オフィスサプライ (15) 空調・電設資材/電気材料 (73) ブランド: 秀和システムブランド: PANDUITすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
カテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6A PANDUIT ¥ 33,980~税込 ¥ 37,378~
1箱(10個)
19日以内出荷
100%工場検査合格品です。製品上部に品質管理の番号の刻印があります。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途 カテゴリ6A通信用コネクタ。 適合 ジャック:1 材質 ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 高さ(mm) 18.06 種類 カテゴリ6A 使用温度範囲(℃) -10~65 ポート数 1 縦(mm) 16.06 横(mm) 38.11 適合ケーブル AWG22~26の単線およびより線 カテゴリー カテゴリ6A
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT ¥ 81,980~税込 ¥ 90,178~
1箱(10本)
94日以内出荷
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけでは抜けない構造)
用途 光ファイバー通信に。 材質 フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂 幅(mm) 12.95 色 【ケーブル・ブーツ】アクア 高さ(mm) 9.02 外径(Φmm) 1.6 最小曲げ半径(mm) 【ケーブル】32(長時間最小16) 芯数 2 縦(mm) 51.27 減衰量(dB) >26 挿抜耐久(回) 500
結束バンド”タックタイ”(UL取得品) UL取得品 PANDUIT ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1箱(10袋×10本)
94日以内出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途 電線、ケーブルの固定、結束。 トラスコ品番 818-0275 材質 ナイロン 長さ(mm) 305 幅(mm) 19.1 厚さ(mm) 2.5 色 黒 タイプ ストリップタイプ 長さ(m) 0.305 使用温度範囲(℃) -17~50 最大結束径(Φmm) 81 引張強度(N) 222 最小結束径(Φmm) 6
スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ6) PANDUIT 94日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止しますAWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途 カテゴリ6通信用コネクタ。 仕様 カテゴリ6 トラスコ品番 828-5894 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 色 紫 高さ(mm) 18.06 種類 スプリングシャッター付き 使用温度範囲(℃) -10~65 ポート数 1 縦(mm) 38.15 横(mm) 15.87 適合ケーブル AWG22~26の単線または撚り線
仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐熱性ナイロン・耐熱性ナイロン(バックルタイプ) PANDUIT ¥ 47,980税込 ¥ 52,778
1箱(2袋×1000本)
94日以内出荷
ヘッド部についたタブを下げることで結束後でも簡単に取り外し再使用ができます。配線を増やしたり直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途 ケーブルなどの仮止め、結束に。 トラスコ品番 814-6514 材質 耐熱性ナイロン66 長さ(mm) 160 幅(mm) 4.8 厚さ(mm) 1.3 色 黒 タイプ リリースタイ ドリル径(Φmm) なし 寸法A(mm) なし 最大結束径(Φmm) 38 引張強度(N) 222 最小結束径(Φmm) 1.6
スタッドタイマウント PANDUIT ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1箱(10袋×100個)
94日以内出荷
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途 ボルトへの束線の固定。 トラスコ品番 818-0573 材質 耐候性ナイロン66 色 黒 高さ(mm) 12.2 寸法A(mm) 24.1 寸法D(mm) 5.5 寸法B(mm) 31.8 最大結束径(Φmm) 使用結束バンドによる 寸法C(mm) 12.2 バンド幅(mm) 2.3~7.6 縦(mm) 24.1 横(mm) 31.8 固定方法 M6ボルト
仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ) PANDUIT ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1箱(10袋×100本)
94日以内出荷
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。耐紫外線性に優れた製品です。配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途 ケーブルの結束、仮止め、結束に。 トラスコ品番 814-6516 材質 耐候性ナイロン66 長さ(mm) 229 幅(mm) 12.7 厚さ(mm) 1.9 色 黒 最大結束径(Φmm) 51 引張強度(N) 1112
熱収縮チューブ用エンドキャップ(肉厚タイプ) PANDUIT ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1箱(2袋×5個)
94日以内出荷
中に粘着剤がついているため湿気や水分の侵入を防ぎます。
トラスコ品番 814-6545 材質 粘着剤付きポリオレフィン 長さ(mm) 124 色 黒 収縮前内径(Φmm) 57.2 収縮後内径(Φmm) 24.9 耐電圧(V) 600 収縮後肉厚(mm) 3.8
高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT 当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。POEに対応しています。
用途 通信用パッチコード。 仕様 カテゴリ5E トラスコ品番 828-1530 色 緑青 使用温度範囲(℃) -20~70 全長(m) 2 導体 24AWG撚り線 ケーブル径(Φmm) 7.2
タックタイ用タイマウント(ねじ止め式) ナイロン66 PANDUIT ¥ 74,980税込 ¥ 82,478
1箱(10袋×25個)
94日以内出荷
タックタイ専用のタイマウントです。通信ケーブルの固定と保護に最適です。ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途 タックタイの固定。 トラスコ品番 828-1379 材質 ナイロン66 色 ナチュラル 高さ(mm) 8.6 最大結束径(Φmm) 使用結束バンドによる バンド幅(mm) 8.4~19.1 縦(mm) 28.4 横(mm) 28.4 固定方法 M3ネジ 使用ねじ M3
ローゼットボックス シャッターなし PANDUIT ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1箱(10個)
94日以内出荷
モジュールなしのローゼットボックスです。すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途 情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品 マグネット、結束バンド 材質 ABS合成樹脂 色 黒 使用温度範囲(℃) -10~60
絶縁付フェルール端子 PANDUIT ¥ 47,980税込 ¥ 52,778
1箱(5箱×50個)
94日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途 差込型端子台などに。 トラスコ品番 827-8720 材質 銅(すずメッキ)、ポリプロピレン 全長(mm) 30 色 赤 寸法L(mm) 30 外径(Φmm) 0.9 電線抱合範囲AWG(#) 2 内寸(mm) 0.8 寸法P(mm) 16 耐熱温度(℃) 105 適合工具 CT-1005 電線抱合範囲(撚線)(mm2 ) 35 スタッド径(Φmm) なし 寸法ID(mm) 8.5 絶縁体外径(Φmm) 12.5
水平型固定具 PANDUIT ¥ 44,980税込 ¥ 49,478
1箱(10袋×5個)
94日以内出荷
水平方向、垂直方向どちらにでもケーブルを固定することができます。奥まった位置や狭い場所での使用に適しています。難燃性タイプです。
用途 結束バンドを使ってのケーブル固定。 トラスコ品番 829-2375 材質 難燃性ナイロン66 長さ(mm) 142.2 幅(mm) 35.1 色 白 寸法A(mm) 35.1 寸法F(mm) 6.6 寸法D(mm) 41.1 寸法E(mm) 9.4 寸法B(mm) 17.5 最大結束径(Φmm) 使用結束バンドによる 寸法C(mm) 15.5 バンド幅(mm) 2.3~8.9 寸法G(mm) 4.8 固定方法 M6ネジ H(mm) 142.2
熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒 PANDUIT 94日以内出荷
熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用インクリボンです。セルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリイミド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベルの印字に適しています。
用途 熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用リボン トラスコ品番 814-6527 適合本体 TEP43ME/E 材質 ハイブリッド 色 黒 タイプ ハイブリッド 寸法(mm×m) シート:63.5×91 適合ラベル セルフラミネートラベル、コンポーネントラベル(ポリイミド、黄褐色、紙製)、他
マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (50個入) PANDUIT ¥ 179,800税込 ¥ 197,780
1箱(10袋×50個)
94日以内出荷
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途 ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番 818-0162 材質 ナイロン66 幅(mm) 使用結束バンド:2.3~8.9 色 白 高さ(mm) 6.4 ねじ寸法 使用:M3 最大結束径(Φmm) 使用結束バンドによる 縦(mm) 50.8 横(mm) 50.8 固定方法 粘着テープ 最大静荷重(g) 908 ねじ穴(Φmm) 3.9
連結リング固定具(密閉型) 屋内用 PANDUIT ¥ 88,980税込 ¥ 97,878
1箱(2袋×1000個)
19日以内出荷
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途 束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。 トラスコ品番 477-4477 材質 ナイロン66 幅(mm) 14.5 色 ナチュラル 高さ(mm) 7.6 穴径(Φmm) ねじ:なし 奥行(mm) 9.1 ねじ寸法 なし 最大結束径(Φmm) 5.1 バンド幅(mm) 使用結束バンド:2.3~7.6 縦(mm) 9.1 横(mm) 14.5
Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) PANDUIT ¥ 66,980~税込 ¥ 73,678~
1箱(20本)ほか
21日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途 電線、ワイヤ、などの保護。 材質 PVC製鉛フリー 長さ(mm) 1830 色 ライトグレー
押し込み型コードクリップ ナチュラル PANDUIT ¥ 65,980税込 ¥ 72,578
1箱(10袋×100個)
3日以内出荷
Φ9.7mmまでのケーブル、電線などをクリップに挿入するだけで保持できます。ウイングがついており、振動のある場所での使用に適しています。
用途 ケーブルなどの保持、固定。 トラスコ品番 731-5147 材質 ナイロン66 色 ナチュラル 高さ(mm) 22.5 寸法A(mm) 12.4 寸法D(mm) 8.3 寸法B(mm) 9.1 最大結束径(Φmm) 9.7 寸法C(mm) 22.5 固定方法 押し込み 結束可能径(mm) 9.7
スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ5e) PANDUIT 3日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
用途 カテゴリ5e通信用コネクタ。 トラスコ品番 828-5884 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅 色 白 高さ(mm) 18.06 種類 スプリングシャッター付き 使用温度範囲(℃) -10~65 ポート数 1 縦(mm) 38.15 横(mm) 15.87 適合ケーブル AWG22~26の単線または撚り線 カテゴリー カテゴリ5e
クリンチャー PANDUIT ¥ 57,980税込 ¥ 63,778
1箱(5袋×100個)
9日以内出荷
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途 配線の固定。 トラスコ品番 731-1656 材質 ポリプロピレン 幅(mm) 25.4 色 白 タイプ ARCタイプ 奥行(mm) 25.4 最大結束径(Φmm) 17.3 適合管径(Φmm) 4.8~17.3 固定方法 粘着テープ付 最大静荷重(g) 227 取付穴径(mm) 3.9
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ) PANDUIT ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~
1箱(2袋×250本)ほか
19日以内出荷
耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途 ケーブルなどの結束に。 材質 耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316) 幅(mm) 7 厚さ(mm) 1.7 色 黒 タイプ 耐熱性・耐候性 使用温度範囲(℃) -60~115 引張強度(N) 534 最小結束径(Φmm) 4.8 推奨適合工具 GTH-E、GS4H-E
交差用ケーブルスペーサー(ナイロン66) PANDUIT ¥ 94,980税込 ¥ 104,478
1箱(2袋×1000個)
19日以内出荷
直角に交差した2本の束線を固定するときに使用します。束線同士の間隔は4.8mmに維持されます。
用途 直角に交差した2本の束線の固定。 トラスコ品番 477-4493 材質 ナイロン66 幅(mm) 11.4 色 ナチュラル 高さ(mm) 6.4 穴径(Φmm) ねじ:なし 奥行(mm) 9.4 ねじ寸法 なし 最大結束径(Φmm) 6.4 バンド幅(mm) 使用結束バンド:2.3~4.8 縦(mm) 9.4 横(mm) 11.4
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) タイプ:OM3 PANDUIT 19日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途 光ファイバー通信に。 トラスコ品番 785-0786 寸法(mm) ケーブルタイプ:1.6 色 ケーブル:アクア タイプ OM3 長さ(m) 2 芯数 2 外径(mm) 1.6 減衰量(dB) 反射:>26
CAT5Eスプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ5e PANDUIT ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1箱(10個)
4日以内出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途 情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品 マグネット、結束バンド トラスコ品番 147-9002 材質 ABS合成樹脂 幅(mm) 129.01 色 白 高さ(mm) 30.5 種類 CAT5E 使用温度範囲(℃) -10~60 奥行(mm) 93.98 ポート数 6
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~
1箱(20本)
21日以内出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途 G、F、FS、D型ダクト用カバー。 材質 PVC製鉛フリー 長さ(mm) 1830 色 ライトグレー 適合ダクト G、F、FS、D型ダクト
ナイロン結束バンド”スタストラップ” PANDUIT ¥ 77,980税込 ¥ 85,778
1箱(10袋×100本)
19日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締めつける前であれば取り外すことができます。
用途 ケーブル、電線の結束に。 トラスコ品番 438-3991 材質 ナイロン66 長さ(mm) 381 幅(mm) 4.6 厚さ(mm) 1.2 色 ナチュラル 最大結束径(Φmm) 102 引張強度(N) 222 最小結束径(Φmm) 1.6
リベット式薄型押し込み固定具 PANDUIT ¥ 37,980税込 ¥ 41,778
1箱(10袋×100個)
9日以内出荷
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途 結束バンド、束線の固定。 トラスコ品番 477-4574 材質 ナイロン66 幅(mm) 18.7 色 赤 高さ(mm) 3 穴径(Φmm) ねじ:なし 奥行(mm) 13.5 ねじ寸法 なし 最大結束径(Φmm) なし バンド幅(mm) 使用結束バンド:2.3~4.8 縦(mm) 18.7 横(mm) 12.4 固定方法 リベット 穴径(mm) Φ3.7
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1箱(10本)
19日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続 材質 ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm) 3.8 カテゴリー カテゴリ6
結束バンド”ベルトタイ”(耐候性タイプ) PANDUIT ¥ 189,800税込 ¥ 208,780
1箱(10袋×100本)
19日以内出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途 ケーブル、電線の結束。ケーブルの結束。 トラスコ品番 818-0287 材質 耐候性ナイロン66 長さ(mm) 538 幅(mm) 7.6 厚さ(mm) 1.9 色 黒 最大結束径(Φmm) 152 ヘッド高さ(mm) 6.4 引張強度(N) 534 最小結束径(Φmm) 5.1
絶縁付フェルール端子(SingleWire DIN規格)キット PANDUIT ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1箱(150個)ほか
19日以内出荷
いろいろなサイズが入ったキット品です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途 差込型端子台等に。 材質 銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
ナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付) PANDUIT ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1箱(2袋×500本)
3日以内出荷 から 100日以内出荷
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。ウイングによる一定の締め付け効果により安定した確実な固定ができます。
用途 パネルなどへの束線の取り付け。 材質 ナイロン66 色 ナチュラル 最小結束径(Φmm) 1.6
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT 19日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途 光ファイバー通信に。 トラスコ品番 194-9259 色 ケーブル:アクア タイプ OM4 長さ(m) 1 芯数 2 外径(mm) 1.6
ブランクパネル PANDUIT 3日以内出荷
未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。
用途 エアフロー効率向上。 仕様 ラックユニット数:1U トラスコ品番 195-1409 材質 スチール 色 黒 使用温度範囲(℃) -10~60 縦(mm) 43.7 横(mm) 482.6
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT 19日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 シールドでのLAN配線。 仕様 ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 トラスコ品番 195-0377 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 色 青 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 2.5 ケーブル長(m) 2.5 プラグタイプ RJ45 ケーブル径(Φmm) 6.1 カテゴリー 6A/6