図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
DCモーター ブラシレス 24V 0.0984 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:104 W●出力スピード:18550 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0984 Nm●コード番号:231-3045アズワン品番65-7302-74
DCモーター ブラシレス 24V 0.0669 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:86 W●出力スピード:12350 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0669 Nm●コード番号:231-3044アズワン品番65-7303-92
DCモーター ブラシレス 24V 0.0147 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:37 W●出力スピード:12100 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0147 Nm●コード番号:231-3022アズワン品番65-7302-89
DCモーター ブラシ 24V 0.545 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.3 W●出力スピード:7993 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.545 Nm●コード番号:231-3013アズワン品番65-7302-82
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 9 V 0.0703 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:1.8 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0703 Nm●コード番号:231-3006アズワン品番65-7302-71
DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.0332 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:23.4 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0332 Nm●コード番号:231-3021アズワン品番65-7304-36
DCモーター ブラシレス 24V 0.0199 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:34 W●出力スピード:12400 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0199 Nm●コード番号:231-3042アズワン品番65-7303-72
DCモーター ブラシ 6 V 0.00259 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.4 W●出力スピード:8044 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00259 Nm●コード番号:231-3012アズワン品番65-7302-78
DCモーター ブラシ 12V 0.01329 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.4 W●出力スピード:8131 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01329 Nm●コード番号:231-3032アズワン品番65-7303-88
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.06 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.993 W●出力スピード:295 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.06 Nm●コード番号:231-3017アズワン品番65-7304-27
DCモーター ブラシレス 24V 0.136 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:187 W●出力スピード:2,1930 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:0.136 Nmアズワン品番65-7302-70
DCモーター ブラシレス 24V 0.0505 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:120 W●出力スピード:8050 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0505 Nmアズワン品番65-7303-36
DCモーター ブラシレス 24V 0.0411 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:54 W●出力スピード:1,1950 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0411 Nmアズワン品番65-7304-75
DCモーター ブラシレス 24V 0.0294 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:80 W●出力スピード:15700 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0294 Nmアズワン品番65-7303-55
DCモーター ブラシレス 24V 0.0267 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:120 W●出力スピード:51600 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0267 Nmアズワン品番65-7303-59
DCモーター ブラシレス 24V 0.0143 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:56 W●出力スピード:1,3200 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0143 Nmアズワン品番65-7302-79
DCモーター ブラシ 9 V 0.00645 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.4 W●出力スピード:10022 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.00645 Nmアズワン品番65-7303-71
DCモーター ブラシ 6 V 0.01282 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.6 W●出力スピード:8525 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01282 Nmアズワン品番65-7303-90
DCモーター ブラシ 6 V 0.00528 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.1 W●出力スピード:8600 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00528 Nmアズワン品番65-7304-35
DCモーター ブラシ 24V 0.01163 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:8.6 W●出力スピード:8569 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01163 Nmアズワン品番65-7303-53
DCモーター ブラシ 24V 0.00249 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.3 W●出力スピード:8022 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00249 Nmアズワン品番65-7302-76
DCモーター ブラシ 12V 0.00527 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.1 W●出力スピード:7,968 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00527 Nmアズワン品番65-7303-54
DCモーター ブラシ 12V 0.00264 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.4 W●出力スピード:7658 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00264 Nmアズワン品番65-7303-43