カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1)
  • 切削工具・研磨材(584)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(8)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(9)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1,076)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 扶桑精機
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(20)
  • 以上(25)
  • 以上(25)
  • 以上(27)
価格
  • 1,500円以下(421)
  • 1,500-10,000円(397)
  • 10,000-50,000円(534)
  • 50,000-100,000円(227)
  • 100,000円以上(120)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,693件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールダンボ 扶桑精機クールダンボ扶桑精機(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)接続口径G1/4(PF)オネジベース寸法(mm)Φ70×27.5空気吐出量(L/min)170
ダンボノズル R型 扶桑精機ダンボノズル R型扶桑精機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ空気・液体両用吹付パターン丸吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル外径(Φmm)11ノズル内径(Φmm)3吹出しパターン丸吹パターン
空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m 扶桑精機空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m扶桑精機(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
長さ(m)1トラスコ品番810-5632材質ポリウレタン内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気
エアブラシ ガンピス 扶桑精機エアブラシ ガンピス扶桑精機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
砂目吹きが容易にできる構造です。 油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付) 扶桑精機オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付)扶桑精機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油トラスコ品番810-5352質量(kg)2.3穴径(Φmm)2吸着力(N)784ノズル長(mm)185使用流体切削油ノズル1本材質(ノズル)軟質銅管
ダンボノズル HA型 扶桑精機ダンボノズル HA型扶桑精機
4,998税込5,498
1本
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)タイプ空気用仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹接続口径R1/4吹付パターン平吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)吹出しパターン平吹パターン
タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒 扶桑精機タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒扶桑精機(1件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
トラスコ品番810-5697長さ(m)1内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4
足踏式空気弁 扶桑精機足踏式空気弁扶桑精機(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。タイプ足踏式ポート数2質量(g)900適合流体エア
クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付)扶桑精機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5278セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3吸着力(N)250ノズル長(mm)400最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数2
空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)扶桑精機
328税込361
1個
当日出荷
ストレート型チューブ継手です。
仕様ホース内径Φ4×外径ホース内径Φ4×外径Φ6用・扶桑 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)トラスコ品番810-5627
マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)扶桑精機
39税込43
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5531適合本体EMI-AT-S40材質NBR
スネーク 扶桑精機スネーク扶桑精機(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)材質軟質銅管製ノズル空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)先端部M5×0.5ノズル外径(Φmm)7.5ノズル内径(Φmm)2空気吐出量(L/min)100
容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無) 扶桑精機容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無)扶桑精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タンク容量(L)5トラスコ品番810-5094質量(g)150
0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付) 扶桑精機0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)扶桑精機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
タンク容量(L)0.5トラスコ品番810-5069
ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)扶桑精機
899税込989
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5547
空気機器 チューブ継手空気用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機空気機器 チューブ継手空気用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート)扶桑精機
339税込373
1個
欠品中
トラスコ品番810-5628サイズR1/4×ホース外径Φ6
マジックカットe-ミスト用噴射管 扶桑精機マジックカットe-ミスト用噴射管扶桑精機
9,898税込10,888
1個
当日出荷
質量(g)150
平行めねじGチューブ継手 G1/4×ホ外径Φ6 扶桑精機平行めねじGチューブ継手 G1/4×ホ外径Φ6扶桑精機
879税込967
1個
3日以内出荷
トラスコ品番138-6061材質真鍮接続口径G1/4
タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用) 扶桑精機タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)扶桑精機(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR)扶桑精機
39税込43
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5803
ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン扶桑精機
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。質量(g)280吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5液入口G1/8エア入口G1/8
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用扶桑精機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5550
ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5扶桑精機
7,798税込8,578
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5929
マジックカットe-ミスト用アトマイザ 扶桑精機マジックカットe-ミスト用アトマイザ扶桑精機
24,980税込27,478
1個
当日出荷
材質液管/ フッ素樹脂チューブ製質量(g)450
クールダンボ用ダンボノズル 扶桑精機クールダンボ用ダンボノズル扶桑精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
クールダンボのノズル単品です マグネットベースは付いてません 先端のキャップを回して流量を調整できます
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。トラスコ品番117-4266
空気機器 チューブ継手 PCF6-01 扶桑精機空気機器 チューブ継手 PCF6-01扶桑精機
399税込439
1個
当日出荷
トラスコ品番810-6096材質真鍮接続口径Rc1/8質量(g)18
空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M 扶桑精機空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M扶桑精機
499税込549
1個
当日出荷
継手です。
トラスコ品番810-6098材質真鍮質量(g)7
マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用 扶桑精機マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用扶桑精機
4,498税込4,948
1個
当日出荷
扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用です。
トラスコ品番810-5594
ダンボノズル用丸吹キャップ R型 扶桑精機ダンボノズル用丸吹キャップ R型扶桑精機
799税込879
1個
当日出荷
用途ダンボ用トラスコ品番810-5620
ダンボノズル用2軸用アタッチメント 扶桑精機ダンボノズル用2軸用アタッチメント扶桑精機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途ダンボ用トラスコ品番810-5623
重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付) 扶桑精機重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)扶桑精機
8,798税込9,678
1個
当日出荷
容量(L)2トラスコ品番810-5107適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)600寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)
ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットΦ0.5 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットΦ0.5扶桑精機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5988
ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ0.5用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ0.5用扶桑精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5543
ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン扶桑精機(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます低圧型
用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
AW30-02BG-B 扶桑精機AW30-02BG-B扶桑精機
15,980税込17,578
1個
当日出荷
用途エアーの減圧管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右質量(g)400取付方式ブラケット付ねじの種類Rc設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ逆流機能なし
リッチペン エアブラシ ボトルタイプ 扶桑精機リッチペン エアブラシ ボトルタイプ扶桑精機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
大面積を能率的に仕上げるために大型カラーボトルをつけました。 ボトルは吸上管付ガラス製で色替に便利な着脱式です。 線の太さはプリセット式ニードルアジャスターで一定にできます。 細線、太線、ぼかし面塗りが自由自在にできます。 031Gは、ボタンを押すだけで噴射できるシングルアクション式で操作が簡単です。 033Gは、押し引きで空気と色材の量をコントロールします。
カップ容量(mL)35口ノズル径(mm)0.3
マジックカットオイルMOL-AM30-04(精製鉱物油4リットル) 扶桑精機マジックカットオイルMOL-AM30-04(精製鉱物油4リットル)扶桑精機
8,698税込9,568
1缶
6日以内出荷
精製鉱物油です。 静電効果によるもやつき防止です。 有害な添加物を含まないです。 切削性が良いです。
用途切削オイル、鋼、アルミ、非鉄金属の軽切削粘度【精製鉱物油】27.11トラスコ品番810-5261材質精製鉱物油質量(kg)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2.72L危険物の性状非水溶性
マジックカットe-ミスト用部品#1 エアノズル 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#1 エアノズル扶桑精機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5526適合本体EMI-AT-S40材質BSクローム
マジックカットe-ミストアトマイザ子器 本体 扶桑精機マジックカットe-ミストアトマイザ子器 本体扶桑精機
14,980税込16,478
1個
当日出荷
扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ子器本体です。
用途扶桑マジックカット交換部品トラスコ品番810-5575
...