フリーベアプレス成形品(上向用)フリーベアコーポレーション(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
プレス成形品 スチール製Cフリーベアコーポレーション当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。
ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。
材質メインボール:スチールタイプMFタイプ特性防塵
切削加工品(上向用) スチール製フリーベアコーポレーション4日以内出荷から6日以内出荷
テーパー、取付用2面割を兼ね備えたシリーズです。
仕様上向き用材質メインボール:スチールタイプHタイプ
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2フリーベアコーポレーション当日出荷
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
仕様上向き用トラスコ品番405-9709材質メインボール:スチール許容荷重(kg)30材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
FT フリーベアテーブルフリーベアコーポレーション20日以内出荷
これまでのようなフォークリフトやクレーンなど、大がかりで危険をともなう機器を必要とせず、わずかな力、短時間で搬送する事が可能です。
プレス成形品 S オールステンレス製フリーベアコーポレーション当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。
ボール受け部にステンレスを使用。
取付高さを低く抑える用途に最適。
材質メインボール:ステンレスタイプMFタイプ特性防塵
切削加工品上向用フリーベアコーポレーション当日出荷
メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。
ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。
用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路材質スチール製
フリーベアローラーベアフリーベアコーポレーション当日出荷
C-8Lと取付、高さが同寸法です。
上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用トラスコ品番829-0226材質スチール製、ローラー樹脂製許容荷重(kg)10直径(Φmm)55.5高さ(mm)26質量(g)59
フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプフリーベアコーポレーション当日出荷から翌々日出荷
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
フリーベアユニットフリーベアコーポレーション4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL21(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1800幅(mm)80全長(mm)1800高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数18コードコード番号:405-9680キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×18アズワン品番67-5588-55耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2フリーベアコーポレーション当日出荷
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
トラスコ品番405-9704材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングクッション式フリーベア(上向用) HSフリーベアコーポレーション6日以内出荷
プレスのクッションピン穴や機械のベッドに穴加工し埋め込んで使用。
ワークの搬送・位置決め後、ワークをクランプする事によりボール部分を沈めてワークを固定する事が可能。
仕様上向き用材質メインボール:スチールタイプHSタイプ
切削加工品(上向用) スチール製フリーベアコーポレーション6日以内出荷
重荷重に対応し、三角フランジタイプで狭いピッチでの配置が可能です。
仕様上向き用材質メインボール:スチールタイプHタイプ
プレス成形品 S オールステンレス製フリーベアコーポレーション当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。
ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。
材質メインボール:ステンレスタイプMFタイプ特性防塵
プレス成形品 メインボール樹脂製 P-フリーベアコーポレーション当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。
内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重を均等に受ける事が可能です。
材質メインボール:樹脂タイプMFタイプ、スプリング内蔵特性防塵
プレス成形品 スチール製Cフリーベアコーポレーション当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。
ボール受け部にステンレスを使用。
取付高さを低く抑える用途に最適。
材質メインボール:スチールタイプMFタイプ特性防塵
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
フリーベアテーブルフリーベアコーポレーション15日以内出荷
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。
ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ材質スチール製高さ(mm)74取付ピッチ(mm)100
C-12Zフリーベアコーポレーション翌々日出荷
スムーズな回転とすぐれた強度
多様化する作業環境を効率化
C-12HA組込
フリーベアプレス成型品フリーベアコーポレーション当日出荷
スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。
トラスコ品番500-5825材質メインボール:スチール、ボディー:スチール許容荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フリーベアユニットフリーベアコーポレーション4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL16(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1300幅(mm)80全長(mm)1300高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数13コードコード番号:405-9690キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×13アズワン品番67-5588-50耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニットフリーベアコーポレーション4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL15(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1200幅(mm)80全長(mm)1200高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数12コードコード番号:405-9673キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×12アズワン品番67-5588-49耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニットフリーベアコーポレーション4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL6(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)300幅(mm)80全長(mm)300高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数3コードコード番号:405-9684キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×3アズワン品番67-5588-57耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニットフリーベアコーポレーション4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL11(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)800幅(mm)80全長(mm)800高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数8コードコード番号:405-9663キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×8アズワン品番67-5588-62耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニットフリーベアコーポレーション4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL8(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)500幅(mm)80全長(mm)500高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数5コードコード番号:405-9678キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×5アズワン品番67-5588-59耐荷重(kg/個)【ボール】30