オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (411) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (2) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1) 空調・電設資材/電気材料 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) ブランド: 秀和システムブランド: フルーク(FLUKE)すべて解除
テスト・リード フルーク(FLUKE) 当日出荷
さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。
TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。
WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番 765-7595 長さ(mm) (露出プローブ・チップ)19~4 質量(g) 120 タイプ 標準 定格 CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2 使用環境温度(℃) -20~55 使用高度 2000m
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) (2件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
直流電圧(DCV) 6/60/600 交流電圧(ACV) 0.6/6/60/600
マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107 フルーク(FLUKE) 当日出荷
平均値測定
バックライト機能、ストラップ付
デューティ比測定
1m落下試験合格
推奨ケース C50
用途 ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター 付属品 TL75テストリード、SMART STRAPマグネットストラップ 寸法(mm) 142×69×28 周波数 50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz 電池 単4電池×2 交流電圧 6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV 直流電圧 6.000V、60.00V、600.0V 直流電流 4.000A、10.00A 抵抗 400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm 保証期間 1年 交流電流 4.000A、10.00A(40~200Hz) 防塵防水性能 IP40 静電容量 50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF 確度 抵抗:±(0.5%+2カウント) 保管温度範囲(℃) -30~60 動作温度範囲(℃) 0~40 基本確度 直流電圧:±(0.5%+3カウント)、直流電流:±(1.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、交流電流:±(1.5%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント) カテゴリー 測定:CAT III 600V カウント方式 表示:6000
テスト・リード・セット フルーク(FLUKE) 当日出荷
さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様 快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨 トラスコ品番 765-7633 質量(g) 91 機能 CAT II 1000 V、10 A 規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)CSA 認定
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 当日出荷
Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。
速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。
入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
分解能 (DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV 機能 6000カウント・3~3/4桁、200kHzまでの周波数とデューティー・サイクルに対する%、抵抗・導通・およびダイオードテスト、10000μFの静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応、最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉、250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉、相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除、自動および手動のレンジ指定により最大限の柔軟性を実現、雑音交じりの信号を避け安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド、大きな数字と2段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上、高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ、入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告、バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード、すばやいバッテリー交換のための外蓋があり校正の密封性が保たれる、内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン 最大値 (静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS 交流電流(A) 最大10(30秒まで:20) 直流電流(A) 最大10(30秒まで:20) ディスプレイ デジタル:6000カウント・毎秒4回更新、アナログ:32セグメント・毎秒40回更新、周波数:19999カウント・>10Hz時の更新毎秒3回 寿命 アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間 動作/保管温度(℃) -20~55/-40~60 湿度範囲(%) 0~90(0~35℃)、0~70(35~55℃)
磁石式メーター・ハンガー フルーク(FLUKE) (1件のレビュー) 当日出荷
磁石式メーター・ハンガーを使用すると、釘やフックなど、さまざまな物にメーターを吊り下げることができるので、ハンズフリーで測定を行うことができます。
キットには、強力磁石式ハンガー、9インチ・フックとループ・ストラップ、フック・ハンガーと汎用ハンガーが含まれています。
現場で直面する可能性のある吊り下げと位置決めの問題をすべて解決します。
ほとんどのFlukeメーターに装着できます。
プレミアム・テスト・リード・セット フルーク(FLUKE) (2件のレビュー) 当日出荷
完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。
TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。
特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。
トラスコ品番 765-7625 質量(g) 91 使用環境温度(℃) -20~55 安全規格 IEC1010-2-031、CAT[[R3]]1000V、CAT[[R4]]600V、汚染度2
ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE) (2件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
仕様 ●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2 周波数(Hz) [確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k 測定方式 真の実効値方式 分解能 0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度) 温度 [確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F 機能 自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示 湿度範囲 0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと) 電池寿命(時間) アルカリ電池: バックライトなしで通常 200 安全性 「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV 保証期間 制限付きライフタイム保証 ダイオードテスト 2.400V 動作/保管温度(℃) -10~+50/-30~+60 静電容量 [確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF 直流電流(DCA) 60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3] 交流電流(ACA) 60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3] デジタル表示 6000カウント アナログ表示 33セグメント・パーグラフ(3つ分) 導通(Ω) 600 各種認証 CSA、CE 基本確度(DC-V) 0.09 % 適応アクセサリ TL75、TL175
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) (3件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
電圧、抵抗、導通、静電容量
10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子
データホールド
仕様 ●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置) 寸法(mm) 142×69×28 周波数(Hz) 50/500/5k/50k/100k 分解能 0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流) 機能 過負荷保護 電池寿命(時間) 最小200 電池 単4電池2本、NEDA24A、IECLR03 ディスプレイ 6000 カウント、毎秒 3 回更新 安全性 IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2 動作/保管温度(℃) 0~+40/-30~+60 デューティー比 1 %~99 % 温度係数 0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃) 静電容量 [確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF 直流電流(DCA) 4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3] 交流電流(ACA) 4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3] 動作湿度(%) <10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70% 電流ヒューズ 入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。 環境 「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能 最大電圧(V) 「任意の端子とアース間」600 IP等級 IEC 60529: IP 40 使用高度(m) 2000、(保管)12000
放射温度計 FLUKE-62MAX/J フルーク(FLUKE) 当日出荷
IP54等級の防塵/防水性
3m落下試験
高温、低温アラーム機能
バックライト機能
デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+)
推奨ケース:C25
用途 小型放射温度計 トラスコ品番 769-3401 種別 媒体:ドライエア 分解能 低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃) -30~500 温度表示 最大、最小、平均、温度差 放射率 0.10~1.00 確度 温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% スポット比 10:1 距離対測定範囲比(D対S) (距離:スポット)10:1 応答時間(ms) 500未満 (読み値の 95 %)
デジタルテスター FLUKE 15B MAX 02 フルーク(FLUKE) 当日出荷
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。
基板テストに適した先端が細い(1mm)
標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動
2000μFまでの静電容量測定
推奨ケース:C25
用途 安全性、操作性の高いマルチメーター 仕様 【測定カテゴリ】CATIII600V、【バッフル部】Φ3.81、33長、304ステンレス 付属品 TL31テストリード(先端1mm)、単3乾電池×2 寸法(mm) 183×91×49.5 表示 【カウント表示】6000 測定対象 気体 プラグ K型ミニプラグ 測定レンジ -40℃~816℃ 電池 単3電池×2 交流電圧 600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧 600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電流 400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A 抵抗 400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm 保証期間 1年 交流電流 400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A 防塵防水性能 IP40 静電容量 40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF 熱電対 K型 動作温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -30~60 基本確度 【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
ワニ口クリップ・セット フルーク(FLUKE) 当日出荷
柔軟性のあるブーツで保護された開口部8mmの絶縁ワニ口クリップ・ジョーを含むワニ口クリップ・セットです。
仕様 安全強化型アリゲーター・クリップ トラスコ品番 765-7536 質量(g) 33
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) (1件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。
6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です
寸法(mm) 167×84×46 測定方式 真の実効値方式 分解能 (DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHz バッテリー 9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61) 電池寿命(時間) バックライト不使用時に標準で 400 ディスプレイ デジタル: 6000カウント、毎秒4回更新 保証期間 3年 動作/保管温度(℃) -10~+50/-40~60 直流電圧(DCV) 6/60/600 バーグラフ表示 33セグメント、毎秒32回更新 サージ対策 IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク 最大電圧(V) 「任意の端子とアース間」600
シリコン・テストリード・セット フルーク(FLUKE) 当日出荷
トラスコ品番 765-7617 使用環境温度(℃) -20℃~55℃ 安全規格 IEC1010-2-031、CAT[[(R3)]]1000V、CAT[[(R4)]]600V、汚染度2
実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ フルーク(FLUKE) 当日出荷 から 20日以内出荷
次世代の高性能産業用ロギング・マルチメーターで、電子工学、プラント自動化、配電、電気機械設備に関する複雑な問題を解決するよう設計されています。データを記録し、画面にグラフ表示する機能があるため、すばやく問題を解決し、ダウンタイムを最小限にすることができます。他の作業のためにシステムやプロセスから離れなければならない場合は、無人モニタリングを続けます。
分解能 DC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、AC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、DC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、AC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHz バッテリー 単3アルカリ電池(NEDA15AIECLR6)6本 レンジ 温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHz 使用電池 単三アルカリ電池(NEDA 15A IEC LR6)6本 交流電圧 50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V 寿命 最低100時間、ロギングモード:200時間 直流電圧 50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V 直流電流 500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A 交流電流 500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A 動作/保管温度(℃) -20~55/-40~60 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 222×102×60 相対湿度(%RH) 0~90(0~37℃)、0~65(37~45℃)、0~45(45~55℃)
Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08 フルーク(FLUKE) 当日出荷
フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)
用途 ビジュアル放射温度計 仕様 (媒体)316SS 付属品 本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード 寸法(mm) 204×66×76 質量(kg) 0.36 表示 IR-Fusion表示あり 分解能 0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃) -20~400 温度表示 中心点、最大/最小値 分解能(℃) ≦0.06 ディスプレイ 2.4インチ 保証期間 1年 視野角 50°H×37.5°V 防塵防水性能 IP65 測定距離 (最小)50cm 確度 ±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035% 画素数 120×90 保管温度(℃) -20~60 特性 防塵、耐水 作動温度(℃) -10~50 空間分解能(mrad) 7.6
デジタル マルチテスター FLUKE-287 フルーク(FLUKE) 翌日出荷
温度測定機能
静電容量10000μF
最小/最大/平均値
CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし
真の実効値
Hi Res高分解能モードで20000カウント表示
推奨ケース:C25
用途 使いやすさを追求したマルチメーター 仕様 【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】10MΩ~200GΩ/±5%,200GΩ~2TΩ/±20%,【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%, 付属品 TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、9V電池 寸法(mm) 201×98×52 表示 【カウント表示】50000 温度測定範囲(℃) (K型熱電対)-200~1350 周波数 99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHz レンジ (バーグラフ)0~2TΩ 交流電圧 600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧 600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V 直流電流 600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 抵抗 600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm 保証期間 3年 交流電流 600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 防塵防水性能 IP30 静電容量 1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF 確度 【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント) 放電方式 【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF 動作温度(℃) -20~55 保管温度(℃) -40~60 タイマー 0~99分/設定1分単位/表示1秒単位 基本確度 【直流電圧】±(0.05%+1カウント)、【直流電流】±(0.2%+2カウント)
デジタルテスター FLUKE 15B MAX 01 フルーク(FLUKE) 当日出荷
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。
基板テストに適した先端が細い(1mm)
標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動
2000μFまでの静電容量測定
推奨ケース:C25
用途 安全性、操作性の高いマルチメーター 仕様 【測定カテゴリ】CATIII600V 付属品 TL75テストリード(先端2mm)、単3乾電池×2 寸法(mm) 183×91×49.5 表示 【カウント表示】6000 測定対象 液体、ゲル プラグ K型ミニプラグ 測定レンジ -40℃~1090℃ 電池 単3電池×2 交流電圧 600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧 600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電流 400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A 抵抗 400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm 保証期間 1年 交流電流 400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A 防塵防水性能 IP40 静電容量 40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF 熱電対 K型 動作温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -30~60 基本確度 【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
Fluke 87V MAX E2 電気技術者用コンボ・キット FLUKE-87V-MAX-E2KIT フルーク(FLUKE) 当日出荷
Fluke 87Vに装備される信頼性の高い機能はそのままに、新たな性能を追加最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスターIP 67等級適合の防水および防塵性能で、過酷な作業現場にも対応-40℃(最長20分間)から+55℃の作動温度範囲バッテリー寿命最大800時間バックライト付きキーで暗い環境でも使用可能TL 175 TwistGuard(TM) テストリード付属推奨ケース:C35
用途 過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター 付属品 TL75テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A 温度測定用プローブ、単3電池×3、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース 寸法(mm) 215×101×60 温度測定範囲(℃) -200~1090 周波数 199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHz 電池 単3電池×3 交流電圧 600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V 直流電圧 600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V 直流電流 600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 抵抗 600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm 保証期間 ライフタイム、3年 交流電流 600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 防塵防水性能 IP67 静電容量 10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF 確度 抵抗:±(0.2%+1カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント) 保管温度範囲(℃) -55~60 突入電流 100msの実効値 動作温度範囲(℃) -15~55 基本確度 直流電圧:±(0.05%+1カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電圧:±(0.7%+2カウント)、交流電流:±(1.0%+2カウント)、静電容量:±(1.0%+2カウント)、周波数:±(0.005%+1) カテゴリー 測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000V カウント方式 表示:6000/20000
大型ソフト・ケース フルーク(FLUKE) 当日出荷
Flukeツールを適切に保護できます。
高品質なFluke製品は、ぜひFluke専用ケースで保護してください。
C25キャリング・ケースは丈夫なファスナー式キャリング・ケースです。
バッド付きの内部ポケットがあり、外側は高品質ポリエステルでできています。便利なハンド・ストラップが付いており、大部分の人気のあるFluke製デジタル・マルチメーターを運べます。
トラスコ品番 765-7561 質量(g) 120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 218×128×64
クランプメータ AC/DC1000A FLUKE-301E フルーク(FLUKE) 当日出荷
わずか154gの軽量本体
密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー
AC/DC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能により、正確かつ幅広い測定が可能
バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途 コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト 仕様 【測定カテゴリ】CATIII300V 付属品 TL75テストリード/単4電池2本 寸法(mm) 190×68×22 質量(g) 154 定格 30Vrms/60VDC、15A 交流電圧(V) 600 周波数 9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHz プラグ 4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ 交流電流(A) 60、600、1000 電池 単4電池2本 抵抗 60.00kohm 防塵防水性能 IP30 静電容量 9.999μF、99.99μF、999.9μF 動作温度(℃) 18~28および相対湿度0%~75%で規定 保管温度(℃) -30~60 基本確度 【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 当日出荷 から 20日以内出荷
コンパクトで、商業ビル、病院、学校の適切な運営に役立つように最適化されています。
高度な機能は仕事をすばやく安全に行うのに役立ちます。内蔵の非接触式電圧検出機能により、電圧が印加された回路の特定に役立ちます。AutoV/LoZ関数を使って、ゴースト電圧によって生じる誤った読み取り値を防止します。Fluke117は、True-rmsAC電圧/電流の読み取り値を6000カウントの分解能で表示します。最小値/最大値/平均値の読み取り値が表示され、周波数および静電容量が測定されます。電池ケースの蓋は、作業を続けやすいように、すぐに開けることができる位置にあります。
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) (1件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。基本 DC 確度が 0.5 %
CAT III 600 V の安全性評価
ブザー機能付きの、ダイオードおよび導通試験
片手での使用に適した小型で軽量のデザイン
堅牢で、耐久性に優れたデザイン
自動シャットダウン
電池の交換が容易
FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラ フルーク(FLUKE) 当日出荷
モバイル・サーマル・カメラ
温度測定範囲(℃) -10~550 保護等級 IP54 機能 スパンチェック、電流シミュレートモード 視野角 56°H×42°V 測定距離 (最小)25cm 温度分解能(℃) 0.05 確度 ±2℃または±2%の大きい方 画素数 256 保管温度(℃) -30~60 作動温度(℃) 0~40 空間分解能(mrad) 3.81 フレームレート 25Hz 画素数(垂直) 192
デジタル マルチテスター FLUKE-287 フルーク(FLUKE) 当日出荷
温度測定機能
静電容量10000μF
最小/最大/平均値
CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし
真の実効値
Hi Res高分解能モードで20000カウント表示
推奨ケース:C25
用途 最高確度デジタル・マルチメーター 仕様 【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%, 付属品 TL75テストリード、AC175わに口クリップ、9V電池 寸法(mm) 201×98×52 表示 【カウント表示】50000 温度測定範囲(℃) (K型熱電対)-200~1350 周波数 99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHz レンジ (バーグラフ)0~2TΩ 電池 9V電池×1 交流電圧 600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧 600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V 直流電流 600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 抵抗 600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm 保証期間 3年 交流電流 600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 防塵防水性能 IP30 静電容量 1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF 確度 【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)、【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA) 放電方式 【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF 動作温度(℃) -20~55 保管温度(℃) -40~60 タイマー 0~99分/設定1分単位/表示1秒単位 基本確度 【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
クランプメータ AC/DC600A FLUKE-301D フルーク(FLUKE) 当日出荷
密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー
AC/DC 600Aのレンジと0.01Aの高分解能
バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途 コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC600Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト 仕様 【測定カテゴリ】CATIII300V 付属品 TL75テストリード/単4電池2本 寸法(mm) 190×68×22 質量(g) 154 定格 30Vrms/60VDC、15A 交流電圧(V) 600 周波数 9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHz プラグ 4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ 交流電流(A) 60、600 電池 単4電池2本 抵抗 60.00kohm 防塵防水性能 IP30 静電容量 9.999μF、99.99μF、999.9μF 動作温度(℃) 18~28および相対湿度0%~75%で規定 保管温度(℃) -30~60 基本確度 【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
検電器 FLUKE-1AC-A2-II フルーク(FLUKE) 当日出荷
小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器
VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能
数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止
5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ
電源ポタン長押しでブザー音無しモード
入手が容易な単4電池を使用
安心の2年保証
仕様 (テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター 付属品 単4電池×2 寸法(mm) 74×23×12 先端 最大開口20 最大電流(A) 10 保証期間 2年 材質(チップ) ニッケル・メッキ 動作温度(℃) -10~50
AC283A SureGrip(TM)ピングラバークリップ フルーク(FLUKE) 当日出荷
99の記録データを名前をつけて保存
用途 Sure Grip(TM) ピン・グラバー・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。 仕様 デューティサイクル:1%~99% 付属品 赤・黒 各1個セット 最大電流(A) 1 使用環境温度(℃) -20~55 基本確度 デューティサイクル:代表値1% カテゴリー 測定:CAT Ⅱ 1000V、汚染度2
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
デジタルマルチメーター289/FVF標準付属品 フルーク(FLUKE) 当日出荷
デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
トラスコ品番 765-7447 セット内容 マルチ・メーター(289)とテストリード・プローブセット、ソフトケースのセット 連続使用時間 200時間 交流電流(A) 0.4~10 直流電流(A) 0.4~10 検波方式 真の実効値型(RMS) コンデンサ容量(F) 100m
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 当日出荷 から 20日以内出荷
手で簡単に操作できるように設計されており、合否判定テストに最適なトラブルシューティング・ツールです。AutoVolt機能では、AC電圧かDC電圧のうち、存在する方を測定するように自動的に切り替わります。LoZ機能では、いわゆる「ゴースト電圧」を特定し、誤った読み取り値の発生を防ぎます。
6000カウントの分解能でTrue-rmsの電圧読み取り値を表示し、周波数、導通、抵抗をテストします。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です。
放射温度計 FLUKE-59MAX フルーク(FLUKE) 当日出荷
低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示
空調機器配管回りモータ分電盤などに最適
バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+)
推奨ケース:C25
用途 ポケットサイズの小型温度計 付属品 単3電池×1 トラスコ品番 769-3389 種別 媒体:ドライエア 寸法(mm) 156×80×50 質量(g) 180 分解能 低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃) -30~350 温度表示 最大、最小、平均、温度差 電池 単3電池×1 放射率 0.10~1.00 保証期間 1年 確度 温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% スポット比 8:1 距離対測定範囲比(D対S) (距離:スポット)8:1 応答時間(ms) 500未満 (読み値の 95 %)
アリゲーター・クリップ AC220 フルーク(FLUKE) 当日出荷
Sure Grip(TM) わに口・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
付属品 赤・黒 各1個セット 最大電流(A) 10 使用環境温度(℃) -20~55 カテゴリー 測定:CAT Ⅲ 1000V、CAT Ⅳ 600V、汚染度2