オフィスサプライ (47) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (22) 空調・電設資材/電気材料 (28) ブランド: 秀和システムブランド: VAN DAMMEすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
Van Damme AVケーブル 4ピンオスMini-DIN メスBNC x 2 150mm VAN DAMME 当日出荷
仕様 コネクタ A:4ピンオスMini-DIN●コネクタ B:メスBNC x 2●長さ:150mm●4極S-VHSブレークアウト. 4極ミニDIN(Sビデオ)オス-75 Ωミニ同軸コネクタ2ピース(それぞれにメスBNCコネクタ内蔵) 4極コネクタの信号を輝度とクロミナンスの2つのコンポーネント部品に分割 これらの各信号を任意のBNCに送信(カラー識別: 輝度 - 黄、クロミナンス - 白) 長いケーブルランを実現可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
同軸ケーブル BNC BNC 20m VAN DAMME 当日出荷
Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 20 m です動的使用に最適化された低損失単線導体ケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外被色:黒●コード番号:219-8472 アズワン品番 65-7454-19 RoHS指令(10物質対応) 対応
同軸ケーブル BNC BNC 10m VAN DAMME 当日出荷
Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 10 m です動的
仕様 ●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外被色:黒●コード番号:219-8471 アズワン品番 65-7449-51
イーサネットケーブル 100m 黒 SF/UTP VAN DAMME 欠品中
Van Damme カテゴリ 6 SF/UTP 遮蔽ツアー CAT ケーブルは、長距離伝送の性能を向上させました。この製品は、高密度ポリオレフィン絶縁体とポリエチレン製の中心クロスメンバを備えた単線導体で構成されています。ギガビット及び 100 Mbit のデータ及びイーサネットベースのデジタルオーディオ / ビデオ伝送に適しています。ポリエチレン製のクロスメンバと TPV ジャケットにより、の保護性が確保されています 導体は動的に使用されます カテゴリ 6 TIA / EIA-568-C-2、EN50288-2-2、ISO / IEC11801 の要件に適合しています Neutrik NE8 Ethercon ケーブルキャリアとの併用に最適です
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:SF/UTP●外被色:黒●コード番号:219-8518 アズワン品番 65-7461-32
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
Van Damme 同軸ケーブル, 100m, 278-775-000 VAN DAMME ¥ 27,980税込 ¥ 30,778
1セット(100m)
7日以内出荷
終端処理 = 未処理終端外径 = 3.10 mm ± 0.15特性インピーダンス = 75 Ω長さ = 100m外被色 = 青導体ストランドタイプ = ソリッド速度比 = 78%HDビジョンフレキシブルデジタル同軸ケーブル. アナログ、SDI及びHD-SDI送信に適したこれら2つのシングル同軸ケーブルは業界標準のRG6/U及びRG59/Uに基づき、より線中心導体を備えているため曲げに強く、パッチコード、短いHD-SDIケーブル及びケーブルリールシステムとしての使用に最適です。
同軸ケーブル BNC BNC 2m VAN DAMME 6日以内出荷
Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 2 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:黒●コード番号:219-8465 アズワン品番 65-7453-41 RoHS指令(10物質対応) 対応
同軸ケーブル BNC BNC 10m VAN DAMME 翌々日出荷
Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 10 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシブルケーブル Orange ストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外被色:黒●コード番号:219-8464 アズワン品番 65-7451-88
マイク/楽器用ケーブル 3芯 VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE Microphone ケーブルは、柔軟性、耐久性、ノイズレス動作、優れた操作特性を兼ね備えています。映画 / レコーディングスタジオ、ハイストリートミュージックショップ、プロフェッショナルツーリング用途、教育分野で使用されています。緊密に充填された綿フィラーにより、帯電を防止し 均一な静電容量 用途に合わせて 10 色の色分けと長さの色分けが可能です 有効と有効の最適なバランスを得るために、重ねた銅スクリーンを閉じます シールドと柔軟性 銀めっきとプレーン超純酸素フリー銅の組み合わせです 卓越した音質を実現するコンダクタ
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●芯数:3●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6.35mm●長さ:100m●外被色:グレー●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8482 アズワン品番 65-7449-35
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Pro グレード Classic XKE 紫色カラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft バンタムジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の全径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:白●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8493 アズワン品番 65-7454-95
同軸ケーブル BNC BNC 20m VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 20 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外被色:黒●コード番号:219-8469 アズワン品番 65-7393-64
マイク/楽器用ケーブル 3芯 VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE Microphone ケーブルは、柔軟性、耐久性、ノイズレス動作、優れた操作特性を兼ね備えています。映画 / レコーディングスタジオ、ハイストリートミュージックショップ、プロフェッショナルツーリング用途、教育分野で使用されています。緊密に充填された綿フィラーにより、帯電を防止し 均一な静電容量 用途に合わせて 10 色の色分けと長さの色分けが可能です 有効と有効の最適なバランスを得るために、重ねた銅スクリーンを閉じます シールドと柔軟性 銀めっきとプレーン超純酸素フリー銅の組み合わせです 卓越した音質を実現するコンダクタ
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Pro グレード Classic XKE ブラウンカラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:茶●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8495 アズワン品番 65-7455-46
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Pro グレード Classic XKE グレーカラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:グレー●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8479 アズワン品番 65-7449-71
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Pro Grade Classic XKE 赤色カラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:紫●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8497 アズワン品番 65-7452-83
マルチペア取り付けケーブル VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Pro Grade Classic XKE 1 ペア黄色敷設ケーブルは、設置及びラック配線用のホイル遮蔽ツイストペアです。このケーブルタイプは、個々のテールを色で識別したり、永久に取り付けたりする必要がある「ボードリード」、アダプタケーブル、マルチピンブレークアウトにも役立ちます。ホイルスクリーンを接着して準備が簡単 アウタジャケット Tough 柔軟性
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.5mm●長さ:100m●外被色:黄●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Classic XKE●コード番号:219-8500 アズワン品番 65-7449-81
マイク/楽器用ケーブル 5芯 VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE 赤色 Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに最適です。優れた機械的強度を実現する 98 % 光学カバレッジ編組スクリーン 銀めっきとプレーン超純酸素フリー銅の組み合わせです 卓越した音質を実現するコンダクタ スタークワッドカラーコーディング
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:赤●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8484 アズワン品番 65-7454-34
同軸ケーブル BNC BNC 5m VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 5 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年1
仕様 ●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8467 アズワン品番 65-7462-58
マルチペア取り付けケーブル VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Pro Grade Classic XKE 1 ペア白色敷設ケーブルは、設置及びラック配線用のホイル遮蔽ツイストペアです。このケーブルタイプは、個々のテールを色で識別したり、永久に取り付けたりする必要がある「ボードリード」、アダプタケーブル、マルチピンブレークアウトにも役立ちます。ホイルスクリーンを接着して準備が簡単 アウタジャケット Tough 柔軟性
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.5mm●長さ:100m●外被色:白●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Classic XKE●コード番号:219-8498 アズワン品番 65-7452-92
マルチペア取り付けケーブル VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Digi log Black Ecoflex は、設置用に特別に設計された、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )ジャケット 1 ペアです。LSZH ケーブルは、公共の建物や新しい建築工事プロジェクトで必須の仕様となっています。設置環境でのアナログ / デジタルオーディオ、ペアデータ、MIDI 信号の伝送用です 超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.9mm●長さ:100m●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Digilog●コード番号:219-8520 アズワン品番 65-7455-47
マルチペア取り付けケーブル VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Pro Grade Classic XKE 1 ペア(茶色)インストールケーブルは、設置及びラック配線用のホイル遮蔽ツイストペアです。このケーブルタイプは、個々のテールを色で識別したり、永久に取り付けたりする必要がある「ボードリード」、アダプタケーブル、マルチピンブレークアウトにも役立ちます。ホイルスクリーンを接着して準備が簡単 アウタジャケット Tough 柔軟性
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.5mm●長さ:100m●外被色:茶●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Classic XKE●コード番号:219-8501 アズワン品番 65-7452-93
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Pro グレード Classic XKE 白色カラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:緑●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8475 アズワン品番 65-7391-31
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Pro グレード Classic XKE 緑色プロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft バンタムジャックなど低 OD ケーブルを必要とする用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:黄●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8476 アズワン品番 65-7449-69
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme DMX512 ケーブルは、DMX512 照明制御プロトコルの伝送用の、堅牢なツアーグレードの PVC ジャケット付き精密ホイル遮蔽ケーブルです。1 対のグレーのカラーケーブルです。データ転送を最適化する 22 AWG 導体 柔軟でありながら頑丈な PVC ジャケットにより、信頼性の高いタクティカル用途に最適
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.52 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:グレー●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8515 アズワン品番 65-7455-45
オスジャック XLRメス 5m VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NP3X ステレオジャック及び Neutrik NC3FXX メス XLR で終端しています。ケーブルの長さは 5 m ですマイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用します 外部ジャケットの改良により、ゼロ以下の温度でもケーブルの柔軟性を維持できます ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●CN1:オスジャックです●CN2:XLRメス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8447 アズワン品番 65-7461-70
オス XLR3 メス XLR3 2m VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NC3MXX オス XLR 及び Neutrik NC3FXX メス XLR で終端しています。マイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用されます。ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 優れたケーブル保持力を発揮するチャック式ストレインリリーフ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●CN1:オス XLR3●CN2:メス XLR3●長さ:2m●外被色:黒●シリーズ:Neutrik●コード番号:219-8449 アズワン品番 65-7454-27
イーサネットケーブル 100m 黒 S/FTP VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Tour CAT CAT 7 S/FTP 単線導体は、ポリウレタン( PUR )ジャケット付き 0.56 mm 単線導体ケーブルで、ペアごとにスクリーニングされ、全体に編組遮蔽が 80 % 覆われています。ギガビット及び 100 Mbit のデータ及びイーサネットベースのデジタルオーディオ / ビデオ伝送に適しています。イーサネット及びイーサネットベースのプロトコル用の長いケーブル 推奨される最大 10 G CAT 6A チャネルに適合します リンク距離: 95 m Fluke DTX
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●LANカテゴリ:Cat7●終端処理:未処理終端●長さ:100m●外側シース材質:ポリウレタン●外被色:黒●コード番号:219-8513 アズワン品番 65-7462-59
イーサネットケーブル 100m 黒 S/FTP VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Tour CAT CAT 6A S/FTP より線導体は、個別に遮蔽されたペアと 75 % カバーする編組全体をカバーする柔軟な PVC ジャケット 26 AWG より線導体ケーブルです。ギガビット及び 100 Mbit のデータ及びイーサネットベースのデジタルオーディオ / ビデオ伝送に適しています。イーサネット及びイーサネットベース用のパッチコード及びリンクケーブルです プロトコル 柔軟かつ堅牢で、ツーリングやダイナミックな使用に適しています Neutrik CAT 6A Ethe
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:S/FTP●外被色:黒●コード番号:219-8511 アズワン品番 65-7452-72
マイク/楽器用ケーブル 5芯 VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE 紫色カラー Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:紫●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8492 アズワン品番 65-7451-69
同軸ケーブル BNC BNC 1m VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 1 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシ
仕様 ●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:黒●コード番号:219-8462 アズワン品番 65-7453-07
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme Digi ツアーケーブルは、ユーザーの要望に応じて、緑色シリーズ AES マイクケーブルと、2、4、8、12 ペアのジャケット付きマルチポール製品のブラックジャケットバージョンです。Green シリーズは DMX512 制御信号によく使用されますが 照明やプレゼンテーション市
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:7.7mm●長さ:50m●外被色:黒●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8508 アズワン品番 65-7449-50
同軸ケーブル 100m VAN DAMME 7日以内出荷
Van Damme HD Vision シリーズの 75 Ω 精密同軸ケーブルは、ほとんどの用途に対応する低煙性ハロゲンフリージャケット付き単一同軸で構成されています。SMPTE 424M 及び 292M HD-SDI 信号、SDI 及びアナログビデオにより、電気的特性と許容差に細心の注意が払われています。
仕様 ●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:5.9mm●特性インピーダンス:75 Ω ( O )●長さ:100m●外被色:青●コード番号:219-8523 アズワン品番 65-7462-05
マイク/楽器用ケーブル 5芯 VAN DAMME 当日出荷 から 7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE 緑色 Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに最適で
仕様 ●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:緑●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8486 アズワン品番 65-7452-70