カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(21)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(2)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
  • オフィスサプライ(17)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(44)
  • 切削工具・研磨材(18)
  • 測定・測量用品(13)
  • 作業工具/電動・空圧工具(121)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(4)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • PROMOTE(プロモート)
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,283)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,395)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,915)
  • ニッサン(88,109)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,594)
  • スズキ(68,833)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,582)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(13)
  • 以上(19)
  • 以上(21)
  • 以上(22)
価格
  • 1,500円以下(51)
  • 1,500-10,000円(111)
  • 10,000-50,000円(90)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力ピックアップツール トルネード PROMOTE(プロモート)超強力ピックアップツール トルネードPROMOTE(プロモート)(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)約850材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(シャフト)SUS304
マルチルーターセット PROMOTE(プロモート)マルチルーターセットPROMOTE(プロモート)(50件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個質量(kg)セット重量:約2.15(ケース含む)消費電力(W)130定格電圧(V)100定格電流(A)1.3絶縁方式二重絶縁構造本体径(mm)58
防塵メガネ PROMOTE(プロモート)防塵メガネPROMOTE(プロモート)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
あなたの大切な目を守ります。メガネのまま使用できます。広角視野・通気性抜群!
用途刈払い作業、研磨作業、等に形状ゴーグル型レンズ色クリア
SMG式ソーラーセンサーライト PROMOTE(プロモート)SMG式ソーラーセンサーライトPROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます
用途●効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)170×180×340質量(g)約670保護等級IP65バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400使用場所屋外耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°
送風機 ポータブル 5mダクト付 PROMOTE(プロモート)送風機 ポータブル 5mダクト付PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
24,800税込27,280
1セット
翌日出荷
ダクト5m付き(320mmx5m)です。
用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)320/520回転数(min-1[r.p.m])2800/3300本体質量(kg)11風量(m3/min)64/77圧力範囲(Pa)245/294
マグネット付 ミニレベル PROMOTE(プロモート)マグネット付 ミニレベルPROMOTE(プロモート)
799税込879
1個
当日出荷
プラスチック製で錆びない、磁石付き携帯型水平器。V溝加工付なので、パイプも測定可能です。
用途DIY・パイプの測定や、鉄鋼作業等に寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×約45×約20
eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート)eco 工業扇 キャスター型 開放型PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
消費電力を約51%低減同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5
充電式LED投光器 PROMOTE(プロモート)充電式LED投光器PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
大型COB LEDを搭載充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200付属品USB充電コード、取扱説明書材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7電池寿命約500回放充電充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4400充電方式USB-A/出力5V(別売)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8
ステンレスコンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート)ステンレスコンビネーションレンチPROMOTE(プロモート)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
精密ヤスリセット 5本組 PROMOTE(プロモート)精密ヤスリセット 5本組PROMOTE(プロモート)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
精密作業、彫金、アクセサリー等の製作に適した5種類
用途鉄、軽金属の研削加工に適合材鉄、軽金属
超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート)超硬ロータリーバーPROMOTE(プロモート)
489税込538
1本
翌々日出荷
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー PROMOTE(プロモート)充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナーPROMOTE(プロモート)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ブラシレスモーター採用風速31m/sバッテリー容量4000mAh回転速度137500rpmハイパワーで業界最高スペッククリーナーユニット付セット内容:ダスター本体x1・集塵ダクトx1・集塵フィルターx1・隙間ノズルx1・ブラスノズルx1・USB-Type-Cx1・収納袋x1・グリップラベルx2・取扱説明書x1
用途ブロワ・エアーダスターとして。火起こし、洗車時の水の吹き飛ばし、パソコンなどのおそうじに大活躍材質(本体)ABS樹脂電圧(V)DC7.4回転数(min-1[r.p.m])弱62000/中86000/強114000/ターボ137500電源内蔵リチウムイオンバッテリー 4000mAh本体寸法(mm)130×82×35本体質量(g)300使用時間(分)弱70・中70・強19・ターボ11風速(m/s)弱10・中16・強20・ターボ31バッテリー容量(Ah)4充電電流(A)2(2.5Aまで)充電時間(時間)2~3(2Aの場合)
ピックアップツール ハイパワーマグネット PROMOTE(プロモート)ピックアップツール ハイパワーマグネットPROMOTE(プロモート)
679税込747
1本
当日出荷
強力マグネットで1.5kgの重量を楽々引きあげる!スマートなペンシルタイプ
用途手の届かない箇所の小物部品等のピックアップに材質SUS304寸法(mm)約128~640全長(mm)約640
速暖!ヒートベスト用大容量バッテリー(3400mA) PROMOTE(プロモート)速暖!ヒートベスト用大容量バッテリー(3400mA)PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
5,590税込6,149
1個
当日出荷
大容量(3400mA)で長時間使用可能!
用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーにブラック寸法(mm)約44×75×22質量(g)約100、(バッテリー)約100
ブラストファン PROMOTE(プロモート)ブラストファンPROMOTE(プロモート)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など電圧(V)単相100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ
フレキシブルダクトホース PROMOTE(プロモート)フレキシブルダクトホースPROMOTE(プロモート)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。
用途ポータブルファン用材質PVC長さ(m)ダクト:5
ステンレス強力ラジオペンチ PROMOTE(プロモート)ステンレス強力ラジオペンチPROMOTE(プロモート)
899税込989
1本
当日出荷
サビに強い
用途機器の組立、修理等に仕様ソフトカバー付グリップ寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2
片手ハンマー PROMOTE(プロモート)片手ハンマーPROMOTE(プロモート)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
刻印の打刻、ポンチ等の打ち込みに最適です。
用途鉄工作業に主な用途鉄工作業
45cm壁掛け工場扇 羽根 PROMOTE(プロモート)45cm壁掛け工場扇 羽根PROMOTE(プロモート)(5件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
ハネ径(cm)45適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C羽根枚数4材質(羽根)樹脂
PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機) PROMOTE(プロモート)PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
19,900税込21,890
1台
当日出荷
本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。電源単相100V周波数(Hz)50/60電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)ハネ枚数7定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
ポータブルファン 5mダクト付き JODシリーズ PROMOTE(プロモート)ポータブルファン 5mダクト付き JODシリーズPROMOTE(プロモート)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
塗装換気・高温作業など様々な換気用途に使用できます。
電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800/3300(50/60Hz)
ハンディークリッパー PROMOTE(プロモート)ハンディークリッパーPROMOTE(プロモート)
729税込802
1本
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で切断
用途軟鉄線4.0mm以下の切断に寸法(mm)200切断能力(mm)軟鋼線材:4
壁掛扇 PROMOTE(プロモート)壁掛扇PROMOTE(プロモート)
17,600税込19,360
1台
4日以内出荷
風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型
羽寸法(mm)450機能風量3段階、自動首振り質量(kg)約5.0周波数(Hz)50/60Hz電圧(V)単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184羽根枚数4電源コード(m)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)130/150風速(m/min)288/360風量調整3段階コード長さ(cm)(リモコン)約1.2材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-58リモコン有線リモコン左右首振上下角度調整
PMR-165用コレットチャック PROMOTE(プロモート)PMR-165用コレットチャックPROMOTE(プロモート)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
防爆丸型バルブハンドル PROMOTE(プロモート)防爆丸型バルブハンドルPROMOTE(プロモート)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途各種バルブの回転作業や開閉作業に使用します。材質ベリリウム銅合金
TILL不織布マスク 50枚入 PROMOTE(プロモート)TILL不織布マスク 50枚入PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
799税込879
1箱
当日出荷
ウイルス飛沫・花粉・ホコリなど空気中の微粒子をカット!高密度フィルター。 耳が痛くならない幅広ゴムを採用 息苦しさ軽減
用途飛沫・花粉・粉塵の対策に DIY・日曜大工の作業時に材質フィルター部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリプロピレン・ポリエステル、ノーズフィッター部:ポリプロピレン寸法(mm)約175×95対象飛沫・花粉・粉塵
共柄スクレッパー PROMOTE(プロモート)共柄スクレッパーPROMOTE(プロモート)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
アングルタイプで使い易いです。
用途船に付着している貝を取り除くスクレッパーとしても使用可能です。
ワイルドヒートジャケット PROMOTE(プロモート)ワイルドヒートジャケットPROMOTE(プロモート)
29,900税込32,890
1着
翌々日出荷
最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。
用途日常使いやアウトドアに種別ジャケット材質表地・裏地:ポリエステル機能発熱、ウォッシャブル表示LED強/赤、中/白、弱/青温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
精密ダイヤモンドヤスリセット 5本組 PROMOTE(プロモート)精密ダイヤモンドヤスリセット 5本組PROMOTE(プロモート)
889税込978
1セット
当日出荷
ダイヤモンドパウダーを電着させているので目詰まりしにくく鋼付刃物や難削材でも加工が出来ます。
用途工作や細工、ガラス加工などに セラミック、超硬金属などに形状丸・四角・三角・半丸・平全長(mm)140適合材ガラス、セラミック、超硬金属
パワフル除湿器 PROMOTE(プロモート)パワフル除湿器PROMOTE(プロモート)
99,900税込109,890
1台
翌日出荷
簡単で使いやすいデジタル表示の操作パネル。ドレンタンクまたはホース排水の選択が可能。除湿能力53L/日 (60HZ地区空気温度30℃相対湿度80%の条件)。
用途※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。付属品排水用ホース1m 1本材質キャビネット:鋼板質量(kg)37電源(V)単相100タンク容量(L)7電源コード(m)3アース付き消費電力(W)(50/60Hz)710/880除湿能力(L/日)(50/60Hz)45/53除湿面積(鉄筋):60畳寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)695×365×396
乾電池式人感センサー付LEDライト PROMOTE(プロモート)乾電池式人感センサー付LEDライトPROMOTE(プロモート)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して、自動的にライトが点灯します(約30秒点灯)。 電源・配線不要の乾電池式です。
用途階段や廊下、寝室・納戸・クローゼットなど 夜間のちょっと明かりが欲しい場所に付属品取り付けプレート×1、短い取付ネジ木壁用×2、長い取付ネジアンカー用×2、石膏ボード用アンカー×2、両面テープ金属壁・タイル壁・平滑面用×1寸法(mm)Φ25×245本体質量(g)60(電池含まない)センサー感知センサー:赤外線人体センサー、光センサー:CdSセンサー使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売り)点灯方式切/入/自動(自動点灯設定:周囲51ux以下で点灯)光源色昼光色電池寿命連続点灯:約12時間、30秒点灯5回/日:約6ヶ月点灯保持時間入:常時点灯、自動:約30秒(感知中は継続点灯)使用場所室内センサー感知範囲2m(環境により変化します)、水平角度:約100°電球の種類LED
ケーブルタイ(白)屋内用 PROMOTE(プロモート)ケーブルタイ(白)屋内用PROMOTE(プロモート)
97税込107
1袋
当日出荷から3日以内出荷
電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)入数(本)100
ネールハンマー グラスファイバー柄 8オンス PROMOTE(プロモート)ネールハンマー グラスファイバー柄 8オンスPROMOTE(プロモート)
799税込879
1個
当日出荷
片側が釘抜きになっています。箱屋ハンマーの西洋版
用途木工作業に種類ネイルハンマー材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業
吸引捕虫器 PROMOTE(プロモート)吸引捕虫器PROMOTE(プロモート)(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1台
当日出荷
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。有効面積(m2)20~50(参考)消費電力(W)11質量(kg)0.9電源100V 50/61Hz電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
防爆テストハンマー PROMOTE(プロモート)防爆テストハンマーPROMOTE(プロモート)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途叩いたときの反響音で対象物の状態を調べるためのハンマーです。全長(mm)286サイズ150g質量(g)240材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)98頭径(mm)13
防爆ケレンハンマー PROMOTE(プロモート)防爆ケレンハンマーPROMOTE(プロモート)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途摩擦や衝撃を加えても火花が出ないハンマーです。全長(mm)278サイズ150g質量(g)300材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)100頭径(mm)19×19
防爆ニッパー PROMOTE(プロモート)防爆ニッパーPROMOTE(プロモート)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途鉄線や銅線等を切断します。全長(mm)150質量(g)220口開き(mm)深さ22
防爆モンキーレンチ PROMOTE(プロモート)防爆モンキーレンチPROMOTE(プロモート)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途複数サイズのボルトやナットの締め付けや緩めができます。
タンクスケール ステンレススチール PROMOTE(プロモート)タンクスケール ステンレススチールPROMOTE(プロモート)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ステンレススチール
タンクスケール ホワイトスチール PROMOTE(プロモート)タンクスケール ホワイトスチールPROMOTE(プロモート)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール