カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(28)
  • 空調・電設資材/電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • WIMA
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,263)
  • MAZDA(マツダ)(217,148)
  • 三菱ふそう(209,577)
  • SMC(207,756)
  • トヨタ(140,396)
  • ミツビシ(138,048)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,905)
  • ニッサン(88,091)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,555)
  • スズキ(68,840)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,764)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,796)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(27)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 2.2uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 50V 2.2uF ±5%WIMA
359税込395
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量2.2μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.015uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.015uF ±5%WIMA
129税込142
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.015μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 330pF ±5% WIMAポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 330pF ±5%WIMA
129税込142
1個
5日以内出荷
精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量330pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 220pF ±5% WIMAポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 220pF ±5%WIMA
119税込131
1個
5日以内出荷
精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量220pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.15uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.15uF ±5%WIMA
129税込142
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.15μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 33000pF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 100V 33000pF ±5%WIMA
129税込142
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量33000pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF ±5%WIMA
129税込142
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.068μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF ±5%WIMA
129税込142
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.047μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,680nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,680nF,±10%WIMA
559税込615
1袋(5個)
7日以内出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 680nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%WIMA
409税込450
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 3.5 x 8.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
WIMA ポリエステルコンデンサ(PET) WIMAWIMA ポリエステルコンデンサ(PET)WIMA
559税込615
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール温度特性PET動作温度範囲(℃)-55~+100
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 100pF ±5% WIMAポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 100pF ±5%WIMA
119税込131
1個
5日以内出荷
精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧63VDC許容差【静電容量】±5%静電容量100pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 6800pF ±5% WIMAポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 6800pF ±5%WIMA
159税込175
1個
5日以内出荷
精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量6800pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 4700pF ±5% WIMAポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 4700pF ±5%WIMA
159税込175
1個
5日以内出荷
精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量4700pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 47pF ±10% WIMAポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 47pF ±10%WIMA
119税込131
1個
5日以内出荷
精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧1000VDC/250VAC許容差【静電容量】±10%静電容量47pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 33pF ±10% WIMAポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 33pF ±10%WIMA
119税込131
1個
5日以内出荷
精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧1000VDC/250VAC許容差【静電容量】±10%静電容量33pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.68uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.68uF ±5%WIMA
189税込208
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.68μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,10nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,10nF,±10%WIMA
159,800税込175,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。特長と利点: 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途: MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +100℃
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,470nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,470nF,±10%WIMA
439税込483
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +100℃
WIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,33nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,33nF,±10%WIMA
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%WIMA
869税込956
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 11mm寸法 = 4 x 11 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,2.2μF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,2.2μF,±10%WIMA
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 8mm高さ = 15mm寸法 = 8 x 15 x 18mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10%WIMA
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
WIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,470nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,470nF,±10%WIMA
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 3.5 x 8.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA テストソケット メス 黄 リン青銅, 105-0807-001 WIMAWIMA テストソケット メス 黄 リン青銅, 105-0807-001WIMA
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmタイプ = テストコネクタ絶縁材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA テストソケット メス 白 リン青銅, 105-0801-001 WIMAWIMA テストソケット メス 白 リン青銅, 105-0801-001WIMA
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト
仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmコンタクト材質 = リン青銅絶縁材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA テストソケット メス 青 リン青銅, 105-0810-001 WIMAWIMA テストソケット メス 青 リン青銅, 105-0810-001WIMA
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmコンタクト材質 = リン青銅絶縁材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,470nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,470nF,±10%WIMA
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 8mm高さ = 15mm寸法 = 6 x 15 x 26.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10%WIMA
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm高さ = 15mm寸法 = 6 x 15 x 26.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10%WIMA
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 4 x 9 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09