スキマゲージINSIZE(インサイズ)(2件のレビュー)当日出荷
用途隙間の測定材質ばね鋼仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダINSIZE(インサイズ)当日出荷
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール寸法L(mm)50ホルダー寸法(mm)角9×9
ダイヤルインジケータホルダINSIZE(インサイズ)当日出荷
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール
スプリング付ウチパスINSIZE(インサイズ)当日出荷
ネジ付で微調整が可能
用途内径寸法、ミゾの移し取り材質クロム鋼、先端部焼入
デジタルプロトラクタINSIZE(インサイズ)当日出荷
締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。
(0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付測定範囲0°~360°電源ボタン電池:CR2032測定精度(°)傾斜:0.15°最小表示(°)0.05°
ラジアスゲージINSIZE(インサイズ)当日出荷
凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
センターマーキングゲージINSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定
用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング材質ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ器差(mm)±0.15
テーパゲージINSIZE(インサイズ)当日出荷
用途隙間の寸法測定材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ測定範囲(mm)0.5~10目量(mm)0.05器差(mm)±0.07
ディバイダINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途円、等分割のケガキ材質クロム鋼、先端部焼入寸法b(mm)7
VブロックセットINSIZE(インサイズ)当日出荷から翌々日出荷
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具仕様2個1組材質合金鋼硬度HRC60±2
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スプリング付ソトパスINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
ネジ付で微調整が可能
用途外径、厚さ等の移し取り材質クロム鋼、先端部焼入
テーパゲージセットINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途溝の幅、穴径等の測定材質ステンレス測定範囲(mm)1~29目量(mm)0.05器差(mm)±0.05
マイクロメータスタンドINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
滑り止めゴム付。(底部)
任意の角度で保持できます。
取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
用途外側マイクロメータの保持材質本体:鋳鉄材質(本体)鋳鉄取付サイズ外側マイクロメータ100mmまで
メントリゲージINSIZE(インサイズ)当日出荷
用途内外面取りの測定材質ステンレス測定範囲(mm)0~15C目量(mm)0.5器差(mm)±0.25
ラジアスゲージセットINSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)翌々日出荷
1枚のリーフに3つの凹面と2つの凸面があります。
各サイズが独立しています。ハンドル付属。
用途R部の検査セット内容0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13材質機械構造用炭素鋼測定範囲(mm)0.5~13枚数26枚精度(mm)±0.05
台付スコヤ 2級INSIZE(インサイズ)翌々日出荷から3日以内出荷
用途直角度の測定、ケガキ作業材質クロム鋼仕様DIN875 2級、台付仕様
スキマゲージINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途隙間の測定仕様精度:±(3+T/80μm)※Tはリーフ厚、DIN2275準拠材質ばね鋼
トースカンINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
定盤の側面にあてる2本のピン付。微調整機能付。底面V溝付。
溶接ゲージINSIZE(インサイズ)当日出荷
溶接加工に便利
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス測定範囲(mm)(1)0~10、(2)0~14、(3)0~5、(4)0~13、(5)0~40、(6)90°~150°、(7)0.5~5、(8)0~40目量(mm)(1)1、(2)1、(3)0.05、(4)1、(5)1、(6)5°、(7)1、(8)1測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉の脚長、(3)アンダーカット深度、(4)すみ肉のど厚、(5)余盛幅、(6)角度、(7)すき間、(8)長さ器差(mm)(1)±0.5、(2)±0.5、(3)±0.05、(4)±0.5、(5)±1、(6)±1°、(7)±0.5、(8)±0.5
溶接ゲージINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
溶接加工の必需品。表示角度は余角を表しています。
用途余盛の高さ、すみ肉のど厚、開先角度の測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ測定範囲(1)0~8mm、(2)0~20mm、(3)60°、70°、80°、90°目量(mm)(1)0.1、(2)0.1、(3)-測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉のど厚、(3)開先角度器差(1)±0.1mm、(2)±0.3mm、(3)±1°
センターゲージ ウィットオス 55°INSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレス測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inchタイプウィットウォース55°器差±30°角度α(°)55
アングルゲージINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
溶接加工の必需品。表示角度は余角を表しています。
用途角度検査用セット内容1°、2°、3°、4°、5°、6°、7°、8°、9°、10°、12°、14°、16°、18°、20°、25°、30°、35°、40°、45°材質ステンレス測定範囲1~45°枚数20枚器差±30°
平型スコヤ 0級INSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途直角度の測定、ケガキ作業材質ステンレス製焼入仕様DIN875 0級
スプラインマイクロメータINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
両側定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利です。
用途外側寸法の測定仕様ラチェットストップ機構材質測定面:超硬合金チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)57目量(mm)0.01器差(mm)±0.004寸法b(mm)32
ブレードマイクロメータINSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)翌々日出荷
測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
用途外側寸法の測定目量(mm)0.01材質測定面:SUJ2
テストインジケータINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付
用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。材質軸受部:宝石軸受
シリンダゲージINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途内頚測定材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~100繰返し精密度(mm)0.003
ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認材質軸受部:宝石軸受
ノギスINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途外側・内側・段差測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキデプスバー(有・無)無し仕様DIN862準拠
ミニノギスINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定最小表示量(mm)0.05材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ仕様DIN862準拠器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)有り精度(mm)±0.05
デジタルデプスゲージINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、スパン(オプション)の取り付けが可能材質ステンレス最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルノギス 超硬チップ付INSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定最小表示量(mm)0.01材質ステンレス、外側・内側測定面:超硬合金チップ付電源ボタン電池:CR2032器差(mm)±0.03仕様測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12