オフィスサプライ (29) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (15) ブランド: 秀和システムブランド: Arduinoすべて解除
Arduino Uno Rev3 Arduino (1件のレビュー) 当日出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類 工作キット メモリー (フラッシュ)32K 仕様 メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz アナログ入力 6 動作電圧 7~12V
Arduino Uno R4 Minima Arduino 当日出荷
Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)
仕様 ●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz 寸法(幅W×奥行D)(mm) 68.85×53.34 関連資料 (2.2MB) 通信インターフェース UART、I2C、SPI、CAN 各1系統 コントローラ ルネサスエレクトロニクス RA4M1
Arduino Uno R4 WiFi Arduino 当日出荷
Arduino UNO R4 WiFiは、ルネサスRA4M1マイクロコントローラの演算性能とEspressif ESP32-S3ワイヤレス接続機能を組み合わせたマイコンボードです。その他、12×8ドットのLEDマトリックス、Qwiicコネクタ(I2C)、リアルタイムクロックなどを備え、次なるプロジェクトで必要となるニーズをすべてカバーすることができます。既存のプロジェクトを簡単にアップグレードし、ワイヤレス接続機能を追加できるだけでなく、初めてのプロジェクトについても創造力を発揮するために必要なものがすべて揃っています。※TELEC認証(技適)取得済み:(工事設計認証)201-230385 ※ESP32-S3-MINI-1モジュールとして認証取得
仕様 動作速度:【ESP32-S3】最大240MHz【RA4M1】48MHz 寸法(幅W×奥行D)(mm) 68.85×53.34 メモリー 【ESP32-S3】384KB ROM、512KB RAM【RA4M1】256KB ROM、32KB RAM ピン数(ピン) 14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM ロジック供給電圧(V) (RA4M1)5、(ESP32)3.3 入力電圧範囲(V) (VIN)6~24 関連資料 (16.33MB) 通信インターフェース UART、I2C、SPI、CAN 各1系統 コントローラ ルネサスエレクトロニクス RA4M1 USB USB-C(電源/プログラミング両用)
Arduino NANO EVERY Arduino 当日出荷
従来のArduino Nanoと同サイズで、コントローラをATmega4809に刷新した新型のArduino Nano EVERYです。メモリサイズを中心に性能が拡張されています。ヘッダーピン実装済み。
仕様 ●3.3 Vピン最大電流:50 mA●CPU Flash Memory:48 KB●I/Oピン最大電流:20 mA●SRAM:6KB●動作周波数:20 MHz●外部入力電源電圧(推奨):7~12 V 寸法(mm) 45×18 使用CPU ATMega4809 動作電圧(V) 5
Mega2560 Rev3 Arduino (1件のレビュー) 当日出荷
Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。
種類 工作キット メモリー (フラッシュ)256K 仕様 メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHz アナログ入力 16 動作電圧 7~12V
Arduino Due Arduino (1件のレビュー) 当日出荷
高性能な32ビットのARM Cortex-M3マイコン「Atmel SAM3X8E」を搭載したフィジカルコンピューティングボード。ボードサイズはArduino MEGAと同じ。デジタルI/Oピンは54本、アナログ入力は12チャンネル。クロック周波数は84MHz。
種類 工作キット メモリー (フラッシュ)512K(ユーザーにて全容量使用可能) 仕様 MCU:Atmel AT91SAM3X8E ARM Cortex-M3 32bit、デジタルI/Oピン:54(うち12本はPWM出力可能)、アナログ入力ピン:12、アナログ出力ピン:2(DAC)、全I/Oピンの合計最大出力電流:130mA、3.3Vピンの最大電流:800mA、5Vピンの最大電流:800mA、SRAM:96kB(64kBと32kB)、クロック:84MHz 動作電圧 3.3V 入力電圧(V) 7~12(推奨)、7~20(定格範囲)
Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済) Arduino 5日以内出荷
ESP32-S3を搭載したNanoサイズのArduino
コンパクトなサイズのNanoフォームファクターで設計されたESP32-S3搭載のArduinoで、Wi-FiとBluetooth接続をサポートします。プログラミングは、ArduinoとMicroPythonを使用でき、これを簡単に切り替えることができます。セキュリティが確保されたArduino IoT Cloudアプリを使用してどこからでもプロジェクトの監視や制御ができます。また、USB経由でキーボードやマウスなどのヒューマンインターフェースデバイスをエミュレートできます。
寸法(mm) 18×45 電源 I/O電圧:3.3V、入力電圧(ノミナル):6V~21V、I/Oピンあたりのソース電流:40mA、I/Oピンあたりのシンク電流:28mA 接続 Wi-Fi:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)、Bluetooth:u-blox NORA-W106(ESP32-S3) 速度 クロック/最大240MHz メモリー ROM:384KB、SRAM:512KB、外部フラッシュ:128Mビット(16MB) ピンタイプ LEDピン:13、RGB LEDピン:14~16、デジタルI/Oピン:14アナログ入力ピン:8、PWMピン:5、外部割り込み:すべてのデジタルピン コネクタ USB-C 通信規格 UART:2x、I2C:1x、A4(SDA)、A5(SCL)、SPI:D11 (COPI)、D12 (CIPO)、D13 (SCK)。チップセレクト(CS)には任意のGPIOを使用 コントローラ マイクロ/u-blox NORA-W106(ESP32-S3)
Arduino NANO 33 IoT Arduino 当日出荷
仕様 ●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:-●マイコン:SAMD21●主要チップ:-●マイコン電圧:3.3V●シリーズ名:Arduino アズワン品番 68-2217-08
Arduino Micro Arduino 当日出荷
仕様 ●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:-●マイコン:ATmega32U4●主要チップ:-●マイコン電圧:5V●シリーズ名:Arduino アズワン品番 68-2108-35
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
Arduino Nano Every(ピンヘッダ未実装) Arduino 5日以内出荷
ATMega4809を搭載した小型のArduinoボード
Arduino Nano Everyは、Arduino Nanoと同じサイズ(45mm×18mm)、同じピン配置で、より高性能になったArduinoです。メインCPUにATMega4809を採用し、USBシリアル通信にはARM Cortex M0+のATSAMD11D14Aを使用しています。これにより、Arduino Uno(プログラムメモリが50%増加)よりも大きなプログラムを作成できるようになり、さらに多くの変数(RAMが200%増加)を使用できるようになります。Arduino Nanoとの違いは、片面実装であることと、microUSBを使用していることなどです。
仕様 【EEPROM】256バイト(ATMega4809)【UART】1【SPI】1【I2C】1【LED_BUILTIN】13 付属品 ピンヘッダー(要はんだ付け) 長さ(mm) 45 幅(mm) 18 質量(g) 5 アナログ出力 ピン/PWMのみ(DACなし) 機能 【外部割込み】すべてのデジタルピン 速度 クロック/20MHz メモリー SRAM/6KB(ATMega4809)、フラッシュ/48KB(ATMega4809) 電流(mA) I/Oピン:20、3.3VピンのDC:50 ピン数(ピン) 【PWM】5(D3、D5、D6、D9、D10) アナログ入力 ピン/8(ADC10ビット) 動作電圧(V) 5 USB ATSAMD11D14Aを使用 最大入力電圧(V) 21
モーターシールドRev3 Arduino 10日以内出荷
仕様 ●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:モータードライバー●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduino アズワン品番 68-2025-52
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
Arduino Uno SMD Arduino 当日出荷
フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。
種類 工作キット メモリー (フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用) 仕様 メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz 出力電流(mA) DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン) 動作電圧 5V 入力電圧(V) 7~12(推奨)
Arduino MKR WiFi 1010 Arduino 5日以内出荷
Wi-Fi/Bluetooth機能を持つIoT向けのArduino
Microchip製の低消費電力32ビットマイコンSAMD21とu-blox製の無線モジュールNINA-W102を搭載した、IoT機器向けのArduinoボードです。SAMD21は、最大48MHzで動作するArm Cortex-M0+コアを使用し、256KBのフラッシュと32KBのSRAMを内蔵しています。NINA-W102は、2.4GHz帯のWi-FiとBluetooth機能を実現します。リチウムポリマー充電回路や指向性のあるRGB LEDなども搭載しています。
電源はmicroUSBポートまたはVIN端子から5Vを入力します。ただし、SAMD21は3.3Vで動作するため、デジタルピンやアナログピンには3.3V以上の電圧を加えないようにします。
Arduino IoTクラウドを利用することができ、簡単にIoTアプリケーションを作成することができます。Microchip製のATECC508暗号チップを搭載しているので、安全な通信を確保できます。
仕様 【搭載マイコン】SAMD21(Microchip、Arm Cortex-M0+、48MHz)【セキュアエレメント】ATECC508【LED_BUILTIN】6 質量(g) 32 モジュール 無線/NINA-W102(u-blox) アナログ出力 ピン/1(DAC10ビット) 電源電圧(V) 5(USB/VIN) 機能 【外部割込み】10(0、1、4、5、6、7、8、9、16/A1、17/A2) 通信方式 【シリアル】UART、SPI、I2C メモリー CPUフラッシュ/256KB(内蔵)、SRAM/32KB 寸法(長さL×幅W)(mm) 61.5×25 ピン数(ピン) 【デジタルI/O】8【PWM】13 (0 .. 8、10、12、18/A3、19/A4) 適合バッテリー Li-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(min) 各種認証 技適番号/210-156536※技適マークはパッケージに表示されています。パッケージは廃棄せず保管をお願い致します。 アナログ入力 ピン/7(ADC8/10/12ビット) 動作電圧(V) (回路)3.3 クロック周波数 32.768kHz(RTC)、48MHz USB USBフルスピード(デバイス/ホスト)
Arduino MKR WAN 1310 Arduino 5日以内出荷
低消費電力無線通信のLoRaWANに接続できるArduinoボード
コントローラにMicrochip製のSAMD21を使用し、LoRaWANとの接続に村田製作所製のCMWX1ZZABZ LoRaモジュールを搭載したArduinoマイコンボードです。2MBのQSPIフラッシュメモリを搭載し、データロギングやOTA(Over The Air)などが可能です。また、暗号化ICのECC508により、送信する情報を暗号化することも可能です。
遠隔地でLoRaWANを利用可能
LoRaワイヤレスプロトコルを使用して独自のネットワークを実装可能
Arduino Nanoよりさらに強力なプロセッサを搭載
2台のArduino MKR WAN 1300をセットして、リモートLED制御をホストできる
仕様 【通信地域】EU/US(デフォルト)【セキュアエレメント】ATECC508A【LoRa】CMWX1ZZABZ(村田製作所) 幅(mm) 25 質量(g) 32 電圧(V) 入出力/3.3 消費電力 最低104μA 入力電圧(V) 2026/05/07 アナログ出力 端子:1 (10ビットDAC) 機能 【外部割込み】10 (0/1/4/5/6/7/8/9/A1/A2) メモリー SAMD21G18A:256KB Flash, 32KB SRAM、CMWX1ZZABZ:192KB Flash, 20KB RAM ピン数(ピン) 【ビルトインLED】6【PWM】13 (0~8/10/12/A3/A4) 直流電流(mA) (I/O端子ごと)7 周波数(MHz) 搬送:433/868/915 適合バッテリー Li-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(max) 通信規格 UART、I2C、SPI アナログ入力 端子:7(8/10/12ビットADC) 入出力端子 デジタル/8 クロック周波数 プロセッサ:48MHz、RTC:32.768kHz コントローラ マイクロ/SAMD21(Arm Cortex-M0+) USB microUSB-B
ARDUINO DUE Arduino 15日以内出荷
仕様 ●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduino アズワン品番 68-2024-77
4 Relays Shield Arduino 10日以内出荷
仕様 ●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:I/O●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduino アズワン品番 68-2095-85
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
Arduino Leonardo Arduino 当日出荷
メインチップにATmega32u4を搭載したフィジカルコンピューティングI/Oモジュール。ピンソケット、ICSPヘッダ、DCジャックを搭載。USBコネクタはMicroUSBタイプ。
種類 完成品 メモリー (フラッシュ)32KB 仕様 マイクロコントローラ:ATmega32u4、デジタルI/Oピン:20、PWMチャンネル:7、アナログ入力ピン:12、SRAM:2.5kB、EEPROM:1kB、クロックスピード:16MHz 動作電圧 5V 入力電圧(V) 7~12
Arduino Starter Kit(日本語版) Arduino 5日以内出荷
Arduinoで電子回路とプログラミングを学べるスターターキット
Arduinoスターターキットは、楽しく実践的なプロジェクトを通して、電子回路とプログラミングの両方を学ぶことができるArduino Uno R3と電子部品のセットです。スターターキットを使って、電流、電圧、デジタルロジック、プログラミングの基礎を学ぶことができます。また、センサーやアクチュエータ、デジタル信号とアナログ信号の両方を理解する方法についても紹介します。
[用意されているプロジェクト]
基本の入門編
宇宙船のコントロールパネルをデザインする
あなたの興奮度合いを測る
光を入力とするランプで好きな色を作る
自分の状態を周囲に知らせる
手を振って演奏する楽器を作る
キーボードで音楽を奏で、音を出す
働きすぎを防ぐ光る砂時計
あなたの頭を回転させるカラーホイール
逆再生が可能なメカニカルアニメーション
あなたの難問に答えてくれる神秘的なツアー
秘密のコードをタップしてドアを開けよう
触ると反応するランプ
Arduinoからパソコンをコントロールしよう
すべてのデバイスのマスターコントロールを作る
セット内容 プロジェクトブック日本語版 (170ページ)×1、Arduino Uno R3×1、USBケーブル×1、ブレッドボード(400穴)×1、ジャンパワイヤ×70、木製ベース×1、9V電池スナップ×1、撚線ジャンパワイヤ(黒)×1、撚線ジャンパワイヤ(赤)×1、フォトトランジスタ×6、可変抵抗(10kΩ)×3、プッシュボタン×10、温度センサ(TMP36)×1、傾きセンサ×1、アルファベットLCD (16×2文字)×1、LED(白)×1、LED(RGB)×1、LED(赤)×8、LED(緑)×8、LED(黄)×8、LED(青)×3、小型DCモータ×1、小型サーボモータ×1、圧電素子(PKM22EPP-40)×1、Hブリッジモータードライバ(L293D)×1、フォトカプラ(4N35)×1、MOSFET(IRF520)×2、コンデンサ(100μF)×3、ダイオード(1N4007)×5、透明ゲル(赤、緑、青)×3、ピンヘッダ(40x1)×1、抵抗(220Ω)×20、抵抗(560Ω)×5、抵抗 1kΩ×5、抵抗 4.7kΩ×5、抵抗 10kΩ×20、抵抗 1MΩ×5、抵抗 10MΩ×5
Arduino Plug and Make Kit Arduino 5日以内出荷
Arduinoを使った入門者用の電子工作キット
Wi-FiやBluetoothによる無線通信機能を持つマイコンボードArduino UNO R4 WiFiにセンサやLED、ボタンなどを搭載したボードを接続して、簡単にIoTデバイスを製作できる入門者用の電子工作キットです。
7つのプロジェクトに必要なものがすべて含まれています。ジャンプワイヤやブレッドボード、はんだ付けなどは必要ありません。部品を接続するだけで完成します。
プラグ&メイクキットは、Arduinoを始める最も簡単な方法です。
天気予報、デジタル砂時計、エコウォッチ、ゲームコントローラ、ソニックシンセ、スマートライト、タッチレスランプの7つのプロジェクトが用意されています。
Arduino Cloudに必要なリソースとサポートが用意されています。例えば、無料で使いやすいプログラミングツールやIoTデバイスを監視/制御するためのスマートホンのアプリなどがあります。
セット内容 Aruduino UNO R4 WiFi×1、Modulino Base×1、Knob(プッシュボタン付きエンコーダ)×1、Pixels(8個のRGB LED)×1、Distance(ToF近接センサ)×1、Movement(6軸IMU)×1、Buzzer(ブザー)×1、Thermo(温湿度センサ)×1、Buttons(3個のボタン)×1、USB Type-Cケーブル×1、Qwiicケーブル×7、M3ネジ×24、M3ナット×20、スペーサ×4 メモリー 256KB RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/RED、UKCA、FCC、IC、RoHS、REACH、WEEE 通信規格 Qwiic 動作電圧(V) 5(ボード)、3.3(Modulino nodes) クロック周波数 48MHz
Arduino プロトシールド R3 ピンヘッダ付未実装品 Arduino 10日以内出荷
仕様 ●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:プロトタイプ、ユニバーサル●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduino アズワン品番 68-2095-91
Arduino Uno SMD R3 Arduino 10日以内出荷
仕様 ●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduino アズワン品番 68-2095-84
Arduino Nano Every ピンヘッダ付 Arduino 10日以内出荷
仕様 ●シリーズ名:Arduino Nano●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduino Nano アズワン品番 68-2037-29
Arduino MKR WAN 1310 Arduino 10日以内出荷
仕様 ●シリーズ名:メーカーオリジナル●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:メーカーオリジナル アズワン品番 68-2103-80
Arduino MKR IoTキャリアボード Arduino 10日以内出荷
仕様 ●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduino アズワン品番 68-2095-88
Arduino 9軸モーションシールド Arduino 10日以内出荷
仕様 ●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:センサー●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduino アズワン品番 68-2095-83
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01