スチールウール ロールパッドボンスター(39件のレビュー)当日出荷
スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。
特殊鋼を約0.025mmに細く削り、ウール状に加工したパッドです。手触りがソフトで自由な形になり、サビや汚れを落とし均一に磨き上げます。
用途金属・床などの研磨・清掃
研磨液(油性)・洗剤などと併用できます。型式細寸法(mm)約70×Φ35材質(鉄)スチールウール色シルバー等級#0適合材金属、床面など
スチールウール(ポンド巻き)ボンスター(16件のレビュー)当日出荷
スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。
用途金属・床などの研磨・清掃
ろ過材・クッション材・消音材・摩擦材・シールド材など
研磨液(油性)・洗剤・工業用油などと併用できます。材質(鉄)スチールウール100%質量(g)約450パッケージサイズ(mm)約390×110×75適合材金属、床面など
スチールウール ソープパッドボンスター(5件のレビュー)当日出荷
スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。
手にも自然にもやさしい、天然ヤシ油を原料とした無リンソープを使用しています。頑固な油汚れやコゲつきを手早く落とします。
用途金属・床などの研磨・清掃型式細寸法(mm)約65×60×25材質(鉄)スチールウール、植物性石鹸等級#0適合材金属、床面など
ごみシャット水切りストッキング細型排水口用ボンスター(2件のレビュー)当日出荷
目が細かいスッキング状に編んでいますので、小さなゴミまでしっかりキャッチします。首部の伸縮ゴムで、細型排水口のゴミ受け器具にぴったりセット出来、すっきり収まるタイプです。水切れが早く、イヤな悪臭やヌメリを抑えます。
タイプ細型排水口用材質ポリエステル100%寸法(横×縦)(mm)(伸長時)約200×200アズワン品番64-5290-45
ごみシャット 浅型排水口用ボンスター(1件のレビュー)当日出荷
ストッキングタイプで伸縮自在ゴム付きの口で丸形・角形・小判形の浅型ゴミ受け器具(深さ10cm以内)にぴったりセット。目が細かいストッキング状に編んでいますので、小さなゴミまでキャッチします。
タイプ排水口用寸法(cm)約31×24(伸縮時)材質ポリエステル、ポリウレタンアズワン品番65-1890-98RoHS指令(10物質対応)対応
タオルふきんボンスター当日出荷
オシャレなチェック柄でキッチンをより華やかにします。
ごみシャットストッキング兼用ボンスター当日出荷
目が細かいストッキング状に編んでいますので、小さいゴミまでキャッチします。
水切れが早く、イヤな悪臭やヌメリを抑えます。
排水口・三角コーナーの両方にご使用できます。
タイプ兼用材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(mm)約120×250、(伸長時)約310×350アズワン品番64-5290-41TKG品番9-0791-1601TKG品番(2017)6-0709-1501
浄水蛇口 備長炭ボンスター(1件のレビュー)当日出荷
備長炭できれいなおいしいお水を
水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。
一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能。
お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。
ただし水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布交換目安約3か月寸法(cm)約3.8×3.8×6耐熱温度(℃)約70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
ごみシャット 排水口・三角コーナー兼用ボンスター当日出荷
ストッキングタイプで伸縮自在ゴム付きの口で排水口・三角コーナーのゴミ受け器具にぴったりセット。目が細かいストッキング状に編んでいますので、小さなゴミまでキャッチします。
タイプ三角コーナー・排水口兼用寸法(cm)約31×35(伸縮時)材質ポリエステル、ポリウレタンアズワン品番65-1890-97RoHS指令(10物質対応)対応
ごみとり物語 三角コーナー用 ダブルフィルムボンスター(2件のレビュー)当日出荷
ダブルフィルム構造により、汚水もれ、ニオイを防ぎ、 しかもそのまま捨てられます。
タイプ三角コーナー用仕様ダブルフィルム材質ポリエステル寸法(縦×横)(mm)約260×320アズワン品番64-5290-35TKG品番7-0746-1301TKG品番(2017)6-0709-1301
浄水蛇口 トルマリンシャワーボンスター(1件のレビュー)当日出荷
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に
水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。
ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石がきれいでおいしい水を作ります。
一般丸型水栓パイプ径16mmと泡沫水栓口径22mmのどちらにも取付け可能。
取替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。
ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。お取替え目安期間は約3ヶ月。
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、スチロール樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石、ポリエステル不職布交換目安約3か月寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7耐熱温度(℃)約70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
カールケートゴールドボンスター(3件のレビュー)当日出荷
銅の抗菌効果で細菌の繁殖を防ぎます。(ゴールド)頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし。材質黄銅色ゴールド適合材金属など
浄水蛇口 備長炭シャワーボンスター(1件のレビュー)当日出荷
備長炭できれいなおいしいお水を
水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。
一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能です。
切替レバーを軽く上下させ、ストレートとシャワーの切り替えが可能。
お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。
ただし、水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布交換目安約3か月寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7耐熱温度(℃)約70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
ごみシャット 三角コーナー用不織布タイプボンスター当日出荷
水切りゴミ袋不織布タイプ三角コーナー用35枚入りです。すばやい水切れ!油分もキャッチ。セットしやすくなったマチ付きタイプ。きめ細かい不織布のフィルターで、細かなゴミを逃しません。立体的な構造なので簡単にセットできます。燃やしても有害ガスが発生せず、安心です。
タイプ三角コーナー用材質ポリプロピレンアズワン品番64-5290-46RoHS指令(10物質対応)対応マチ(cm)15寸法(横×縦)(cm)約16×26
ごみとり物語三角コーナー用(片面フィルム)ボンスター(1件のレビュー)当日出荷
不織布のフィルターで細かなゴミや油分をキャッチ水切りネットきめ細かな不織布素材でしっかりキャッチ!環境にやさしい水切りネット。
三角コーナー用。三角コーナーの汚れを少なくし、お手入れ楽々!きめ細かな不織布のフィルターで、ゴミや油分を逃しません。
三角コーナーにぬめりが付きにくく、清潔。水切れがよく、後始末が簡単。
タイプ三角コーナー用材質ポリプロピレン寸法(cm)1枚あたり:約32×26アズワン品番64-5290-32
掃除機用紙パックボンスター当日出荷
主要メーカー 各社共通
用途主要メーカーのそうじ機にお使いいただける共通タイプです。間違えにくい1方向取り付けタイプなので、簡単に取り付けができます。特殊繊維を配合した安心の2重構造により、細かなチリ、ダニ、ホコリをしっかりキャッチします。ゴミ袋がそうじ機の中で片寄りにくいので、効率よくゴミを吸い込みます。コンパクトなので、ご使用後のゴミ捨ても簡単です。材質パルプシリーズ汎用
ごみシャット 排水口用不織布タイプボンスター当日出荷
水切りゴミ袋不織布タイプ 排水口用50枚入りです。すばやい水切れ!油分もキャッチ。セットしやすくなったマチ付きタイプ。きめ細かい不織布のフィルターで、細かなゴミを逃しません。立体的な構造なので簡単にセットできます。燃やしても有害ガスが発生せず、安心です。
タイプ排水口用材質ポリプロピレンアズワン品番64-5290-47RoHS指令(10物質対応)対応マチ(cm)9寸法(横×縦)(cm)約13.5×26
髪の毛トリトリ Easyネットボンスター(1件のレビュー)当日出荷
排水口にポイと置くだけ!使い捨てタイプ
用途お風呂の排水口に流れ込む髪の毛、細かなゴミをしっかりキャッチするネットタイプ。排水口にポイと置くだけ!目皿の代わりに置くだけで簡単にセットでき、排水管の詰まりを防ぎます。使い捨てタイプなので、目皿掃除の手間が省けます。(目皿は外して保管)適合セット可能な排水口:径10~10.5cmの目皿(シートを乗せられる段差がある排水口)材質シート/ポリプロピレン・ポリエチレン、ネット/ポリエチレン直径(Φmm)約100耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
髪の毛トリトリeasyネットボンスター当日出荷
お風呂の排水口に流れ込む髪の毛、細かなゴミをしっかりキャッチするネットタイプ。目皿のお掃除いらず。(目皿は外して保管)排水口にポイと置くだけ。お風呂の排水口に流れ込む毛髪・ゴミをキャッチするネットタイプです。目皿の代わりに置くだけで簡単にセットでき、排水管の詰まりを防ぎます。使い捨てタイプなので、目皿掃除の手間が省けます。毛髪・ゴミがネット内に流れ込むので、排水口まわりを清潔に保ちます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン外形寸法(cm)約10×10×9アズワン品番64-5290-55RoHS指令(10物質対応)対応
ごみとり物語 排水口用ボンスター当日出荷から5日以内出荷
きめ細かな不織布の使用で細かいゴミや油分をキャッチ。 排水を浄化し、ぬめりを防ぐのでお掃除も簡単です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)235×250タイプ排水口用
ろ過蛇口”すずらん”ボンスター当日出荷
フィルターを通して、小さなゴミもしっかりキャッチします。フィルターが柔らかいので、食器が触れても安心です。流水をやわらげ、水音が静かです。水はねも防ぎます。
仕様水流:ストレート材質(ろ材)多孔質平膜(PVA)
ステンレスたわし30gボンスター当日出荷
手触りがソフトで、弾力性のよいステンレスのたわしです。ガンコなコゲつきや油汚れを素早くきれいに落とします。水切れがよく、早く乾いて衛生的です。ステンレスたわし30g 2個組です。
材質ステンレス鋼外形寸法(cm)約5.5×5.5×4.5アズワン品番64-5290-01RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
髪の毛トリトリ丸型ボンスター当日出荷
使用場所浴室材質ポリプロピレン・アクリル系樹脂タイプフィルター
でかでかロングボンスター当日出荷
キッチンスポンジ約7個分です。
使いやすい大きさにハサミでカットしてご使用ください。
用途台所やその他汚れた個所の清掃にトラスコ品番252-2924厚さ(mm)40色黄/緑質量(g)53縦(mm)500横(mm)105アズワン品番65-1891-08適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
ごみシャット 細型排水口用(ストッキングタイプ)ボンスター当日出荷
ストッキングタイプで伸縮自在細かなゴミもすばやくキャッチする細型排水口用の水切り袋です。目が細かいストッキング状に編んでいますので、小さなゴミまでキャッチします。
タイプ排水口用寸法(cm)約20×20材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダスターカラー12枚入りボンスター当日出荷
トラスコ品番819-9526アズワン品番64-5290-22TKG品番9-1331-0801TKG品番(2017)6-1191-0801
ボンスターロールパッドボンスター当日出荷
細く柔らかな特殊鋼をたわし状に加工。ガンコな油汚れやコゲつきを手早く落とし、ピカピカに磨き上げます。
天然ヤシの実石鹸なので手にも自然にもやさしいです。
ソープパッドの石鹸はクリーム状にして擦り付けているので、乾燥させた後でもこぼれにくく使いやすいです。
用途台所用品や自転車、オートバイのお手入れ、頑固な油汚れの研磨・清掃に。材質鉄(スチールウール)質量(g)59
ごみシャット浅型排水口用(ストッキングタイプ)ボンスター当日出荷
水切りゴミ袋ストッキングタイプ 浅型排水口用30枚入りです。ストッキングタイプで伸縮自在!小さなゴミもしっかりキャッチ。ゴム付きの口で丸型・角型・小判型の浅型ゴミ受け器具にぴったりセット。目が細かいストッキング状に編んでいますので、小さなゴミまでキャッチします。水切れが早く、イヤな悪臭やヌメリを抑えます。首部の伸縮ゴムで、ゴミ受け器具にぴったりとセットできます。
タイプ排水口用材質ポリエステル外形寸法(cm)伸長時:約ヨコ31×タテ24アズワン品番64-5290-42RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバークロス20Pボンスター当日出荷
吸水性、吸油性に優れたコシのある生地が汚れをかきとります。繰り返し洗って使用できます。
材質/仕上ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン質量(g)310シートサイズ(mm)250×250
かや織りふきんボンスター当日出荷
寸法(縦×横)(mm)300×300材質レーヨン100%アズワン品番64-5290-15
スチールウール(業務用ポンド巻)ボンスター当日出荷
サビを気にせずに使用できるウールです。
用途金属(特にステンレス)の研磨・清掃。濾過材、消音材として。仕様サビにくいステンレス製のウールです。材質ステンレス色シルバー質量(g)450適合材ステンレス等
食器用ふきんボンスター¥6,698税込¥7,368
1セット(5枚×10袋)
当日出荷
柔らかな手触りでサッと吸水、食器拭きに最適なふきんです。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05