ボールポイント六角L-レンチセットBONDHUS(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~
1セット(6本組)ほか
当日出荷
プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
材質プロテニアム合金形状L型先端形状ボールポイント付硬度HRC最大61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒ドライバーBONDHUS(12件のレビュー)当日出荷
グリップはラバー得る後のミックグリップです。
油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角L-レンチBONDHUS(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチBONDHUS(21件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
表面処理プロガードTM加工(黒染め)材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)硬度HRC52~56形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
マイナスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・ドライバー エクストラロングBONDHUS(5件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スクリューグラブBONDHUS当日出荷
ネジの形状は問いません。摩擦係数を増加。使用後は簡単に拭き取れます。
ボーイング社、アメリカ空軍、イギリス空軍にて採用。アメリカ製。
用途ネジ山が潰れてネジが回せない場面。サビなどでネジが固くなってしまっている。確実に強く締め付けがしたい時。
ネジ山が潰れたら困る箇所にネジを取り付ける時。プライヤーなど挟む工具にも使用できます。
ボールドライバー・L-レンチセットBONDHUS(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1セット(7本組)ほか
当日出荷
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
形状L型六角棒(先端:ボールポイント)材質プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント付加工プロガードRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールポイントレンチBONDHUS(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
標準より2割長く、作業性に優れています。
ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。
プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。
ブライトガードメッキです。
硬度はHRC57~61です。
形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボンデックス・ケースBONDHUS(10件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
サイズが明示してあるので、必要なレンチが一目でわかります。ケースにはロック機能がついている為、逆さにしても振ってもレンチが落ちません。レンチをケースから取り出す時は、ひねると簡単に取り出せます。
用途六角L-レンチの収納に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールドライバー・L-レンチセットBONDHUS(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~
1セット(6本)ほか
当日出荷
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
加工プロガード形状L型六角棒(先端:ボールポイント)材質プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
トルクス ドライバーBONDHUS(5件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバーBONDHUS(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。
ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。
ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート)BONDHUS(7件のレビュー)当日出荷
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。
バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。
高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートトラスコ品番381-6621セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31)材質プロテニアム合金鋼質量(g)360硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応
六角ショート・L-レンチBONDHUS(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セットBONDHUS(2件のレビュー)当日出荷
付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。
薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。
色判別とサイズ刻印のダブル表記です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)
ナットドライバーBONDHUS(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。
ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。
ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット ショート(インチ)BONDHUS(3件のレビュー)当日出荷
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショートトラスコ品番356-8598セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)質量(g)294RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L-レンチBONDHUS(6件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ形状六角表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボンダス ナットドライバーセットミリ 7本組みBONDHUS当日出荷
ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
トラスコ品番389-3316質量(g)848種類セット品材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
全長14インチ(355mm)六角T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)355表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角インチショートセット12本組BONDHUS(5件のレビュー)当日出荷
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。
ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。
サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショートセット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組)RoHS指令(10物質対応)対応
六角T-ハンドルBONDHUS(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角パワービットBONDHUS(3件のレビュー)当日出荷
表面処理されているプロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。
鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。
T-ハンドル・スターレンチBONDHUS(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
プロホールド・ドライバーBONDHUS(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・ビットBONDHUS(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
六角T-ハンドルレンチBONDHUS当日出荷から8日以内出荷
レンチは一体型です。ハンドルを握れば長手での本締めができます。
力の入れやすいラバーグリップ・二十形成ハンドルを採用しています。
T型ハンドルのため、油、水、汚れによるすべりがありません。
材質クロムバナジウム、亜鉛メッキ軸長(mm)150先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mmBONDHUS当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.27形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5トラスコ品番810-7794全長(mm)74首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・T-ハンドルBONDHUS(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応