SRN 304 ロックナット井筒製作所当日出荷
材質SUS304/SCS13A/316/316L形状ロックナット流体水・空気・油・溶液使用温度範囲(℃)-20~40ねじの種類PF最高使用圧力2.00(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT井筒製作所当日出荷から6日以内出荷
メス側がPT左ネジ・オス側がPT右ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304形状メスオスソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT井筒製作所当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SH 304 ホース接手井筒製作所当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SSTF 304 ソケット PT×PF井筒製作所当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT井筒製作所(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
メス側がPT右ネジ・オス側がPT左ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
SSPF 304 厚口ソケット井筒製作所当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
304 ブッシング PT×NPT井筒製作所当日出荷から6日以内出荷
オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
304 ブッシング PF×PT井筒製作所当日出荷から6日以内出荷
オス側がPFネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング PF×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 ブッシング NPT×PT井筒製作所4日以内出荷から6日以内出荷
オス側がNPTネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング NPT×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
S4PL 304 四角P 左ネジ井筒製作所4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
S4PN 316 四角P NPT井筒製作所5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
304 六角ホースニップル NPT井筒製作所4日以内出荷から9日以内出荷
SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)
304 ブッシング PT×PF井筒製作所6日以内出荷
オス側がPTネジ・メス側がPFネジのブッシングです。ブッシング PT×PF は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
S4PN 304 四角P NPT井筒製作所当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SFNI 304 フレキニップル井筒製作所当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SSPS 316L ソケット PS井筒製作所8日以内出荷
井筒製作所のストレートソケット PSネジは、SUS316Lの材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
304 沈みP 左ネジ井筒製作所6日以内出荷
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当