オフィスサプライ (57) オフィス家具/照明/清掃用品 (17) ブランド: 秀和システムブランド: エコバックスジャパンすべて解除
WINBOT 専用洗浄剤 1L エコバックスジャパン (2件のレビュー) 当日出荷
WINBOT 専用スーパークリーニングリキッド。スーパークリーニングリキッドはWINBOTに最適な配合をされた専用の洗浄液なので、WINBOTに最も良い性能を発揮させます。容量:1L
ロボット掃除機 DEEBOT N30 PRO エコバックスジャパン 6日以内出荷
【進化したクリーニング技術で清掃力を解き放つ】DEEBOT N30 PROは、ZeroTangle 2.0 絡まり防止技術とOZMOモップシステムを組合せ、高効率の吸引と精密なエッジクリーニングを実現します。11000Paの強力な吸引力を備え、カーペットを効率よく掃除します。【高度なインテリジェンスと確かなパフォーマンスで巡回ルートを作成】わずか8分で最大100平方メートルのエリアを分析できる高速マッピング技術で、DEEBOT N30 PROは正確に部屋を巡回することができます。高度な障害物検知機能により、最大20mmの障害物を乗り越え、さまざまな表面で効率よく清掃できます。大容量バッテリーは一回の充電で広範囲をカバーし、家全体を清掃するのに最適です。ユーザーフレンドリーなデザインで、直感的な清掃を手元から使いやすいアプリを通じて、高度なカスタマイズ設定を提供し、スマートフォン上は直感的な制御項目で清掃のルーティン化をサポートします。吸引力、水流、清掃スケジュールなどを気楽に管理できます。
質量(kg) 3.92 タイプ 吸引+拭くタイプ(水拭き) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 353×353×104 充電時間(時間) 6.5 運転時間(分) 320 ダストボックス容量(mL) 350
ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き エコバックスジャパン 6日以内出荷
【エコバック史上、最もコンパクトなDEEBOT】幅わずか28.6cmのDEEBOT mini PRO は、狭いスペースもスムーズに走行し、届きにくい場所も容易に掃除します。最先端のエッジ距離センサー、LDSレーザー、前方レーザーを搭載し、障害物を避けながら最適なルートをマッピング。清掃カバー率は最大89%と高く、スペースに限りのあるお部屋でも隅々までしっかり対応します。あらゆる部屋で最大限のカバー力を発揮します。【エコバックス史上、最もコンパクトなOMNIステーション】高さわずか38.5cmのミニOMNIステーションは、コンパクトなデザインとパワフルな性能を両立しています。そのため、どんなお部屋にもスタイリッシュにフィットし、掃除体験をワンランクアップさせます。さらに、エコバックス史上最小サイズでありながら、45℃の自動熱風乾燥機能を搭載しており、モップとベースプレートを効率よく乾燥させます。また、高性能ファンが雑菌やニオイを防ぎ、常に清潔な状態を維持します。そして、スマート自動ゴミ集塵機能により、手間のかからないゴミ処理が可能です。加えて、インテリジェントなディープモッピング機能を活用することで、効率的かつ丁寧に床を磨き上げます。さらに、全自動洗浄機能が搭載されているため、お手入れが非常に簡単です。
付属品 メインブラシ、サイドブラシ、、抗菌フィルター、ベース、電源ケーブル 色 ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 充電器:320×400×385 集塵容量(L) 本体:0.14、ステーション:1.8 機能 清掃モード:吸引、水拭き、吸引+水拭き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 286×286×99.8 充電時間(分) 200 稼働時間(分) 最大128
抗菌機能付きゴミパック3個入り。 エコバックスジャパン 当日出荷
抗菌機能付きゴミパック3個入り。
対応機種 DEEBOT N10 PLUS・DEEBOT T9 AIVI +・DEEBOT T9+・DEEBOT N8 PRO+・DEEBOT N8+・DEEBOT T8 AIVI+・DEEBOT OZMO T8+・自動ゴミ収集スタンド/Auto-Empty[グレー]・自動ゴミ収集スタンド/Auto-Empty[ホワイト]
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE エコバックスジャパン 5日以内出荷
エコバックスが誇る最先端技術と最新機能を搭載。隅や角の清掃範囲UP、障害物に対する適切な自動判断を通じて、1mm単位までの正確なエッジクリーニングを実現。Zero-Tangle テクノロジーはデュアルコーム構造で、毛髪やペットの毛の絡まりを防ぎます。
用途 ロボット掃除機・水拭き 寸法(mm) 本体:353×351×104、ステーション:409×490×480 タイプ 吸引+拭くタイプ(水拭き・乾拭き) タンク容量(L) 清水4/汚水3.5 集塵容量(L) 0.3 本体サイズ(mm) 104×353×351 運転音(dB) 67 バッテリー容量(mAh) 5200 運転時間(分) 最大290 水タンク容量(mL) 300
DEEBOT 交換アクセサリーキット(OZMO 920/950/750/T8シリーズ/N8PROシリーズ/T9シリーズ専用) エコバックスジャパン 5日以内出荷
ロボット掃除機が壁際や隅を掃除するためのアクセサリーをまとめたキットです。ロボット掃除機が床を掃除するためのかなめパーツ「メインブラシ」や丸い本体では取れないごみを掻きこむための大切なサイドブラシ、お掃除をするときにゴミと一緒に吸い込んだ空気を吐き出す前にキレイにするフィルターなどをセットにいたしました。
セット内容 メインブラシ:1本、サイドブラシ:4個、フィルター:3個 対応機種 DEEBOT N10 PLUS・DEEBOT N10・DEEBOT OZMO 920(DX5G)・DEEBOT OZMO 950(DX9G)・DEEBOT OZMO 750(DV6G)・DEEBOT OZMO T8(DLX11-44)・DEEBOT OZMO T8+(DLX11-54)・DEEBOT OZMO T8 AIVI(DBX11-11)・DEEBOT OZMO T5・DEEBOT T9(DLX13-54)・DEEBOT T9+(DLX13-54)・DEEBOT N8・DEEBOT N8+(DLN26-11)・DEEBOT N8 PRO(DLN11-11)・DEEBOT N8 PRO+(DLN11-31)・DEEBOT N7(DLN12)
ロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCyclone エコバックスジャパン 6日以内出荷
【OZMOローラー2.0: 超強圧3800Paの高速スクラブで、頑固な汚れを徹底洗浄】3800Paの圧力?従来のデュアルプレートシステムの16倍の強さを誇るOZMOローラー2.0が、頑固な汚れを簡単に取り除きます。連続的な水の供給によりモップを常に清潔に保ち、衛生的な清掃を実現します。DEEBOTは200rpmの速度で1分間に200回のスクラブとすすぎを行い、床に拭き筋を残すことなく仕上げ、汚れた水跡を残しません。さらに、デュアル洗浄液切替ソリューションの高性能な専用洗浄剤によって、頑固な汚れも除去可能です。【新型TruEdge 3.0: 壁際1.5cmに伸びる驚異の到達力で、隅々まで完璧清掃】強化されたTruEdge 3.0 エッジクリーニングテクノロジーは、1.5cm長く伸びたエアクッション式のローラーを搭載し、DEEBOTがまるで音もなく壁際を滑るように走行。家具を傷つけることもありません。可変式クッションシステムがリアルタイムで床面に適応し、隅から隅まで完璧な清掃を実現します。【ZeroTangle 3.0: 絡まりゼロで、ストレスフリーな清掃体験】ZeroTangle 3.0技術は、エコバックスの先進的なデュアルブラシシステムを採用。ARCleanサイドブラシとCyclone-Directedローラーブラシを組み込むことで、絡まりゼロの操作を実現し、もう髪の毛が巻き付く絡まる心配はありません。【AI Stain Detection 2.0: 汚れを賢く感知し、よりスマートな清掃を実現】AI Stain Detection 2.0により、DEEBOTは汚れの種類や程度に応じて清掃戦略を調整します。【PowerBoostテクノロジー: 永続的な実行時間、一貫したパフォーマンス】DEEBOT X11の革新的なPowerBoostテクノロジーは、超高速のエネルギーブーストとノンストップの清掃を提供し、掃除体験を一新します。PowerBoostテクノロジーにより3分間の充電でバッテリーを6%回復させ、DEEBOT X11はインテリジェンス駆動による連続稼働を実現し、広大なエリアでも途中で止まることなく、1回で清掃を完了できます。【PureCyclone搭載による世界初のOmniCycloneステーション】業界で初めてOMNIステーションにPureCyclone 2.0を搭載し、ユーザーはダストバッグ交換の煩わしさから完全に解放されました。大容量の1.6Lダストボックスを備えたDEEBOTは、最小限のメンテナンスで最大48日間稼働できます。【75℃熱水浸せい洗浄で、頑固な汚れを浮かせて落とす】フローティングタンクは、75℃の熱水を一定に保つか、温度を制御しながら貯蔵します。これにより、ローラーモップが回転している間は常に熱水に完全に浸され、頑固な汚れを溶かして浮かせ、より徹底した清掃が可能になります。清掃後には、タンクが汚れた水を一方向にすすぎ、排出するため、残留物が溜まるのを防ぎ、モップとタンクを常に清潔に保ちます。【TruePassアダプティブ4WD乗り越え機能】TruePassアダプティブ4WD乗り越え機能は、革新的な機械式登坂システムを採用しており、ご家庭内のほとんどの段差を確実に乗り越えます。
付属品 ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、モッププレート×2、クイックガイド、抗菌機能付きゴミパック(装着済み) 定格電圧(V) 100-120 50Hz/60Hz(充電台/アダプタ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ステーション/380×493×465 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 353×351×98 水タンク容量(L) ステーション:3.2上水/2.7下水 充電時間(分) 200 電源供給方式 6400mAh 作動音(dB) 清掃/61.8 稼働時間(分) 最大200 ダストボックス容量(mL) 本体:220
窓拭きロボットクリーナー WINBOT W2 OMNI エコバックスジャパン 6日以内出荷
用途 窓拭きに革命を。圧倒的な清掃力。最適な吸引力と水拭きメカニズムで水滴を残さず均等に噴霧し、窓ガラスを透明に。ステーション付きのため、コンセントに制限されず、どこへでも簡単に持ち運べ、ボタンひとつで手軽に窓清掃。四角い形状があらゆる窓にしっかりフィット。マンションから戸建てまで、あらゆる窓や隙間のない壁やガラスにも対応可能!洗練されたデザインでどんな居住空間にも調和。美しさと機能性を兼ね備え、お部屋に上質なアクセントを加えます。一回のフル充電で最大110分連続稼働。 セット内容 本体、水タンク、モップ、洗浄液、取扱説明書、クイックマニュアル 厚さ(mm) 対応可能なガラス:最小3 寸法(mm) 対応可能なガラス:最小300×400 定格消費電力(W) 126 本体質量(kg) 8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 271×271×77 電源コード(m) 1.8 連続使用時間(分) 約110 運転音(dB) 63 充電時間(時間) フル:2.5 水タンク容量(mL) 60
ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブラック 吸引&水拭き エコバックスジャパン 6日以内出荷
【エコバック史上、最もコンパクトなDEEBOT】幅わずか28.6cmのDEEBOT mini PRO は、狭いスペースもスムーズに走行し、届きにくい場所も容易に掃除します。最先端のエッジ距離センサー、LDSレーザー、前方レーザーを搭載し、障害物を避けながら最適なルートをマッピング。清掃カバー率は最大89%と高く、スペースに限りのあるお部屋でも隅々までしっかり対応します。あらゆる部屋で最大限のカバー力を発揮します。【エコバックス史上、最もコンパクトなOMNIステーション】高さわずか38.5cmのミニOMNIステーションは、コンパクトなデザインとパワフルな性能を両立しています。そのため、どんなお部屋にもスタイリッシュにフィットし、掃除体験をワンランクアップさせます。さらに、エコバックス史上最小サイズでありながら、45℃の自動熱風乾燥機能を搭載しており、モップとベースプレートを効率よく乾燥させます。また、高性能ファンが雑菌やニオイを防ぎ、常に清潔な状態を維持します。そして、スマート自動ゴミ集塵機能により、手間のかからないゴミ処理が可能です。加えて、インテリジェントなディープモッピング機能を活用することで、効率的かつ丁寧に床を磨き上げます。さらに、全自動洗浄機能が搭載されているため、お手入れが非常に簡単です。
付属品 メインブラシ、サイドブラシ、、抗菌フィルター、ベース、電源ケーブル 色 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 充電器:320×400×385 集塵容量(L) 本体:0.14、ステーション:1.8 機能 清掃モード:吸引、水拭き、吸引+水拭き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 286×286×99.8 充電時間(分) 200 稼働時間(分) 最大128
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12