ベストパネルAPJ(アートプリントジャパン)(16件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
フィットフレームAPJ(アートプリントジャパン)(28件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
フェイスファイブフレームAPJ(アートプリントジャパン)(3件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ材質(フレーム)アクリル
EフレームAPJ(アートプリントジャパン)(9件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミ
ワンロックフレームAPJ(アートプリントジャパン)(2件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
アクリルスタンドAPJ(アートプリントジャパン)(1件のレビュー)当日出荷
写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。
用途写真、ポストカードの展示材質アクリル再生紙使用マーク適合
丸紐 グレー P-726APJ(アートプリントジャパン)当日出荷
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ許容荷重(kg)4再生紙使用マーク適合
NEWライトフレームAPJ(アートプリントジャパン)(4件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます.
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミ
ステインF(手ぬぐい)APJ(アートプリントジャパン)(1件のレビュー)9日以内出荷
木のぬくもりを生かした木製の手ぬぐいサイズのフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)ステイン再生紙使用マーク適合
NEWライトフレーム 賞状APJ(アートプリントジャパン)当日出荷から9日以内出荷
軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます。
用途賞状の展示色シルバー付属品壁掛け用の紐付材質前面:透明シート(PET)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ステインパネルAPJ(アートプリントジャパン)(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
木のぬくもりを生かした木製のアートフレームです。サイズの充実したコレクション対応になります。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)、パネル:木製グリーン購入法適合
プレーンF(手ぬぐい)APJ(アートプリントジャパン)(1件のレビュー)7日以内出荷から14日以内出荷
シンプルでナチュラル感のあるカラー展開が魅力の手ぬぐいサイズ用フレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)プレーン再生紙使用マーク適合
マルチカラーイーゼルAPJ(アートプリントジャパン)当日出荷から8日以内出荷
テーブルの上などにディスプレイできるミドルサイズのイーゼルです。写真やキャンバスをのせてインテリアのアクセントにしたり、メニュースタンドや店頭ディスプレイとしてもご利用いただけます。
用途フレームの展示材質木寸法(mm)W250×D220×H320サイズ大折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W250×D25×H320再生紙使用マーク適合
アーチストパネルAPJ(アートプリントジャパン)9日以内出荷から10日以内出荷
紙をはがすだけで簡単にパネル張りができます。ポスター、写真等のディスプレイやPOP制作に最適です。剥離紙を手で切ることができます。(カッター不要)目に優しい、緑の1mm幅のメモリ付剥離紙使用。見当が付けやすい10mm間隔の太線処理で作業即効率性UP。
フェイスファイブナットAPJ(アートプリントジャパン)当日出荷
フェイスファイブフレーム用 ナット4個セットです。取り付けには別途メッキボルトが必要です。
ユニフォーム額APJ(アートプリントジャパン)15日以内出荷
表面の立体的なカーブがスタイリッシュ!ユニフォームをハンガーに掛けて引っ掛けるだけなのでどなたでも簡単に飾ることができます。壁に設置したままユニフォームの入替が可能です。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
Eフレーム賞状APJ(アートプリントジャパン)当日出荷から10日以内出荷
フラットな賞状・証書・免状専用フレームエンジor紺の 台紙付。ゴールドの枠にはエンジ、シルバーの枠には紺の台紙がそれぞれセットされています。賞状などの入替えが簡単。OA賞状用紙サイズです。壁掛け専用。
用途賞状の展示付属品壁掛け用の紐付材質前面:透明シート(PET)、台紙グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
豆カン 金 P-708APJ(アートプリントジャパン)8日以内出荷
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ色金許容荷重(kg)3再生紙使用マーク適合
XフックAPJ(アートプリントジャパン)8日以内出荷
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
ハイパーフレームAPJ(アートプリントジャパン)(1件のレビュー)7日以内出荷から12日以内出荷
都市空間にマッチしたハイグレードなアルミフレームです。深さがあるため、マット対応額装が可能なので、版画やオリジナル作品の額装に最適です。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:アクリル再生紙使用マーク適合
アスカF 賞状APJ(アートプリントジャパン)9日以内出荷
大切な賞状を引き立てる落ち着きのあるフレーム。壁掛け専用。タテヨコどちらでも使用できます。
用途賞状の展示色ブラウン付属品壁掛け用の紐付材質(前面)ガラス再生紙使用マーク適合
三角吊カン 小 P-710APJ(アートプリントジャパン)当日出荷
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ許容荷重(kg)4再生紙使用マーク適合
Eフレーム用トンボ 1個APJ(アートプリントジャパン)当日出荷
Eフレーム用のトンボパーツです。1個。全サイズ共通。
用途フレームの部品仕様Eフレーム、クイックパネル用再生紙使用マーク適合
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12