安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (106) オフィスサプライ (23) 測定・測量用品 (158) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (11) 空調・電設資材/電気材料 (2) 自動車用品 (4) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (33) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (4) ブランド: 秀和システムブランド: マザーツールすべて解除
導通チェッカー マザーツール 当日出荷
回路の導通をLEDまたはメロディーでお知らせします。
自分で作った回路に電気が流れているかを確認したり、
回路の断線チェックに使えます。
電源 単4乾電池3個(付属) 測定方式 接触式 表示 LEDおよびメロディー※約50Ω以下で動作 ディスプレイ 光、音 サイズ(mm) 58×11×94
低圧用検電器 マザーツール (12件のレビュー) 当日出荷
被覆の上から検電
LEDとブザーで検知
感度調整ボリューム付
用途 コード類の活電チェックに
コンセント通電チェックに 周波数(Hz) 50/60共用 電源 LR-44(1.5V)×2 お試し電池付 測定方式 接触式 表示 (検知)LED/ブザー ディスプレイ 光、音 使用環境温度(℃) 0~40 感度調整 あり 対象電線 交流 使用環境湿度(%) 80RH以下
ACアダプター12V5A マザーツール (5件のレビュー) 当日出荷
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×35×123 タイプ スイッチングタイプ 仕様 DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
熱中症警戒表示機能付き温湿度計 マザーツール (1件のレビュー) 当日出荷
温度、湿度、時計を同時表示。
熱中症警戒レベルを5段階表示。
温度、湿度の最大/最小値を表示。
壁掛け用フック穴/スタンド付き。
電池交換表示機能付き。
測定範囲 -9.9~50.0℃、20~90%RH 付属品 取説、お試し電池 質量(g) 126 電源 CR-2032×1 精度 ±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×120×15 分解能 0.1℃、1%RH 寿命 約1年(電池) 表示項目 温度、湿度、WBGT値または時計を同時表示(WBGT値、時計は切替表示) 設置方式 卓上式/壁掛け 時計機能 平均月差±30秒以内 温度表示方式 デジタル 湿度測定範囲(%RH) 20~90
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツール 当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様 【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容 カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 形状 BOX型 直径(Φmm) 55 質量(g) 【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm) 100 電源 【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OS iOS9.0以降、Android4.0以降 表示 【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度 (マイク)-38dB レンズ F2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (モニター)255×38×173 機能 【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体 SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA) 【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm) 3.9 周波数帯域(MHz) 2406~2475 解像度 【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角 垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲 【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲 【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) 防塵防水性能 あり(IP66) アラーム出力 最大70dB(正面1m) LED (赤外線)12基 モード 【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式 JAVI 液晶モニター 10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマット FAT32 端子 【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A 使用場所 屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大接続台数 4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式 加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力 モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB) (伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux) 3 フレームレート (最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式 (直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m) (最大)300/見通し 赤外線投光距離 約10m イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS
室内用アナログ温湿度計 マザーツール (7件のレビュー) 当日出荷
快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付
室内の快適な温度作り・空調チェックに
熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示
冷暖房使用の目安にも最適
壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)
測定範囲 -10~50℃、0~100%RH 質量(g) 約107 測定項目 温度・湿度 精度 ±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH 1目盛(℃) 1 温度測定範囲(℃) -10~50 湿度測定範囲(%) 0~100 最小目盛 1℃、2%RH 使用環境 -10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと) 設置方式 壁掛け/卓上式 保存環境 -20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと) サイズ(mm) Φ129×34 温度表示方式 アナログ 特性 なし 1目盛(%) 2 校正証明書 なし
マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度) マザーツール (3件のレビュー) 当日出荷
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計色フィルターセンサーを採用した高精度照度計k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)高精度・高応答性の湿度計MAX・MINホールド機能付
用途 室内・屋外環境の改善に空調設備の保守・点検工事現場の環境改善に交通騒音チェックその他研究・開発用 付属品 防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A) 寸法(mm) 248×70×34 測定範囲 (騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH 質量(g) 約335 電源 UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売) 精度 (風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH 表示 LCD表示 分解能 (騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RH データ出力 RS232C/USBにてPCに接続 使用環境 温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと) 周波数範囲 騒音計/31.5~130dB
非接触放射温度計 マザーツール (3件のレビュー) 当日出荷 から 26日以内出荷
直接ふれないスピード測温約1秒
レーザーポインター付き
最大/最小/平均/DIFホールド付き
表示分解能0.1℃
測定範囲(℃) -60~+500 分解能(℃) 0.1(-9.9~199.9)左記以外1 精度 ±2%または、±2℃どちらか大きい方 放射率 0.95(固定) 電源 単4電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39×72×175 温度表示方式 デジタル 測定範囲(cm) 約30 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ) 距離対測定範囲比(D対S) 12:1
デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載) マザーツール (1件のレビュー) 当日出荷 から 26日以内出荷
K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
質量(g) 約489 電源 UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) センサー pT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×45×177 データ出力 SDカード、RS232C、USB出力 使用温湿度範囲 0~50℃/10~85%RH 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
デジタルマルチメータ マザーツール (9件のレビュー) 当日出荷
多機能4000カウント
指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品 取扱説明書・電池・テストリード 質量(g) 約300 電源 9V(006P)×1 交流電圧(V) 400m/4/40/400/750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×177×39 周波数 9.999Hz~10MHz 機能 電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能 直流電圧 400mV/4V/40V/400V/1000V 直流電流 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A 抵抗 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ 交流電流 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A デューティー比 0.1%~99.9% 静電容量 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
デジタル塩分濃度計 マザーツール (1件のレビュー) 当日出荷
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途 養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。
学校教材、研究用などに。 付属品 お試し電池、プローブ、取扱説明書 質量(g) 約270(電池を含む) 電源 006P(9V)×1 表示 ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×200×30 測定範囲(%) 0~10の塩分濃度 (%weight) コード長さ(mm) 約1000 表示分解能(%) 0.01の塩分濃度 消費電力(mA) 約5 使用環境温度(℃) 0~50 確度 ±0.5%の塩分量(23±5℃にて) プローブ長(mm) 120×Φ22 アズワン品番 1-6556-01 使用環境湿度(%) 80RH以下 温度補正(℃) 0~50
デジタル溶存酸素計 マザーツール 当日出荷
スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。
付属品 溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説 質量(g) 約350 電源 006P(9V)×1 測定範囲(mg/L) 0~20 ケーブル長(m) 約4 精度 ±0.4mg/L 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×131×25 最小目盛 0.1mg/L 測定原理 ポーラログラフ式 プローブ長(mm) Φ28×190
ポケットサイズマルチ風速・風量計 マザーツール (4件のレビュー) 当日出荷
軽量小型設計で携帯に便利
1台で風速・風量・温度の測定が可能
土木・建築・空調設備等の保守点検に最適
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲 風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃ 質量(g) 160 電源 CR-2032×1 精度 ±3%F.S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×120×20 分解能 風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃ 消費電流(mA) 約DC5 使用環境 0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
温度モジュール マザーツール (1件のレビュー) 当日出荷
組込用温度モジュールです。
用途 温度モニター用 精度(℃) ±1(0~40℃)(左記以外±2℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48.2×28.7×16.8 分解能(℃) 0.1 機能 温度計 使用温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと) 検知方式 サーミスタ 温度表示方式 デジタル
デジタル振動計 マザーツール (1件のレビュー) 当日出荷
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2 )を測定します。
機能 表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示 寸法(mm) 72×32×180 質量(g) 約230 電源 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 周波数範囲 10~5000Hz
デジタルPHメータ マザーツール (1件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。
測定範囲 0~14PH(分解能0.01PH) 付属品 PH電極(PE-11)・pH7基準液・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書 質量(g) 約153 電源 006P(9V)×1 測定項目 pH ケーブル長(m) 約2 測定範囲(pH) 0~14 付属電極 PE-11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×131×25 pH ガラス電極式 機能 電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載 電池寿命(時間) 約80(アルカリ電池) 測定原理 ガラス電極式 サンプリング 約0.4秒 使用温湿度範囲 0~50℃、0~90%RH 使用環境温度(℃) 0~50 プローブ長(mm) Φ10×128 分解能(pH) 0.01 使用周囲湿度(%RH) 0~90
デジタル温湿度・露点計 マザーツール (1件のレビュー) 当日出荷 から 26日以内出荷
温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能
湿度データの最高・最低を表示
セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲 湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃ 付属品 電池、湿度プローブ、取説 質量(g) 約350 電源 006P(9V)×1 測定項目 温度・湿度・露点 精度 湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合) プローブ 197mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×135×33 センサー 薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度) 温度測定範囲(℃) 温度:0~50、露点-25.3~48.9 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 10~95 サンプリング 0.8秒/回 設置方法 ハンディ 温度表示方式 デジタル 分解能(%RH) 0.1
マルチ環境測定器 マザーツール 当日出荷 から 21日以内出荷
1台で温度、湿度、照度、風速が測定可能なマルチ環境測定器です。
付属品 携帯用ケース、電池、取説 測定範囲 風速:0.4~30.0m/s、温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、照度:0~20000Lux 質量(g) 約160 電源 006P(9V)×1 精度 風速:±3%F.S、温度:±1.2℃、湿度:±4%RH、照度:±5%rdg+8dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×156×33 分解能 風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、照度:1Lux(最小)
ルックスメータ マザーツール (4件のレビュー) 当日出荷
用途 学習や仕事の環境管理に 質量(g) 約70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×150×25 使用電池 アモルファスソーラー電池 測定範囲(Lux) 0~15000
17インチモニター マザーツール 当日出荷
17インチTFTカラーモニタ。
HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能
操作リモコン付
VESA規格75×75mm対応
付属品 専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン 質量(kg) 約3 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1 最大消費電力(W) 約35 ピクセルピッチ(mm) 0.264(H)×0.264(W) 解像度 (最大)1280×1024 入力端子 【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵) VESAマウント(mm) 75×75対応 LCD仕様 17インチTFT アスペクト比 4:3
黒球付小型熱中症計 マザーツール 当日出荷
JIS B 7922:2023 準拠の黒球付小型熱中症計です。身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。3種類のアラーム(身体作業強度(厚生労働省)日常生活の予防指針(日本生気象学会)、運動の予防指針(日本体育協会))を選択可能(音・LEDでお知らせ)温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示できます。
用途 熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。 付属品 単4形乾電池×2本、アームバンド、カラビナ、ストラップ トラスコ品番 677-2864 幅(mm) 65 高さ(mm) 117 奥行(mm) 25 電源 単4形乾電池×2本 最小表示 温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、熱中症指数:0.1℃ 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0、黒球:0.0~80.0 湿度測定範囲(%) 10.0~90.0 表示範囲 熱中症指数:0.0~50.0℃ 温度測定精度 ±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃ 設置方式 ネックストラップ/アームバンド/カラビナ標準付属 湿度測定精度 ±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外 ±7%RH 温度表示方式 デジタル アラーム ブザー:ON(75dB)/OFF LED:ON/OFF
デジタルPHメータ(SDカードデータロガー) マザーツール (2件のレビュー) 当日出荷
温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲 pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV 検出単位 (pH)0.01、(ORP)1mV 表示分解能 pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV 付属品 SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース 質量(g) 約489 電源 UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 測定項目 pH・ORP(センサー別売) ケーブル長(m) 約2 精度 酸化還元電位(ORP):±(0.5%+2dgt) 測定範囲(pH) 0~14 付属電極 PE-11 センサー PH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×45×177 精度(pH) ±0.02(+2dgt) 機能 電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能、測定値を固定するデータホールド機能、MAX/MIN値表示機能 電源自動OFF 約10分 データ出力 SDカード、RS232C、USB出力 電池寿命(時間) 約120(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池) ディスプレイ 液晶バックライト付き 使用環境 温度0~50℃、湿度10~85%RH 使用環境温度(℃) 0~50 測定範囲(mV) -1999~1999 プローブ長(mm) Φ10×128 アズワン品番 1-1944-01 商品タイプ レンタル品はこちら 分解能(pH) 0.01 校正証明書 なし 分解能(mV) 1 使用周囲湿度(%RH) 10~85
交流/直流デジタルクランプメータ マザーツール 当日出荷
軽量・小型テスタ機能付
オートレンジで直流/交流電流400A、直流/交流電圧450Vを測定
データホールド機能付
オートゼロ・アジャスト機能付
導通ブザー付
質量(g) 約150 電源 UM-4(1.5V)×2 交流電圧(V) レンジ:450、分解能:0.1、確度:±2.0%+3dgt 抵抗(Ω) レンジ:400、分解能:0.1、確度:導通ブザー<50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×175×33 交流電圧 レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%3dgt 直流電圧 レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%+3dgt 直流電流 レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt 交流電流 レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt 最大測定導体径(Φmm) 28
デジタルハンディオシロスコープ マザーツール 当日出荷 から 26日以内出荷
使いやすいハンディタイプの2chオシロスコープです。
仕様 最大記録長/入力ごと6000ポイント 付属品 PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2校正用プローブ×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書 交流電圧(V) [レンジ]4~400、[精度]1.0%rdg+5dgt(40~400Hz) 抵抗(Ω) [レンジ]400~40M、[精度]1.0%rdg+5dgt(400~4MΩ) 直流電圧(V) [レンジ]400m~400、[精度]1.0%rdg+2dgt 使用電源 ACアダプター、充電式リチウム電池 交流電流(A) [レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA) 直流電流(A) [レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA) サンプリング 最大250MS/S 入力インピーダンス 1MΩ トリガー エッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ カップリング AC/DC 電圧軸レンジ 5mV/div~5V/div 時間軸レンジ 5ns/div~5s/div LCD仕様 3.8インチ カラーLCD 静電容量(F) [レンジ]51.2n~100μ、[精度]3.0%rdg+5dgt
デジタルLCRメータ マザーツール 当日出荷 から 26日以内出荷
パラレル/シリアルモード切替可能
L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定
テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz
D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能
USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品 テストクリップ(赤/黒)、取説、電池 質量(g) 約390 電源 006P(9V)×1 表示 メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×193×41 電池寿命(時間) 約20 使用環境 0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと) 測定周波数 100/120Hz、1/10/100kHz 抵抗 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ 測定モード シリアル/パラレルモード 保存環境 0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと) キャパシタンス(F) 20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF インダクタンス(H) 20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H パラメータ L(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR 別売品番 SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
ORPメータ マザーツール 当日出荷
適合機種 YK-23RP、PH-230SD アズワン品番 1-1944-12
AC/DCクランプメータ マザーツール 当日出荷 から 26日以内出荷
AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト暗所での作業に便利なバックライト付液晶DCA ZERO調整機能付
用途 自動車電気系統の点検、保守に最適 付属品 携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書 動作方式 二重積分方式 表示 最大6200カウント 文字高(mm) 10 連続使用時間(時間) 約50 電池寿命(時間) 連続使用時間約50時間(アルカリ電池) レンジ切替 オートレンジ 使用温湿度範囲 0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) オートパワーオフ 最終操作後、約30分後 安全規格 IEC61010 CATⅢ600V 導通チェック 導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音 サンプリング速度 約3回/秒