オフィスサプライ (15) 切削工具・研磨材 (5) 作業工具/電動・空圧工具 (299) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (2) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (6) 建築金物・建材・塗装内装用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: MCC(松阪鉄工所)すべて解除
エンビカッタ MCC(松阪鉄工所) (35件のレビュー) 当日出荷
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所) (21件のレビュー) 当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 210 質量(g) 275 呼び MC 適合切断材 線材
バンドカッタ MCC(松阪鉄工所) (6件のレビュー) 当日出荷
下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。
独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
倍力万能バサミ MCC(松阪鉄工所) (8件のレビュー) 当日出荷
Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm) 240 刃長(mm) 40 トラスコ品番 309-6220 質量(g) 330 最大切断能力(mm) (ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
ケーブルカッター(替刃式) MCC(松阪鉄工所) (3件のレビュー) 当日出荷
特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。
刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途 一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。
軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。 種別 カッター
内径レンチ MCC(松阪鉄工所) (8件のレビュー) 当日出荷
折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類 配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
ボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所) (9件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
刃はボルトクリッパの命
一流鋼材メーカーより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施す事で抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所) (3件のレビュー) 当日出荷
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm) 190 質量(g) 220 切断径(mm) 37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34) 切断対象 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管 適合替刃 JTCE37 トラスコ品番 342-8303
ミゼットニッパー MCC(松阪鉄工所) (1件のレビュー) 当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 215 トラスコ品番 222-2787 質量(g) 280 呼び MN 切断能力(Φmm) 軟線 3.5 適合切断材 線材
コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所) 当日出荷
多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。
フレームは錆びに強いクロームメッキ。
パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。
溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
コーナレンチスリムワイド MCC(松阪鉄工所) (8件のレビュー) 当日出荷
従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適
ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。
ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途 鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA MCC(松阪鉄工所) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。
歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。
JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比)
アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
万能バサミ MCC(松阪鉄工所) (6件のレビュー) 当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm) 210 刃長(mm) 43 トラスコ品番 222-2825 質量(g) 220 呼び MU 切断サイズ (ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下 適合切断材 ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
ミゼットカッタースペシャル MCC(松阪鉄工所) (4件のレビュー) 当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 210 質量(g) 275 呼び MCS 切断サイズ (軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0 適合切断材 線材
ダクトモールカッタ70 MCC(松阪鉄工所) (3件のレビュー) 当日出荷
刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。
ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
ラチェットレンチ アルミショート 薄型 MCC(松阪鉄工所) 当日出荷
アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。
全長(mm) 240 仕様 曲がりシノ付 タイプ ショートタイプ シノの有無 あり
カッティングオイル MCC(松阪鉄工所) (5件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。
用途 上水道管専用ねじ切り油 引火点(℃) 164 密度(g/cm3 at15℃) 0.9374 粘度 19.19 色 褐色 種別 上水道管用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類
樹脂カッタ37 MCC(松阪鉄工所) (2件のレビュー) 当日出荷
操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計刃は反転させて2回使用できます。替刃式
切断対象 架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで 全長(mm) 210 質量(g) 170 トラスコ品番 408-8123
倍力ワイヤカッタ MCC(松阪鉄工所) (4件のレビュー) 当日出荷
倍力構造の採用により、スチールワイヤロープΦ6mm、ステンレスワイヤロープΦ5mmがラクラクカット。
全長(mm) 213 トラスコ品番 309-7625 質量(g) 310 最大切断能力(mm) (ステンレスワイヤロープ)Φ5、(スチールワイヤロープ)Φ6
フランジレンチ MCC(松阪鉄工所) 当日出荷
狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
フットバイス MCC(松阪鉄工所) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。
作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。
独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。
メタルワイドレンチ92 MCC(松阪鉄工所) 当日出荷
この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。
92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。
本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途 粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。 口開き(mm) 16~92 付属品 専用サヤ管 材質 特殊メタル鍛造 厚さ(mm) (本体・上あご)10 質量(g) 690 許容トルク(N・m) 6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
VA線ストリッパ MCC(松阪鉄工所) (4件のレビュー) 当日出荷
業界初 左右利き手用モデル。
材料硬さバラつきに対応&替刃時調整不要。
適合電線径(Φmm) Φ1.6×2心・3心、Φ2.0×2心・3心 質量(g) 390 適合電線 VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F (EM-EEF)(エコ電線)・600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 適合JIS規格 JIS C 3342、JIS C 3605
VA線ストリッパ (エコ) MCC(松阪鉄工所) (8件のレビュー) 当日出荷
熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。
3心の心線被覆も一発OK!
これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。
ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。
適合電線径(Φmm) 1.6×2心・3心、2.0×2心・3心 トラスコ品番 758-7473 全長(mm) 232 質量(g) 220 適合電線 VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形 適合JIS規格 JIS C 3342、JIS C 3605
内径レンチ MCC(松阪鉄工所) (6件のレビュー) 当日出荷
アングル止栓の取替え時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な作業で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付できます。15A、20Aのツインタイプ。先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易。
トラスコ品番 440-2154 材質 スチール 全長(mm) 106 質量(g) 220 対辺(mm) 21 適用される管の呼び寸法 15A、20A
ボルトクリッパアルミ MCC(松阪鉄工所) (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
従来品比較で30%の軽重化
用途 鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345
軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2 以下)
ステンレス製ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所) (1件のレビュー) 当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm) 215 材質 (刃部)ステンレス 質量(kg) 0.24 切断能力 4.0mm(軟鋼)