安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (2) オフィスサプライ (483) メカニカル部品/機構部品 (565) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (303) 空調・電設資材/電気材料 (267) その他 (556) ブランド: 秀和システムブランド: ダイヤトレンドすべて解除
ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源 ダイヤトレンド 当日出荷
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力 : DC24V、0.5A動作温度 : 0~40℃コード長 : 1.5m
出力(W) 12 出力 DC24V-0.5A コード長さ(m) 1.5 出力電圧(V) DC24 入力電圧(V) AC100~240 出力電流(A) 0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33.8×65.4×25.4 周波数 50/60Hz 回路方式 スイッチング方式 入力電流(A) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40
三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド 当日出荷
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3m)
ケーブル長(m) 3 色 クロ 規格 USB 端子 USB miniB-Type⇔USB A-Type RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 USB
三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド 当日出荷
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0ケーブル(5m)
ケーブル長(m) 5 色 クロ 規格 USB 端子 USB miniB-Type⇔USB A-Type RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 USB
三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m) ダイヤトレンド (1件のレビュー) 当日出荷
RS-422⇔USBコンバータケーブル
外部電源不要
この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m) 2(USB側:0.25/シリアル側:1.75) 付属品 DFX0-U4 質量(g) 90 電圧(V) DC5 電源 バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP 消費電流(mA) (最大)100 使用周囲温度(℃) 0~45 使用周囲湿度 10~80%RH 結露なきこと 保存温度範囲(℃) -20~60 保存湿度範囲 10~80%RH 結露なきこと 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13 インターフェイス USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠 通信速度 ~115.2kbps コネクタ仕様 USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応 ダイヤトレンド 当日出荷 から 3日以内出荷
CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
接続方式 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 機能 管理機能なし 準拠規格 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応) 対応
産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX ダイヤトレンド 当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
取付方式 DINレール取り付け 電源(V) DC12~36(逆極性保護) 接続方式 100Mbps 材質(ケース) IP30スチール インターフェース 10Base-T/100Base-TX ネットワークタイプ IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~70
三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド 当日出荷 から 3日以内出荷
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m) DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド (1件のレビュー) 当日出荷
三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m) 2 色 クロ 質量(g) 125 規格 RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V) DC5 電源 バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃) 0~45 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃) -20~60 消費電流(mA) 50 保存湿度(%) 10~80%RH 結露なきこと 端子 ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type 通信速度 ~115.2kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス 結線 コンバータ 使用湿度(%RH) 10~80%RH 結露なきこと USBタイプ USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド (1件のレビュー) 当日出荷
三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m) 2 色 クロ 質量(g) 100 規格 RS-485⇔USBコンバータ 電圧(V) DC5 電源 バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃) 0~45 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃) -20~60 消費電流(mA) 100 保存湿度(%) 10~80%RH 結露なきこと 端子 RJ-45 ⇔ USB A-Type 通信速度 ~115.2kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45 結線 コンバータ 使用湿度(%RH) 10~80%RH 結露なきこと USBタイプ USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ) ダイヤトレンド 当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタCC-Link IEコントローラネットワーク対応
コネクタ形状 LCコネクタ-LCコネクタ コネクタ 2連LCコネクタ 耐久性 (着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 結合損失(dB) 0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状 LCコネクタ 変換タイプ メス-メス
産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ ダイヤトレンド (1件のレビュー) 当日出荷
10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
材質 メタル 接続方式 10Base-T/100Base-TX ネットワークタイプ IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 機能 管理機能なし RoHS指令(10物質対応) 対応
光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用 ダイヤトレンド 欠品中
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)シングルモード専用
仕様 【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時) コネクタ LC⇔SC 耐久性 【着脱】500回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
ACアダプタ DC24V出力 0.5A ダイヤトレンド 当日出荷
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A
出力(W) 12 出力 DC24V-0.5A コード長さ(m) 1.5 出力電圧(V) DC24 入力電圧(V) AC100~240 出力電流(A) 0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33.8×65.4×25.4 周波数 50/60Hz 回路方式 スイッチング方式 極性 センタープラス 入力電流(A) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40
光ファイバケーブル中継アダプタ(FCコネクタ) ダイヤトレンド 当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタ
コネクタ形状 FCコネクタ-FCコネクタ コネクタ FCコネクタ 耐久性 (着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 結合損失(dB) 0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状 FCコネクタ 変換タイプ メス - メス コネクタ1 FCコネクタ コネクタ2 FCコネクタ
光ファイバケーブル変換アダプタ(SC⇔FCコネクタ) ダイヤトレンド 当日出荷
【汎用イーサネット対応 変換アダプタ】
SCコネクタとFCコネクタを接続するための変換アダプタです。
光ファイバケーブルの延長が可能です。
SC⇔FC用変換アダプタ。
コネクタ SCコネクタ・FCコネクタ 耐久性 500回以上(着脱) RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 【接続損失】0.5dB以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3dB以下 (マルチモードファイバ使用時) 色 シルバー コネクタ形状 SCコネクタ - FCコネクタ
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯) ダイヤトレンド 当日出荷 から 21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
色 ブルー コア径(μm) (光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途 盤内用 コネクタ1 FCコネクタ コネクタ2 FCコネクタ
光ファイバケーブル中継アダプタ(SCコネクタ) ダイヤトレンド 当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC⇔SC用中継アダプタ
コネクタ形状 SCコネクタ-SCコネクタ コネクタ SCコネクタ 耐久性 (着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 結合損失(dB) 0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状 SCコネクタ 変換タイプ メス-メス
三菱インバータ用 RS-485分配器 ダイヤトレンド 当日出荷
複数のインバータを一括管理できるコンパクトなRS-485分配器。
シーケンサやGOTとインバータをマルチドロップ接続することで、インバータの始動指令や周波数指令を一括で実施。
また、運転モニタや機械診断、アラーム表示等の一括確認が可能。
インバータ専用通信のため、2番8番は未接続になります。
コネクタ RJ-45 RoHS指令(10物質対応) 対応
光ファイバケーブル中継アダプタ(LCコネクタ) ダイヤトレンド 当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC⇔LC用中継アダプタ
コネクタ形状 LCコネクタ-LCコネクタ コネクタ LCコネクタ 耐久性 (着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 結合損失(dB) 0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状 LCコネクタ 変換タイプ メスーメス
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット ダイヤトレンド 当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質 スチール 電源(V) DC12~36(逆極性保護) 保護構造 IP30 接続方式 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 取付け方法 DINレール取り付け 電源供給方式 ACアダプター 伝送速度(Mbps) 1000 ネットワークタイプ IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~70
産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載 ダイヤトレンド 当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた10Base-T/100Base-TXタイプの産業用イーサネットスイッチングハブです。QoS機能を搭載しているため、ネットワークが高負荷な状態でも上位側で設定された優先度に従い優先制御を行います。また、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINETのQoSにも対応しています。
仕様 QoS:IEEE802.1p、Diffserv(DSCP)、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINET 材質 スチール 電源(V) DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護) 接続方式 100Mbps 電源供給方式 ACアダプター マグネット なし インターフェイス 10Base-T/100Base-TX ネットワークタイプ IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~70
三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド (1件のレビュー) 当日出荷
USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)
ケーブル長(m) 3 色 クロ 規格 USB 端子 USB B-Type⇔USB A-Type RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 USB
三菱表示器GOT対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド 当日出荷
三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m) 2 付属品 ドライバーCDロム ×1、USBセットアップマニュアル×1 色 クロ 質量(g) 110 規格 RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V) DC5 電源 バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃) 0~45 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃) -20~60 消費電流(mA) 50 保存湿度(%) 10~80%RH 結露なきこと 端子 D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type 通信速度 ~115.2kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P メス 結線 コンバータ 使用湿度(%RH) 10~80%RH 結露なきこと USBタイプ USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) ダイヤトレンド 3日以内出荷 から 4日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様 光コード数:2 RoHS指令(10物質対応) 対応 コア径(μm) 9.2 クラッド径(μm) 125
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド 当日出荷
三菱 GOT2000/1000/F900(DB9P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m) 3 色 クロ 規格 RS-422 端子 D-SUB9P オス⇔ミニDIN8P オス RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 クロス
光ファイバケーブル中継アダプタ(F08コネクタ) ダイヤトレンド 当日出荷
【MELSECNET対応 光アダプタ】F08コネクタ/F06コネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。F08⇔F08用 / F06⇔F06用中継アダプタ
コネクタ形状 F08/F06コネクタ-F08/F06コネクタ コネクタ F08/F06コネクタ 耐久性 (着脱)700回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 結合損失(dB) 2.0以下 (F08コネクタ使用時)、1.0以下 (GI用のF06コネクタ使用時における値) メス形状 F08/F06コネクタ 変換タイプ メスーメス
シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC) ダイヤトレンド 当日出荷 から 6日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLC反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様 光コード数:2 RoHS指令(10物質対応) 対応 コア径(μm) 9.2 クラッド径(μm) 125
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/単芯) ダイヤトレンド 当日出荷 から 21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm) (光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途 盤内用
産業用無線LANアダプタ ダイヤトレンド 当日出荷
IEEE802.11ax対応
メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現
IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能
双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます
アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能
セット内容 DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット 取付方式 ポール取り付け、壁掛け取り付け ポート数 PoE対応:1 消費電力(W) 15.9 電源 PoE給電(IEEE802.3at) 適合外径(Φmm) 4.5~6.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず) 保護等級 IP67 入出力形式 【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。) アンテナ 2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本 伝送速度(Mbps) (MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps 伝送方法 ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bz RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 マニュアル(10.85MB) 外形図(0.16MB) 電波周波数(GHz) 2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。) 周波数(GHz) 2.4/5 動作温度範囲(℃) -20~60 ソフトウェアバージョン ユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
産業用無線LANアダプタ 11ax対応 ダイヤトレンド 4日以内出荷
IEEE802.11axに対応し、高速通信を実現。2.4GHz・5GHzのデュアルバンド同時接続対応。快適な無線通信をサポート。2×2MIMO技術対応。高速ローミング(IEEE802.11k/v/r)により、電波の強いアクセスポイントへの切り替えがスムーズ。AGV等の移動体に搭載できます。ビームフォーミングに対応し、子機の位置を自動で判別し、電波を最適に届けることが可能。広い動作温度範囲(-20℃~+65℃)に対応し、低温環境下及び高温環境下でも使用できます。WPA3/WPA2-パーソナル、WPA3/WPA2-EAPの無線LANセキュリティ規格及び、IEEE802.1X認証に対応。アクセスポイントモード(親機)、ワイヤレスクライアントモード(子機)をサポート。
その他 ユーティリティソフトウェア:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス) 取付方式 DINレール取り付け 保護構造 IP30 消費電力(W) 11.6 電源 PoE給電(IEEE802.3af準拠)または電源端子(DC12-36V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26.0×95.0×95.0(アンテナ部及び突起部含まず) 機能 冗長電源入力:対応 アンテナ 無指向デュアルバンドアンテナ2本(2.4GHz:2.07dBi 5GHz:2.66dBi) RoHS指令(10物質対応) 対応 通信規格 ワイヤレス:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3 /u/ab/x 伝送速度 (MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、(MAX)5GHz:2400Mbps 11ax時、(MAX)イーサネット:1000bps 通信ポート 所有ポート:RJ-45×1ポート(PoE対応) 動作温度範囲(℃) -20~65 電波周波数 2.4GHz、5GHz(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)
光アダプタ (LC-SC) 単芯 マルチモード専用 ダイヤトレンド 当日出荷
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)マルチモード専用
仕様 【接続損失】0.2dB以下(マルチモードファイバー使用時) コネクタ LC⇔SC 耐久性 【着脱】500回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル ダイヤトレンド 当日出荷 から 3日以内出荷
インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子
対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB))
対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途 三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです 色 クロ 規格 RS-485ケーブル 端子 RJ-45⇔棒圧着端子 RoHS指令(10物質対応) 対応