アルミキャスト棚受MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)当日出荷
材質アルミダイカスト付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)棚受け金具L型棚受け
ゴムセーフ戸当MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)当日出荷
白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。色白付属品座金ワッシャー材質スチレン系エラストマー
B型戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
モヘアシールMK(丸喜金属本社)当日出荷から8日以内出荷
材質ポリプロピレン樹脂(毛/ベース)長さ(m)2.5
ドアー用ガラリMK(丸喜金属本社)当日出荷
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途室内用ドアーガラリとして。材質スチロール樹脂色ミルキーホワイト
ステンレス アジャストゴンベ HLMK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)当日出荷
本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
用途木製扉などのラッチとして材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)全長(mm)90.4色シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
ウエイト戸当 アンカー用MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)当日出荷
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45色サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
帽子に掛ける保護グラスMK(丸喜金属本社)当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ色クリア質量(g)19材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)セット内容マイクロファイバーソフトケーステンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット○コーティングハードコート角度調整範囲○高さ(mm)48幅(mm)145機能防傷加工寸法(cm)約4.8×14.5×1.5規格JIS規格同等品
ゴムセーフ戸当MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に仕様取付け用座金ワッシャー付
O型ハンドル ステンレス製MK(丸喜金属本社)(5件のレビュー)当日出荷
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに寸法H(mm)70適合扉厚(mm)10~40セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)25
ルーム蝶番2R(両面皿)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品皿木ねじ3.5×25(8本)トラスコ品番114-1633幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)130耐荷重(kg)40(2個使用時)寸法D2(mm)11ねじ穴数8穴径(mm)6
ピリエ戸当MK(丸喜金属本社)当日出荷
用途木質・コンクリート兼用材質樹脂付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)
ステンレス棚受MK(丸喜金属本社)当日出荷から3日以内出荷
SUS304ステンレスを使用した耐久性に優れた金物です。
マグネット戸当MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)当日出荷
上部のゴムが回転します。
用途木質・コンクリート兼用材質亜鉛ダイカスト+樹脂付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)
チューブラ引戸鎌錠MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)当日出荷
チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。
鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。
つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
C-1000 重量戸車スチールMK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプMK(丸喜金属本社)当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。
フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。
帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。
耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。
角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。
不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。
メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8315材質フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)形状一眼型幅(mm)145高さ(mm)55タイプラージレンズ色クリア加工防傷機能防傷加工、UVカット、角度調整、メガネ併用可、マスク併用可角度調整範囲○コーティング両面ハード、両面マルチコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード、マルチコート)レンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット○
フック付ボックス戸当MK(丸喜金属本社)当日出荷
色ヘアライン付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16高さ(mm)62
シグナル戸当MK(丸喜金属本社)当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)90材質真鍮+樹脂付属品皿木ネジ 4.1×25
パワー棚受(スチール)MK(丸喜金属本社)当日出荷
材質スチール耐荷重(kg)160(2本使用時)寸法t(mm)4.5付属品木ねじ色ホワイト寸法W(mm)38板厚(mm)4.5ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16表面仕上げホワイト棚受け金具L型棚受け
公団戸当MK(丸喜金属本社)当日出荷
内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。
用途内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。付属品2.7×1.6木ねじ(3本)トラスコ品番364-6564材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)126幅(mm)20色ヘアライン質量(g)49
ビルド丁番(2R)MK(丸喜金属本社)当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×89仕上HLタイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具にタイプY型車輪径(Φmm)27仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時
鋼板枠 UD調整戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)当日出荷から4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
プッシュロック機能付ドアストッパーMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)当日出荷
仕上塗装(シャンパンカラー)材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで
ルーム丁番2R(両面皿)MK(丸喜金属本社)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×89タイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
ワーク戸当MK(丸喜金属本社)当日出荷
付属品6×40 ナベタッピングねじ(木質・1本止め用)、3.5×25 ナベタッピングねじ(木質・3本止め用)、C8-50 オールアンカー(コンクリート用)トラスコ品番114-1655材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)36色ホワイトブロンズ高さ(mm)45質量(g)110奥行(mm)36座面径(Φmm)25
マリック ステン兼用打掛 80mmMK(丸喜金属本社)当日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質SUS304付属品ステン皿木ネジ 3.8×25トラスコ品番811-0864長さ(mm)80幅(mm)64寸法(mm)80質量(g)120
ミドル戸当(黒ゴム)MK(丸喜金属本社)当日出荷から4日以内出荷
用途木質・コンクリート兼用材質真鍮+樹脂付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)