旗立てブロック昭光物産(13件のレビュー)6日以内出荷
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30質量(kg)約20材質(本体)コンクリートサイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )材質(パイプ)塩ビ
カンタン組立 簡易ゴミBOX昭光物産(7件のレビュー)6日以内出荷
・超軽量!楽々設置!
重量約5.3kgで持ち運びらくらく!手で組み立てられる楽ちん構造!
使用しないときはコンパクトにたたんで収納可能!
(4か所を蝶ネジで固定していただく仕様です。ネジを留めたまま折り畳む事はできません。)
・たっぷり入って衛生的!
45Lのゴミ袋を7~8袋入れることができます!野積みすると不衛生ですが
収集日までボックス内に仮置きすれば衛生的で見た目もキレイ
・細メッシュで鳥害をガード
メッシュ部分には防鳥ネットを使用!
約4mmにきめ細かい網目でカラスのくちばしもブロック!
ゴミをしっかりガードします。
・ネットを被せる手間がいらない
ネットをおさえるおもりや、めくれてカラスが入る心配はありません。
ゴミBOXなら組み立てて蓋をするだけ!
・蝶ネジ止めで折りたたみ式のデメリットであるぐらつきを最大限に軽減。
組み立て時も工具要らず。
用途一般家庭だけでなく、イベント時のゴミの一時保管にも。容量(L)約370(45Lゴミ袋7~8個分)材質フレーム:アルミニウム、ネット:ポリエチレン質量(kg)約5.3組立寸法(mm)幅:約970、奥行き:約480、前高さ:約720、後ろ高さ:約870
反射板付き車止め昭光物産(7件のレビュー)6日以内出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品材質コンクリート質量(kg)13.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
2005砕石昭光物産6日以内出荷
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。危険物の類別非危険物関連資料(0.24MB)
コンクリート平板昭光物産(1件のレビュー)5日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
ラバーステップ昭光物産(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~
1セット(2個)ほか
8日以内出荷
段差によるタイヤへの衝撃を吸収し、車庫入れが楽になります。自転車や車イスの使用にも最適です。
付属のボルト・ナットで連結できます。
用途車庫入れの段差解消に。材質硬質ゴム製仕様連結用ボルト・ナット付耐荷重普通乗用車程度
駐車場に敷く砂利昭光物産6日以内出荷
タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)危険物の類別非危険物関連資料(1.82MB)
有孔マット昭光物産(4件のレビュー)8日以内出荷
高いクッション性と柔軟性で、扱いやすさ・機能性抜群!
凍結した場所。玄関前など屋外の凍結した場所に設置して転倒防止に。
柔軟性があるのでちょっとした段差がある場所でも問題なく敷けます。
芝生の保護・養生。歩行時の踏みつけや芝の抜けを防ぎ保護・養生マットとしても活躍します。
抜群のクッション性で大事な芝生を守ります。
どろどろのぬかるみに。ぬかるみによる靴の沈み込みを防ぎます。
使用しない場合はコンパクトに巻けるので保管場所を選びません。
靴の泥おとしに。公共施設やお店の入り口などたくさんの人が出入りする場所に。
マットが汚れてきたら水で簡単に泥や土を落とせます。
用途玄関マットや泥落とし、ぬかるみ対策、転倒防止に。材質ゴム(天然ゴム:約15%、再生ゴム:約85%)厚さ(mm)12質量(kg)約8.5色ブラック混率(%)天然ゴム:約15、再生ゴム:約85寸法(長さL×幅W)(mm)1520×910
薪(箱入り)昭光物産(4件のレビュー)当日出荷
持ち運びに便利な箱入り薪です
用途アウトドアやキャンプに材質主に針葉樹容量(kg)約2.6(目安です)長さ(cm)約30
フレイバーフラット300角昭光物産4日以内出荷
洋風ガーデン・お庭づくりに
用途歩道用材質コンクリート長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)35質量(kg)6
折り畳みゴミボックス昭光物産(4件のレビュー)7日以内出荷
使わない時は簡単に折り畳み可能。工具は必要ありません。
用途家庭用ゴミの一時保管・イベント等のゴミ収集などに。色シルバー材質/仕上スチール/粉体塗装
万能ウェイト昭光物産(3件のレビュー)7日以内出荷
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。
上部のフック部分は取り外し可能です。
材質コンクリート質量(kg)約6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
お砂場サンド昭光物産(3件のレビュー)6日以内出荷
幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。
幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。
グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。
放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に材質元河川砂質量(kg)15粒サイズ(mm)0~2
くぼみ解消砂利昭光物産6日以内出荷
粒度の違う砂利がかみ合うことで、ギュッと締まり路面が安定します。
用途水たまり対策に。走行・歩行の安全に。くぼみに砂利を敷き踏み固めてください。危険物の類別非危険物関連資料(3.63MB)
コンクリート平板昭光物産6日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事・作業用に質量(kg)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×50
広葉樹束薪昭光物産7日以内出荷
針葉樹に比べて材質の密度が高いため比較的安定した火力で燃え、燃焼時間が長いのが特徴。
用途長時間使用する薪ストーブ等の暖房や、火力が安定していて調整がしやすいため調理にも向いている。
コンクリートピンコロ昭光物産6日以内出荷
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。材質コンクリート質量(kg)13タイプ180型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
プチフレイバーフラット200角昭光物産4日以内出荷
洋風ガーデン・お庭づくりに
用途歩道用材質コンクリート長さ(mm)200幅(mm)200厚さ(mm)35質量(kg)2.4
羽子板付沓石昭光物産6日以内出荷
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)85(羽子板)材質コンクリート/鉄穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
羽根付ピンコロ昭光物産6日以内出荷
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)(羽子板)110材質コンクリート質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×150
彩三色昭光物産(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,428
1セット(10kg×2袋)
3日以内出荷
和風のお庭に良く合う玉砂利です。
丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に材質大理石質量(kg)10粒サイズ(mm)20
レンガ敷珪砂昭光物産(1件のレビュー)¥1,690税込¥1,859
1セット(10kg×2袋)
3日以内出荷
レンガやインターロックの目地材として。
用途洋風庭園に質量(kg)約10粒サイズ(mm)約6号程度
路盤材昭光物産7日以内出荷
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質堆積岩質量(kg)20危険物の類別非危険物粒サイズ(mm)0~30
敷砂利昭光物産3日以内出荷
和風庭園では定番の五色砂利です。(「五色砂利」の五色とは「色とりどり」という意味です。)
赤・白・青色をブレンドした落ち着きのある砂利で、お庭やお墓まわりにおすすめです。
用途和風庭園だけでなく、お墓まわりにも。材質大理石と玄武岩質量(kg)15タイプ五色粒サイズ(mm)10~23
側溝 鉄ブタ昭光物産(1件のレビュー)当日出荷
側溝蓋の持ち手部分の穴を塞ぎます。
用途側溝蓋の持ち手部分の穴にはめる事で、小物の落下やハイヒール・杖などがはまる事を防ぎます。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×9×5
一輪車用タイヤセット昭光物産8日以内出荷
一輪車のスペアタイヤです。
材質ゴム質量(kg)2.5色オレンジ車輪径(Φmm)350耐荷重(kg)100
ホームモルコン砂利入り昭光物産7日以内出荷
水を混ぜるだけで、コンクリートが作れます。
用途路盤や基礎に使います。主な用途コンクリート材質国産ポルトランドセメント+砂+砂利危険物の類別非危険物
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
インターロッキング TOP3 S昭光物産3日以内出荷
透水性を持った、インターロッキングです。
玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。
色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に材質コンクリート質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×115×30
人工芝用ゴムチップ昭光物産当日出荷
芝の色を邪魔しない緑色
用途人工芝施工後、ゴムチップをまき円を描くように手でもみ込む事で、芝目を立たせてクッション性を高めます。材質熱可塑性エラストマー(再生ゴムは使用していません。)寸法(mm)Φ4×L3-4内容量(g)約1500
水番スマート昭光物産当日出荷
少量な畦の切り欠きで取付けできます。VU100、150のパイプに連結できます。水量調整板が2重構造になっており、スムーズな調整ができます。
用途水田の排給水に材質再生ポリエチレン寸法(縦×横×高さH)(cm)約280×380×300
金華砂利昭光物産(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,208
1セット(10kg×2袋)
3日以内出荷
落ち着いた色合いの和風砂利です。
洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に材質元浜砂利質量(kg)10粒サイズ(mm)8~12
みかげピンコロ昭光物産¥1,998~税込¥2,198~
1セット(10個)
3日以内出荷
お庭や花壇の土留めの石として、
また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。
全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
用途和風庭園づくりに仕様一丁掛質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90仕上(全面)手ノミ
赤レンガ昭光物産7日以内出荷
材質粘土と土質量(kg)約2.5タイプ基本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×100×60使用の目安1m2敷くのに約48個必要
樹脂製マンホール昭光物産当日出荷
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム厚さ(mm)310質量(kg)2.1タイプ丸枠セット外径(Φmm)370寸法(Φmm)(蓋枠)約328安全荷重(kg)200