図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ミニピック&フックセット 4本WILLIAMS当日出荷
安定した先端によりOリングやピッキング作業を簡単に行えます。
形状の違う4種類のセットで幅広い作業ができます。
先端研磨されているのでOリングを傷つけません。
トラスコ品番755-2271セット内容ストレート、曲がり45°、曲がり90°、半円型各1丁材質特殊工具鋼質量(g)114
フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチWILLIAMS当日出荷から翌々日出荷
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。
デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。
クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。
面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
スタッビー ラチェッティングコンビネーションレンチWILLIAMS当日出荷から翌々日出荷
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。
クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。
面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
クイックブレード オートロード ユーティリティナイフWILLIAMS当日出荷
ワンタッチで替刃が交換できるカッターナイフです。
替刃は5枚入ります。
刃先を出すと自動でロックが掛ります。
全長(mm)170仕様スライドプッシュ式・オートロック付トラスコ品番757-7052材質プラスティック質量(g)240刃厚(mm)0.6適合替刃SQZ150003-SBL
高所用ラチェットコンビネーションレンチ 12ポイントWILLIAMS当日出荷から9日以内出荷
高所作業シリーズになります。
対象物を面で捉え、大きなトルクをかけることができます。
リンクが動くため、作業の妨げになりません。
ランヤード用リング付です。
工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
3/4ドライブ 3/4F×1/2M アダプター インパクトWILLIAMS翌日出荷
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
素早い交換が可能なボール式です
電動、エアインパクト用です。
ピンも使用可能です。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)19.0・(凸)12.7トラスコ品番757-7702材質特殊工具鋼全長(mm)64取付スプリングプランジャー質量(g)340
1/4ドライブ 1/4M×3/8F アダプター インダストリアWILLIAMS当日出荷
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
ブラック仕上げで耐油性に優れております。
3/8 から1/4に変換します。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)9.5・(凸)6.35トラスコ品番757-9985材質特殊工具鋼全長(mm)29質量(g)30
1/4ドライブ 1/4F×3/8M アダプター インダストリアWILLIAMS欠品中
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
ブラック仕上げで耐油性に優れております。
1/4 から3/8に変換します。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)6.35・(凸)9.5トラスコ品番757-9977材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)18
3/8ドライブ ユニバーサルソケットセット 11個 ミリWILLIAMS¥22,980税込¥25,278
1セット(11個)
当日出荷
クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)9.5トラスコ品番757-5271セット内容11点JHW31528、31530、31531、31532、31533、31534、31535、31536、31537、31538、31539(mm:8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19)材質特殊工具鋼質量(g)822
マイナスドライバーセット 6本WILLIAMS欠品中
トラスコ品番755-0511セット内容(-)ドライバー(刃幅×全長):3/16×6 1/8・1/4×7 7/8・5/16×10 11/16・3/8×12 11/16・3/8×17 13/16・7/16×14 3/4高さ(mm)105質量(g)2000種類セット品材質(軸)特殊工具鋼縦(mm)620商品構成セット品横(mm)130刃先マグネットなし軸貫通なし
スクリュードライバー マイナスWILLIAMS当日出荷から翌々日出荷
種類グリップドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スクリュードライバー プラスWILLIAMS当日出荷から翌々日出荷
種類グリップドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ユーティリティツールセット 4本WILLIAMS翌々日出荷
トラスコ品番755-2289セット内容ガスケットスクレーパー、千枚通し、コッタ―ピンプーラー、ホースリムーバルツール各1丁材質特殊工具鋼質量(g)502