六角軸鉄工用ドリルセットiHelp(1件のレビュー)当日出荷
鉄に穴あけ、木材・樹脂もOK!刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。
用途鉄、鋼、プラスチック、木材の穴あけに。セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理チタンコーティング適合材鉄・木材・樹脂など入数15本
穴あけポンチiHelp(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
六角軸ステンショートドリル10PiHelp(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業にセット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸幅(cm)横:5.7全長(cm)5.9入数10本厚さ(cm)0.8
万能ラジオペンチiHelp当日出荷
切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
材質S45C寸法(mm)150質量(g)127先端先細バネ有り
ミニニッパーiHelp(1件のレビュー)当日出荷
細かい作業に。
板バネ付。
材質S50C全長(mm)110硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
プライヤーiHelp(1件のレビュー)当日出荷
ボルト、ナットの締め付け緩めに。
材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
材質S45C表面仕上げクロームメッキグリップタイプ二重マットグリップ
ミニ先細ラジオペンチiHelp当日出荷
細かい作業に。
板バネ付。
材質S50C全長(mm)145先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
ステン万能ひしゃくiHelp(3件のレビュー)当日出荷
計量メモリ付(分量が一目でわかる) 軽いパイプ柄(疲れにくく強度も抜群) 余裕の300ml(大きなスコップは不要)
容量(mL)最大約300材質グリップ:ABS樹脂、ひしゃく:ステンレス寸法(mm)510×155×90、【ひしゃく】155×155×45色グリーン/シルバー質量(g)267柄長さ(mm)380
タッカー替針iHelp(2件のレビュー)当日出荷
iHelpガンタッカー(型番IH-CT1)用ステープル。
材質鉄幅(mm)12タイプコンパクトタッカー用入数1000本
六角軸ステン用ドリルセットiHelp3日以内出荷
ステンレス・鉄の穴あけ・木材・樹脂もOK!コバルトハイス鋼で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。ステンレス加工に適した、コバルトハイス鋼と刃先角度の組み合わせにより快適な切れ味が長く続きます。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業にセット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材鉄・木材・樹脂など入数15本
ステープルはずしiHelp(3件のレビュー)当日出荷
テコの原理で小さな力で作業出来ます。
しっかり握れる大きめグリップにラバー加工を施しております。
用途ホチキスやタッカーのステープルを外すための道具です。イベントの飾りつけ・掲載期間の終わった掲示物などの撤去作業、打ち間違えたステープルの取外し、包装物の開封作業、ホチキスの留めの 書類廃棄時の紙や鉄の分別作業等使用方法1.爪の先端で針を少し持ち上げる。、2.爪を奥まで差し込み、ハンドルを下げる。材質刃部:カーボンスチール、グリップ部:PP・TPR寸法(mm)185×50×30色ブラック/グリーン質量(g)91適合サイズ(mm)肩幅:8以上、足長:13まで
モルタル絞り袋iHelp(4件のレビュー)当日出荷
先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質ビニール寸法(mm)560×265×5色イエロー質量(g)80タイプ使い切り入数3枚入
カーブネイルハンマーiHelp当日出荷
カーブ柄採用のネイルハンマーです。
用途釘打ち・釘抜き等の日曜大工作業に。組み立て家具等の、粗大ごみサイズへの解体作業に。金属製ペグ打ち込み等の テント・タープ設営作業に。仕様カーブ柄材質ヘッド部:45C、柄部:グラスファイバー・PP(ポリプロピレン)・PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)300×110×25色ブラック/グレー質量(g)225タイプネイルハンマー硬度【頭】HRC48~52口径(Φmm)25仕上ポリッシュ表面仕上げ頭部長(mm)110
ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃iHelp当日出荷
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)刃厚(mm)5.5仕様乾式研削用ウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200適応ディスクグラインダー
ショートドリル鉄工用iHelp当日出荷から4日以内出荷
ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
スパイラルステップドリルステンレス用iHelp当日出荷
穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。材質コバルトハイス鋼タイプステンレス用シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング加工刃先シンニング適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材 ステンレス(約1mm厚)
六角軸コンクリートドリルiHelp当日出荷から4日以内出荷
電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク)材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリルタイプコンクリートドリル適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
倍力金切はさみ 直型iHelp当日出荷
刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。
用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル寸法(mm)250×63×25質量(g)400切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで刃部硬度HRC 60-62
レンガ鏝iHelp(1件のレビュー)当日出荷
幅広な面をもっている鏝のため、モルタルを使う作業に重宝されます。
用途レンガ積み作業に。材質首・板(刃)部:炭素鋼、レンガ鏝寸法(mm)286×109×136質量(g)290材質(柄部)天然木
六角軸ステンショートドリル2PiHelp当日出荷から4日以内出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー入数2本六角軸対辺(mm)6.35
サビ取り研磨ジスクiHelp当日出荷
ワイヤーブラシに比べ飛散の危険性が少なく安全に作業ができます。
用途ディスクグラインダーでのさび落とし・塗装はがし・バリ取り作業など寸法(mm)100×100×20質量(g)57穴径(Φmm)15適合工具ジスク用最高回転速度(min-1)13000
磨きホイールiHelp(1件のレビュー)当日出荷
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属の仕上げ磨きに。材質研磨剤付不織布、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35
六角軸ステン用ドリル10PCiHelp当日出荷
ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。コバルトハイス鋼使用で長寿命!刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業にセット内容【mm】六角軸ドリル(2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、6.0)材質ドリル/コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材鉄・木材・樹脂など入数10本
ニッパーiHelp(2件のレビュー)当日出荷
切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150質量(g)163切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.6mm
磨きジスクiHelp当日出荷
金属加工に加え、木材磨きにも使用可能です。
用途金属や木材の表面磨きや艶出しなどの仕上作業に材質基盤/中国製ファイバー 本体/研磨剤入り圧縮不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.5×10適合工具ディスクグラインダー
ラジオペンチiHelp(3件のレビュー)当日出荷
切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150質量(g)132先端先細切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mmバネ無し
ペンチiHelp当日出荷
長切れがいい。
誘導ライト ショートiHelp当日出荷
全長270mmのとり回しのし易いショートタイプのLED発光誘導ライト。
スイッチを押すごとに、赤点滅→赤点灯→青点灯→消灯と切替わります。
グリップエンドに磁石が付いているので、鉄に引っ付ける事ができます。
落下防止のストラップとベルト等に掛けられるフック付き。
単3電池3本で点灯します。
用途各種誘導や目印に仕様ストラップ付・クリップ付・マグネット付(持ち手部分)材質本体:PVC。ハンドル部:ABS。寸法(mm)270×50×36質量(g)165タイプショート電源単3形乾電池×3個点灯色レッド・ブルー
ミニラジオペンチiHelp当日出荷
細かい作業に。
板バネ付。
材質S50C全長(mm)125先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
不織布磨きシートiHelp当日出荷
砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。
用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。材質ポリエステル不織布寸法(mm)150×230×9質量(g)20耐熱温度(℃)130適合材金属・木工
モンキーレンチiHelp当日出荷から9日以内出荷
さまざまなサイズのボルト・ナットの締め付けと緩めに。
滑りにくいカラービニールグリップ仕様。
仕様グリップ付材質[本体] カーボンスチール [グリップ] PVC
ウォーターポンププライヤーiHelp(3件のレビュー)当日出荷
水道管やガス管等のパイプの開閉や脱着に。
ボルト、ナットの締め付け緩めに。
材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
材質S45C寸法(mm)250表面仕上げクロームメッキグリップタイプ二重マットグリップ
六角軸ステンショートドリル6PiHelp当日出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業にセット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸幅(cm)横:5.7全長(cm)5.9入数6本厚さ(cm)0.8
木工用ドリルセットiHelp当日出荷から4日以内出荷
先端の誘導ネジにより軽い力で穴あけできます。
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、充電式インパクト材質炭素工具鋼 45C軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理パーカー