オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (10) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (25) その他 (4) ブランド: 秀和システムブランド: シマデンすべて解除
ディジタル調節計 シマデン (1件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
取付方式 パネル埋め込み式(ワンタッチ取付) 電源(V) 100~240±10% AC 50/60Hz 入力種類 マルチ(TC、Pt、mV) 保護構造 IP66相当(パネル取付時前面方向、ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用) 適合規格 安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応 アナログ出力 なし 材質(ケース) PPE樹脂成型(UL94V-1) 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz)±10% 保存温度(℃) -20~65 機能 入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~5000digit 絶縁抵抗(MΩ) 入出力端子と電源端子間/電源端子と接地端子間:500V DC 20以上 表示精度 ±0.3%FS+1digit 外部制御機能 DI(外部制御入力)→なし 使用環境温度(℃) -10~50 表示更新周期 0.25秒 熱電対 B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr 通信機能 なし 汚染度(使用環境) 2(IEC60664) 使用環境湿度(%) 90%RH以下(結露なきこと) 耐電圧(V/min) 入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と接地端子間:1500AC 抵抗体 [測温]Pt100/JPt100 入力電圧 -10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上 ヒータ断線警報 単相用→なし 使用高度(m) 標高 2000以下 認証マーク CE
標準温度検出器 シマデン 当日出荷
長さ(mm) 挿入:150 外径(Φmm) 保護管:6.4 金具 R(PT)1/2固定ニップル 素子 測温抵抗体:Pt100 クラスB
ディジタル指示計 シマデン 当日出荷 から 23日以内出荷
スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット)
ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。
警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。)
セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。
電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応)
CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
仕様 【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除) 質量(g) 250 電源(V) AC100~240±10%(50/60Hz) 適合規格 安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 48×96×111 設定方式 前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF 電源電圧(V) 100~240±10%(AC50/60Hz) 通信機能 なし RoHS指令(10物質対応) 対応 測定精度(℃) 維持範囲:23±5
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ディジタル調節計 シマデン 当日出荷 から 7日以内出荷
豊富なオプション機能を選択できる調節計です。SV設定2点、PID値2種(オプション)選択できます。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。イベント出力(オプション)選択できます。ヒータ断線警報(オプション)選択できます。リモート設定入力(オプション)選択できます。アナログ出力(オプション)選択できます。通信機能(オプション)選択できます。IP66相当の防塵防適構造です。
取付方式 ワンタッチ取付 保護構造 前面操作部のみ防塵・防滴構造 (IP66相当)(ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用) 適合規格 安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応 消費電力 100~240V AC 15VA以下 アナログ出力 なし 出力点数 イベント出力:2点 材質(ケース) PPE樹脂成形(UL94V-1相当) 入力 リモート設定入力→なし 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz)±10% 保存温度(℃) -20~65 絶縁抵抗(MΩ) 入出力端子と電源端子間/入出力端子と保護導体端子間:500V DC 20以上 表示精度 ±0.25%FS+1digit 外部制御機能 外部入力制御信号→なし 消費電力(VA) 15以下 使用環境温度(℃) -10~50 表示更新周期 0.25秒 通信機能 なし 汚染度(使用環境) 2(IEC60664) 使用環境湿度(%) 90%RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と保護導体端子間:1500AC 使用高度(m) 標高 2000以下 認証マーク CE
リード線付測温抵抗体 シマデン 当日出荷 から 23日以内出荷
金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。
低温環境下で使用できます。
素子 (測温抵抗体)Pt100クラスB RoHS指令(10物質対応) 対応
ディジタル調節計 シマデン 5日以内出荷 から 31日以内出荷
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
表示精度 ±0.3%FS+1digit 表示更新周期 0.25秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
冷凍・冷蔵用測温抵抗体 シマデン 当日出荷
冷凍・冷蔵・低温多湿箇所用。壁面取付形。
素子 (測温抵抗体)Pt100 クラス クラスB RoHS指令(10物質対応) 対応 素子数 一素子
ディジタル調節計 シマデン 当日出荷 から 22日以内出荷
従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
入力種類 マルチ(TC、Pt、mV) 適合規格 安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応 アナログ出力 なし 出力点数 イベント:2点(EV1/EV2) 材質(ケース) PC樹脂(難燃度UL94V‐0) 入力 CT入力→なし 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz)±10% 保存温度(℃) -20~65 機能 入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit 絶縁抵抗(MΩ) 入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上 表示精度 ±0.25%FS+1digit 外部制御機能 DI(外部制御入力)→なし 使用環境温度(℃) -10~50 表示更新周期 0.25秒 熱電対 B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr 通信機能 なし 汚染度(使用環境) 2(IEC60664) 使用環境湿度(%) 90%RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 入出力端子と電源端子間:2300AC 抵抗体 [測温]Pt100/JPt100 入力電圧 -10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上 使用高度(m) 標高 2000以下 認証マーク CE イベント出力 イベント:2点(EV1/EV2)
サーボコントローラー シマデン 5日以内出荷 から 6日以内出荷
制御入力信号に比例してコントロールモータ(F.BPOT付)の回転角を調節プラグイン式、パネル面またはDINレール両用取付型
寸法(mm) 50×130×80 質量(g) 約350 出力 接点 240VAC 1A 誘導負荷 CRアブソーバ内蔵 入力 4~20mA DC 受信抵抗 62Ω
温度・湿度検出器 シマデン 11日以内出荷
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。 小型・軽量で取り付け工事が簡単です。
質量(g) 150 種類 湿度出力:電圧、電流 電圧(V) DC24 温度範囲(℃) 0~50 温度 Pt100、JPt100(測定電流2mA、3線出力)、電圧出力 検出素子 湿度:高分子センサー 出力信号 【温度】0~10mV DC/0~100%RH 出力抵抗;10Ω(直線化出力)、【温度】Pt100(3導線出力)クラスB 取付方向 横方向 素子数 温度:1素子,湿度:1素子
温度検出器 シマデン 5日以内出荷
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。
質量(g) 60 電圧(V) DC12~24 出力 温度:Pt100 測温抵抗体 3導線式抵抗出力 温度範囲(℃) 0~50 温度 Pt100(測定電流2mA、3線出力) 検出素子 湿度:高分子センサー 素子数 温度:1素子、湿度:1素子
標準温度検出器 シマデン 11日以内出荷
絶縁物(酸化マグネシウム)が充填されているため、一般形と比較して耐振性、耐衝撃性が優れています。また、温度変化に対する応答が速い特性があります。
長さ(mm) 挿入:150,補償導線:3000 種類 熱電対:JISK クラス2(旧0.75級) シース外径(Φmm) Φ1.6
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長300mm【端子台下シリコン充填】 シマデン 30日以内出荷
適合 (素子)TC、RTD 材質 (保護管)SUS304 タイプ 一般形防滴処理 寸法L(mm) 316 外径(Φmm) 12 寸法l(mm) 50 金具 R(PT)1/2 適合径(Φmm) 3.2~22 素子 (測温抵抗)Pt100 クラス クラスA RoHS指令(10物質対応) 対応 素子数 1
端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長150mm【端子台下シリコン充填】 シマデン 30日以内出荷
適合 (素子)TC、RTD 材質 (保護管)SUS304 タイプ 一般形防滴処理 寸法L(mm) 166 外径(Φmm) 12 寸法l(mm) 50 金具 R(PT)1/2 適合径(Φmm) 3.2~22 素子 (測温抵抗)Pt100 クラス クラスA RoHS指令(10物質対応) 対応 素子数 1
T71A/TH71A用スペーサ シマデン 4日以内出荷
取付される壁面から温湿度の影響を受ける場合に、壁面からの高さを20mmかさ上げし、より正確な検出ができるようにするものです。
適合 TH71A、T71A、H71A RoHS指令(10物質対応) 対応
サーボコントローラ シマデン 31日以内出荷
20ドットのバーグラフ、とディジタル表示のついた、 パネル埋め込み方式のサーボコントローラです。
サイズ(mm) 96×111×96 RoHS指令(10物質対応) 対応
コンプレッションフィッティング シマデン 26日以内出荷
熱電対・測温抵抗体を設備に固定するための金具です。
材質 本体:SUS304 コッター: C3713(黄銅) RoHS指令(10物質対応) 対応
プログラム調節計 シマデン 26日以内出荷
高分解能 1/1000℃表示 (測温抵抗体0.000~30.000℃)が可能で、 高精度プロセスに対応したプログラム調節計です。
プログラム調節計 シマデン 26日以内出荷
明るく見やすい大型LED表示のプログラムコントローラです。プログラムパターン数:最大4パターン、プログラムステップ数:最大64ステップの設定が可能です。
電源 100~240V AC±10% 50/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応
サーボコントローラ シマデン 26日以内出荷
プラグイン式、パネル面、又は、DINレール、両用取付型のサーボコントローラです。出力動作はLEDが点灯します。
材質 ABS樹脂 サイズ(mm) 50×146.5×83.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ディジタル指示計 シマデン 36日以内出荷
高精度±0.1%FS+1digit、1/1000℃表示(Pt 0.000~30.000℃)の高機能型指示計です。ピークホールド、ボトムホールド、表示ホールド機能、外部制御入力、2点、標準装備です。
三相電力調整器 シマデン 41日以内出荷
付加機能を徹底的に排除したベーシックな電力調整器です。
その他 【操作量出力信号/指示計】なし 制御 【入力】4~20mA DC 受信抵抗:100Ω 定格電源 200~240VAC ±10% 50/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応
三相電力調整器 シマデン 41日以内出荷
出力波形の歪みが少なくノイズが極めて小さい電力調整器です。 二相制御なので接続配線が簡単です。一体構造なので設置工事が簡単です。 警報出力・保護回路が標準装備。 感電防止カバーが選択できます。
電源 200~220V AC±10% 50/60Hz 制御 【入力】4~20mA DC(受信抵抗: 200Ω)および接点信号 RoHS指令(10物質対応) 対応
ディジタル調節計 シマデン 31日以内出荷
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
仕様 調整出力:電圧 0-10V DC 負荷電流/2mA以下 寸法(mm) 96×111×96 質量(g) 330 電源(V) 100~240±10% AC 50/60Hz 入力種類 熱電対→14種類/測温抵抗体→2種類/電圧(mV)→6種類/電圧(V)入力→6種類/電流(mA)入力→2種類 電源電圧(V) AC100~240 表示精度 ±0.3%FS+1digit 消費電力(VA) 11以下 表示更新周期 0.25秒 使用環境条件 -10~50℃/90%RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
温度・湿度検出器 シマデン 当日出荷 から 11日以内出荷
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。
質量(g) 60 電圧(V) DC12~24 温度範囲(℃) 0~50 温度 Pt100(測定電流2mA、3線出力) 検出素子 湿度:高分子センサー 素子数 温度:1素子、湿度:1素子
切替器 シマデン 11日以内出荷
熱電対、電圧の切替が、6点まで可能です。
適合 信号:熱電対、直流電圧 寸法(mm) 96×127×48 切換方式 ロータリー式、点数:6、 質量(g) 約250 電圧(V) 30 DC 電源 不要 接触抵抗(mΩ) 300 電流(mA) 100 DC 使用環境温度(℃) -10~50 接触形式 スライド式 使用環境湿度(%) 90RH以下(結露なきこと)
卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ シマデン 86日以内出荷
プログラム調節計FP23を搭載しています。
位相制御サイリスタを搭載しています。
寸法(mm) 135×280×280 質量(kg) 4.4 周波数(Hz) 50/60 制御方式 位相制御方式 入力 熱電対K入力 制御出力 (範囲)0~95%以上 適合負荷 定抵抗負荷
卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ シマデン 86日以内出荷
高精度調節計SR23を搭載しています。
位相制御サイリスタを搭載しています。
寸法(mm) 135×280×280 質量(kg) 約4.4 周波数(Hz) 50/60 制御方式 位相制御方式 入力 熱電対K入力 冷却方式 自冷式 制御出力 (範囲)0~95%以上 適合負荷 定抵抗負荷
卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ シマデン 欠品中
プログラム調節計FP23を搭載しています。位相制御サイリスタを搭載しています。
電流容量(A) 30 入力種類 熱電対K 適合負荷 定抵抗負荷 制御方式 位相制御方式 電源電圧(V) AC100~120 寸法(mm) 135×280×280 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約4.4 仕様 【制御出力範囲】0~95%以上 アズワン品番 4-411-13