ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形杉原産業当日出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ杉原産業当日出荷
非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。高級感のあるニッケルメッキ仕上げです。12Φ、16Φ、20Φ、25Φの4種類のサイズをご用意しました。1個、5個、10個入りの3種類があります。カラー樹脂タイプの別シリーズもございます。
色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
ネオジム超強力 キャップマグネット 長方形 吸着力210N杉原産業(1件のレビュー)当日出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。
長さ(mm)40形状長方形幅(mm)13.2高さ(mm)5吸着力(N)210取付穴M3サラ用貫通取付穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 強力タイプ杉原産業(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。
吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。
背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。
薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。
Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
ミニマグネットホルダ台杉原産業4日以内出荷から5日以内出荷
小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)210奥行(mm)38吸着力(N)400
ミニフレキシブルマグネットベース杉原産業当日出荷
狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M5質量(g)350吸着力(N)(ホルダ台)400アーム長さ(mm)150取付部(測定器)8Φ計測器取付部/アリ溝6.5耐荷重(N)15アタッチメントダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
カラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ杉原産業5日以内出荷から9日以内出荷
非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。視認性に優れるオレンジ色です。12Φ、19Φ、29Φの3種類のサイズをご用意しました。1個、5個、10個入りの3種類があります。メッキタイプの別シリーズもございます。
色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
ネオジム超強力 キャップマグネット 長方形 吸着力190N杉原産業当日出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。
長さ(mm)30形状長方形幅(mm)13.2高さ(mm)5吸着力(N)190取付穴M3サラ用貫通取付穴数1RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 研磨・強力タイプ杉原産業(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。真鍮磁気遮断リング内蔵により外周部への磁気漏れが極小です。吸着面を研磨で仕上げているのでゴミのはまり込みがなく清掃が容易です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 大径塗装タイプ杉原産業当日出荷から5日以内出荷
ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。25Φ~50Φの大きなサイズを揃えました。背面にタップ穴があるので組付けが容易です。シボ塗装によって油付着時にも滑りにくくなっています。背面タップは貫通していないのでネジの入れすぎによるマグネット脱落の心配がありません。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ杉原産業(2件のレビュー)5日以内出荷
測定項目を絞り低コストを実現しました電圧(直流、交流)、電流(直流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー)、ダイオード等の重要項目はカバーしています精度が高くてノイズに強い二重積分型A/D変換方式を採用しています衝撃緩和クッションカバー付き、オートパワーオフ(約15分)、液晶バックライト、データホールド機能確認用電池(角型9V)を装填済み、すぐにお使いいただけます
その他【静電気耐性】2000V付属品テストリード(約59cm)、9V角型乾電池(動作確認用)、取扱説明書質量(g)158(電池含む)電流(A)【DC】200μ/2m/20m/200m/10 / ±(2.0%rdg+10d)測定項目電圧(直流、交流)、電流(直流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー)、ダイオード、電流増幅率hFE交流電圧(V)200/600 / ±(2.0%rdg+10d)抵抗(Ω)200/2K/20K/200K/2M / ±(1.0%rdg+4d)(精度は最高精度を表示)直流電圧(V)200m/2/20/200/600 / ±(0.5%rdg+3d)(精度は最高精度を表示)大きさ135×67×33mm最大表示1999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)計測方式二重積分型A/D変換方式
ネオジム超強力 キャップマグネット 円形 吸着力220N杉原産業当日出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。
長さ(mm)25形状円形25Φ幅(mm)25高さ(mm)7.7吸着力(N)220取付穴M5タップ取付穴数1RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジムマグネットホルダ台杉原産業当日出荷から10日以内出荷
業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42取付ねじ(並目)M8×1.25ねじ深さ(mm)7
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
美しい爪切り 持つだけで気持ちいい杉原産業(3件のレビュー)当日出荷
MIM製法ならではの美しい造形と柔らかな握り心地が爪切りをワクワクさせますテコの支点バランスが良いので軽い力で気持ちよく切れることができますテコを回転させないので片手で切断ポジションにすることができますツメヤスリは良く削れるのに光沢がでるほどきれいに仕上がる絶妙の砥粒を採用しています本体重量23.8g、ケース付きでも30.1gと超軽量です厚さ6.5mmコンパクトできれいな形状なのでキーホルダー等につけて常に持ち歩くことができます携帯に便利な軽量ケース付きです
長さ(mm)ケース:73幅(mm)ケース:35厚さ(mm)ケース:18質量(g)ケース:6.3本体質量(g)23.8本体厚さ(mm)6.5本体長さ(mm)71本体幅(mm)15
ミニフレキシブルアーム単体杉原産業当日出荷
小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持質量(g)161先端形状ダイヤルゲージ対応小型アタッチメントアーム長さ(mm)150耐荷重(N)15取付ねじサイズ(ホルダ台側)M5×0.8
マグネットフック 閉輪タイプ ネオジム強力杉原産業5日以内出荷
ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。16Φから42Φまで5種類をご用意しました。
全高(mm)H:47.5耐荷重(kg)4ねじ寸法フック部:M6ベース径(Φmm)D:32、h:8RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(kg)垂直:30、水平:4
マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ杉原産業(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。各種VAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など公差(mm)直径:+0/-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジムマグネットホルダ台杉原産業当日出荷
最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)190奥行(mm)30吸着力(N)200取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)6
ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント杉原産業5日以内出荷
調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小なので非常に精細な調整が可能です。あり溝、6Φ用スリーブ付き。取付はM6,M8、8Φ丸棒の3種類があります。
用途ダイヤルゲージやセンサー等の姿勢保持RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルPROマグネットベース杉原産業5日以内出荷から7日以内出荷
従来比最大50%軽量化されたマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。業界最長クラスのアーム長が計測の限界を広げます。最小限の力でしっかり止まるアームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-R寸法L1(mm)228吸着力(N)(ホルダ台)1200寸法L2(mm)142取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)15
ミニフレキシブルPROマグネットベース杉原産業5日以内出荷
狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるPRO仕様アームを組み合わせた本格タイプです。先端は3種類(なし、微動調整機構付きダイヤルゲージアタッチメント、小型ダイヤルゲージアタッチメント)からご選択ください。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M6寸法L1(mm)81.1吸着力(N)(ホルダ台)400寸法L2(mm)19取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)10
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ杉原産業(1件のレビュー)当日出荷
ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。徹底したVAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など長さ(mm)7.8質量(g)0.7吸着力(N)2深さ(mm)取付ねじ:3公差(mm)直径:+0/-0.1取付ねじサイズM2×0.4直径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応