物流/保管/梱包用品/テープ (10) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (22) オフィスサプライ (67) オフィス家具/照明/清掃用品 (42) 測定・測量用品 (3) メカニカル部品/機構部品 (329) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1,491) 建築金物・建材・塗装内装用品 (110) 空調・電設資材/電気材料 (2,655) 自動車用品 (7) トラック用品 (9) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (5) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (3) 医療・介護用品 (4) その他 (25) ブランド: 秀和システムブランド: 三菱電機すべて解除
アルカリ乾電池 単3形 三菱電機 (298件のレビュー) 当日出荷
長持ちパワー。
日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。
ストックに便利な10本パックです。
タイプ 単3形 質量(g) 96 使用温度範囲(℃) -20~60 電圧(V) 1.5 直径×長さL(Φmm×mm) 14.5×50.5
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機 (64件のレビュー) 当日出荷 から 32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ 開放形 種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 主回路電圧(V) 200
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機 (11件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 (77件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz) 50/60 制御方式 Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 周波数許容変動 ±5% 出力周波数(Hz) 0.2~400 出力過負荷電流定格 150% 60s、200% 0.5s(反限時特性) 保護構造(JEM1030) 閉鎖形(IP20) 周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと) 直流制動 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変 トルクブースト 手動トルクブースト 保存温度範囲(℃) -20~65 標高(m) 1000以下 雰囲気 屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃) -10~50(凍結のないこと) 始動トルク 150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 ストール防止動作レベル 動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能 加速・減速時間設定(s) 0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 運転機能 上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU 電圧/周波数特性 基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
CPU用交換バッテリ 三菱電機 (64件のレビュー) 当日出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種 MELSEC-Aシリーズ 種類 塩化チオニルリチウム一次電池 主な用途 Q171ENC-W8のデータ保持用 バッテリー寿命(年) (保存時)5
リチウムコイン電池 ブリスターパック 三菱電機 当日出荷
自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格 CR2032D 電圧(V) 3 使用推奨期限 JIS準拠5年
ACサーボ用バッテリ 三菱電機 (12件のレビュー) 当日出荷
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。
アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機 (11件のレビュー) 当日出荷
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類 制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V) 250 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃) 40 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動式
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 (8件のレビュー) 当日出荷
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様 高調波サージ対応形 種類 一般品 付属品 IEC35mmレール取付具 規格 電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式 表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃) 40 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 動作時間(s) 0.1以内
リチウムコイン電池CR1632 ブリスターパック 三菱電機 当日出荷
自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格 CR1632D 電圧(V) 3 使用推奨期限 JIS準拠5年
クリーナー紙パック 三菱電機 当日出荷
【三菱電機純正クリーナー紙パック】抗菌消臭紙パックです。掃除機にピッタリサイズでごみ漏れの心配がありません。
品番 (旧)MP-3 タイプ 横型紙パック式掃除機専用※但し、TC-NS/AR/970JP/960P/950/951/300/301/310P/311P/350J/355JPは除く。 入数(枚) 3
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
周波数(Hz) 50/60 保護構造 閉鎖型(IP20)(IEC60529) 制御方式 共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御 信号形式 始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能 電源電圧(V) 交流:3相200~240、直流:283~339 交流電圧許容変動(V) 170~264(50/60Hz) 保存温度(℃) -40~70 周波数特性 電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ) 入力信号 端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能 出力周波数(Hz) 誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可) 出力過負荷電流定格 LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃ 周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと)基板コーティングなし 直流制動 誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可] 保護機能 加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致 トルクブースト 手動トルクブースト 出力信号 インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能 標高(m) 3000以下 耐振動(m/s2 ) 5.9以下 雰囲気 屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃) -20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要) 周波数設定分解能 アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz 周波数精度 アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内 ストール防止動作レベル 動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能 警報機能 ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定 振動数範囲(Hz) 10~55(X、Y、Z各方向) 動作機能 上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能 トルク制限 トルク制限値設定可(0~400%可変) 周波数設定信号 アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時) 加速・減速時間設定(s) 0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能) 周波数許容範囲(%) ±5
自動点滅器 三菱電機 (30件のレビュー) 欠品中
消費電力(W) 消灯時1.0/点灯時0 定格電圧(V) AC100 付属品 取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー 周波数 50/60Hz共用 照度(Lux) 10~80(点灯) 消灯照度(Lx) 400以下
汎用ACサーボアンプシリーズ バッテリ 三菱電機 (6件のレビュー) 当日出荷
Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。
プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
用途 MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。) 公称容量(mAh) 1700
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機 (4件のレビュー) 当日出荷
仕様 高調波サージ対応形 動作時間s以内 0.1 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法b(mm) 72 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動形 基準周囲温度(℃) 40 種類 一般品 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 規格 電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズ NV30-FA
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機 (11件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級) 2.5 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA) 1 寸法A(mm) 43 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 付属品 取付ねじ用ナット 目盛板 (地色)白色
FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機 (12件のレビュー) 当日出荷 から 102日以内出荷
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様 FX3G CPU Base Units 取付方式 DINレール シリーズ FX3Gシリーズ ユニット種別 基本ユニット 保存温度範囲(℃) -25~75 入力仕様 DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃) 0~55 入力形式 DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量 32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプ ネジ 相対湿度(%RH) [動作時]5~95(結露しないこと)
ロックカバー 三菱電機 (3件のレビュー) 当日出荷
錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。
「注意札」も掛けることができます。
赤色の樹脂成形品です。
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機 (15件のレビュー) 当日出荷 から 50日以内出荷
付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色