コンパクト蛍光灯オスラム(11件のレビュー)当日出荷
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯
直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形オスラム当日出荷
管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198色温度(K)4200光色白電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形オスラム当日出荷
仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
直管オスラム(3件のレビュー)当日出荷
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。電圧(V)100口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯
点灯管オスラム当日出荷から8日以内出荷
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
直管蛍光ランプ20W白色グロー形オスラム当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B口金G13点灯形グロー形管長(mm)580色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色白電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形オスラム当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B口金G13点灯形グロー形管長(mm)1198色温度(K)6500適合点灯管FG-4P光色昼光色電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ40W昼光色ラビットスターター形オスラム当日出荷
仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M、パナソニック FLR40S・D/M-X、三菱 FLR40SD/M、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M、日立 FLR40S・D/M-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
64440S ハロゲン電球オスラム当日出荷
全長(mm)44直径(Φmm)12電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000ランプ寿命4000h光中心距離30.0mm定格光束(Lm)900電球の種類ハロゲン電球
FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)オスラム当日出荷
用途事務所 駐車場などタイプFHF32W型 直管LED消費電力(W)21.5定格電圧(V)100V~240V対応口金G13タイプ全光束(Lm)2800管長(mm)1198寿命50000時間光色昼白色電球の種類LED調光の可否不可
直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形オスラム当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL20S・D、パナソニック FL20S・D、三菱 FL20SD,ホタルクス(NEC) FL20SD、日立 FL20SD-B種別20W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)1070定格寿命(時間)8500定格ランプ電力(W)20管長(mm)580色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ40W白色グローカ形オスラム当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色白電球の種類直管蛍光
ハロゲンランプオスラム当日出荷
全長(mm)33電圧(V)24消費電力(W)20口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)1000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900ランプ寿命1000hスイッチ数250000直径(mm)10定格光束(Lm)320電球の種類ハロゲンランプ
点灯管オスラム当日出荷
適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40口金P21
LED電球オスラム当日出荷から8日以内出荷
密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適全長(mm)114電圧(V)100-200定格電圧(V)100~240口金E26定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球LED寿命(時間)15000直径(mm)41電球の種類LED再生紙使用マーク適合
ハロゲンランプオスラム¥9,598~税込¥10,558~
1箱(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)43口金G9定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)14電球の種類ハロゲン
直管蛍光ランプ15W昼光色グロー形オスラム5日以内出荷
仕様(同等品)東芝 FL15D、パナソニック FL15D、三菱 FL15D、ホタルクス(NEC) FL15D、日立 FL15D-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)750定格寿命(時間)6500定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ15W白色グロー形オスラム4日以内出荷
仕様(同等品)東芝 FL15W、パナソニック FL15W、三菱 FL15W、ホタルクス(NEC) FL15W、日立 FL15W-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)860定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色白電球の種類直管蛍光
ハロゲンランプオスラム当日出荷から8日以内出荷
電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100電球の種類ハロゲン
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ハロゲンランプオスラム¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
蛍光ランプオスラム4日以内出荷から8日以内出荷
口金G13定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)26電球の種類蛍光ランプ
HIDランプオスラム¥12,980~税込¥14,278~
1箱(1個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハロゲンランプオスラム¥10,980~税込¥12,078~
1箱(4個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)40電圧(V)12口金GU4定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100光束(Lm)ビーム角36°直径(mm)35電球の種類ハロゲン
LEDランプオスラム5日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)12定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700
HIDランプオスラム8日以内出荷
全長(mm)96消費電力(W)35口金E26定格消費電力(W)35定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000直径(mm)64定格光束(Lm)1700電球の種類HIDランプ
ハロゲンランプオスラム¥11,980~税込¥13,178~
1箱(5個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
全長(mm)67口金G53定格寿命(時間)3000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)111電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプオスラム4日以内出荷から8日以内出荷
全長(mm)50電圧(V)12口金BA15d定格寿命(時間)3000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000直径(mm)70.5電球の種類ハロゲン
直管LEDランプ 40W相当 昼光色オスラム5日以内出荷
片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管40W相当消費電力(W)14口金G13色温度(K)6500(昼光色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)2200
LB G6SP Advanced Power TOPLED、青色オスラム5日以内出荷
青色の表面実装型LEDLB G6SPは、輝度範囲が広く、高い発光効率を備えたコンパクトなパッケージのLEDです。
仕様●光度:Iv=1.8~4.5cd(IF=140mA)●パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明シリコーン樹脂●チップ材質:ThinGaN●放射:120°(typ)、ランバートエミッター●色:λdom=470nm(青)●光学効果:10 lm/W●耐食性クラス:3B●認定:RVレベル1で認定されたAEC-Q102●ESD耐電圧:2kV、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM、クラス2)による●動作温度範囲:-40℃~+110℃アズワン品番67-0371-10
蛍光ランプオスラム当日出荷から8日以内出荷
定格寿命(時間)10000平均演色評価数(Ra)80電球の種類蛍光ランプ
蛍光ランプオスラム当日出荷から8日以内出荷
平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ