安全保護具・作業服・安全靴 (1,277) 物流/保管/梱包用品/テープ (3) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (77) オフィスサプライ (18) オフィス家具/照明/清掃用品 (10) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (4) 建築金物・建材・塗装内装用品 (1) 空調・電設資材/電気材料 (14) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (108) 医療・介護用品 (1,022) ブランド: 秀和システムブランド: ミドリ安全すべて解除
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全 (21件のレビュー) 当日出荷
超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅 3E 形状 ローカット 種類 静電セーフティーシューズ 材質(アッパー) 人工皮革/メッシュ 材質(ソール) EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足) 315(26.0cm) 機能 超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収 JIS規格 JSAA B種 認定 材質(先芯) 樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 4.5±0.1 材質(インソール) EVAカップインソール 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
二眼型 保護メガネ ミドリ安全 (29件のレビュー) 当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 機能 鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様 両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番 388-6930 形状 二眼型 質量(g) 28 規格 ANSI規格品(Z87.1) JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
ニトリル使い捨て手袋 極薄 粉なし ミドリ安全 (3件のレビュー) 取扱停止中
抜群のフィット性と柔軟性を兼ね備えた疲れにくい手袋です。
用途 食品加工、食品スーパー、給食センターなど。 全長(cm) 24 厚さ(mm) 0.075 入数(枚) 100 規格 食品衛生法適合 粉有無 粉なし 食品衛生法 適合
耐切創手袋 カットガード210MQ ミドリ安全 (2件のレビュー) 当日出荷
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途 自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として 仕様 すべり止め:あり 材質 繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm) 1.1 色 ブラック 規格 EN388 2016 入数(双) 1 機能 耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応 材質(すべり止め) ニトリルゴム コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム ゲージ数 21 耐切創性 X/C
アメリカンタイプヘルメット ミドリ安全 (34件のレビュー) 当日出荷
幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。
トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。
脱げ防止機構でより安全です。
雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途 一般作業、電気作業用 種類 アメリカン 衝撃吸収ライナー あり ひもタイプ ワンタッチ 材質 ABS 仕様 M型ワンタッチアゴバンド脱げ防止機構衝撃吸収ライナー付国家検定合格品 質量(g) 395 内装 SC-1BN・RA内装(テープ) 適合頭囲(cm) 55~62 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
オーバーグラス MP-960 ミドリ安全 (9件のレビュー) 当日出荷
メガネの上から掛けられます。
仕様 UVカット、防曇加工、角度調整可 レンズ色 クリア トラスコ品番 827-5529 質量(g) 42 規格 ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品 材質(フレーム) プラスチック テンプル色 ブラック 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm) 2.2
安全長靴 MPB-7700 ミドリ安全 (9件のレビュー) 当日出荷
フード付で、長靴内部への水や塵の侵入を防ぎます。
安全性や機能性はもとより、デザイン性でワークシーンを演出します。
標準質量(g/片足) 1000 色 ブラック/グレー 足幅 EEE 仕様 フード付 質量(kg) 2 種類 安全長靴 長さ(cm) 40 材質(甲被) 合成ゴム 材質(底部) 合成ゴム 材質(先芯) 鋼 靴タイプ 長靴
耐熱手袋W ミドリ安全 (3件のレビュー) 当日出荷
外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途 短時間の過熱物の持ち運び等。 材質 袖口部分:ポリエステル、ゴム 材質(裏) 綿、ナイロン 材質(表) 100%メタ系アラミド 色 黄白 耐熱温度(℃) 370 ゲージ数 外側10ゲージ、内側7ゲージ
長靴用甲プロテクター B2長靴 ミドリ安全 (12件のレビュー) 当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、先芯入長靴用甲プロテクタです。
用途 先芯入りの長靴に装着し、落下物から足の甲を保護。 サイズ(cm) 26~28 トラスコ品番 405-8798 材質 芯材:アルミ、バンド:革/ゴム 寸法(mm) 縦112、横170(展開時) 質量(g) 240 質量(g/組) 240
軽作業帽用 耳あご紐 ミドリ安全 (14件のレビュー) 当日出荷
材質 ポリプロピレン繊維など トラスコ品番 480-3515 適合機種 SCL-100A、200A、300A、300VA、400S、400VS 色 グレー 質量(g) 18
軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯) ミドリ安全 (17件のレビュー) 当日出荷
人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
色 ブラック 足幅 3E 形状 ローカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール) 発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足) 390(26.0cm) 機能 耐滑 JIS規格 JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全 (4件のレビュー) 当日出荷
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色 クリア 仕様 ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコート トラスコ品番 335-7121 形状 一眼型 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 質量(g) 45 規格 ANSI 規格適合、EN 規格認定 加工 硬化処理 機能 メガネ併用可能、UVカットレンズ レンズ厚さ(mm) 2.2 調整機能 長さ・角度調整可
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全 当日出荷 から 5日以内出荷
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。
クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。
足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。
従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。
静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。
油や水でも滑りにくい靴底です。
安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。
つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途 弱電製造業、運送業など 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(ソール) EVA/合成ゴム 材質(甲被) 人工皮革/メッシュ 機能 クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ マジックタイプ 材質(中敷) EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ スニーカー
ニトリル使い捨て手袋 粉なし ミドリ安全 (2件のレビュー) 当日出荷
全面すべり止め加工で優れたグリップ力が魅力です。
用途 組立、検査。食品加工、食品スーパー、給食センターなど。 色 ブルー 全長(cm) 24 厚さ(mm) 0.1 入数(枚) 100 粉有無 粉なし 食品衛生法 適合
ヘルメット 通気孔付 ミドリ安全 (9件のレビュー) 当日出荷
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)ムレを軽減する通気孔付。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品グッドデザイン賞受賞。
用途 一般作業用飛来・落下物用 仕様 M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構、通気孔付 質量(g) 380 内装 FP-2QRA内装 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) なし 通気孔 あり
二眼型 保護メガネ ミドリ安全 (7件のレビュー) 当日出荷
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。
形状 二眼型 仕様 両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 447-8401 質量(g) 12 規格 JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×45×167 レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm) 2.2
静電作業靴 PS-01S ミドリ安全 (4件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅 3E 質量(g) 490 種類 静電靴 規格 JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 材質(ソール) 新発泡ポリウレタン1層 材質(甲被) 人工皮革 電気抵抗値 1.0×10[[の5~8乗]]Ω 標準質量(g/片足) 490 機能 静電気防止、通気性 靴タイプ サンダル
二眼型 保護メガネ MP-822 ミドリ安全 (5件のレビュー) 当日出荷
高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能 曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可 形状 二眼型 レンズ色 クリア 材質(レンズ) くもり止めレンズ 幅(mm) 146 高さ(mm) 47 質量(g) 28 レンズ形状 両面曇り止め コーティング 高性能曇り止めコート レンズ厚さ(mm) 2.3
静電・軽快安全靴 CF ミドリ安全 (6件のレビュー) 当日出荷
冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
色 ブラック 足幅 3E 材質(アッパー) 牛革(型押しソフト) 材質(ソール) 発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足) 390(26.0cm) JIS規格 JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 形状 ローカット 種類 静電安全靴 機能 静電気防止、クッション性、耐久性 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
軽作業帽 通気孔付 ミドリ安全 (30件のレビュー) 当日出荷
かぶり心地を追求した内装デザインです。
重さは約165g、超軽量です。
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。
ムレを軽減する通気孔付です。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
サイズ(cm) 53~62 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 264×194×119 材質 ポリエチレン(PE) 長さ(mm) 264 幅(mm) 194 高さ(mm) 119 質量(g) 165 タイプ 穴あき 使用目的 ムレ軽減
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S ミドリ安全 当日出荷
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
色 ホワイト 足幅 EEE 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 機能 静電 材質(底部) EVA/合成ゴム 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
二眼型 保護メガネ ミドリ安全 (9件のレビュー) 当日出荷
ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
形状 二眼型 仕様 ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプ トラスコ品番 422-8464 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー 質量(g) 34 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア レンズ 防曇 レンズ厚さ(mm) 2.3
耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全 (3件のレビュー) 当日出荷
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途 自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに 厚さ(mm) 1.3 規格 EN388 2016 機能 耐切創、伸縮性、低発塵性 材質(繊維部) ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入 ミドリ安全 当日出荷
ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
用途 精密機器、自動車部品の組立。製品検査。屋内軽作業、掃除。アソート、パッキング作業。農場、園芸作業。 材質 繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm) 0.6 入数(双) 10 コーティング 手のひらコート ゲージ数 13
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 (3件のレビュー) 当日出荷
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅 4E 形状 ハイカット 種類 安全長靴 長さ(cm) 35 材質(甲被) 塩化ビニール(PVC) 機能 耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性 材質(底部) 塩化ビニール(PVC) 材質(先芯) ワイド樹脂 材質(インソール) EVA全敷(通気穴付) 靴タイプ 長靴
カップインソール ミドリ安全 (46件のレビュー) 当日出荷
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途 安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。 材質 合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA) 機能 クッション性、抗菌防臭加工 質量(g/足組) 80
安全靴 MSN395静電 ミドリ安全 当日出荷 から 9日以内出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途 建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 電気抵抗値 1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2) 足幅 EEE
ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ722 ミドリ安全 (1件のレビュー) 当日出荷
独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない手にやさしい手袋です。
用途 食品工場などに 全長(cm) 24 色 ブルー 厚さ(mm) 0.06 粉有無 粉なし 入数(枚) 100 食品衛生法 適合
踏抜き防止板入りカップインソール ミドリ安全 (9件のレビュー) 当日出荷
鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板が内装されています。
用途 鋭利な物を踏んだ際の踏抜き事故の防止。 厚さ(mm) 約0.5 材質 芯材:ステンレス板、合成材、不織布 機能 踏抜き防止
二眼型 保護メガネ ミドリ安全 (10件のレビュー) 当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格 ANSI規格品(Z87.1) 仕様 両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 28 機能 鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
超耐滑長靴 ハイグリップ ミドリ安全 (2件のレビュー) 当日出荷
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。抗菌加工です。
足幅 EEE 材質 (胴部・底部)塩化ビニール(PVC) 形状 ハイカット 種類 作業靴 長さ(cm) 29.8 材質(アッパー) 塩化ビニール(PVC) 材質(ソール) 塩化ビニール(PVC) 標準質量(g/片足) 700(25.5cm) 機能 耐滑性、抗菌加工、耐油 動摩擦係数 0.20以上 靴タイプ 長靴
キャップ ミドリ安全 (7件のレビュー) 当日出荷
後ろアジャスター付です。
用途 建設業、点検・整備、製造業、物流、運搬業、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全 (5件のレビュー) 当日出荷
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
足幅 EEE 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA A種認定 材質(アッパー) 人工皮革 材質(ソール) EVA、合成ゴム 機能 耐滑性、耐油性、抗菌・防臭加工 材質(先芯) ワイド樹脂 動摩擦係数 0.30以上 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ 革靴