カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
  • オフィスサプライ(16)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1)
  • 切削工具・研磨材(1,734)
  • 測定・測量用品(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(116)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
  • メカニカル部品/機構部品(2)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
  • 自動車用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • ミニター
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,283)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,395)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,915)
  • ニッサン(88,109)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,594)
  • スズキ(68,833)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,582)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
商品レビュー
  • 以上(26)
  • 以上(27)
  • 以上(29)
  • 以上(33)
価格
  • 1,500円以下(63)
  • 1,500-10,000円(1,672)
  • 10,000-50,000円(129)
  • 50,000-100,000円(37)
  • 100,000円以上(26)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,877件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドカッティングディスク ミニターダイヤモンドカッティングディスクミニター
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ オイルストーン A 極細目 ミニターミニモ オイルストーン A 極細目ミニター(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
粒度極細目対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒A
研削用ゴム砥石 ミニター研削用ゴム砥石ミニター
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC
超硬カッタースパイラルカット ミニター超硬カッタースパイラルカットミニター(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
フェルトバフ軸径3.0mm ミニターフェルトバフ軸径3.0mmミニター
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3
電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター電着ダイヤモンドカッティングディスクミニター
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様 ミニターVer.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様ミニター(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5
ミニモ駆動刻字ペンワークマーカー ミニターミニモ駆動刻字ペンワークマーカーミニター
37,980税込41,778
1台
当日出荷
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。適合硬度:HRC50までトラスコ品番218-6179質量(g)136(コード含まず)空気消費量(L/min)25使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)2.5ホースジョイントPT1/4胴径×全長(mm)17×140
互換アダプタ ミニター互換アダプタミニター
3,598税込3,958
1個
当日出荷
旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。
トラスコ品番827-8943質量(g)36
研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター研削用ゴム砥石砥粒:WAミニター
2,398税込2,638
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
金属ブラシ(エンド型) ミニター金属ブラシ(エンド型)ミニター
3,398税込3,738
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.1
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター研磨用ゴム砥石軸径2.34mmミニター
2,698税込2,968
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ソフトゴムパッド(アングロン用) ミニターソフトゴムパッド(アングロン用)ミニター
1,998税込2,198
1セット(5個)
当日出荷
軸径(Φmm)3幅(mm)17全長(mm)34
マンドレール ミニターマンドレールミニター
2,798税込3,078
1セット(10個)ほか
当日出荷
プレモ・ハンドピース&コントローラーセット ミニタープレモ・ハンドピース&コントローラーセットミニター(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)トラスコ品番835-4255軸径(Φmm)3定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
58,980税込64,878
1台
当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4【手元スイッチ】レッド質量(g)287 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~40
カッティング砥石(WA) ミニターカッティング砥石(WA)ミニター
3,198税込3,518特価
1セット(10個)
当日出荷
種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
研磨用ゴム砥石軸径3.0mm ミニター研磨用ゴム砥石軸径3.0mmミニター
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
コレットチャック ミニターコレットチャックミニター(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6160質量(g)2内径(mm)3
ファイバーストーンスティック ミニターファイバーストーンスティックミニター(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
サンドペーパーディスク(アングロン用) ミニターサンドペーパーディスク(アングロン用)ミニター
4,298税込4,728
1セット(100枚)
当日出荷
外径(mm)31質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅穴径(mm)11
サンドベルト(ミニベルトサンダー用) ミニターサンドベルト(ミニベルトサンダー用)ミニター
3,500税込3,850
1セット(30本)
当日出荷から翌々日出荷
スリーブコレット ミニタースリーブコレットミニター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トラスコ品番856-8505軸径(Φmm)3.00全長(mm)21.5質量(g)5タイプスリーブコレット外径(mm)4.6
超硬カッター ミニター超硬カッターミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300ミニター
4,298税込4,728
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600ミニター(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
粒度120材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状三角錐対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ストレートコード ミニターストレートコードミニター
4,398税込4,838
1本
当日出荷
パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター5PINを接続する専用コードです。
全長(m)1.5
フェルトバフ軸径2.34mm ミニターフェルトバフ軸径2.34mmミニター
4,298税込4,728
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34
カッティング砥石 ガラス補強材入り ミニターカッティング砥石 ガラス補強材入りミニター
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅穴径(Φmm)1.8
スパイラルホールブラシ U型 ミニタースパイラルホールブラシ U型ミニター
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。
軸径(Φmm)6.0適合材工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000ブラシ長(mm)40
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6ミニター
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
ミニモ コテヤスリ 舟型 ミニターミニモ コテヤスリ 舟型ミニター(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から6日以内出荷
ミニモ 空圧駆動刻字ペン交換用ペン先 ミニターミニモ 空圧駆動刻字ペン交換用ペン先ミニター
9,998税込10,998
1本
当日出荷
トラスコ品番334-2301質量(g)3.7
電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター電着ダイヤモンドカッティングディスクミニター
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。
用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工トラスコ品番499-6798最高回転数(min-1[r.p.m])20000ディスク径(Φmm)19適合材ステンレス
モーター ミニターモーターミニター
25,980税込28,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
ファイバーブラシ ショート ミニターファイバーブラシ ショートミニター
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。
仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3走行速度(m/min)【ベルト】1200
金属ブラシ(カップ型) ミニター金属ブラシ(カップ型)ミニター
4,598税込5,058
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状カップ型対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
毛ブラシ エンド軸径3.0mm ミニター毛ブラシ エンド軸径3.0mmミニター
2,898税込3,188
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
研削用ゴム砥石#180(ロングシャフト) ミニター研削用ゴム砥石#180(ロングシャフト)ミニター
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3形状円柱粒度180硬さミディアム対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
スーパーレジストーン ミニタースーパーレジストーンミニター
6,598税込7,258
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス長さ(mm)150砥粒WA
...