カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • オフィスサプライ(15)
  • 切削工具・研磨材(99)
  • 作業工具/電動・空圧工具(28)
  • 農業資材・園芸用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • ムラキ
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(75)
  • 10,000-50,000円(60)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴用ソルボインソール(高衝撃吸収タイプ) ムラキ安全靴用ソルボインソール(高衝撃吸収タイプ)ムラキ(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1足
当日出荷
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。 抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。機能高衝撃吸収タイプ材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
マイクロエアグラインダ(ゼムニューモーター) ムラキマイクロエアグラインダ(ゼムニューモーター)ムラキ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。 特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。 精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。 軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。全長(mm)137(ホースを含まない)質量(g)100最高回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(L/minANR)160付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個トラスコ品番106-6838チャッキング能力(mm)Φ3スロットル方式ON⇔OFFバルブ供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
ペーパディスク ムラキペーパディスクムラキ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷
アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。適合機種M-109、M-111
弾性砥石 ムラキ弾性砥石ムラキ
1,798税込1,978
1袋(10本)
当日出荷
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
MRA超硬バー ムラキMRA超硬バームラキ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ショーン エッジファインダー(芯出しバー) ムラキショーン エッジファインダー(芯出しバー)ムラキ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
擢動部外周を黒色にし、擢動面の銀色と見分けやすくなっております。
用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。2018年トラスコ掲載ページ1 1035
MRA エアグラインダ ムラキMRA エアグラインダムラキ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
最高回転速度(min-1)24000ホース取付口RC1/4付属品14mmスパナ×2本トラスコ品番754-2844質量(kg)0.62チャッキング能力(mm)Φ6供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)300排気方式側方排気
エアマイクログラインダー用マスターカップ ムラキエアマイクログラインダー用マスターカップムラキ
4,598税込5,058
1箱(12個)
当日出荷
エアマイクログラインダーに取り付けて使用するカップ砥石です。
用途金属のバリ取り・研削・研磨適合機種M-109、M-111質量(g)132ピッチ(mm)0.75ねじ径M7外径(Φmm)30
軸付砥石 ムラキ軸付砥石ムラキ
3,598税込3,958
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
ゼムニューモータ(ストレート) ムラキゼムニューモータ(ストレート)ムラキ
76,980税込84,678
1台
当日出荷
6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。 重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口R1/4トラスコ品番169-6386全長(mm)200質量(g)400チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5スロットル方式ON/OFFバルブ排気方向後方
マイクロエアグラインダ(マッハモーター) ムラキマイクロエアグラインダ(マッハモーター)ムラキ
42,980税込47,278
1台
当日出荷
超小型でわずか140gの軽さ、使い易く長時間の使用でも疲れません。 60000r.p.m.の超高速回転で素晴らしい切削効果。 MR超硬バー・JICOMAXダイヤバー等使用にあわせご利用できます。 精密設計のベーンモータは安定した性能を長時間にわたり維持。 数々のアイデア、合理化により超低価格を実現。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。 溶接後の面仕上げ。全長(mm)144質量(g)140最高回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(L/minANR)180付属品エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース/1本ピンツール(Φ3mm)/1本片口スパナ(8mm用)/1本トラスコ品番106-6846チャッキング能力(mm)Φ3スロットル方式ON⇔OFFバルブ供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)ホース接続口(エア源側)R1/4排気方式後方
ダイワラビン 研磨砥石 ムラキダイワラビン 研磨砥石ムラキ
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
結合剤特殊ゴム
フロントベアリング/マッハ ゼム ムラキフロントベアリング/マッハ ゼムムラキ
849税込934
1個
5日以内出荷
マッハモータのフロントベアリングです。
仕様●適応機種:マッハモータアズワン品番65-9564-93
スピンドル3.0/マッハ ゼム ムラキスピンドル3.0/マッハ ゼムムラキ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
マッハモータのスピンドルです。
仕様●適応機種:マッハモータアズワン品番65-9564-92
草刈りブラシ ムラキ草刈りブラシムラキ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
刈払機に取り付けアスファルト、コンクリート、レンガ等の隙間から生える雑草を除去する工業用スチールブラシです。チップソーで刈れなかった箇所の雑草を除去できます。雑草のほか苔、シミ、汚れ落とし、錆取りにも使用できます。工業用スチールワイヤーにより長寿命です。ブラシ径Φ150で抵抗が少なく扱いやすいです。
用途雑草除去、苔除去、汚れ落とし、塗装剥がれ、錆取り質量(kg)0.6最大安全回転数(min-1[r.p.m])10000取付穴径(Φmm)25ブラシ径(Φmm)0.5、150関連資料※メーカーチラシ(0.46MB)トリム(mm)(長さ)22
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#1000 ムラキ弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#1000ムラキ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)1000軸長(mm)30
弾性砥石 ムラキ弾性砥石ムラキ
1,598税込1,758
1袋(5本)
当日出荷
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35材質(軸)スチール
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type1) ムラキダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type1)ムラキ
3,298税込3,628
1セット(10本)
当日出荷から8日以内出荷
材質(シャンク)スチール全長(mm)45先端形状1
MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ ムラキMRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシムラキ
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。
用途クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。材質軸:真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 1410
ニューモータ ムラキニューモータムラキ
53,980税込59,378
1台
当日出荷
人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工全長(mm)173最高回転数(min-1[r.p.m])35000トラスコ品番107-1475セット内容本体1台エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)コレットΦ3・Φ6用各1個ボックススパナ・両口スパナ各1個取扱説明書質量(g)280本体質量(g)280チャッキング能力(mm)Φ3・Φ6スロットル方式フローコントロールバルブホース接続口(エア源側)R1/4空気消費量(NL/min)250排気方式前方
GEM ダイヤモンドバー ムラキGEM ダイヤモンドバームラキ
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。
材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
ダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン ムラキダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビンムラキ
17,980税込19,778
1箱(100本)
3日以内出荷
切れて、磨けて、もちがいい。ダイワラビンの新スタンダード『エコラビン』従来の「GRAシリーズ」の良さでもある"切れの良さ"と、"当たりの柔らかさ"を損なうことなく"耐久性を向上"させた新商品です。研磨力についても、従来品に比べアップしており、"作業時間の短縮"が期待できます。一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材まで、素材を選びません。
用途一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材の研磨軸径Φ3軸長(mm)30適合材一般鋼・アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム
イリックスカウンターシンク用ブッシュΦ 6277BSシリーズ ムラキイリックスカウンターシンク用ブッシュΦ 6277BSシリーズムラキ
759税込835
1個
5日以内出荷
便利な手作業ハンドルとブッシュ。
仕様●適用:シャンク径Φ5.0mm用アズワン品番65-9565-09
エキゾーストホース/301 ゼム ムラキエキゾーストホース/301 ゼムムラキ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ゼムニューモータ MODEL-301のエキゾーストホースです。
仕様●適応機種:ゼムニューモータ MODEL-301アズワン品番65-9565-06
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000 ムラキ弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000ムラキ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)3000軸長(mm)30
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#80 ムラキ弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#80ムラキ
2,698税込2,968
1袋(5本)
当日出荷
球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。仕様最高使用回転数(rpm):20000軸径(Φmm)3粒度(#)80軸長(mm)50
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type8) ムラキダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type8)ムラキ
3,298税込3,628
1セット(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
先端形状8砥石長(mm)-材質(シャンク)スチール
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type7) ムラキダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type7)ムラキ
3,298税込3,628
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状7材質(シャンク)スチール
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type2) ムラキダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type2)ムラキ
3,298税込3,628
1セット(10本)
翌日出荷から10日以内出荷
先端形状2材質(シャンク)スチール
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ショーン ゼロファインダー ムラキショーン ゼロファインダームラキ
46,980税込51,678
1台
当日出荷
LEDランプを全方位から確認可能です。強力マグネット付です。工具破損を防ぐクッション機構付です。
用途高精度の刃先位置測定に。トラスコ品番480-7961質量(g)2262018年トラスコ掲載ページ1 1035
MRA エアグラインダ ムラキMRA エアグラインダムラキ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 安全ロックレバー式 3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方 回転数調整機能付
最高回転速度(min-1)22000ホース取付口RC1/4付属品14mmスパナ、19mmスパナトラスコ品番754-2798質量(kg)0.68タイプ標準チャッキング能力(mm)Φ6供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)280排気方式後方排気
ゼムニューモータ120°型 ムラキゼムニューモータ120°型ムラキ
61,980税込68,178
1台
当日出荷
小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])45000空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口R1/4トラスコ品番106-9560全長(mm)128質量(g)120チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.5スロットル方式ON/OFF排気方向後方
99 インサート/刻印カッター ムラキ99 インサート/刻印カッタームラキ
35,980税込39,578
1箱(5個)
5日以内出荷から8日以内出荷
革命的な新しいコンセプトの超硬インサート式の刻印ツールです。 ほとんどの素材に、質の高い刻印を施すことができます。 最新のコーティングされた超硬インサートは高速回転と高送りを実現し、サイクルタイムを劇的に短縮します。 ALDURAコーティングで、インサートへの熱伝達を防止し、高い耐磨耗性能を誇ります。 HRC56までの焼入れ鋼向けです。
用途機械部品、医療機器、銃の部品、金型、自動車部品、ギア、ベアリング、貴金属への加工
OSBORN ATBアーバ ムラキOSBORN ATBアーバムラキ
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
オズボーン ATBブラシの保持部品 Φ12ストレートシャンク・アーバ用セットです。