サビに強いドリルビス ナベ頭 鉄イオニスコート九飛勢螺当日出荷
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート九飛勢螺当日出荷
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部皿小頭RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いドリルビス シンワッシャー 鉄イオニスコート九飛勢螺当日出荷から翌々日出荷
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部シンワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ピアスPAN 長ドリル(鉄/3価ホワイト)(小箱)九飛勢螺当日出荷
ねじの呼びM4長さ(mm)16材質鉄表面処理3価ホワイト寸法d(mm)(最小)50寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)3.33~3.48頭部形状PAN寸法h(mm)2.67~2.92寸法dk(Φmm)7.78~8.17
ピアスシンワッシャー (SUS410)(小箱)九飛勢螺¥8,998~税込¥9,898~
1箱(400個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11
SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ九飛勢螺翌々日出荷
材質SUS410十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8山数32表面処理パシペート板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部形状薄頭寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6穴の形状十字穴ねじの呼び4寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじねじ径d(Φmm)4.2
サビに強いドリルビス 皿頭 鉄イオニスコート九飛勢螺当日出荷から翌々日出荷
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 オニバピアスGOD(HEX九飛勢螺翌々日出荷
SUNCOオリジナル
鬼刃ピアスGOD(ゴッド)
驚きの切れ味
12mmの厚鋼板を下穴不要で締付可能
SUS鋼板 6.0mmまで締付可能
作業時間の大幅な削減になります。
驚異の耐食性
特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア
抜群の作業性
インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)
専用ビットなどは不要、通常の対辺8.0のボックスソケットレンチで締付できます。
ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート九飛勢螺¥17,980税込¥19,778
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。
異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。