カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1)
  • 切削工具・研磨材(5)
  • 作業工具/電動・空圧工具(56)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • IRWIN
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(14)
  • 以上(16)
  • 以上(18)
  • 以上(19)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(68)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディークランプ IRWINハンディークランプIRWIN(28件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
ロッキングCクランプ IRWINロッキングCクランプIRWIN(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁ほか
当日出荷
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。
種類グリッププライヤ
ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き) IRWINロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き)IRWIN(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁ほか
当日出荷
長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。 またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。
種類グリッププライヤ
スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付) IRWINスタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付)IRWIN(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁ほか
当日出荷
汎用性の高いロッキングプライヤーです。
種類グリッププライヤ
C型クランプ IRWINC型クランプIRWIN
389税込428
1個
当日出荷
肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に材質スチール
クイックグリップHDワンハンドバークランプ IRWINクイックグリップHDワンハンドバークランプIRWIN(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
種類バークランプアゴの深さ(mm)92締付力(kg)272
スイベルパッドロッキングCクランプ IRWINスイベルパッドロッキングCクランプIRWIN(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁ほか
当日出荷
先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ
クイックグリップMDワンハンドバークランプ IRWINクイックグリップMDワンハンドバークランプIRWIN(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
種類バークランプアゴの深さ(mm)81締付力(kg)136
スナップオフバイメタルブレード IRWINスナップオフバイメタルブレードIRWIN
769税込846
1パック
当日出荷
特許取得済みの技術によりスプリング鋼とハイスピード鋼の2種類の異なる鋼を溶接して作られた、曲げに強く、耐久性に優れた製品です。独自のバイメタルテクノロジーにより、一般的なカーボン製ブレードと比べ3倍長持ちするブレードを開発しました。アーウィン及び、全てのメーカーのL型カッターナイフに装着可能です。柔軟性に富み、作業中に刃が欠けたり飛んだりしにくい極めて安全なブレードです。バイメタルはスリットに圧力をかけた場合のみやさしく折れ、安全で手に負担がかかりません。使用されているスプリング鋼は、曲げに強く、突然の折損を防ぎ、粉々になりません。ハイスピード鋼の刃を使用しているため、刃の耐久性は炭素鋼の3倍、鋭い切れ味が長持ちします。エアコン室外機の防振ゴム、ゴム製パッキン、銅管の被覆等、通常の炭素鋼製ブレードでは切断しにくい、もしくはすぐに切れ味が落ちてしまう素材の切断にも威力を発揮します。
全長(mm)100入数(枚)5点刃幅(mm)18
タップ&ダイスセット IRWINタップ&ダイスセットIRWIN
27,980税込30,778
1セット(24個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
溶接クランプ IRWIN溶接クランプIRWIN(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。 また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)70寸法L(mm)225タイプ9R寸法A(mm)71寸法B(mm)49寸法C(mm)69
スニップ オフセット直線切り IRWINスニップ オフセット直線切りIRWIN(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。切断中に鉄板が手に当たらないよう刃に角度をつけた形状になっています。
全長L(mm)245切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
カーブジョー ロッキングプライヤー IRWINカーブジョー ロッキングプライヤーIRWIN(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁ほか
当日出荷
下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的なロッキングプライヤーの3倍以上のグリップ力を引出します。 特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプします。 オイルなどで滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも適しています。
種類グリッププライヤ
ドリルターボマックス15本セット IRWINドリルターボマックス15本セットIRWIN
6,698税込7,368
1セット(15本)
当日出荷
自動センタリング機能によりセンターポンチを使わずに素早い穴あけが可能です。
用途ステンレス、鉄、木材、プラスチック等への穴あけに。トラスコ品番244-6284セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0、9.0、10.0mm、プラスチックケース材質ハイス鋼質量(g)450
スニップ 103 ユニバーサル IRWINスニップ 103 ユニバーサルIRWIN(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。
全長L(mm)254質量(g)410タイプ103(ユニバーサル)切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
クイックアジャストパイプレンチ IRWINクイックアジャストパイプレンチIRWIN
5,098税込5,608
1丁
当日出荷
軽量アルミボディーと強化スチールあごを組み合わせた製品で、耐久性に優れながら一般的な鋳鉄製パイプレンチと比べ約40%、軽量化されています。下アゴはワンタッチでスライドし素早く作業ができます。
寸法(mm)350質量(g)735開口値(mm)3~58
プライヤー&レンチ IRWINプライヤー&レンチIRWIN(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
モンキーレンチの機能とプライヤーの使い勝手の良さを融合!狭いスペースにも簡単にアクセス可能(狭いスペースでのアゴの開き幅調節が従来のモンキーレンチより簡単に出来ます。)また、人間工学に基づいたハンドルにより快適さとコントロール性が向上。インチサイズとミリサイズのスパナの機能をカバー!刃の無いフラットな掴み面を採用する事で対象物への傷や破損を防ぎます。化粧ナット等、傷つけたくない物を掴むのに最適。ラチェット機構でより早く、より簡単にボルトナットを回すことが可能。クイックアジャスト機構を採用。ボタンを押してスライドするだけで開口。閉口時はボタン操作なしで調節可能。開きの微調整が可能な為あらゆるサイズに適合します。
用途ボルト、ナットの緩締作業
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
クイックグリップバークランプ IRWINクイックグリップバークランプIRWIN
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小物作成に最適なミニクランプ
用途軽いクランプ力を必要とする家庭での工芸品制作や趣味工作等に適しています。アゴの深さ(mm)62クランプ幅(mm)150
COBスーパーブライトペンライト IRWINCOBスーパーブライトペンライトIRWIN
3,798税込4,178
1個
欠品中
コンパクト設計のペン型LEDライトです。 マグネット付360度回転クリップで狭い作業スペースにも非常に便利です。 夜間も強烈な光が広く行き渡ります。
電源単4形アルカリ電池×3本(充電式電池使用可)明るさ(Lm)最大400(アルカリ電池使用時)防水性IP54防塵・防滴付属品テスト用単4型マンガン電池3本質量(g)62(テスト電池含む)光源高輝度COB LEDサイズ(mm)30(W)×25(D)×165(L)点灯時間約8時間
クイックグリップバークランプマイクロ IRWINクイックグリップバークランプマイクロIRWIN
1,598税込1,758
1個
当日出荷
クランプ幅(mm)115
ドリル ターボマックス HSS IRWINドリル ターボマックス HSSIRWIN
389税込428
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。
材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
チェーンクランプ IRWINチェーンクランプIRWIN(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
サイズ、形状をきにせずに素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが出来ます。
種類グリッププライヤタイプ20R幅(mm)54~63全長(mm)222
スニップ 105 強力型ユニバーサル IRWINスニップ 105 強力型ユニバーサルIRWIN
2,198税込2,418
1個
当日出荷
疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。強力タイプ。
全長L(mm)234質量(g)390タイプ105(ユニバーサル)切断能力(mm)鉄板:1.52、ステンレス:1.2
ラージジョー ロッキングプライヤー IRWINラージジョー ロッキングプライヤーIRWIN(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業(エキゾーストパイプ等の交換)に最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)79寸法L(mm)275タイプ12LC寸法A(mm)71寸法B(mm)57
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
C型クランプ(シャコ万力) IRWINC型クランプ(シャコ万力)IRWIN
2,798税込3,078
1個
当日出荷
早締め用ハンドル付きです。 スイベルヘッドです。
用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に材質スチール
ロッキングプライヤー用スプリング IRWINロッキングプライヤー用スプリングIRWIN
479税込527
1セット(5個)
当日出荷
ロッキングプライヤー用 (VISE-GRIP リペアーパーツ)
用途ロッキングプライヤー用。
スニップ 304 大型 IRWINスニップ 304 大型IRWIN
2,498税込2,748
1個
当日出荷
疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。薄物を長く切断する場合に最適な形状になっています。
全長L(mm)290質量(g)470タイプ304(ユニバーサル)切断能力(mm)鉄板:0.9、ステンレス:0.5
リトラクタブルナイフ IRWINリトラクタブルナイフIRWIN(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚寸法(mm)170質量(g)160適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
板金クランプ IRWIN板金クランプIRWIN
2,698税込2,968
1個
当日出荷
成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。
種類グリッププライヤ寸法L(mm)195タイプ8R寸法A(mm)61寸法B(mm)50寸法C(mm)80
グルーブロックプライヤーV字型ジョー IRWINグルーブロックプライヤーV字型ジョーIRWIN
3,198税込3,518
1丁
翌日出荷
スライド調整溝を標準品の倍にする事で、お好みの位置で確実にグリップします。スライドボタンはワンタッチで素早く位置調整が可能です。特殊設計された平行四辺形のあごは一度掴むと滑らない形状になっています。ハンドル部分に指をつめない安全設計です。素材は、ニッケルクロム鋼を使用。(クロムバナジウムより強度が高い)。バイスグリッププライヤーは、切断刃に高周波焼入れで切れ味が長持ちします。精密機械加工されてあご部は優れたグリップ力を誇ります。ハンドル部分にはエルゴノミクスデザイン(プロタッチグリップ)を採用、握りやすく長時間の作業でもつかれにくいです。TUV/GSマーク認証:アーウィンバイスグリップシリーズ製品の高品質な製造基準を証明しています。GSマークは、ドイツ機器・製品安全法(GPSG法)に基づいて検査され、安全性が認証された製品にのみ付けられるマークです。
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
ステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mm IRWINステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mmIRWIN
7,898税込8,688
1セット(10本)
当日出荷
130°X型シンニング加工を採用した事で先端が滑りにくく位置決めが容易です(3.0mm以上)。 一体成型により高耐久、低振動を実現しました。 ステンレスや構造鋼の穴あけに最適です。 管理のしやすいオリジナルプラスチックケース付です。
トラスコ品番238-2467セット内容六角軸コバルトハイスドリルビット10本(2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm(×2)/4.0mm/4.5mm/5.0mm/6.0mm)、オリジナルプラスチックケース材質M42コバルトハイス鋼質量(g)350被削材ステンレス、構造鋼、エンビパイプシャンク径(Φmm)6.35アズワン品番65-2021-12
ロッキングCクランプ 6R FR 150mm IRWINロッキングCクランプ 6R FR 150mmIRWIN
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5037
ロッキングプライヤー 10R FRHS ストレートジョー 250mm IRWINロッキングプライヤー 10R FRHS ストレートジョー 250mmIRWIN
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5027
ロッキングプライヤー 7CR FR カーブジョー 175mm IRWINロッキングプライヤー 7CR FR カーブジョー 175mmIRWIN
3,498税込3,848
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5032
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12