液晶モニター PRO-MP243XWMSI(エムエスアイ)5日以内出荷
・デザイン性と機能性に優れた、高画質IPSパネル搭載ビジネスモニター・23.8インチのちょうどよいサイズ感でビジネス・テレワーク用途にお勧め・リフレッシュレート100Hz対応でなめらかな映像表示・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面・アンチフリッカー、ハードウェアブルーライト軽減機能で色の変化を抑え目に優しい・台座部分にくぼみを設けており、スマートフォンスタンドとして使用可能・組立時にネジ止めなどの工具が必要な工程が無く、簡単に組み立てる事が可能・VESA75対応でモニターアームを取り付けることも可能・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能・スピーカー(3W+3W)を搭載
仕様色域:sRGBカバー率:99%、DCI-P3カバー率:89%付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)約3表面処理ノングレア定格消費電力(W)使用時18/スタンバイ時0.5機能アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(3W+3W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、VESA75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約542×182×422コントラスト比1000:1解像度1920×1080(フルHD)保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア応答速度1ms(MPRT)電源タイプ30WACアダプタ入力電源100~240V、50/60Hz色(本体)ホワイト画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745アスペクト比16:9走査周波数63~136.3KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子HDMI1.4b×1、DisplayPort1.2a×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色上下角度調節-5°~20°リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
液晶モニター MODERN-MD2712PWMSI(エムエスアイ)5日以内出荷
・白を基調とした清潔感のあるデザイン性と機能性を融合させたビジネス向けモニター・27インチの大画面で細かな文字も見やすい・高画質・広視野角なIPSパネルを搭載・リフレッシュレート100Hz対応で残像感を減らし、滑らかな映像表示・アンチフリッカーとハードウェアブルーライトカット機能で目の疲れや負担を軽減・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面・豊富なスタンド調整機能で最適に、90°回転させて縦表示も可能・HDR対応、肉眼で見る景色に近い表現でコンテンツを楽しめる・HDMI、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能・ツールレスデザイン設計、工具不要で簡単に組み立てが可能・VESA75対応でモニターアームの取り付けも可能・スピーカー(3W+3W)を搭載
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×201×414コントラスト比1000:1解像度1920×1080(フルHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ48W ACアダプタ色(本体)ホワイトアスペクト比16:9入出力端子HDMI 1.4b×1、USB Type-C(DP Alt mode)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色輝度(cd/m2)300
ゲーミングモニター MPG-346CQRF-X24MSI(エムエスアイ)4日以内出荷
・UWQHD解像度の大迫力ウルトラワイドモニター・肉眼に近い湾曲率1,500Rで圧倒的な没入感・従来のVAパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID VAパネルを採用・240Hzの高リフレッシュレートで滑らかな映像表示・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感が少なくクリアに表示・Adaptive-Sync対応でゲーム中のカクつきやズレを抑制・見づらいシーンでも視界を確保できるナイトビジョン機能・DisplayHDR 400対応で明暗はっきりした映像表示が可能・キーボード・マウスでモニターの設定が変更可能なGaming Intelligence対応・KVMスイッチ機能搭載で2台のPC間でUSBデバイスを共有可能・USB PD対応で、対応した機器に最大98W給電も可能・Mystic Light対応で背面のライティングを好みに変更可能・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目の疲労を抑え、目に優しい
付属品DisplayPortケーブル×1、HDMIケーブル×1、USB Type-A - Type-Bケーブル×1、USB Type-C - Type-Cケーブル×1、電源ケーブル×1質量(kg)約7.9表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約808×279×538コントラスト比4000:1解像度3440×1440(UWQHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア電源タイプ電源内蔵型アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.1(HDCP:2.3)×2、DisplayPort 1.4a(HDCP:2.3)×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A(USBハブ)×2、USB 2.0 Type-B(PC接続用)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ34インチパネル駆動方式RAPID VA最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)400
ゲーミングモニターG255PF-E2MSI(エムエスアイ)5日以内出荷
高画質と高速応答を両立したRAPID IPSパネル、24.5インチ・180Hz・1ms(GTG)対応ゲーミングモニター。・eスポーツ大会で使用されることが多い24.5インチサイズ・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用・リフレッシュレート180Hzで滑らかな映像表示・応答速度1ms(GTG)で残像感の少ないクリアな表示・ナイトビジョン機能により、視界が確保しづらい夜や暗闇のシーンでの視認性向上・高さ/角度/左右/回転機能を備えた高性能なスタンド、ピボット機能で90°回転させて縦表示にも対応・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間の使用でも目に優しい・2W+2Wの内蔵スピーカーを搭載、ゲーム機を接続してそのままプレイ可能・sRGBカバー率93%の広い色域をカバー、鮮やかな色彩表現・Adaptive-Sync対応・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz表示に対応
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約558×228×382コントラスト比1000:1解像度1920×1080(フルHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ電源内蔵型色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ24.5インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300
第14世代Intel CPU対応Intel Z790チップセット搭載ATXマザーボード/DDR5-7200+(OC)MHz/LGA1700/Wi-Fi 6EMSI(エムエスアイ)8日以内出荷
インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、 DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphicsメモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-7200+MHz (OC)使用CPUSupports 12th/13th Gen Intel(R) CoreTM Processors、 Pentium(R)Gold and Celeron(R) ProcessorsチップセットIntel(R) Z790 ChipsetソケットLGA 1700ネットワークタイプIntel(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3USBポート1× USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps (Type-C)、2× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C + Type-A)、6× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A)、8× USB 2.0ストレージ4× M.2 Gen 4 ×4 64Gbps slots 6× SATA 6Gbps ports拡張スロット数1× PCIe 5.0 ×16 slot、 1× PCIe 4.0 ×16 slot、 2× PCIe 3.0 ×1 slotsオーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio BoostLANIntel(R) 2.5G LAN
ATX 3.0対応 80PLUS GOLD認証取得 850Wフルモジュラー電源ユニットMSI(エムエスアイ)5日以内出荷
仕様Active PFC幅(mm)150高さ(mm)86奥行(mm)140入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)47~63コネクタ・ATX(24ピン):1・EPS (4+4 ピン):2・PCI-E5.0(16ピン):1 (600W) ・PCI-E (6+2 pin):4・SATA (15 pin):8・モレックス(4ピン):4・FDD (4 pin):1電源容量(W)850保護OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVPファン流体軸受けファン 120mm認定取得80 PLUS Gold (up to 90%)電源ユニットフルモジュラータイプ
ATX 3.0対応 80PLUS GOLD認証取得 750Wフルモジュラー電源ユニットMSI(エムエスアイ)8日以内出荷
仕様Active PFC幅(mm)150高さ(mm)86奥行(mm)140入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)47~63コネクタ・ATX(24ピン):1・EPS (4+4 ピン):2・PCI-E5.0(16ピン):1 (450W) ・PCI-E (6+2 pin):3・SATA (15 pin):8・モレックス(4ピン):4・FDD (4 pin):1電源容量(W)750保護OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVPファン流体軸受けファン 120mm認定取得80 PLUS Gold (up to 90%)電源ユニットフルモジュラータイプ
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ゲーミングモニター MAG-242FMSI(エムエスアイ)5日以内出荷
・手頃なサイズ感で置き場所を選ばない23.8インチ・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用・リフレッシュレート200Hzで滑らかな映像表示・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感の少ないクリアな表示・HDRに対応しており、肉眼での見え方に近いリアルな表示を実現・AIビジョンで映像シーンに合わせて全体の明るさや彩度を自動で最適化・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz出力に対応・Adaptive-Sync対応グラフィックスカードと使用で、ゲーム中のカクつきやティアリングを抑えた映像表示が可能・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間のプレイでも目の疲労を抑え、目に優しい
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約541×221×397コントラスト比1000:1輝度300解像度フルHD(1920×1080)表面ノングレア視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型アスペクト比16:9パネル23.8インチ入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)200
ゲーミングモニター MAG-272PF-X24MSI(エムエスアイ)5日以内出荷
・大きな画面で見やすい27インチサイズ・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用・リフレッシュレート240Hz対応でなめらかな映像表示・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感の少ないクリアな描写が可能・HDR表示対応で肉眼での見え方に近いリアルな表示が可能・AIビジョンで映像シーンに合わせて全体の明るさや彩度を自動で最適化・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz出力に対応・Adaptive-Sync対応グラフィックスカードと使用で、ゲーム中のカクつきやティアリングを抑えた映像表示が可能・高性能スタンドで高さ調整や縦表示も可能・スピーカー機能搭載で家庭用ゲーム機やスティック型デバイスと高い親和性・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間のプレイでも目の疲労を抑え、目に優しい
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)27表面処理ノングレア本体質量(kg)7.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約613×228×536コントラスト比1000:1輝度300解像度フルHD(1920×1080)表面ノングレア視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型アスペクト比16:9パネル27インチ入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)240
液晶モニター MODERN-MD271ULMSI(エムエスアイ)5日以内出荷
・世界的に権威のあるレッドドット・デザイン賞2023受賞モデル・27インチ、4K解像度、IPSパネル搭載ビジネスモニター・10億色以上の広色域に対応した4K IPSパネルを搭載し、高精細で鮮明な映像を表示・映像制作現場に最適なDCI-P3カバー率:99%、デザイナーの現場に最適なAdobeRGBカバー率:95%・美しい10bitカラー対応・アンチフリッカー、ブルーライトカットで目の疲れを軽減・目の疲労具合を確認可能なEye-Q Check機能搭載・HDMI、DisplayPort、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート・USB Type-C端子は65Wまでの給電に対応・ツールレスデザインで工具なしで組み立てが可能・Display Kitによりキーボード・マウスでモニターの設定が変更可能
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約613.49×198.3×473.1コントラスト比1000:1解像度3840×2160(4K UHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ110W ACアダプタアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)300
Intel B760チップセット搭載MicroATXマザーボード/第14世代Intel Coreプロセッサー(LGA1700)対応/DDR5メモリー/Wi-Fi 6E対応/ホワイトPCの構築におすすめMSI(エムエスアイ)8日以内出荷
インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphicsメモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-6800+MHz (OC)使用CPUSupport Intel(R) CoreTM 14th/ 13th/ 12th Gen Processors、 Intel(R)Pentium(R) Gold and Celeron(R) ProcessorsチップセットIntel(R) B760 ChipsetソケットLGA 1700ネットワークタイプIntel(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3USBポート2× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (2 Type-A)、7× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A + 1 Type-C)、6× USB 2.0ストレージ2× M.2 Gen4 ×4 64Gbps slots、4× SATA 6Gbps ports拡張スロット数2× PCIe 4.0 ×16 slots、 1× PCIe 3.0 ×1 slotオーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio BoostLANRealtek(R) RTL8125BG 2.5Gbps LAN
AMD B550チップセット搭載MicroATXマザーボード/AMD Ryzen 5000シリーズプロセッサー対応/DDR4メモリ版/Socket AM4/オフィス用途向けMSI(エムエスアイ)8日以内出荷
インターフェースDisplayPort、 HDMITM、 VGA - Requires Processor Graphicsメモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR4-4400 MHz (OC)使用CPUSupport for 3rd Gen AMD(R)RyzenTMprocessors and future AMD(R)RyzenTM4000 G-Series Desktop ProcessorsチップセットAMD(R)B550 ChipsetソケットAMD Socket AM4USBポート7× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A + 1 Type-C)+ 6× USB 2.0ストレージ1× M.2 Gen4 ×4 slot、 1× M.2 Gen3 ×4 slot、 4× SATA 6Gb/sports拡張スロット数1× PCIe 4.0/3.0 ×16 slot、2× PCI-E 3.0 ×1 slotsオーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio BoostLANRealtek(R) RTL8111HN Gigabit LAN
MSI Prestige 13.3型ノートPC Win11P/16GB/512GMSI(エムエスアイ)6日以内出荷
MSIビジネス・クリエイターノートPCの13.3インチ・超薄型・超軽量モデル「Prestige 13」シリーズに、最新CPU「インテル®; Core[TM] Ultra プロセッサー」搭載バージョンが誕生。新しい省電力コアの「LP Eコア」の追加により、省電力化を加速させパワフルなノートPCでも長時間バッテリー駆動を実現。さらに、AI専用プロセッサー「NPU」を新たに搭載し、従来ではクラウド上で行っていたAI処理をノートPC側で実行可能になりました。「NPU」はCPUよりも高速に、GPUよりも省電力にAI処理を実行でき、画像処理やノイズ除去のようなAIを活用したテクノロジーがもっと身近に、もっと便利になります。
付属品専用ACアダプタ色ステラグレイ本体質量(g)990バッテリーリチウムイオン、75Whr、4セルメモリー16GB LPDDR5 オンボードメモリ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×16.9ディスプレイ13.3インチ、QWXGA+(2880×1800)、グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当使用CPUインテル(R) Core[TM] Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッドスピーカーステレオ2スピーカーOSWindows 11 Proキーボードシングルカラーバックライト内蔵/テンキーレス日本語キーボードWebカメラ207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵)、プライバシーシャッター付メモリーカードmicroSDカードリーダー(microSDXC対応)I/OポートThunderbolt[TM] 4 Type-C(USB PD対応)×2、USB3.2 Gen1 Type-A ×1、HDMI[TM] ×1、オーディオコンボジャック ×1SSD512GB(M.2 NVMe)無線LANWi-Fi 7(11be)、Bluetooth 5.4セキュリティ機能ハードウェア TPM 2.0/指紋認証リーダー/顔認証カメラ駆動時間(時間)最大11(JEITA 3.0 動画再生時)、最大20(JEITA 3.0 アイドル時)
MSI Prestige 13.3型 ノートPC Win11P/32GB/1TBMSI(エムエスアイ)6日以内出荷
MSIビジネス・クリエイターノートPCの13.3インチ・超薄型・超軽量モデル「Prestige 13」シリーズに、最新CPU「インテル®; Core[TM] Ultra プロセッサー」搭載バージョンが誕生。新しい省電力コアの「LP Eコア」の追加により、省電力化を加速させパワフルなノートPCでも長時間バッテリー駆動を実現。さらに、AI専用プロセッサー「NPU」を新たに搭載し、従来ではクラウド上で行っていたAI処理をノートPC側で実行可能になりました。「NPU」はCPUよりも高速に、GPUよりも省電力にAI処理を実行でき、画像処理やノイズ除去のようなAIを活用したテクノロジーがもっと身近に、もっと便利になります。
付属品専用ACアダプタ色ステラグレイ本体質量(g)990バッテリーリチウムイオン、75Whr、4セルメモリー32GB LPDDR5 オンボードメモリ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×16.9ディスプレイ13.3インチ、QWXGA+(2880×1800)、グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当使用CPUインテル(R) Core[TM] Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッドスピーカーステレオ2スピーカーOSWindows 11 Proキーボードシングルカラーバックライト内蔵/テンキーレス日本語キーボードWebカメラ207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵)、プライバシーシャッター付メモリーカードmicroSDカードリーダー(microSDXC対応)I/OポートThunderbolt[TM] 4 Type-C(USB PD対応)×2、USB3.2 Gen1 Type-A ×1、HDMI[TM] ×1、オーディオコンボジャック ×1SSD1TB(M.2 NVMe)無線LANWi-Fi 7(11be)、Bluetooth 5.4セキュリティ機能ハードウェア TPM 2.0/指紋認証リーダー/顔認証カメラ駆動時間(時間)最大11(JEITA 3.0 動画再生時)、最大20(JEITA 3.0 アイドル時)