十手金具福井金属工芸(6件のレビュー)当日出荷
額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm材質ステンレス安全荷重(kg)5
C-11型ピクチャーレールセット福井金属工芸(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
C型ピクチャーレールセット福井金属工芸(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
丸ひも福井金属工芸当日出荷
額吊金物
皿立て 木製福井金属工芸(1件のレビュー)当日出荷
皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)。自然木のため色合いに若干の違いがでる場合があります
板吊 ステンレス福井金属工芸(2件のレビュー)当日出荷
額縁工作用金具。特殊な抜き型で、紐にあたる部分が逆抜きにできているので、紐にやさしい。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
ピクチャーレール レールサンカラーズ福井金属工芸(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
カバー付きでレールが見えないので、空間の雰囲気に合わせて選べるデザイナーズカラー石こうボードに最適です石こうボード取り付け部品は取り外し後の穴が小さく目立ちにくい石こうボード用取り付け部品で石こうボードに取り付けできます。木ネジで木壁にも取り付け可能です。コンクリート壁には別途PCプラグを用意してください壁面取り付け専用です
豆カン 鉄福井金属工芸当日出荷
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品木ネジ×10本材質鉄寸法(mm)16×9安全荷重(kg)2
ティースハンガー福井金属工芸当日出荷
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
C-11型ピクチャーレール福井金属工芸(2件のレビュー)10日以内出荷
・C-11型レール。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
片ループワイヤー 1クリップ福井金属工芸(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。
1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。
軸吊自在福井金属工芸(2件のレビュー)当日出荷
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
N型吊カン福井金属工芸当日出荷
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。