油砥石極細目(A角)大和製砥所(20件のレビュー)当日出荷
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
種別角粒度400(極細目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
油砥石細目(A角)大和製砥所(6件のレビュー)当日出荷
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度320(細目)種別角砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
油砥石中目(A角)大和製砥所(4件のレビュー)当日出荷
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度180(中目)種別角砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
油砥石荒目(A角)大和製砥所(6件のレビュー)当日出荷
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度120(荒目)種別角砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
ダイヤドレッシングストーン大和製砥所(4件のレビュー)当日出荷
ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合ダイヤ・CBNホイル材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素質量(g)80タイプ乾式寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
油砥石さくら大和製砥所(1件のレビュー)当日出荷
油含浸を行っているので、そのままの使用でも滑らかな使用感があります。また少し研削液をつけて使用すればより一層、作業能率が向上し、従来の油砥石より高精度な仕上がり面を実現します。
用途バリ取り用、面取り用、面修正などに。形状角RoHS指令(10物質対応)対応
油砥石 角 Aコンビ大和製砥所当日出荷
細目(#320相当)と中目(#180相当)のコンビネーションタイプです。
用途鉄や鋼など拡張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに。トラスコ品番256-5641材質アルミナ系ビトリファイド長さ(mm)115形状角幅(mm)38厚さ(mm)16タイプAコンビRoHS指令(10物質対応)対応
金型用砥石 YTM大和製砥所(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~
1箱(10本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
金型用砥石 YHZ大和製砥所(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~
1箱(10本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。
金型用砥石 YHBターボ大和製砥所¥4,198~税込¥4,618~特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
荒仕上、中仕上用砥石。
耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
金型仕上げ用研削油 BLUE CUT大和製砥所当日出荷
切り粉の分散を助けガジリ、傷を防止します、肌荒れやかぶれも有りません。
用途中仕上げから鏡面仕上げに最適です仕様不水溶性、低粘度の研削油トラスコ品番812-1844質量(g)500
ダイヤモンド ペースト・WITH大和製砥所当日出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。
安定した研磨力。
ペースト粘度が低いので作業効率が良い。
研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。
単結晶の油性ペーストです。
油砥石(Aスチィック)大和製砥所当日出荷から5日以内出荷
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度320(細目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など結合度90-100
ハンドラッパー大和製砥所当日出荷
カエリ・バリとり用に最適
砥石は、ポロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂
外形寸法(縦×横)(mm)150×12研削砥石サイズ(mm)45×12×5
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
金型砥石 C(カーボン)大和製砥所(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)色ブルーグレー
金型用砥石 YHZ大和製砥所当日出荷
中仕上げ、仕上げ用砥石です。
S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。
用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。色青長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3質量(g/本)4
ハンドラッパー ハードタイプ大和製砥所(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。耐久性重視のハードタイプとなっております。
用途切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨全長(mm)150砥石寸法(mm)45×12×5
ジーベックセラミック砥石 白 #1000 100x10x1大和製砥所当日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#1000トラスコ品番812-1823材質アルミナ繊維質量(g)3.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
金型砥石 YHS(硫黄入り)大和製砥所¥4,998~税込¥5,498~
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。
用途フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。厚さ(mm)3材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸色黄
レジノイド極薄切断砥石大和製砥所当日出荷
レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
ダイヤモンド精密切断砥石大和製砥所5日以内出荷
【特長・用途】脆性材料である超硬合金、ガラス、セラミックス等難削材の溝入れ、切断加工に優れ、加工精度の向上にも貢献します。
チェリー 金型用砥石 YHO大和製砥所¥3,512~税込¥3,863~
1箱(10本)ほか
13日以内出荷から15日以内出荷
【特長】「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
金型用砥石 YTM大和製砥所¥8,798~税込¥9,678~
1箱(10本)ほか
当日出荷
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
極薄切断砥石 レジノイド試料切断用大和製砥所¥16,980税込¥18,678
1セット(20枚)
当日出荷
トラスコ品番121-2290粒度120砥材WA質量(g)104最高使用回転数(min-1[r.p.m])4650硬度N刃厚(mm)1.2外径(mm)230穴径(mm)31.75
金型用砥石 YHBターボ大和製砥所当日出荷
粒度240トラスコ品番121-7623長さ(mm)100幅(mm)13厚さ(mm)3色こげ茶質量(g)86
スティック油砥石 半丸大和製砥所¥6,998~税込¥7,698~
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
強靭な材質のA砥粒を主原料として作られています。
スティックタイプなので狭い場所でも使用可能です。
用途鉄や鋼など抗張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに最適です
ジーベックセラミック砥石 橙 #400 150x4x1大和製砥所翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#400トラスコ品番812-1800材質アルミナ繊維質量(g)2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×4×1
ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x4x1大和製砥所翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#300トラスコ品番812-1794材質アルミナ繊維質量(g)2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×4×1
ジーベックセラミック砥石 青 #800 150x6x1大和製砥所翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#800トラスコ品番812-1783材質アルミナ繊維質量(g)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×6×1