感染性廃棄物保管場所標識日本医理器材当日出荷
バイオハザードマーク入りの保管場所標識。
裏面に両面テープ付。
材質再生ポリエチレンテレフタレート寸法(mm)600×600文字内容バイオハザード松吉医科器械コード23-6713-00
広口標本瓶日本医理器材当日出荷
発泡ポリエチレン製パッキン付きで密閉性に優れた標本瓶です。
材質(本体)ポリ塩化ビニール、(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)発泡ポリエチレン
ベッドネームK型日本医理器材当日出荷
角パイプ(40mm角)ベッド専用。ベッドネーム用紙1枚付。
付属品ベッドネーム用紙×1枚材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)140×145松吉医科器械コード24-6569-00
散薬用個人ケース日本医理器材4日以内出荷から7日以内出荷
材質PVC寸法(mm)63×53×59内寸法(mm)60×49×39松吉医科器械コード19-7775-00
ベッドネームB型日本医理器材欠品中
スナップ式のベッドネーム。
ベッドネーム用紙1枚付。
付属品ベッドネーム用紙×1枚材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)160×110色アイボリー松吉医科器械コード24-3444-00
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
試料カップ(フタ付)日本医理器材¥18,980~税込¥20,878~
1式(1000組)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
耐寒性・透明性・衝撃性に優れた検体容器です。
廃棄時は熱処理(オートクレーブまたは熱湯)により、約1/10に収縮します。
尿コップトレー日本医理器材4日以内出荷から7日以内出荷
取っ手が上下にスライドするので、積み重ねができます。
院内PHSストラップ日本医理器材5日以内出荷から7日以内出荷
材質(ストラップ)ナイロン幅(mm)15円周(mm)860
ナインボックス (本体)日本医理器材翌日出荷から5日以内出荷
自由に組み合わせて積み重ねできます。
寸法(mm)344×240×155材質PS付属品仕切板1組
散薬用トレー(25人用)日本医理器材7日以内出荷
取手付タイプで持ち運びに便利。
種別25人用材質カイダック寸法(mm)350×300×45松吉医科器械コード19-7765-00
ベッドネームL型(用紙付)日本医理器材当日出荷
適合ベッドネームL型寸法(mm)163×250色アイボリー松吉医科器械コード23-6874-00
PPバット日本医理器材翌々日出荷
オートクレーブ滅菌可能(121℃以下)。
ベッドネーム(T型)日本医理器材5日以内出荷から14日以内出荷
B5用紙が差し込みできる大判タイプのベッドネームホルダー。任意のベッドを使用する際にベッド番号を大きく表示できます。丸・角パイプ兼用。
ベッドサイド衝撃緩和マット日本医理器材7日以内出荷
カッターナイフで容易に加工できる衝撃緩和マットです。
水洗い可能。
幅(mm)1000長さ(mm)1500材質発泡ポリ塩化ビニール、ポリエステルファイバー厚さ(mm)7質量(kg)4.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1000×1500×7松吉医科器械コード24-4292-00
スーパーラベル日本医理器材当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性に優れたラベルです。
くすり週間日本医理器材(1件のレビュー)7日以内出荷
1つ1つのポケットが本体から取り外せるので、ポケットに入っている薬の取り出しが簡単です。
1週間分の薬を服薬時間に合わせて、1回分の薬をセットしておけば、自主的に服薬管理ができます。
仕様1週間分材質軟質ビニール寸法(mm)620×460ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)100×60松吉医科器械コード19-7295-00
散薬用トレー日本医理器材翌々日出荷から7日以内出荷
取手付きの仕切タイプ。
散薬用トレー(36人用)日本医理器材4日以内出荷から7日以内出荷
取手付タイプで持ち運びに便利。
種別36人用材質カイダック寸法(mm)420×365×45松吉医科器械コード19-7770-00
尿コップスタンド日本医理器材7日以内出荷から8日以内出荷
トレーとスタンド部は取り外しができます。
簡単に洗浄できますので、衛生的に使用できます。
ホルダーを取り外して積み重ねて保管できます。
材質(トレー)ポリプロピレン、(スタンド部)ポリ塩化ビニール穴径(Φmm)62
検査コップスタンド日本医理器材7日以内出荷から9日以内出荷
トレーとスタンド部は取り外しができます。
洗浄が簡単にでき、衛生的にご使用いただけます。
材質(トレー)ステンレス、(スタンド部)ポリ塩化ビニール穴径(Φmm)66
ご意見箱日本医理器材当日出荷
鍵付きで、中の意見書が関係者以外の方の目に触れることはありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×250松吉医科器械コード19-5280-00
診察券入れ(M-1型)日本医理器材(2件のレビュー)5日以内出荷
投入口が上を向いてM型(凹の形)になっていますので、手先が震えていたりしても診察券が投入しやすくなっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×160×155松吉医科器械コード19-5285-00
三面体標示板日本医理器材7日以内出荷
便利な3面表示タイプ。
材質アクリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×80×60
L型卓上標示板日本医理器材当日出荷から7日以内出荷
材質アクリル寸法(幅W×高さH)(mm)200×100松吉医科器械コード23-2120-00