図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
エクセロンチューブ牧口ゴム当日出荷から7日以内出荷
耐薬性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能(耐熱温度131℃)。
パンライトガードル 500mL牧口ゴム翌々日出荷
仕様オートクレーブ、EOG滅菌可材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)500チューブ径(Φmm)(適合)7~8アズワン品番0-7589-01
洗髪パット交換用パット牧口ゴム翌々日出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)480×1060×80質量(g)約350アズワン品番0-3782-21
洗浄瓶 250mL牧口ゴム当日出荷
容量(mL)250材質(本体)PE(ポリエチレン)アズワン品番0-4034-01
防水ゴム布牧口ゴム6日以内出荷
布にゴム布を薄くフリクション貼付したもので、手術台・診療治療用のシーツとして使用できます。
駆血チューブ(40m巻)牧口ゴム翌々日出荷
カットして使用するお得な40m巻タイプ。
チューブは天然ゴムの質感を再現したポリウレタン製。
ラテックスフリー。
長さ(m)40材質ポリウレタンチューブ外径×内径(mm)8.4×6
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
洗髪パットセット牧口ゴム翌々日出荷
軽量で持ち運びが容易です。
セット内容パット・エアーポンプ材質PVC(塩化ビニル樹脂)質量(g)パット/約350、エアーポンプ/約330アズワン品番0-3782-11パッドサイズ(mm)480×1060×80
ドーナツ枕牧口ゴム翌々日出荷
部位固定用枕として使用できます。
MRC識別バンド L 120本入牧口ゴム7日以内出荷
特殊ホック式で一度閉じたら外れません。、防水性で洗面などに差し支えがありません。、手触りが良く肌に優しい感触です。
仕様●サイズ:28×350mm●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
MRCコネクター 10個入牧口ゴム翌々日出荷
マルチな接続コネクターです。
仕様●材質:天然ゴム・ポリプロピレン●サイズ:全長/60mm、ゴム部(メス)/内径10×外径18mm、プラ部分(オス)/5~8Φアズワン品番67-6589-66
エクセロンチューブ(バラ)牧口ゴム翌々日出荷から7日以内出荷
耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能(耐熱温度131℃)。
IR駆血帯 ライトグリーン牧口ゴム翌々日出荷
ラテックスフリーで天然ゴム由来のアレルギーがありません。天然ゴム臭がなく、やわらかく使いやすい素材です。
エンゼルロビンソンカテーテルA短型牧口ゴム3日以内出荷から10日以内出荷
1本ごとに滅菌が施されているので、すぐに使用できます。EOG滅菌済。
材質天然ゴム区分(滅菌区分)該当穴数横穴2穴全長(cm)33医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:14500BZZ00342000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)ネラトンカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ザ ヘルス 胃カテーテル H-CSSシリーズ牧口ゴム7日以内出荷
トルクやコシがあり、術者の手元で巻くことが少ないです。柔軟な素材なので、皮膚や粘膜に当たってもソフトな触り心地です。
材質ラテックス(天然ゴム)穴の形状先穴(ネラトン穴)1穴・横穴1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00906000一般的名称胃内排泄用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低