オフィスサプライ (66) ブランド: 秀和システムブランド: aiwa(アイワ)すべて解除
コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB aiwa(アイワ) 当日出荷 から 翌日出荷
仕様 ●動画形式:AVI●動画撮影モード:通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、スローモーション撮影●動画解像度:4K(3840×2160)10fps /2.7K(2688×1520)15fps /Full-HD(1920×1080)30fps /HD(1280×720)30fps /VGA(640×480)30fps●動画連続撮影時間:約1時間※連続撮影した場合、4GBごとに1ファイルが保存されます。●手ブレ補正:○(写真撮影時)●画像形式:JPG●静止画撮影モード:通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影●静止画解像度:48M(補間 8000×6000)/44M(補間 7600×5800)/36M(補間 7936×4480)/24M(補間 5600×4200)/20M(補間 5200×3900)/16M(補間 4608×3456)/12M(4000×3000)/10M(3648×2736)/7M Wide(3648×2048)/5M(2592×1944)/3M(2048×1536)/2M Wide(1920×1080) 質量(g) 約132(電池含む) 電源 リチウム充電池(700mAh/3.7V)充電時間 : 約2~3時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約102×約24.5×約62.4 レンズ F2.2、f=3.37mm その他の機能 自撮り撮影、4倍デジタルズーム、自動電源オフ、多言語対応メニュー、PCカメラ ディスプレイ 2.8インチIPS液晶、640×480ピクセル インターフェイス USB type-C端子 (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット イメージセンサー 1300万画素 CMOSセンサー 対応SDカード microSDカード(128GBまで)
aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ) 欠品中
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品 ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド 色 ブラック 質量(g) 615/キーボード:440 タイプ 【キー】パンタグラフ 電源 AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W 接続方式 【キーボード】マグネットタイプ 5ピン センサー 加速度センサー 対応 タッチパネル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く) 有効画素数 【イン・アウト】500万画素 外部出力 microHDMI ×1 バッテリー 内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 キー数 78キー(日本語入力キーボード) メモリー 4GB ディスプレイ 10.5インチIPS液晶 解像度 1920×1280ドット 使用環境 【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと) 使用CPU 【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz) スピーカー 1W 8Ω×2 OS Windows11 Pro 64bit Webカメラ アウトカメラあり/インカメラあり インターフェイス USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子 Bluetooth あり 5.0 内蔵マイク あり 容量(GB) 64GB ストレージ eMMC 無線LAN あり ac/a/b/g/n カードスロット あり microSDカード
スマートバンド aiwa band (心拍・血中酸素計測 / 暑熱リスク検出 / スマートフォン連携 / IP67対応) aiwa(アイワ) 翌日出荷
独自アルゴリズムで暑熱環境下でのリスクレベルを検出。大型1.64インチ有機EL液晶搭載で100種以上のスポーツモードや、アクティビティトラッキング機能も充実のスマートバンドです。
熱中症リスクが高くなる「暑熱環境下」で活動する際にリスクを検出して表示。
用途 熱中症・熱中・猛暑・猛暑対策 材質 ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン 対応OS iOS10以上Andorid 5.1以上 機能 スポーツモード:100種以上、バイブ機能:対応 充電時間 約1.5時間 電池 内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAh ディスプレイ 1.64インチ AMOLED(有機EL)液晶 解像度 240 × 456ピクセル、 326PPI 防塵防水性能 IP67 充電方式 マグネット式充電 関連資料 aiwa bandで熱中症対策義務化に向けた対策を!商品紹介資料(3.1MB) Bluetooth Bluetooth 5.2 待機時間 通常時:最大約14日間、 ヘビーユース時:最大約6日間 最大輝度(cd/m2 ) 450 タッチスクリーン 指紋防止コーティング強化ガラス
aiwa tab AS10L Android15 10.1型タブレット aiwa(アイワ) 翌々日出荷
ビジネスもエンタメもこなす実用性。日常使いにちょうどいいサイズでいつでもどこでも頼れる一台。スマホよりも大きな10.1インチディスプレイで、資料の確認や共有といった作業にもラクラク対応。10.1インチ&SIMフリーなので、ストレスなくWEB会議への参加やMAPの確認が可能です。カバンにすっぽり入るサイズでありながら大きな画面なので、マンガや動画鑑賞にも最適。Widevine L1対応でサブスク動画もHD画質で視聴できます。SIMフリー・DSDS対応で、日常使いに最適な10.1インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
用途 Androidタブレット、SIMフリー センサー 加速度センサー、ジャイロセンサー バッテリー リチウムポリマーバッテリー 6000mAh メモリー 4GB ディスプレイ 10.1インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式) 解像度 1280×800px 使用CPU MediaTek Helio G81 OS Android 15 適合バンド B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41 インターフェイス USB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 / 3.5mmイヤフォンジャック メモリーカード 【microSD】1TBまで対応 Bluetooth Bluetooth(R) 5.0 音声 スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1 カメラ仕様 フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF) ストレージ 64GB 無線LAN 802.11 ac / a / b / g / n 輝度(cd/m2 ) 450 システム対応 【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
aiwa pen マルチプロトコル対応タッチペン aiwa(アイワ) 翌日出荷
Wacomの特許技術を使用し、複数のプロトコルに対応した【aiwa pen】。マルチプロトコル対応でペアリング不要・長時間使用可能なため、これ一本でPCやタブレットなどデバイスを選ばず複数のデバイスで対応可能。わざわざペンを持ち替える必要がありません。ペアリング不要でMicrosoft Surfaceシリーズなど様々なPC・タブレットでご利用いただけます。4096段階の筆圧検知と傾き検知により、線の強弱もニュアンスも正確に反映され、極細1.5mmペン先で細かな操作もストレスフリー。パームリジェクション対応で、手をついて描いても誤操作なし。たった11gの軽量で長時間使っても疲れにくい。1回の充電で最大90時間使用可能。突然の電池切れにも悩まされません。対応プロトコル: MPP 2.0、 AES 1.0/2.0、 USI 1.0/2.0、 WGP ※surface全機種及び対応プロトコル搭載製品全てで動作することを保証するものではございません。
仕様 ●傾き検知:対応●充電電圧/電流:5V/110mA●筆圧検知:4,096段階 連続使用時間(時間) 約90 バッテリー 内蔵型リチウムイオン充電池 使用環境 温度 : 5℃~40℃湿度 : 最大80%(結露なきこと) 充電時間(時間) 約1 対応プロトコル MPP 2.0、AES 1.0/2.0、USI 1.0/2.0、WGP 充電端子 USB Type-C
aiwa ステレオラジカセ Bluetooth ラジオ カセットレコーダー USB microSD aiwa(アイワ) 5日以内出荷
若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセアナログとデジタルをシームレスに使える災害時に強い乾電池+電源コンセント式カセットテープへの録音、再生が可能USBメモリ/microSD録音再生AM/ワイドFMラジオ受信Bluetooth5.0レシーバー機能伸縮式FMロッドアンテナ3.5mmイヤホンジャック3.5mmマイク入力端子ステレオスピーカー3W×2単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途 カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ 付属品 電源コード、取扱説明書/保証書 質量(kg) 1.3 色 グリーン 電源(V) AC:100 50/60Hz 周波数(kHz) AM受信:530~1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34.7×8.8×16.2 周波数(MHz) FM受信:76~108
aiwa CDラジカセ CD/FMラジオ/カセットテープ aiwa(アイワ) 5日以内出荷
CD/FMラジオ/カセットテープ機能のベーシックモデルカセットテープにCD、ラジオ録音可能災害時にも役立つ乾電池+電源コンセント方式大きな文字で操作がらくらくCDは便利なリピート/ランダム/プログラム(20曲)機能付き使い勝手の良いコンパクトボディーで手軽に持ち運べる
用途 AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH CDラジカセ FMラジオ カセットレコーダー CDプレーヤー 乾電池 コンセント 付属品 電源ACアダプター、保証書/取扱説明書 質量(kg) 1.433 出力(W) スピーカー:1.2×2、4Ω 電源(V) AC100(50/60Hz)、アルカリ単二乾電池×6本(別売) 消費電力(W) 9 定格 9V_1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.5×21.5×25 周波数(MHz) FM受信:76~108 出力端子 イヤホン3.5mmミニジャック
aiwa tab AS8L-2 Android 15 8.68型タブレット aiwa(アイワ) 翌々日出荷
ビジネスもエンタメもこなす実用性。コンパクトながらいつでもどこでも頼れる一台。8.7インチのコンパクトボディでSIMフリー対応。コンパクトな8.7インチで340gと軽量だからこそ携帯性に優れた1台です。メールの確認やチャットの返信をする場合でも、スマホよりも大画面なので、見やすく操作しやすい1台です。プライベートでご活用いただく際にも、片手で持てるコンパクトサイズは移動中のマンガや動画鑑賞にも最適です。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える8.7インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
用途 Androidタブレット、SIMフリー センサー 加速度センサー バッテリー リチウムポリマーバッテリー 4000mAh メモリー 4GB ディスプレイ 8.68インチ 解像度 800×1340px 使用CPU MediaTek Helio G81 OS Android 15 適合バンド B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41 インターフェイス USB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 メモリーカード 【microSD】1TBまで対応 Bluetooth Bluetooth(R) 5.0 音声 スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1 カメラ仕様 フロント:500万画素 / リア:800万画素(AF) ストレージ 64GB 無線LAN 802.11 ac / a / b / g / n 輝度(cd/m2 ) 450 システム対応 【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット aiwa(アイワ) 翌々日出荷
ビジネスもエンタメもこなす実用性。いつでもどこでも頼れる大画面SIMフリータブレット。外出先でWEB会議に参加する、MAPを確認する等の場合、約11インチの大画面&SIMフリーなのでWi-Fiへの接続や、見ずらい・わかりずらいといった煩わしさから解放され、いつでもどこでも好きなタイミングでオンラインへアクセス可能です。迫力の大画面は移動中や外出先のマンガや動画鑑賞にも最適。4スピーカーが音楽や映像に臨場感を与え、没入感をさらに高めます。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える10.95インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴でき、4スピーカーが没入感を高めます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーと4スピーカーを活かして、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
用途 Androidタブレット、SIMフリー センサー 加速度センサー バッテリー リチウムポリマーバッテリー 7000mAh メモリー 6GB ディスプレイ 10.95インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式) 解像度 1920×1200px 使用CPU MediaTek Helio G81 OS Android 15 適合バンド B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41 インターフェイス USB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 メモリーカード 【microSD】1TBまで対応 Bluetooth Bluetooth(R) 5.0 音声 スピーカー1W 7Ω×4,内蔵マイク×1 カメラ仕様 フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF) ストレージ 128GB 無線LAN 802.11 ac / a / b / g / n 輝度(cd/m2 ) 450 システム対応 【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ラジカセ ポータブル カセットレコーダー AM ワイドFM aiwa(アイワ) 5日以内出荷
シンプルな操作とデザイン、レトロ&モダンなポータブルラジオカセットレコーダー1980年代に大ヒットしたaiwaポータブルカセットレコーダー「カセットボーイ」へのオマージュモデルカセットテープの再生・録音、AM/ワイドFMラジオの受信も可能内蔵マイクと外部マイク端子で音声録音も自由自在0.5Wスピーカー内蔵災害時に強い乾電池+電源コンセント式
用途 ラジオカセットプレーヤー カセットデッキ 軽量 小型 持ち運び 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ 付属品 イヤホン、外付けマイク、保証書付取扱説明書、給電用USBケーブル(ACアダプター別売) 材質 ABS樹脂 等 質量(g) 195 電源 単3乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 12.7×4×9.3 入力端子 外部マイク3.5mmミニジャック 受信周波数 AM:530~1600KHz 周波数(MHz) FM受信:76~108 出力端子 イヤホン3.5mmミニジャック
CDプレーヤー AM/ワイドFMラジオ aiwa(アイワ) 5日以内出荷
シンプルなデザインと機能を備えた定番のCDプレーヤーCDプレーヤー(再生専用)、AM/ワイドFMラジオ、外部入力、イヤホンのシンプル機能災害時に強い乾電池/電源コンセントの2Way方式受信感度を高める伸縮回転式ロッドアンテナ搭載スリム・縦型のシンプルでインテリア性の高いデザイン持ち運びに便利なコンパクト設計3.5mmステレオイヤホン端子3.5mmステレオ外部入力端子
用途 CDプレーヤー、ラジオ、防災グッズとして。簡単 コンパクト設計 電池使用可能 付属品 取扱説明書(保証書付)、電源コード 材質 ABS樹脂他 質量(kg) 1.3 電源(V) 単二乾電池×6本(9、別売り) 消費電力(W) 約16 最大出力(W) 実用:2×2 周波数(kHz) AM受信:522~1620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32×6.5×16.5 周波数(MHz) FM受信:76~108
aiwa マルチコンポ レコード CD カセット ラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 5日以内出荷
本格ステレオサウンドをワイヤレススピーカーで実現デジタル機能搭載マルチコンポーネントオーディオレコードプレイヤー(33/45回転)録音再生ダブルカセットデッキCD、CD-R/RW再生Bluetoothレシーバー機能USBメモリ(MP3)録音再生機能PLL方式ワイドFMチューナー3.5mm入力端子3.5mmステレオイヤフォンジャック6.3mmRCA外部出力(AUX)
用途 レコード・カセットプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ マルチコンポ CDコンポ レコードプレーヤー CDプレーヤー ラジカセ カセットプレーヤー カセットレコーダー 録音再生 オーディオセット FMラジオ ラジオ デジタルコンポ Bluetooth ダブルカセット 仕様 スピーカー:5W+ツイーター×2、Bluetooth接続 セット内容 本体、スピーカー×2、ACアダプター(コード長2×2、リモコン、取扱説明書/保証書 質量(kg) 4.35g(本体のみ) 消費電力(W) 15 電源 本体 AC100V 50/60Hz、スピーカー 5V2.5A 対応 使用可能カセットテープ:60分まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:31.8×28.5×29.3、スピーカー:16×14×24.5 周波数(MHz) FM受信:76~108
ハンディラジオ コンパクト aiwa(アイワ) 4日以内出荷
持ち運んでも置き型でも丁度良いサイズと音量の定番ラジオストラップを付ければ持ち歩きもらくらくアナログダイヤル式チューナーで微調整が可能小型でもしっかり聴こえる0.5Wスピーカーを搭載コンパクトさとパワフルなサウンドを両立単三乾電池2本で長時間再生できて災害時にも役立つ消し忘れを防ぐ電源ランプ搭載大きな文字で操作がかんたん同期を知らせるチューニングランプ搭載伸縮改定式ロッドアンテナ(最長45cm)
用途 ハンディラジオ AM FM 軽量 コンパクト ストラップ付 ポータブル 携帯 軽量 小型 乾電池 簡単 防災グッズ 付属品 取扱説明書(保証書付)、ストラップ 色 ブラック 質量(g) 約125(電池除く) 電源 単三乾電池×2本(3V別売り) 周波数(kHz) AM受信:520~1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 12.1×3.4×6.5 周波数(MHz) FM受信:76~108 電池使用時間(時間) アルカリ乾電池・スピーカー使用時:約93(FM時)、約99(AM時)、アルカリ乾電池・イヤホン使用時:約162(FM時)、約185(AM時)
ICレコーダー 乾電池式 8GB内蔵 aiwa(アイワ) 5日以内出荷
手軽に使える乾電池式ICレコーダーボタン一つで録音開始するシンプルな操作スリムデザインで持ち運び便利USB接続でデータ転送(Type-C)スピーカー音声出力:100mW外部MicroSD対応入力端子:マイク入力端子(Φ3.5mm)×1出力端子:イヤホン端子(Φ3.5mm)×1液晶サイズ:23mm×23mm消費電力:0.4W(再生)連続使用時間(録音):最長約70時間録音形式:MP3/WAV【MP3】32kbps/580時間、64kbps/290時間、128kbps/165時間、192kbps/97時間【WAV】512kbps/36時間、768kbps/24時間、1024kbps/18時間、1536kbps/12時間リピート機能:全リピート、1リピート、シャッフル時間経過表示(日付・時間表示機能)定時録音効果(1回、毎日、日時指定)イコライザー機能(ロック、ファンク、ヒップホップ、ジャズ、クラシック、テクノ)ホールドスイッチ搭載
用途 ボイスレコーダー 録音 乾電池 高音質 MicroSD対応 コンパクト シンプル 付属品 取扱説明書(保証書)、USBケーブル/Cポート、イヤホン、単4形乾電池×2本 材質 ABS樹脂、アルミニウム 質量(g) 38.3 電源 単4形乾電池×2本 メモリー 内蔵:8GB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 3.8×1.9×11
aiwa ラジカセ パルテルカラー Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD aiwa(アイワ) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
パステルカラーで彩る音楽体験アナログとデジタルをシームレスに使える災害時に強い乾電池+電源コンセント式カセットテープへの録音、再生が可能USBメモリ/microSD録音再生AM/ワイドFMラジオ受信Bluetooth5.0レシーバー機能伸縮式FMロッドアンテナ3.5mmイヤホンジャック3.5mmマイク入力端子スピーカー3W×1
用途 カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ラジカセ パルテルカラー Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー モノラルスピーカー 防災グッズ 付属品 電源コード、取扱説明書/保証書 質量(kg) 1 電源(V) AC:100 50/60Hz 消費電力(W) 10 周波数(kHz) AM受信:530~1600 対応 使用可能カセットテープ:60分まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25.2×8.6×16.2 周波数(MHz) FM受信:76~108
防水コンデジ aiwa cam DCW aiwa(アイワ) 翌日出荷
IP68の防水防塵対応。フロントディスプレイ搭載で、自撮りがしやすい防水・防塵カメラ。どこにでも持ち歩けていつでも撮影できるポケットサイズの相棒。自撮り時に構図を確認できる2インチフロントディスプレイ搭載。表情や背景を確認しながらシャッターを切れるので、旅先やアウトドアでも撮りたい自分を狙い通りに撮影可能。3インチのメインディスプレイも備え、撮影後の確認や操作も快適。水辺でもアクティブに撮れる安心の防水性能。IPX8相当の防水性能、水深3mで約一時間使用できる防水設計なので、海や川、雪山などでも撮りたい瞬間をそのまま記録。アウトドアでも仕事の現場でも天候や環境に左右されない防水カメラです。砂埃にも負けない防塵設計。屋外の環境や粉塵の多い作業現場でも撮影可能なIP6X等級の防塵設計。カメラ内部への粉塵の侵入を防ぎ、屋内外問わずラフに使えるタフな相棒です。オートフォーカス機能が撮影をサポート。シャッターボタンを半押しにすると画面中央の被写体にピントが合います。更に自動顔検出機能、手振れ補正にも対応。撮影に慣れていない方でも手間なく簡単に撮れるのではじめてのカメラとしても安心です。
仕様 ●動画機能:あり+約1時間●光学ズーム機能:なし●デジタルズーム倍率:4倍●本体サイズ(W):112mm●本体サイズ(D):32mm●同梱品:電池、キャリングポーチ、USBケーブル、ストラップ、ユーザーマニュアル(保証書付き)●本体サイズ(H):67mm 備考 オートフォーカス、防水防塵性能:IP68 本体質量(g) 170g 有効画素数 1300万画素 記録媒体 microSDカード インターフェース USB Type-Cポート(充電、データ通信)・microSDカードスロット 解像度 静止画:48M(補間8000x6000),30M(補間6400x4800),24M(補間5600x4200),20M(補間5200x3900),16M(補間4608x3456),12M(4000x3000),8M(3264x2448),7M(3648x2048),5M(2592x1944),3M(2048x1536),2M(1920×1080) 撮影範囲 静止画:0.1mから無限遠/動画:0.1mから無限遠 レンズ構成 レンズ: F2.2、f=2.0mm 露出補正 マイナス3.0EV~プラス3.0EV
レコードプレーヤー aiwa(アイワ) 6日以内出荷
LP/EPレコードが再生可能なスピーカー一体型レコードプレーヤーボタン操作一つでアームが作動し再生/停止/リピート再生が可能レコードの送り/戻しもレバー操作で安心耐久性に優れたダイヤモンド針を採用5W×2の一体型スピーカーで豊かな再生音を楽しめるBluetooth3.0の送信機能でレコードの音をワイヤレスに楽しめるBluetooth受信機能でスマホの音楽も再生可能3.5mmステレオイヤホン端子・RCA外部出力端子※要オーディオアンプ接続
用途 レコードプレーヤー フルオート ターンテーブルユニット レコード EP盤 LP盤 ワイヤレス Bluetooth シンプル 仕様 Bluetooth3.0 送受信可能範囲(m):約10 付属品 取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、EPドーナツ盤アダプター 適合 レコード:45rpm(EPドーナツ盤)、33 1/3(LP盤)対応 質量(kg) 2.9 色 ブラック 出力(W) スピーカー:5×2 消費電力(W) 13.5 電源 ACアダプター (50/60Hz) 定格電圧(V) 9 定格電流(A) 1.5 機能 再生/停止/リピート:フルオート機構、送り/戻し/上下:レバー、ボタン操作によるセミオート機構 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32.3×35×14(ダストカバー解放時高さ:約33.5)
aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD aiwa(アイワ) 5日以内出荷
若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセアナログとデジタルをシームレスに使える災害時に強い乾電池+電源コンセント式カセットテープへの録音、再生が可能USBメモリ/microSD録音再生AM/ワイドFMラジオ受信Bluetooth5.0レシーバー機能伸縮式FMロッドアンテナ3.5mmイヤホンジャック3.5mmマイク入力端子ステレオスピーカー3W×2単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途 カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ 付属品 電源コード、取扱説明書/保証書 質量(kg) 1.3 色 レッド 電源(V) AC:100 50/60Hz 周波数(kHz) AM受信:530~1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34.7×8.8×16.2 周波数(MHz) FM受信:76~108
aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリ aiwa(アイワ) 5日以内出荷
昨今人気の昭和レトロなデザインのラジカセ50代以上に絶大な信頼を誇るaiwaブランド3W+ツイーターとバスレフスピーカーの本格ステレオサウンドにデジタル機能も搭載カセットテープへの録音、再生が可能Bluetooth5.0レシーバー機能USBメモリ(MP3)再生機能左右独立VU式レベルメーターが針の動きで音量の変化、強さを表示高音+低音の音質調整ツマミで抜けが良いシャープな音から迫力の重低音の調整が可能単二乾電池×8本(別売)でも使用可能
用途 音楽鑑賞、ラジオ視聴に。IWA AUDIO aiwa アイワ ラジカセ カセットプレーヤー カセットデッキ カセットレコーダー ラジオ AMラジオ FMラジオ ワイドFM 質量(kg) 2.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 18 周波数(kHz) AM受信:530~1600 対応 使用可能カセットテープ:60分まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 44.5×11.6×28.5 周波数(MHz) FM受信:76~108 端子 ステレオイヤホン:3.5mm
aiwa AM FM ホームラジオ ハンドル付 aiwa(アイワ) 5日以内出荷
イヤホンでもスピーカーでも楽しめて移動もラクラク♪コンパクトなホームラジオ持ち運びしやすいグリップハンドル付き。手軽に移動してどこでもラジオが楽しめる。2Wスピーカーとイヤフォンジャック搭載。高音/低音の音質調整機能付き。災害時にも役立つ単一乾電池×4本でパワフル長時間再生。伸縮式ロッドアンテナ
用途 お部屋や庭先など好きな場所で。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオ ポータブルラジオ ラヂオ ホームラジオ AM FM スピーカー イヤホン 電源コード 乾電池 付属品 電源コード、取扱説明書/保証書 質量(g) 720 電源(V) AC:100 50/60Hz 周波数(kHz) AM受信:530~1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 4×6×15 周波数(MHz) FM受信:76~108 出力端子 イヤホン3.5mmステレオミニジャック
aiwaタブレットPC用画面保護フィルム Aタイプ(非光沢) aiwa(アイワ) 翌日出荷
aiwaタブレットAタイプ用の液晶パネルを保護する専用フィルム。最新の対応機種は製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
高さ(mm) 155 寸法(幅W×高さH)(mm) 約237 × 約155 サイズ(inch) 10.1
フルオート 縦型 リピートターンテーブル aiwa(アイワ) (1件のレビュー) 4日以内出荷
LP/EPレコードが再生可能なスピーカー一体型縦型ターンテーブルボタン操作一つでアームが作動し再生/停止/リピート再生が可能3.5mmステレオイヤホン端子・RCA外部出力端子※要オーディオアンプ接続レコードの送り/戻しもレバー操作で安心耐久性に優れたダイヤモンド針を採用5W×2の一体型スピーカーで豊かな再生音を楽しめるBluetooth3.0の送信機能でレコードの音をワイヤレスに楽しめるBluetooth受信機能でスマホの音楽も再生可能
用途 フルオート 縦型 フルオート リピートターンテーブル ターンテーブルユニットレコード EP盤 LP盤 ワイヤレス Bluetooth 仕様 Bluetooth3.0 送受信可能範囲(m):約10 付属品 付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、レコード固定用アダプター(EP盤対応) 適合 レコード:45rpm(EPドーナツ盤)、33 1/3(LP盤)対応 質量(kg) 2.2 色 シルバー 出力(W) スピーカー:5×2 消費電力(W) 13.5 電源 ACアダプター (50/60Hz) 定格電圧(V) 9 定格電流(A) 1.5 機能 再生/停止/リピート:フルオート機構、送り/戻し/上下:レバー、ボタン操作によるセミオート機構 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 38×21×31 待機電力(W) 0.1
ポータブルホームラジオ LEDライト内蔵 aiwa(アイワ) 4日以内出荷
AM/FMラジオに特化した据え置き型ラジオ停電時や防災を見据えたLEDライト内蔵消し忘れを防ぐLED電源ランプ付き受信感度を高める伸縮回転式ロッドアンテナ災害時にも役立つ単二乾電池×3本で長時間再生大きな目盛り、ダイヤルでチューニングが合わせやすい直径9cmのスピーカーで音声がはっきり聴こえる
用途 ポータブルホームラジオ AM FM LEDライト内蔵 乾電池 簡単 防災グッズ 付属品 取扱説明書(保証書付)、電源コード 色 ブラック 質量(g) 約606(電池除く) 電源 単二乾電池×3本(4.5V別売り) 周波数(kHz) AM受信:530~1600 連続使用時間(時間) AM/約120、FM/約114(スピーカー使用で音量中程度の場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22.5×5.7×16.8 周波数(MHz) FM受信:76~108
aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 超軽量29g aiwa(アイワ) 5日以内出荷
ライター型の最小最軽量ポケットラジオAM/ワイドFMラジオ本体内蔵アンテナ低音強調(Bass Boost System)搭載
用途 ご自宅でも外出時でも、ラジオ視聴に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオ ポケットラジオ ラヂオ ポケットラヂオ AM FM ラジオ視聴 コンパクト 超軽量 イヤホン 付属品 イヤホン、取扱説明書/保証書 質量(g) 29 電源 単四乾電池2本(別売) 周波数(kHz) AM受信:530~1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 4.1×1.6×8.2 周波数(MHz) FM受信:76~108 出力端子 イヤホン3.5mmステレオミニジャック
aiwa AM FM ポケットラジオ 本体内蔵巻取式イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 aiwa(アイワ) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
ワンタッチ巻取式イヤホン&スピーカー内蔵!ポケットサイズの軽量ラジオ本体内蔵巻取式イヤホン採用。ワンタッチ収納。アナログダイヤル式チューナーで微調整が可能。スイッチ式イヤホン/スピーカー切替受信感度を高めるイヤホン兼ケーブルアンテナ。災害時にも役立つ単4乾電池2本でパワフル長時間再生大きな文字で操作がらくらく。余計な機能を省いたラジオ受信専用端末。重さわずか76g(電池除く)3.5mmイヤホンジャック※音声モノラル
用途 ご自宅でも外出時でも、ラジオ視聴に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオ ポケットラジオ ラヂオ ポケットラヂオ AM FM ラジオ視聴 コンパクト 軽量 イヤホン 巻取式イヤホン 付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 76 電源 単四乾電池2本(別売) 長さ(cm) イヤホン:約70 周波数(kHz) AM受信:530~1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 5.8×2.6×9.2 周波数(MHz) FM受信:76~108
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC aiwa(アイワ) 欠品中
賢く選ぶシンプルなエントリーモデル。はじめての1台にも日常使いにも。毎日にちょうどいいシンプルタブレット。SNSやネット検索、動画視聴まで快適にこなし、Widevine L1対応でサブスク動画も高画質。無線LAN 802.11 ax対応とBluetooth5.4でネットワークや周辺機器もスムーズに接続。128GBストレージとmicroSD 1TB対応で動画もアプリもたっぷり保存可能。ビジネスシーンでも、450cd/m2 の明るさで画面が見やすく、microSDは1TBまで対応。様々なデータの保存にも十分に対応可能。Widevine L1対応で、サブスク動画をHD画質で視聴可能。輝度450cd/m2 の明るい画面で快適にエンタメを満喫できます。スマホよりはるかに大きな10.1インチディスプレイは最適なサイズ感で、映像体験をさらに快適に。microSDは最大1TB対応。お気に入りの動画をダウンロードしてオフラインでも楽しめます。写真や自分で撮った動画もたっぷり保存でき、使い方はあなた次第。OctaCore CPUと高速無線通信で毎日を快適にサポート。コンテンツ視聴からちょっとした作業まで、幅広く活躍するタブレット。6000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間使用にも十分対応。
仕様 ●ハードウェアキーボード:なし●メインメモリ:4GB(+4GB仮想メモリ)●本体サイズ(H):243mm●ディスプレイ詳細:10.1インチ●その他インターフェース:3.5mmイヤフォンジャック●外部ディスプレイ出力:なし●WWAN:なし●ストレージ容量:128GB●ディスプレイサイズ:10.1型●センサ:加速度センサー●附属品:USBケーブル/スタートガイド(保証書付き)●本体サイズ(D):162mm●本体サイズ(W):9mm●防水/防塵:防水なし / 防塵なし●バッテリ容量:6000mAh●インストールOS詳細:Android15●メモリカードスロット:あり microSD●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:本体●有効画素数(インカメラ):500万画素●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●タッチパネル:対応●電波法:適合●CPU詳細:Allwinner A537●ストレージタイプ:eMMC●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体 本体質量(g) 560g 解像度 1280×800ドット スピーカー 1W 7Ωx2 Webカメラ アウトカメラあり/インカメラあり Bluetooth あり 5.4 内蔵マイク あり 無線LAN あり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n セキュリティ機能 なし USB Type-Cポート オフィスソフト なし