セーフティカッター SECUPROmartor当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いハイエンドモデルです。作業性、快適性、耐久性全てを兼ね備えた高級感のあるカッターです。逆手に持って使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
材質本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-1969全長(mm)154質量(g)151刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃600992018年トラスコ掲載ページ4 1057
セーフティカッターSECUNPRO MIZARmartor(1件のレビュー)当日出荷
15mmの深い切れ込みを入れることができます。ボディを握るだけで刃を出して使用できる、GSマーク取得の安全性が高いカッターです。ドイツ製の高品質な刃のカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番149-5751全長(mm)139材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)59刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃5232
セーフティカッター SECUPRO MERAKmartor当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-1974全長(mm)128質量(g)59刃厚(mm)0.40材質(刃)合金工具鋼適合替刃922018年トラスコ掲載ページ4 1058
カートンカッター SECUMAXmartor当日出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。製品の中でも特に汎用性が高く、フィルム・袋・PPバンド・段ボールなどを切断できます。強力なカット力を備えながら、本体は37gと軽量で疲れにくい設計です。替刃を本体に収納できます。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ、PPバンドトラスコ品番856-6588材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)154質量(g)37刃厚(mm)0.3適合替刃3550
カートンカッターSECUMAX EASYSAFEmartor当日出荷
紙、フィルムの切断に最適です。背側の金属板でカートンテープもカットできます。開梱時に中身を傷つけません。専用キー(9890)を使用することで替刃交換を管理できます。ガイドが手を怪我から守ります。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。刃は4箇所使用できます。
用途さまざまなフィルム・シートのカットに。トラスコ品番149-5752全長(mm)207材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)66.3刃厚(mm)0.3材質(刃)合金工具鋼適合替刃45
袋開封用セーフティカッターmartor当日出荷
オープンな本体構造により粉末や粘着物が詰まる事がなく、原料袋の開封に最適です。ハンドルレバーロックを解除するとブレード部分が剥きだしになり掃除が簡単です。レバーを握った時のみブレードが出る安全カッターです。切り込み深さ32mmの鋭利なブレードで頑丈な袋も確実に開封できます。塗装の無いアルミボディは防錆仕様でコンタミのリスクを低減します。樹脂部分は金属探知可能な材料です。
用途原料袋等の開封に。トラスコ品番682-6773材質本体:アルミニウム、樹脂(金属探知可能)、ブレード:ステンレス幅(mm)76全長(mm)158刃長(mm)32刃厚(mm)0.63適合替刃160060
セーフティカッター SECUNPRO MIZAR セラミックタイプmartor当日出荷
13mmの深い切れ込みを入れることができます。ボディを握るだけで刃を出して使用できる、GSマーク取得の安全性が高いカッターです。ドイツ製の高品質な刃のカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番343-9283材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック全長(mm)139刃長(mm)13刃厚(mm)0.65適合替刃1765232
シートカッター SECUMAX OPTICUT PULLmartor(1件のレビュー)当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。ガイドが手を怪我から守り、正確なカットを実現します。引いてカットするタイプです。刃は1枚で4ヵ所使えます。
用途様々なフィルム・シートのカットに。トラスコ品番856-6591材質本体:プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)110質量(g)74刃厚(mm)0.4適合替刃370402018年トラスコ掲載ページ4 1120
セーフティカッターSECUPRO625martor当日出荷
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番161-2177適合本体SECUPRO 625全長(mm)60質量(g)43刃厚(mm)0.63材質(刃)ステンレス
替刃 SECUMAX BLADEmartor当日出荷
仕様martor 替刃 10枚 SECUMAX BLADE 3550トラスコ品番856-6589材質刃:合金工具鋼質量(g)32刃厚(mm)0.32018年トラスコ掲載ページ4 1120
大型特殊替刃martor当日出荷
セーフティカッター用替刃です。
トラスコ品番682-6772材質ステンレススチール幅(mm)18.9全長(mm)66.5刃長(mm)66.5刃厚(mm)0.63
替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 60099Cmartor当日出荷
セーフティカッター用セラミック替刃です。
通常のスチール刃と比較し12倍の耐久性があります。
トラスコ品番207-1915適合本体625001/10130610全長(mm)55.5質量(g)26刃厚(mm)0.65材質(刃)セラミックアズワン品番64-8343-99
セーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃)martor(1件のレビュー)当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。
開梱作業に最適です。
人間工学に基づいたグリップで快適に作業できます。
刃が長く、しなるため横から水平に接触面に押し当てて使用できます。
左右どちらの手でも快適に使用できます。
鋸刃仕様のため一般的な刃と比較し強度があり高硬度の対象物をカット可能です。
トラスコ品番207-1802材質本体:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)170.5質量(g)79刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-8370-73適合替刃79/179/379
セーフティカッター SECUNORMmartor当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼材質(刃)合金工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1057
セーフティカッター SECUBASE 383martor当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。刃が有効長最大78mmと非常に長く且つ良くしなるため水平に接触面に押し当てて使用できます。刃がケースから出た状態でロックすることが出来るため連続使用に便利です。7mm~73mmで7段階で調整できます。左右どちらの手でも快適に使用できます。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)170.5刃厚(mm)0.5適合替刃79179379
カートンカッター SECUMAX MDP 320martor(1件のレビュー)当日出荷
金属センサー感知可能タイプです。開梱時に中身を傷つけません。背側の金属板でカートンテープもカットできます。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。刃は1枚で4か所使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。トラスコ品番161-2757全長(mm)158材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)58.8刃厚(mm)0.4材質(刃)ステンレス
シートカッター SECUMAX OPTICUT PUSHmartor当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。ガイドが手を怪我から守り、正確なカットを実現します。押してカットするタイプです。刃は1枚で4ヵ所使えます。
用途様々なフィルム・シートのカットに。トラスコ品番856-6592材質本体:プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)113質量(g)74刃厚(mm)0.4適合替刃370402018年トラスコ掲載ページ4 1120
セーフティカッター SECUPRO MARTEGOmartor当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。アルミボディで壊れにくく高級感のあるカッターです。
材質本体:アルミニウム(122001)、グラスファイバー強化プラスチック(124001)、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-1973全長(mm)155質量(g)105刃厚(mm)0.40材質(刃)合金工具鋼適合替刃92、192、17922018年トラスコ掲載ページ4 1058
セキュノーム 380martor5日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。カットの深さが73mmとマーター製安全カッターの中でも刃が長いタイプで、発泡スチロールや厚みのある資材のカットに最適です。刃をしならせて、湾曲した表面をカットすることができます。左手で使用する場合は刃を180°回転させて取り付けます。
用途発泡スチロール、袋梱包品のカット作業に使用方法刃の出し方:スライド材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール質量(g)78寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)170.5×34×20替刃仕様1枚で1回使用可能適合替刃NO.79:替刃 セキュノーム 380用(10枚入)
カートンカッター SECUMAX 350SE エコmartor当日出荷
ハンドル部分は98%がリサイクルプラスチック製です。指が刃に触れない構造になっており安全です。開梱時に中身に刃が直接触れることがないため商品を傷つけにくいです。先端部分でカートンテープもカットできます。スペアブレードを1枚本体に収納できます。左右の刃を入れ替えることで1つのブレードを2度使えます。GSマークを取得したドイツ製の高品質なセーフティカッターです。
用途開梱作業やストレッチフィルム・PPバンドなどのカットに。トラスコ品番563-9517材質本体:リサイクルプラスチック、刃:合金工具鋼幅(mm)40全長(mm)154奥行(mm)12刃厚(mm)0.3適合替刃3550
シートカッター SECUMAX MOBILEXmartor当日出荷
刃は1枚で4か所使用できます。カバーが手を怪我から守ります。カバーの高さを調整することで、2mm~10mmで刃の長さを変更できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。押して使用するタイプです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
用途さまざまなフィルム・シートのカットに。トラスコ品番149-5753全長(mm)114材質/仕上本体:プラスチック質量(g)47.5刃厚(mm)0.2材質(刃)合金工具鋼適合替刃37020
セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUTmartor当日出荷
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2160全長(mm)110材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)質量(g)17.2刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
セーフティカッター SECUPRO MERAK セラミックタイプmartor当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
トラスコ品番343-9280材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック全長(mm)128刃長(mm)9刃厚(mm)0.5適合替刃92C
セーフティカッターSECUNORM380martor当日出荷
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番161-2231適合本体SECUNORM 380全長(mm)109.5質量(g)71刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス
カートンカッター SECUMAX320martor(1件のレビュー)当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。開梱時に中身を傷つけません。背側の金属板でカートンテープもカットできます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
用途開梱作業やストレッチフィルム・PPバンドなどのカットに。トラスコ品番160-9425全長(mm)158材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)47.4刃長(mm)26刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼適合替刃92043
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 92Cmartor当日出荷
セーフティカッター用セラミック替刃です。
通常のスチール刃と比較し12倍の耐久性があります。
トラスコ品番207-1918適合本体32000110/122001/124001全長(mm)26質量(g)11刃厚(mm)0.5材質(刃)セラミックアズワン品番64-8344-15
シートカッター SECUMAX POLYCUTmartor当日出荷から翌々日出荷
シュリンクされたフィルム、ストレッチフィルムの切断が素早く行えます。
開梱時に中身を傷つけません。
底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。
刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。
使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。
ドイツ製で最高品質です。
用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に長さ(mm)76.1幅(mm)3全長(mm)76.1材質(本体)プラスチック質量(g)6.6刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス(チタンコーティング)
セーフティカッターSECUNORM540martor当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
左右どちらの手でも快適に使用できます。
何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。
堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。
替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。
人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番207-2213全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼質量(g)460刃厚(mm)0.5アズワン品番64-8378-88適合替刃794017940
セーフティカッターSECUPRO MARTEGOmartor当日出荷
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番161-2204適合本体SECUPRO MARTEGO全長(mm)26質量(g)16.8刃厚(mm)0.4材質(刃)ステンレス
SECUMAX MOBILEX 替刃martor欠品中
交換用の替刃です。刃は1枚で4か所使用できます。
用途さまざまなフィルム・シートのカットに。トラスコ品番149-5754全長(mm)43質量(g)31刃厚(mm)0.2材質(刃)合金工具鋼
カートンカッター SECUMAX MDP 145martor当日出荷
金属センサー感知可能タイプです。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。トラスコ品番161-2726全長(mm)118材質/仕上本体:金属探知可能樹脂質量(g)13.7刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス
ハードはさみ SECUMAX 564martor当日出荷
ドイツ製の高品質なはさみです。
段ボール・ポリ塩化ビニール板・薄い金属板などハードに使用できます。
刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。
全長(mm)218刃長(mm)80トラスコ品番856-1983材質刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック質量(g)93切断能力段ボール、ポリ塩化ビニール、薄い金属板など
セキュノーム 610 XDR ロング刃martor5日以内出荷
【安全レベル1】 手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。本体や刃は金属検出機で検出可能です。カットの深さ32mmの刃で、クラフト紙袋や多層袋の胴切り開封が一度にできます。左利きにも対応。
用途袋、段ボール箱、ストレッチフィルム、PPバンドなど使用方法刃の出し方:グリップ材質本体素材:アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス質量(g)139寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×76×27替刃仕様1枚で1回使用可能適合替刃NO.160060:ステンレス替刃 セキュノーム 610 XDR用(5枚入り)
シートカッターmartor当日出荷
刃の角度が45°を保って作業できますので、常にスムーズに切断できます。底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。刃は1枚で4ヶ所使用できます。押して使用するタイプです。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。ドイツ製の高品質なカッターです。
用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に。トラスコ品番536-5144材質本体:プラスチック全長(mm)88タイプシート用刃厚(mm)0.2材質(刃)合金工具鋼