クリップ装着式 保護メガネ クリアOTOS(2件のレビュー)当日出荷
クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番834-5476質量(g)25.3材質(フレーム)ナイロンテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.82018年トラスコ掲載ページ6 0007
かぶり型防災面OTOS(2件のレビュー)当日出荷
頭部ベルトはダイヤル式でサイズをスムーズに調節可能、また頭部との接触面が多いので、締めつけても頭が痛くなりにくく、快適な付け心地です。
機能ジョグダイヤル調節機能材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ポリエチレンレンズ厚さ(mm)1.8装着方法直かぶり2018年トラスコ掲載ページ6 0094
一眼スポーツ型遮光メガネOTOS当日出荷
スポーティでスタイリッシュな遮光メガネです。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。材質フレーム:TR90、レンズ:ポリカーボネート(PC)種類遮光メガネ2018年トラスコ掲載ページ7 0360
レーザー用保護メガネ CO2用OTOS(2件のレビュー)当日出荷
フィット性の高いスポーツタイプです。
用途溶接作業時に。適合波長(nm)5300~10600可視光線透過率(%)50トラスコ品番831-5265質量(g)27.3レンズ色イエロー機能防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3材質(フレーム)TR材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)22018年トラスコ掲載ページ6 0056
ヘルメット取付型防災面OTOS(2件のレビュー)当日出荷
クリアで耐久性の高い防災面です。飛来粉じんなどから作業者の目と顔面を保護します。
材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番834-5510質量(g)241000レンズ色クリア材質(フレーム)ポリエチレンレンズ厚さ(mm)1.85替レンズSS-F-66A装着方法ヘルメット取付2018年トラスコ掲載ページ6 0092
セーフティゴーグルOTOS当日出荷
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。
アンチフォグ(曇り止め)レンズです。
フレームの上部と下部の衝撃吸収型プリーツデザインです。
上、下段二つの換気システムの構造です。
度数メガネ、保護メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可能です。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可トラスコ品番208-3553材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン形状ゴーグル型幅(mm)195質量(g)76.6レンズ色クリア機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット○
レーザー用保護メガネ オーバーグラス CO2用OTOS当日出荷
オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途溶接作業時に。レンズ色グリーントラスコ品番831-5267質量(g)40200適合波長(nm)5300~10600機能防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3材質(フレーム)TR可視光線透過率(%)50材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)22018年トラスコ掲載ページ6 0056
ヘルメット装着式 Bタイプ 遮光メガネOTOS当日出荷
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。遮光度#1.7トラスコ品番834-5481材質レンズ:ポリカーボネート(PC)質量(g)35.62018年トラスコ掲載ページ7 0361
クリップ装着式 遮光メガネOTOS当日出荷
クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。遮光度#1.7トラスコ品番834-5477材質レンズ:ポリカーボネート(PC)質量(g)25.3種類遮光メガネ2018年トラスコ掲載ページ7 0361
一眼型保護メガネ(オーバーグラス)OTOS(1件のレビュー)当日出荷
メガネ併用可能な、オーバーグラスタイプです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、上ひさしサイド付、クッションバー付レンズ色クリア材質(レンズ・フレーム)ポリカーボネートトラスコ品番834-5484質量(g)39600機能メガネ併用可能レンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0011
直かぶり型フルガード防災面OTOS当日出荷
レンズ全体を囲むようなフレームの形で安全性を強化しています。広い視野、そして広い範囲を保護します。レンズの耐衝撃性は、バンディング加工工程よりも射出成型なので安定しています。Flextech7ヘッドバンド技術で、頭部との接触や重さを最小限に抑えます。
トラスコ品番257-7425材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリエチレンレンズ色クリア装着方法直かぶり
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
セーフティゴーグルOTOS当日出荷
耐薬品性、耐熱性に優れ、人体に無害なシリコン素材です。(静電気、パーティクル、アレルギーフリー)滅菌(高圧蒸気滅菌)は121℃で20分可能です。スーパー防曇コーティングにより、優れた防曇効果(従来の防曇性能の2・3倍)を発揮します。拡張された視野角と強化されたフレーム構造により、顔へのフィット感に優れながら安定性を高めています。スムーズで柔軟性のある幅広ストラップを採用し、快適な掛け心地を実現しています。レンズ厚:0.8mm
トラスコ品番257-7426材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:シリコン幅(mm)170タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアフレーム色クリアレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット○特性防曇加工
かぶり型防災面OTOS当日出荷
頭部ベルトはダイヤル式でサイズをスムーズに調節可能、また頭部との接触面が多いので、締めつけても頭が痛くなりにくく、快適な付け心地です。
用途遮光が必要な作業に。材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ポリエチレンレンズ厚さ(mm)1.8装着方法直かぶり2018年トラスコ掲載ページ6 0094
セーフティゴーグルOTOS(1件のレビュー)当日出荷
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。
機能防曇加工:○、防傷加工:-、UVカット:○、顔あたりソフト:○、通気孔付仕様通気孔付材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番834-5523質量(g)76700レンズ色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ6 0064
個人用冷却器”VP-300”OTOS当日出荷
渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。流量調節可能です。ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。コンプレッサーとの接続部は20PHです。温風の排出がありません。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。付属品冷却器、チューブ、チューブトラスコ品番257-7466材質ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン色黒着丈(cm)55胴回り(cm)90
セーフティゴーグルOTOS当日出荷
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。
アンチフォグ(曇り止め)レンズです。
フレームの上部と側面の固定通気孔があります。
接眼部(顔と当たる部分)の二重クッション構造で装着性を最大化しています。
ベルトループの回転と左右折れ機能で他の保護具(ヘルメット、マスク、度数のメガネ)と兼着用時の乱れを防止します。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可トラスコ品番208-3555材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン形状ゴーグル型幅(mm)195質量(g)73.4レンズ色クリア機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット○
セーフティゴーグルOTOS当日出荷
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。
アンチフォグ(曇り止め)レンズです。
換気量調節装置が付いており、ゴーグル内への流量を調節出来ます。
サイドに固定通気孔も付いています。
接眼部(顔と当たる部分)の二重クッション構造で装着性を最大化しています。
ベルトループの回転と左右折れ機能で他の保護具(ヘルメット、マスク、度数のメガネ)と兼着用時の乱れを防止します。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可トラスコ品番208-3554材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン形状ゴーグル型幅(mm)195質量(g)74レンズ色クリア機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット○
一眼型遮光メガネ オーバーグラスOTOS当日出荷
メガネ併用可能のオーバーグラスタイプです。(一部大型メガネは除く)
用途ガス溶接作業用。材質ポリカーボネート(PC)質量(g)41.1種類遮光メガネ2018年トラスコ掲載ページ7 0360
ヘルメット装着式 Aタイプ 遮光メガネOTOS当日出荷
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。遮光度#1.7トラスコ品番834-5480材質レンズ:ポリカーボネート(PC)質量(g)35.62018年トラスコ掲載ページ7 0361
防災面 F-66A用替レンズ クリアOTOS当日出荷
クリアで耐久性の高い防災面です。飛来粉じんなどから作業者の目と顔面を保護します。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリエチレントラスコ品番834-5530適合機種F-66A質量(g)140レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)1.852018年トラスコ掲載ページ6 0092
一眼型保護メガネOTOS当日出荷
レンズの両側面部分と顔がフィットするようになっている、ゴーグルタイプの保護メガネです。テンプル部分の角度調整ができます。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○レンズ色クリア材質(レンズ・フレーム)ポリカーボネートトラスコ品番834-5487質量(g)25500フレーム色透明テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)1.42018年トラスコ掲載ページ6 0009
ヘルメット取付型防災面OTOS当日出荷
耐久性の高い防災面です。
用途遮光が必要な作業に。材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)246000レンズ色グリーン材質(フレーム)ポリエチレンレンズ厚さ(mm)1.85装着方法ヘルメット取付2018年トラスコ掲載ページ6 0092
セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様OTOS当日出荷
バンド角度調整機能付です。バンド裏面にシリコンラインが塗布されており、ヘルメット装着時に滑りにくくなっています。
仕様通気孔付機能防曇加工:○、防傷加工:-、UVカット:○、顔あたりソフト:○、通気孔付材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番834-5522質量(g)78500レンズ色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ6 0064
レーザー用保護メガネ YAG用OTOS当日出荷
フィット性の高いスポーツタイプです。
用途溶接作業時に。レンズ色グリーントラスコ品番831-5264質量(g)27000適合波長(nm)190~400(OD値5)、840~950(OD値5)、950~1070(OD値7)、1064(OD値7)機能防傷加工:○、UVカット:○、YAGレーザーOD値:5以上材質(フレーム)TR可視光線透過率(%)59材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)22018年トラスコ掲載ページ6 0055
軽量シールドグラスセットOTOS(1件のレビュー)当日出荷
レンズ交換が可能な軽量シールドタイプの安全保護メガネです。ノーズパッドは脱着可能です。眼鏡の上からでも装着可能です。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番834-5521セット内容フレーム1個、シールド(L)3枚、シールド(M)3枚質量(g)194000タイプ耳掛け機能レンズ交換可能材質(フレーム)ナイロンテンプル色ホワイトレンズ厚さ(mm)0.22018年トラスコ掲載ページ6 0016
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
かぶり型防災面OTOS当日出荷
溶接時や炉から発生する有害な赤外線を遮光します。
用途溶接時や炉から発生する遮光が必要な作業に。仕様赤外線保護材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)272000レンズ色グリーン材質(フレーム)ポリエチレンレンズ厚さ(mm)1.85装着方法直かぶり2018年トラスコ掲載ページ6 0092
ヘルメット取付型防災面OTOS当日出荷
溶接時や炉から発生する有害な赤外線を遮光します。
用途遮光が必要な作業に。仕様赤外線保護材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)246000レンズ色グリーン材質(フレーム)ポリエチレンレンズ厚さ(mm)1.85装着方法ヘルメット取付2018年トラスコ掲載ページ6 0092