オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (32) ブランド: 秀和システムブランド: クローネすべて解除
節水流量計 AS-111 継手セット クローネ 当日出荷
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。
ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、
研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途 一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等 使用流体 水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可) 接続口径 流入側 G3/4メス(ネジニップル付き) 材質(本体) 耐塩素に優れたPVC 質量(g) 約66 電源 ボタン電池CR2032×1個(約500時間) 精度 ±10%RD 表示 LCD 0.0~999.9L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×44×83 機能 積算数量リセット、表示オートON/OFF 使用温度 5~40℃(温水不可、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 流量範囲(L/min) 2~30(瞬時)、2以上(積算)
簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ (3件のレビュー) 当日出荷
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。
羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。
積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途 面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など 測定対象 液体 材質(本体) ABS 質量(g) 180 寸法H(mm) 表示部:56 電源 単3電池×2個 使用温度(℃) 0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと) 寸法D(mm) 表示部:35 寸法W(mm) 表示部:72 精度(%) ±10RD 使用流体 水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas) 最大使用圧力(MPa) 最大0.6(耐静水圧最大1.75) 使用環境 0~45℃、RH30~80% 材質(ケーブル) PVC被覆 機械的寿命 40万リットル以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー寿命 約1500時間
節水流量計 AS-111 クローネ (7件のレビュー) 当日出荷
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。
ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途 一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等 使用流体 水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可) 材質 耐塩素に優れたPVC材質(本体) 接続口径 流入側 G3/4メス(ネジニップル付き) 材質(本体) 耐塩素に優れたPVC 質量(g) 約66 電源 ボタン電池CR2032×1個(約500時間) 精度 ±10%RD 表示 LCD 0.0~999.9L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×44×83 機能 積算数量リセット、表示オートON/OFF 測定対象 液体 使用温度 5~40℃(温水不可、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 流量範囲(L/min) 2~30(瞬時)、2以上(積算)
デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 当日出荷 から 7日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途 幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 機能オプション (別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他 電源 電池駆動(006P電池9V×1個) 精度 ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 接続ねじ G1/4"(オス) アナログ出力 なし 測定流体 気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) RoHS指令(10物質対応) 対応
微差圧スイッチ 604シリーズ クローネ (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
現場にてダイヤル調整で設定値を可変できる微差圧スイッチで、
測定レンジは20-300Paから1000-5000Paまで5レンジから選択できます。
CEマーク取得、UL(ETL)及びDVGW認定品です。
用途 空調フィルターの差圧監視や、ダクト内の排気圧監視、半導体製造装置・空調設備やドラフトチャンバー、フィルターファンユニットとして 測定対象 空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 質量(g) 150 使用温度範囲 -30℃~80℃(氷結なきこと) 測定方法 差圧式 保護等級 IP54 取付姿勢 垂直(工場出荷時調整) 適合配管 軟質塩化ビニール又はゴム管、内径Φ6 RoHS指令(10物質対応) 対応 エレメント種類 ダイヤフラム(シリコンLSR)
デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ 当日出荷 から 13日以内出荷
測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途 受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 電源 電池駆動(006P電池9V×1個) 精度 ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 接続ねじ G1/4"(オス) 測定流体 気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) 見通し約20(電波障害のない環境下)
圧力トランスミッター Type520シリーズ クローネ 当日出荷 から 7日以内出荷
圧力トランスミッターType520シリーズは、コンパクトかつ堅牢な構造の圧力トランスミッターです。
センサー部は溶接構造で、内部にOリングを使用しておらず耐漏水性に優れます。
また、接液部の材質はSUS316Lで、オールステンレスのため耐腐食性にも優れるのが特徴です。
用途 気体や液体、アンモニア・CO2を含む冷媒など、幅広い流体の圧力監視・制御用センサーとして 仕様 ●バージョン:禁油処理なし●圧力オリフィス:圧力オリフィスなし 質量(g) 約90 温度範囲(℃) 媒体:-40~135 適合規格 EN61326-2-3 保護等級 IP67 測定対象 液体、気体、冷媒(アンモニア含む) 消費電流(mA) <23 出力電流(mA) 4~20 電源(DC-V) 7~33 負荷抵抗 <(supply voltage-7V)/0.02A[Ohm] 保存温度範囲(℃) -50~100(氷結・結露なきこと) 耐衝撃性 100G 温度の影響 ±0.2%F.S./10℃(-15~85℃) 感電保護クラス III コネクタ Swiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付) 周囲温度(℃) 範囲:-30~85(氷結・結露なきこと) 環境温度範囲(℃) -30~+85(氷結・結露なきこと) 材質(接液部) Stainless steel 1.4404/AISI 316L UL規格取得 E325110 RoHS指令(10物質対応) 対応 応答性 <2ms(1mstyp.) 総合精度 ±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)[試験条件:25℃、45%RH、24VDC] 耐振性 20G、15~2000Hz 長期安定性 ±0.25%F.S. 分解能(%) 0.1F.S. 電気的接続 Swiftコネクター(ケーブル1.5m付) 電気仕様 2線式 耐振動(Hz) 20G、15~2000
デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ 当日出荷 から 9日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途 幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 形状 A枠 外径(Φmm) 80 精度 ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) アナログ出力 4-20mA 枠の色 ブルー 測定流体 気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) RoHS指令(10物質対応) 対応
簡易デジタル流量計 【センサ内蔵型】 クローネ 当日出荷
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~14.1 L/minの範囲で計測ができます。
単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。
用途 面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに 測定対象 液体 質量(g) 180 電源 単4電池×2個 最高使用圧力(MPa) 0.6 精度 ±10%F.S. 使用温度(℃) 0~40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと) 表示 瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 74×52×70 使用流体 水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas) 材質(羽根車) POM 接続口 Rc3/8"メス RoHS指令(10物質対応) 対応 流量レンジ(L/min) 1.5~14.1 耐水圧(MPa) 1.75
デジタル微差圧計 KS3200 クローネ 当日出荷 から 11日以内出荷
KS3200は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。測定レンジは 0-100Pa~5000Pa(差圧)、±100Pa~±5000Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。
用途 半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして 仕様 ●比較設定出力:Hi・Lo・Go 3 点出力●ウォーミングアップ:5 分 質量(g) 約48 使用温度範囲(℃) 0~50(氷結無きこと) 規格 CE、UL、RoHS 電源 DC24V(±10%) 測定方式 半導体差圧方式 表示 フル4桁 LCD 表示、圧力表示:4 桁 LCD(単位:Pa)、比較表示:Hi・Lo・Go 3 点 LCD 表示、Lo カット:5%F.S. 以下の値で任意設定、強制ゼロ:プッシュ式強制ゼロ機能有り ※定期的に実施のこと(推奨) アナログ出力 4-20mA 設定方式 プッシュ式 デジタル設定 電源電圧(V) DC24(±10%) 保護等級 IP40(屋内仕様) 消費電流(mA) 53(出力20、バックライト点灯時)※比較出力は含まず 使用湿度範囲 35~85(結露しないこと) 測定流体 空気及び非腐食性気体(粉塵無きこと) 表示精度 ±1digit 接続ケーブル 有り 設定範囲 0-100%F.S. 最大負荷電流(mA) 100(vol=1.35V) ※抵抗負荷 保存温度範囲(℃) -20~70 最大印加電圧(V) 24±10% コネクタ B8B-XH-A(日圧社) 取付姿勢 パネル取付け(カット寸法:45W×22.2H) 圧力ポート 外径:入口Φ2.2mm、最大Φ3mmの円錐型 使用環境湿度(%) 35~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 出力電流 4~20mA 出力形式 NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力 圧力表示 4桁LCD(単位:Pa) 電気的接続 8pinコネクタ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
遮断弁付き 漏水検知器 クローネ 当日出荷
電磁弁付き漏水検知器 AS-414 は、液漏れが検出されたときに自動的に遮断弁を瞬時に閉じリークを最小限に抑えます。
9Vのアルカリ電池で作動しますので、面倒な電気工事は不要です。
金属プレートの導通により、液漏れを検知すると連続的にブザー音がなり続け、電磁弁が閉まります。
解除するにはCHECK/RESETボタンを4秒間押し続けると、リセットさせ電磁弁を開きます。
漏水検知器から長いブザー音が鳴り、青いLEDライトが点灯します。(しばらくすると消灯)
用途 飲料水用のフィルターなどの漏水検知、家電製品の保護など 電源 9V アルカリ電池 ケーブル長(m) 1.5 最大使用圧力(MPa) 0.6 測定流体 飲料水 環境温度範囲(℃) -20~80 接続径 G 1/2"(配管)
簡易デジタル流量計 【パネル取付け用】 クローネ (1件のレビュー) 当日出荷
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~25.0 L/minの範囲で計測ができます。
DC3V用電源で動作し、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、表示部はバックライト付きです。
用途 面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに 測定対象 液体 材質(本体) ABS 質量(g) 180 寸法H(mm) 表示部:80 電源 DC3V 最高使用圧力(MPa) 0.6 使用温度(℃) 0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと) 寸法D(mm) 表示部:29 表示 瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD 寸法W(mm) 表示部:88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×29×80 精度(%) ±10RD 使用流体 水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas) 最大使用圧力(MPa) 最大0.6(耐静水圧最大1.75) 電源(DC-V) 3 使用環境 0~45℃、RH30~80% 材質(ケーブル) PVC被覆 材質(羽根車) PA6(プラマグ) 機械的寿命 40万リットル以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.75 バッテリー寿命 約1500時間
デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ用 受信器 クローネ 当日出荷
デジタル圧力計KDM30-αマルチワイヤレス用受信器(親機)です。受信器1台で最大32台までデジタル圧力計(子機)の情報を受信することが可能です。
用途 KDM30-αマルチワイヤレスの無線グループは親機(受信器)と、最大32台まで子機(KDM30-αマルチワイヤレス本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。 仕様 接続数(子機):最大32台(サンプリング時間3分以上) 寸法(mm) 約23.5×62 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 USB駆動(5V) TypeA 周波数帯域(MHz) 無線:920 使用環境湿度(%) ~85RH (結露 なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ クローネ 当日出荷 から 12日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途 幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 機能オプション (別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他 精度 ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) アナログ出力 4-20mA RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ クローネ 当日出荷 から 12日以内出荷
測定した圧力データを受信器(別売)を介し、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、受信器1台で最大32台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途 受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 電源 電池駆動(006P電池9V×1個) 精度 ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) 見通し約100(電波障害のない環境下)
高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ クローネ 当日出荷 から 24日以内出荷
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質 接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂 寸法(mm) 80×48×128.5 質量(g) 約180(電池含む) 電源 006P(9V)乾電池×1個(付属) 精度 ±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む) 機能 サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ 測定流体 気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体) 接続ねじサイズ G1/4
パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(FKM) クローネ 当日出荷 から 46日以内出荷
見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。
用途 水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。 付属品 電源ケーブル 2m 使用圧力(MPa) < 1 使用温度(℃) 0~50 測定精度 ± 0.5 % F.S. 保護等級 IP65 測定流体 水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体 出力信号 OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485 材質(接液部) 継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:バイトン 供給電源 DC 12~36 V / 100 mA
クランプオン式 超音波流量計 FU-ESシリーズ クローネ 46日以内出荷
・「設定自動検出」機能搭載で、設定に不可欠な配管の外径・肉厚・材質情報をワンクリックで自動設定することができます。・特殊なガスケットパッドを使用しているため、センサー用ゲルを塗布する必要がなく、検査時間の大幅削減につながります。・LCD および LEDディスプレイで、3色のインジケータライトの色の変化により通常/エラー等、機器の状態が確認することが可能です。
用途 表示部とバックルを止めるネジ以外は全てPEEKなどの樹脂で構成され、金属部品が少ないため、錆に強く高い耐食性があります。そのため、薬品などの化学物質を使用する現場での使用も可能です。 付属品 電源ケーブル 2m 材質 配管:金属配管、樹脂配管 (UPVC / PPH / PVDF / PFA / PTFE) 使用温度(℃) 0~85 測定精度 ±3.0%RD(F.Sの10%以上)/±0.3%F.S.(F.S.の10%未満) ※測定流体が水、温度25℃の時 電源電圧(V) 12~36 DC(消費電流:200mA @12V) 保護等級 IP66 測定対象 液体 出力信号 4-20mA / Modbus RTU RS485 適合流体 不純物や気泡のない液体 RoHS指令(10物質対応) 対応
アナログ無線変換器 KAW20 (電圧入力タイプ) クローネ 12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途 こんなお悩みありませんか?・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…・計器に近づくのが難しい…・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…・測定データの確認に何度も現場に行かないと…・測定結果の手記入に間違いがよくある…・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…そのお悩み私たちが解決します! その他 【無線出力間隔】0.2 秒~60 分 付属品 単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフト 寸法(mm) 約69×115 タイプ 電圧入力タイプ 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください) 精度 【変換】±0.1 %F.S ±1 digit 使用湿度範囲 35~85 %RH (結露 なきこと) 周波数帯域(MHz) 920 アナログ入力範囲 0-10 V(入力インピーダンス12 kΩ) RoHS指令(10物質対応) 対応 センサー駆動電源 24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ) 通信距離(m) 見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク 認定
アナログ無線変換器用 受信器 KWR20 クローネ 12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
付属品 USBケーブル(micro USB TypeB) 1m 寸法(mm) 約30×90 取付方式 ビス止め 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 USB駆動(5V) TypeA 周波数帯域(MHz) 920 使用環境湿度(%) 35~85(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 【子機】最大32台(サンプリング時間3分以上) 通信距離(m) 約100(障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク 認定
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ クローネ 15日以内出荷 から 29日以内出荷
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質 接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂 測定範囲 0~10.00MPaG 質量(g) 約180(電池含む) 電源 006P(9V)乾電池×1個(付属) 精度 ±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む) 機能 サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ 測定流体 気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体) サイズ(mm) 80×48×128.5 校正証明書 JCSS校正 接続ねじサイズ G1/4
高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ クローネ 15日以内出荷 から 29日以内出荷
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質 接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂 質量(g) 約180(電池含む) 電源(V) DC24(外部) 出力 4~20mA、警報HI・GO・LO/NPN 精度 ±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む) 機能 サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ 測定流体 気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体) サイズ(mm) 80×48×128.5 校正証明書 JCSS校正 接続ねじサイズ G1/4
高精度デジタル圧力計 KDM30 絶対圧 電池駆動(9V) クローネ 4日以内出荷
日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構
付属品 K3-SP-01 禁油処理(IPA洗浄、証明書付)K3-WPC-02 防滴カバー(電池駆動用) トラスコ品番 646-4750 材質 【排ガス・接液部】SUS316L【標準Oリング材質】NBR【ケース】ABS樹脂 色 青 接続部のサイズ G1/4(オス) 使用温度範囲(℃) -10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと) 温度範囲(℃) -20~60 精度 ±0.25%F.S.±1digit 表示 フル4桁液晶表示 測定流体 気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 保存温度範囲(℃) -20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く) 材質(接液部) SUS316L 圧力レンジ(MPa) 100K モデル 電池駆動(9V)
高精度デジタル圧力計 KDM30 ゲージ圧 電池駆動(9V) クローネ 4日以内出荷
日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構です。
付属品 K3-SP-01 禁油処理(IPA洗浄、証明書付)K3-WPC-02 防滴カバー(電池駆動用) トラスコ品番 645-8493 材質 【排ガス・接液部】SUS316L【標準Oリング材質】NBR【ケース】ABS樹脂 色 青 接続部のサイズ G1/4(オス) 使用温度範囲(℃) -10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと) 温度範囲(℃) -20~60 精度 ±0.25%F.S.±1digit 表示 フル4桁液晶表示 測定流体 気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 保存温度範囲(℃) -20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く) 材質(接液部) SUS316L 圧力レンジ(MPa) 35K モデル 電池駆動(9V)
高精度デジタル圧力計 ACアダプタータイプ KDM30αシリーズ クローネ 16日以内出荷
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質 接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂 寸法(mm) 80×48×128.5 質量(g) 約180(電池含む) 電源 ACアダプター 精度 ±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む) 機能 サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ 出力電流(mA) 4~20、警報HI・GO・LO 測定流体 気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体) 接続ねじサイズ G1/4
高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ クローネ 翌々日出荷 から 22日以内出荷
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質 接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、 Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂 寸法(mm) 80×48×128.5 質量(g) 約180(電池含む) 電源(V) DC24(外部) 精度 ±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む) 機能 サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ 出力電流(mA) 4~20、警報HI・GO・LO/NPN 測定流体 気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体) 接続ねじサイズ G1/4
パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(EPDM) クローネ 46日以内出荷
見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。
用途 水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。 付属品 電源ケーブル 2m 使用圧力(MPa) < 1 使用温度(℃) 0~50 測定精度 ± 0.5 % F.S. 保護等級 IP65 測定流体 水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体 出力信号 OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485 材質(接液部) 継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 DC 12~36 V / 100 mA
デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ 11日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途 幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り) 材質 受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 機能オプション 別途お見積り:デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他 使用温度範囲(℃) -20~60 (凍結、結露なきこと) 電源(V) 電源アダプター(AC100 精度 ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示 フル4桁LCD表示 アナログ出力 1-5VDC 測定物質 媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) その他の機能 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 測定レンジ 35MPa(ゲージ圧) アラーム出力 Hi/Lo/Go オープンコレクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじサイズ G1/4"(オス)
アナログ無線変換器 KAW20 (電流入力タイプ) クローネ 12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途 こんなお悩みありませんか?・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…・計器に近づくのが難しい…・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…・測定データの確認に何度も現場に行かないと…・測定結果の手記入に間違いがよくある…・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…そのお悩み私たちが解決します! その他 【無線出力間隔】0.2 秒~60 分 付属品 単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフト 寸法(mm) 約69×115 タイプ 電流入力タイプ 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください) 精度 【変換】±0.1 %F.S ±1 digit 使用湿度範囲 35~85 %RH (結露 なきこと) 周波数帯域(MHz) 920 アナログ入力範囲 0-20 mA RoHS指令(10物質対応) 対応 センサー駆動電源 24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ) 通信距離(m) 見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク 認定
アナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電圧入力タイプ) クローネ 12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途 こんなお悩みありませんか?・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…・計器に近づくのが難しい…・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…・測定データの確認に何度も現場に行かないと…・測定結果の手記入に間違いがよくある…・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…そのお悩み私たちが解決します! その他 【無線出力間隔】0.2 秒~60 分 付属品 単4アルカリ電池×3個、受信器KWR20、USB駆動用ACアダプター、USBケーブル(micro USB TypeB) 1m、Windows用モニタソフト タイプ 電圧入力タイプ 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動 精度 【変換】±0.1 %F.S ±1 digit 使用湿度範囲 35~85 %RH (結露 なきこと) 周波数帯域(MHz) 920 アナログ入力範囲 0-10 V(入力インピーダンス12 kΩ) RoHS指令(10物質対応) 対応 センサー駆動電源 24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ) 通信距離(m) 見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク 認定
アナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電流入力タイプ) クローネ 12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途 こんなお悩みありませんか?・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…・計器に近づくのが難しい…・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…・測定データの確認に何度も現場に行かないと…・測定結果の手記入に間違いがよくある…・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…そのお悩み私たちが解決します! その他 【無線出力間隔】0.2 秒~60 分 付属品 単4アルカリ電池×3個、受信器KWR20、USB駆動用ACアダプター、USBケーブル(micro USB TypeB) 1m、Windows用モニタソフト タイプ 電流入力タイプ 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動 精度 【変換】±0.1 %F.S ±1 digit 使用湿度範囲 35~85 %RH (結露 なきこと) 周波数帯域(MHz) 920 アナログ入力範囲 0-20 mA RoHS指令(10物質対応) 対応 センサー駆動電源 24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ) 通信距離(m) 見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク 認定