低VOC粘着テープNITTO当日出荷
環境に優しいテープです。
色黒テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系引張強度(N)39.2/19mm(目安)アズワン品番3-1626-01
自己融着性シリコーンゴムテープNITTO当日出荷
耐熱性と耐候性に優れています。
種別19mm×15m×0.3t 赤テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.3アズワン品番3-1625-01
屋外用ビニル粘着テープNITTO当日出荷
耐候性と電気絶縁性に優れています。
材質基材:PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着剤:ゴム系テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)0.2幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)19×10×0.2引張強度(N/19mm:参考値)100(目安)アズワン品番3-1627-11粘着力(N/19mm)7.6(目安)
ガラスクロス粘着テープNITTO当日出荷
物理的強度電気絶縁性断熱性に優れています。
種別188UL 1933 0.18mm×19mm×33mテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番1-1578-01
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ポリイミド粘着テープNITTO当日出荷
電気絶縁性耐熱性に優れています。リチウムイオン2次電池の電極絶縁に適しています。
B352CrMo プロムナードバーNITTO欠品中
材質クロモリ幅(mm)550色シルバー径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】19.8クランプ径(Φmm)25.4
B132AAF ランドナーバーNITTO6日以内出荷
材質アルミ合金色シルバー径(Φmm)【バー】23.8クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)122ドロップ寸法(mm)110
B201AA オールランダーバーNITTO6日以内出荷
材質アルミ合金幅(mm)500径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】17.2クランプ径(Φmm)25.4
B307AA セミドロップバー プロムナードバー兼用NITTO6日以内出荷
材質アルミ合金幅(mm)435寸法(mm)【ライズ】50色シルバータイプセミドロップ径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】17.2クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)80
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
MT-54S スレッドステムNITTO6日以内出荷
材質クロモリ寸法(mm)【コラム】25.4×128(挿入部90)色シルバー(だるメッキ)角度(°)10upクランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】25.4
MT-8 アヘッドステムNITTO6日以内出荷
材質アルミ寸法(mm)【コラムハイト】45角度(°)3upクランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】31.8【ポストクランプ】28.6突き出し長さ(mm)50
NPステム スレッドステムNITTO6日以内出荷
材質アルミ合金寸法(mm)【コラム】22.2×150色シルバー角度(°)71クランプ径(Φmm)26突き出し長さ(mm)120
NPIIステム スレッドステムNITTO6日以内出荷
材質アルミ合金寸法(mm)【コラム】22.2×150色シルバー角度(°)71クランプ径(Φmm)25.4
MT-10DX-80 スタンダードステムNITTO欠品中
材質アルミ合金寸法(mm)【コラム】22.2×190色シルバー角度(°)35upクランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】26突き出し長さ(mm)80
MT-53S スレッドステムNITTO6日以内出荷
材質クロモリ寸法(mm)【コラム】25.4×128(挿入部90)色シルバー(だるメッキ)角度(°)10upクランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】25.4