オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (141) ブランド: 秀和システムブランド: 神東塗料すべて解除
チョスイコート 神東塗料 (1件のレビュー) 3日以内出荷
安全な水質を保ちます。塗装後短時間で注水が可能です。無溶剤形塗料のため溶剤中毒の恐れがなく、安全です。1回塗りで200~250μmの厚膜塗装が可能なため、優れた保護効果を発揮します。はけ・ローラーで手早く、簡単に施工できます。ガラスクロスライニングに適用可能です。
用途 鋼製水槽、コンクリート製水槽、FRP水槽などの内面構造部。 セット内容 基剤2kg、硬化剤1kg 主な用途 鋼、コンクリート、ガラス 膜厚(μm) 200 密度 1.5g/mL 塗布方法 はけ・ローラー 使用量 500g/m2 使用環境条件 5~40℃、85%以下 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 混合比 基剤:硬化剤/2:1(重量比) 危険物の性状 非水溶性
ネオゴーセー#500 神東塗料 ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷 から 8日以内出荷
ビニル変性エポキシ樹脂塗料です。
1液形塗料でありながら、耐薬品性や防食性に優れており、速乾性であるため施工性にも優れています。
酸性、アルカリ性雰囲気での化学プラント、機器類、工場建屋などに最適の美装防食用塗料です。
用途 工場、プラントの機器施設、建築資材など 種別 1液常乾形ビニル変形エポキシ樹脂塗料 主成分 ビニル変性エポキシ樹脂 主な用途 工場 膜厚(μm) スプレー:30、はけ:25 密度 1.2g/mL 塗布方法 はけ・スプレー 使用量 スプレー:120g/m2、はけ:90g/m2 使用環境条件 温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアレス:10~20、はけ:10~20 特性 防食性、耐薬品、速乾 乾燥時間 (指触)5℃:40分、10℃:30分、20℃:20分、30℃:10分、(歩行可能)5℃:7時間、10℃:5時間、20℃:3時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:7日、10~20℃:5日、30℃:5日 危険物の性状 非水溶性
水性スペースエース 神東塗料 ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷 から 7日以内出荷
水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。
塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。
フタル酸樹脂塗料と比較し乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。
鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。
水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。
用途 居室内鋼製建具・居室内木製建具・鉄扉・手すり・一般鉄部・コンクリート・モルタル・各種ボード等内外壁など 種別 1液水性自己架橋形性アクリルエマルション塗料 規格 JIS K 5660 主成分 1液水性自己架橋形アクリルエマルション 主な用途 木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート 膜厚(μm) 30 塗布方法 はけ・ローラー 使用量 0.10~0.13kg/m2 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 10~20 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
速乾さび止めK-21 神東塗料 ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1缶(20kg)
4日以内出荷
・乾燥が速く、塗装作業性(はけ・スプレー)に優れ、タレやチヂミがありません。
・鉄面へのなじみがよく、防食性能が優れています。また、上塗り塗料との付着性が良好です。
・JIS K 5621 2種一般用さび止めペイントに該当していますから、安心して使えます。
・特に赤さび色は、半硬化時間が1.5時間と速く、作業が早く進みます。
用途 ・建築用鉄骨、鉄構造物などの新設・塗替え補修用 荷姿 20kg石油缶 主な用途 鉄 塗膜厚(μm) 35 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾、さび止、付着性 標準塗布量(g/m2 ) 120 ~ 150
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
SPワイド 神東塗料 ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。
その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。
用途 一般環境用新設塗装 種別 省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー) 規格 JIS K 5516 2 種 主成分 厚膜形合成樹脂 主な用途 鉄 膜厚(μm) 50 塗布方法 スプレー・はけ 使用量 エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2 使用場所 屋外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 希釈率(%) エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~10 特性 速乾、さび止 つや 艶有
スイセイユカトップ 神東塗料 5日以内出荷
「安全」で「簡単」に塗装ができる「高性能」な水性アクリル樹脂系塗り床材です。
その塗膜は一般の水性艶あり塗料にみられる粘着感がなく、溶剤形アクリル樹脂系と比べても塗膜は硬く、耐汚染性、耐久性に優れています。また水性のため、火気を扱う場所でも安心して施工でき、臭気も気になりませんので、安全で衛生的な環境作りに最適な塗床材です。
用途 電機部品工場・精密部品工場・機械工場・倉庫などの床
教室・廊下・食堂などの床
病院・住宅などの防塵を必要とする床 規格 JIS K 5970 主成分 内部用アクリルエマルション樹脂塗床材 主な用途 床、食堂、倉庫、工場 塗布方法 中毛ローラー 使用量 0.15kg/m2 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~5 特性 耐久、耐汚染性、艶あり ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
道路標示用ペイント シントーライナー#200(常温) 神東塗料 4日以内出荷
施行後5~6分(23℃)で乾燥しますので、多くのセーフティコーンの設置が必要ありません。
柔軟性に優れていますので、衝撃・荷重・気象変化等による、はがれ・ひび割れが少なく、優れた耐久性を有しています。
塗料は低粘度ハイソリッドで塗膜の有効成分が多く、ガラスビーズ固着性に優れ、長時間ガラスビーズの反射効果を保ちます。
ベース樹脂は特殊アクリル樹脂を使用しているため、耐久性に優れています。特に黄変性が少なく、長期にわたり白さを保ちます。
用途 道路標示・区画線。駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。 規格 JIS K 5665 1種B 粘度 70~100 密度(g/cm3 ) 1.3以上(23℃) 危険等級 Ⅱ 耐摩耗性 摩耗減量500mg以下 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 加熱残分(%) 60以上
速乾水性ロードカラー 神東塗料 ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
アクリルエマルション樹脂系塗料で、従来のアクリルエマルション塗料に比べ、乾燥が早く耐候性に優れています。樹脂舗装技術協会のトップコート品質規格(TPN)認定品で、樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)のトップコートとしてご使用頂けます。バインダーからトップコートまで「環境配慮形樹脂系すべり止めカラー舗装」システムとして、国土交通省NETISに登録されています。
用途 樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)におけるトップコート 種別 すべり止め用水系トップコート 主成分 アクリルエマルション樹脂 主な用途 アスファルトなど 塗布方法 スプレー 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 速乾、耐候、トップコート 標準使用量(kg/m2 /回) 0.20
ネオアルキス 神東塗料 ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷 から 7日以内出荷
鉄部用汎用品として最も基本的な要因である。バランスのとれた性能、安定した品質、使い易い作業性と同時に、乾燥時間の短縮、優れた着色力なども実現した高品質のアルキド樹脂塗料です。
用途 重電機器(モーター・トランス・配電盤等)、建設機械・産業機械等、建築(鋼製建具・鉄扉・手すり・木部一般) 種別 建設機械・車輛・一般機器類の上塗り用(速乾形) 主成分 アルキド樹脂 主な用途 木、鉄 塗布方法 スプレー 使用量 0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶) 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ:5~10%、スプレー:10~20、エアレス:5~15 特性 着色力、隠ぺい性、速乾性、鉛クロムフリー 乾燥時間 (半硬化)90分 危険物の性状 非水溶性
サンカットFマイルド 神東塗料 ¥ 34,980税込 ¥ 38,478
1セット(4kg)
3日以内出荷
遮熱処方を施しております。4フッ化ふっ素樹脂塗料を採用しており、耐候性に優れます。また低汚染性にも優れます。厚膜タイプのため、2工程で仕上がります。
用途 FRP製貯水槽、貯水槽架台等の鉄部、亜鉛めっき面 セット内容 主剤3.5kg、硬化剤0.5kg 塗り面積(m2 ) 20~26 使用時間 4時間可能(30℃) 主な用途 亜鉛メッキ、鉄 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 (主剤:硬化剤)7:1 特性 耐候、遮熱 危険物の性状 非水溶性
シントーハヤブサウレタン 神東塗料 ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1セット(3kg)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
従来品の作業性を大幅に改良
使いやすさにこだわった2液弱溶剤ウレタン塗料です
用途 各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く)
鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など)
屋根材(トタン、カラー鋼板など)
コンクリート、モルタル、各種ボード 種別 2液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料 規格 JIS K 5659 2級 主成分 2液弱溶剤ウレタン塗料 主な用途 鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根 塗布方法 はけ・ローラー 使用量 0.12~0.15kg/m2 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~10 特性 弾性、トップコート ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り リフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
スイセイユカトップ ライン用 神東塗料 ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
主成分 水性アクリル樹脂 主な用途 床 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 速乾、防塵、艶あり
NYポリンKマイルド上塗 神東塗料 ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1セット(4kg)
7日以内出荷
アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
種別 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 規格 JIS K 5659 主成分 ポリウレタン樹脂 膜厚(μm) 25 密度 1.2g/mL 使用量 スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2 使用環境条件 温度:0~40℃、湿度:85%以下 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 4kg 希釈率(%) エアレス:10~20、はけ・ローラー:0~15 特性 耐候 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 乾燥時間 (指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日 つや 艶有
NYポリンK 上塗 神東塗料 ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷 から 7日以内出荷
アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
種別 ポリウレタン樹脂塗料 規格 JIS K 5659 主成分 ポリウレタン樹脂 膜厚(μm) 25 密度 1.2g/mL 使用量 スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2 使用環境条件 温度:0~40℃、湿度:85%以下 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアレス:15~20、はけ:5~15 特性 耐候 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 乾燥時間 (指触)5~10℃:2時間、20~30℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5~30℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日 危険物の性状 非水溶性 つや 艶有
シントー水性グランツGP 神東塗料 ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷 から 7日以内出荷
高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。
耐候形2種相当の性能を持ち、溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。
用途 新設:モルタル・コンクリート・フレキシブルボード・石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り
改修:各種シーラー、可とう形改修塗材E又はRE用の上塗り 種別 1液水性アクリルエマルション樹脂塗料 規格 JIS K 5660 主成分 アクリルエマルション 主な用途 モルタル、コンクリート 塗布方法 はけ・中毛ローラー・スプレー 使用量 0.15~0.20kg/m2 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 5~10、スプレー:10~20 特性 耐候、弾性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 適合下塗り (下塗)「シントー水性シーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「シントーダンエポ」、「スーパーリフレエース」等 つや 艶有
サンカットPマイルド 神東塗料 ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1セット(4kg)
3日以内出荷
サンカットPマイルドに配合された鱗片状の顔料が太陽光の透過を防ぎます。黒色ではなくアルミニウムグレー色であるため、貯水槽表面の温度上昇を抑制することで水槽内の水温上昇を抑制し、安定した水質の維持が期待できます。
用途 FRP製貯水槽、貯水槽架台等の鉄部、亜鉛めっき面 色 アルミニウムグレー セット内容 主剤3.6kg、硬化剤0.4kg 塗り面積(m2 ) 22 使用時間 2時間可能(30℃) 主な用途 亜鉛メッキ、鉄、アルミ 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 (主剤:硬化剤)9:1 危険物の性状 非水溶性
ロードカラー蛍 神東塗料 欠品中
1液タイプでローラーにて手 軽に塗 装ができる蓄 光 塗 床 材です。
夜間の道路の歩行帯の安全確保や停電時の避難ルートの視認性確保など安全な環境作りに最適です。
用途 屋内外のアスファルト面、コンクリート面の歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン 色 薄黄緑 主成分 アクリル樹脂系蓄光塗床材 主な用途 アスファルト、コンクリート、床 塗布方法 短毛ローラー 使用量 0.6kg/m2 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 2L 希釈率(%) 0~3 乾燥時間 (歩行可能)20℃:12時間以上 危険物の性状 非水溶性
シントー1液ハヤブサウレタン 神東塗料 ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
従来品の作業性を大幅に改良
使いやすさにこだわった1液弱溶剤ウレタン塗料です
用途 一般鉄部、木部等
コンクリート、モルタル、各種ボード
各種外装材のトップコート (弾性塗材を除く) 種別 1液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料 規格 JIS K 5659 2級 主成分 1液弱溶剤ウレタン塗料 主な用途 木、鉄、モルタル、コンクリート 塗布方法 はけ・ローラー 使用量 0.10~0.16kg/m2 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~10 特性 弾性、トップコート ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー、クイックエポプライマーⅡ等、浸透性マイルドエポシーラー等
シントー水性ライナー#20 神東塗料 ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1缶(20kg)
5日以内出荷
水性塗料のため非危険物で保管・運搬上も安全です。また揮発性有機溶剤も5%以下のため、環境に配慮した商品です。
用途 道路標示・区画線
駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。 種別 水性常温型道路標示用塗料 規格 JIS K 5665 1種A 使用量 0.48~0.52kg/m2 危険物の類別 非危険物
湿潤面用プライマー 神東塗料 ¥ 27,980税込 ¥ 30,778
1セット(15kg)
5日以内出荷
モルタルおよびセメントコンクリート床面に対して付着性の優れる2液性エポキシ樹脂エマルションプライマーです。
用途 シントーフロアーシリーズの各種塗料との付着性が優れていますので、新設および塗替用プライマーとして最適です。 特性 プライマー、付着性 主成分 エポキシ樹脂エマルションプライマー 主な用途 コンクリート床、モルタル 塗布方法 はけ・ローラー 使用量 0.15kg/m2 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 10~15
プールカラー#3000FLプライマー 神東塗料 ¥ 41,980税込 ¥ 46,178
1セット(18kg)
5日以内出荷
美しい色彩を長期間保ちます。
素材との付着性に優れています。
水質を汚さず。衛生的です。
耐水・耐塩素性に優れています。
塗装作業性に優れています。
用途 モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド 特性 プライマー、付着性、耐水 主成分 2液性エポキシ樹脂塗料 主な用途 鋼、アルミ、ステンレス、モルタル 使用量 0.13~0.16kg/m2 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 18L ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
プールカラー#4000 神東塗料 ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
美しい色彩を長期間保ちます。
素材との付着性に優れています。
水質を汚さず。衛生的です。
耐水・耐塩素性に優れています。
塗装作業性に優れています。
用途 モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド 主成分 2液性エポキシ樹脂塗料 主な用途 鋼、アルミ、ステンレス、モルタル 使用量 0.12~0.15kg/m2 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 付着性、耐水 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
プールカラー#3000 冬期用 神東塗料 ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
美しい色彩を長期間保ちます。
素材との付着性に優れています。
水質を汚さず。衛生的です。
耐水・耐塩素性に優れています。
塗装作業性に優れています。
用途 モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド 主成分 2液性エポキシ樹脂塗料 主な用途 鋼、アルミ、ステンレス、モルタル 使用量 0.12~0.15kg/m2 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 付着性、耐水 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
プールカラー#3000 神東塗料 ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
美しい色彩を長期間保ちます。
素材との付着性に優れています。
水質を汚さず。衛生的です。
耐水・耐塩素性に優れています。
塗装作業性に優れています。
用途 モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド 主成分 2液性エポキシ樹脂塗料 主な用途 鋼、アルミ、ステンレス、モルタル 使用量 0.12~0.15kg/m2 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 付着性、耐水 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
さびコート 神東塗料 ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷 から 7日以内出荷
鋼構造物の塗替え塗装には、旧塗膜の種類やさびの発生状態、素地調整方法(ケレン)の制約、塗装方法など様々な条件があるため、これらの条件に適性のある塗料を選択する必要があります。「さびコート」は旧塗膜適性や悪素地適性に優れるため、十分なケレンが確保できない塗替え塗装において、優れた性能を発揮するオールマイティプライマーです。
用途 一般鉄骨・プラント設備・鋼製煙突・鋼製タンクなど鋼構造物塗替え塗装 規格 JIS K 5551 C種 主成分 さび浸透形特殊変性エポキシ樹脂塗料 主な用途 鋼、鉄 膜厚(μm) スプレー:120、はけ:60 密度 1.3g/mL 塗布方法 スプレー・はけ・ローラー 使用量 スプレー:490g/m2、はけ:190g/m2 使用環境条件 温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアレス:0~15、はけ・ローラー:0~10 特性 プライマー ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 乾燥時間 (指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)時間、10~20℃:1(1)時間、30℃:1時間、(完全硬化)5℃:(7)時間、10℃:10(7)時間、20℃:7(5)時間、30℃:5時間 危険物の性状 非水溶性
ネオゴーセー#2300 プライマー 神東塗料 ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷 から 7日以内出荷
エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
用途 大型綱構造物
鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など
各種プラント設備
電力設備化学プラントなど 規格 JIS K 5551 B種1号, 2号 主成分 重防食塗装用エポキシ樹脂塗料 主な用途 鋼、金属 膜厚(μm) スプレー:60、はけ:50 密度 1.46g/mL 塗布方法 スプレー・はけ・ローラー 使用量 スプレー:300g/m2、はけ:200g/m2 使用環境条件 温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15 特性 プライマー、防食性、付着性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 乾燥時間 (指触)5℃:(6)時間、10℃~20℃:4時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日 危険物の性状 非水溶性
ネオゴーセー#2300 神東塗料 ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷 から 7日以内出荷
エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
用途 大型綱構造物
鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など
各種プラント設備
電力設備化学プラントなど 種別 重防食塗装用エポキシ樹脂塗料 規格 JIS K 5551 B種1号, 2号 主成分 エポキシ樹脂 主な用途 鋼、金属 膜厚(μm) スプレー:80、はけ:50 密度 1.40g/mL 塗布方法 スプレー・はけ 使用量 スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2 使用環境条件 温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15 特性 耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 乾燥時間 (指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日 危険物の性状 非水溶性
ネオゴーセー#300 神東塗料 ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷 から 7日以内出荷
油変性1液常温乾燥形の変性エポキシ樹脂塗料のため、作業性に優れ、各種性能についてフタル酸樹脂エナメルよりも優れているため、プラント、鉄構造物、一般機器塗装などの広範囲に適用できる塗料です。
用途 一般鉄構造物、亜鉛めっき面、化学プラントタンク外面、その他腐食性雰囲気中にある鉄構造物 種別 鉄構造物・プラント・一般機器類の上塗り用 主成分 変性エポキシ樹脂 主な用途 亜鉛メッキ、鉄、トタン 膜厚(μm) 30 塗布方法 はけ・エアレス 使用量 はけ:0.11kg/m2、エアレス:0.14kg/m2 使用場所 屋外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 希釈率(%) はけ:5~10、エアレス:5~10 特性 耐薬品性、耐油性、耐水性、熱劣化性、防錆力
水性デラスト 神東塗料 5日以内出荷
防食性に優れたエポキシ樹脂系特殊水性樹脂を配合した水系さび止め塗料です。
鉛・クロム等の重金属を含まず、水希釈タイプの塗料のため作業環境を安全に保ち、地球環境にも優しい塗料です。
また、水系であるため、旧塗膜を侵す心配もありません。防食性も弱溶剤系さび止めクラスと同等の性能を有しています。
用途 建築鉄骨、鉄骨、パイプ、鉄鋼構造物全般 種別 速乾形建築鉄部用さび止め(鉛・クロムフリー) 規格 JIS K 5674 2種 主成分 エポキシ樹脂系特殊水性樹脂 主な用途 鉄 密度 1.3g/mL 塗布方法 はけ・ローラー 使用量 0.10~0.14kg/m2 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~5 特性 防食性、さび止 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 乾燥時間 (指触)5℃:40分、20℃:25分、(半硬化)5℃:60分、20℃:35分、(完全硬化)5℃:15日、20℃:7日
超速乾リンサンデラストHB 神東塗料 (1件のレビュー) 5日以内出荷
速乾・厚膜・省工程を可能にした鉛・クロムフリーさび止めペイントです。
用途 一般建築物、鉄鋼構造物、橋梁、プラント等 特性 超速乾 種別 鉛・クロムフリーさび止めペイント 規格 JIS K 5674 1種 主な用途 鋼、橋梁 膜厚(μm) スプレー:70、はけ:35 密度 1.6g/mL 塗布方法 スプレー・はけ・ローラー 使用量 スプレー:0.31kg/m2、はけ:0.14kg/m2 使用環境条件 温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 20L 希釈率(%) エアレス:5~10、はけ・ローラー:5~15 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 乾燥時間 (指触)5℃:20分、10℃:10分、20~30℃:5分、(歩行可能)5℃:10時間、10℃:7時間、20℃:4時間、30℃:3時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日 危険物の性状 非水溶性
カラー速乾60 神東塗料 ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(20kg)
5日以内出荷
超速乾タイプ(指触5分、半硬化10分)
厚膜塗装が可能(70μm/1回)
重金属フリーさび止め塗料
用途 一般環境用防食塗装下塗 主な用途 鉄骨・シャッター・鉄鋼建築物・屋外機械など 種別 超速乾厚膜形一般用さび止めペイント (鉛・クロムフリータイプ) 規格 JIS K 5621 2種, 3種 膜厚(μm) スプレー:70、はけ:35 密度 塗料(23℃):1.54g/mL(赤さび色)、溶剤(23℃):0.86g/mL 塗布方法 エアレススプレー・はけ 使用量 スプレー:300g/m2、はけ:140g/m2 使用環境条件 温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 20L 希釈率(%) 5~10 特性 速乾、さび止 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 乾燥時間 (指触)5~10℃:10分、20~30℃:5分、(完全)5~10℃:10日、20~30℃:7日 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り Pマリンペイント中塗・SPマリンAライト、ペンフォルテライト、ペンフォルテフォースター、スペースエースフォースター
シントー水性グランツGP 神東塗料 ¥ 7,598~税込 ¥ 8,358~
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
・シントー水性グランツGPは高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。
・溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。
用途 ・新設/モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り
・改修/各種シーラー、可とう形改修仕上材E(リフレエース)またはRE(シントーダンエポ等)用の上塗 色 白 タイプ 艶有り 荷姿 15kg 主成分 非トルエン・キシレン塗料 主な用途 モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間) 常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内 建築基準法 F☆☆☆☆ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候、弾性
水性デラスト 神東塗料 4日以内出荷
・水系でありながら弱溶剤系さび止めクラスの防錆力を保持しています
・油性さび止め塗料に比べ速乾性を有します
・アルキド系、弱溶剤系の旧塗膜に適応できます
・建築鉄部への水系システム塗装仕様に適合
・環境対応型塗料(鉛、クロムフリー、VOC削減)
用途 ・建築鉄骨、鉄骨、パイプ、鉄鋼構造物全般 荷姿 16kg 主な用途 鋼、鉄 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~5 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防錆、速乾 塗装間隔 3時間~7日(20℃)