カップラRIKEN(理研機器)(3件のレビュー)当日出荷
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様シリンダ側カップラ
パワーオイルRIKEN(理研機器)¥1,598~税込¥1,758~
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から21日以内出荷
作動油は、油圧装置の中で動力伝達媒体として使用されている流体です。また同時に潤滑、防錆、冷却などの作用も行っています。
油圧機器の能力を十分に発揮させるには、作動油の選択と管理が大切です。理研純正パワーオイルは鉱油系作動油を標準仕様としております。
色泡黄色使用温度範囲(℃)5~60適合範囲油圧作動引火点(℃)200以上密度(g/cm3 at15℃)約0.87
カップラRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)当日出荷
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様ホース側カップラ
油圧ポンプRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)当日出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2吐出口径Rc3/8
圧力計RIKEN(理研機器)当日出荷から5日以内出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。
自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。
サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。
最高目盛の70%以内でご使用ください。
圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
ワンタッチカプラRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)当日出荷
着脱は指先一つのワンタッチです。
分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。
分離した状態で加圧が出来ます。
抜け防止用ロック付です。
高圧チーズRIKEN(理研機器)当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ接続ねじ種類Rc使用流体油最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
ワンタッチカプラRIKEN(理研機器)当日出荷
着脱は指先一つのワンタッチです。
分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。
分離した状態で加圧が出来ます。
抜け防止用ロック付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]接続口径(Rc)3/8流体温度範囲(℃)0~60
圧力計取付金具RIKEN(理研機器)当日出荷から25日以内出荷
理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。
圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く)
標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
圧力スイッチRIKEN(理研機器)当日出荷から5日以内出荷
工具不要で簡単に圧力設定ができます。
油圧シリンダー(単動シリンダー)RIKEN(理研機器)4日以内出荷から5日以内出荷
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100外径B(Φmm)58ピストン径C(Φmm)38ピストンねじ長E(mm)32カラーねじ径FM58×P2カラーねじ長G(mm)25ベースねじ径HM28×P2ベースねじ深さI(mm)31ねじにがし長J(mm)6カプラー突出長K(mm)約42ピストン突出長M(mm)38
高圧メスオス角エルボRIKEN(理研機器)翌々日出荷から3日以内出荷
接続ねじ種類Rc×R使用流体油最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
高圧エルボRIKEN(理研機器)翌々日出荷
形状エルボ接続ねじ種類Rc使用流体油最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
カップラRIKEN(理研機器)当日出荷から5日以内出荷
高圧ホースRIKEN(理研機器)当日出荷
用途手動ポンプ全般に使用可能です。
ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。質量(kg)2.1長さ(m)2圧力70MPaホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)16.5
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
2方弁(シャットオフ弁)RIKEN(理研機器)当日出荷から翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類方向制御弁
高圧ゴムホースRIKEN(理研機器)3日以内出荷から26日以内出荷
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
キャップRIKEN(理研機器)当日出荷から5日以内出荷
カップラ(スタンダード)RIKEN(理研機器)当日出荷
ねじ径3/8適合機種理研製、手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用質量(g)200
継手RIKEN(理研機器)25日以内出荷
概略質量(kg)0.1接続口径(Rc)NPT3/8、R3/8最高使用圧力(MPa)70
圧力計(荷重目盛併記)RIKEN(理研機器)当日出荷から5日以内出荷
シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
最高使用圧力(MPa)70最小目盛(MPa)2取付ねじG1/2精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)0.5種類汎用圧力計接続ねじG1/2測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70
高圧メスオスソケットRIKEN(理研機器)翌々日出荷から9日以内出荷
形状ソケット接続ねじ種類Rc×R使用流体油最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
デジタルプレッシャーゲージRIKEN(理研機器)翌々日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)許容電圧範囲(V)AC85~264(47~440Hz)設定圧力(MPa)70出力接点AC250V 3A(抵抗負荷)1A、1B表示精度±1%適合規格欧州RoHS指令・低電圧指令・EMC指令(工業的電磁環境)仕様●出荷時設定:接断差→5MPa、出力動作→B 接点、設定圧力→70MPaケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1%測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70
油圧シリンダー(複動シリンダー)RIKEN(理研機器)4日以内出荷から6日以内出荷
複動シリンダーピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)100押側受圧面積(cm2)14.52外径B(Φmm)59ピストン径C(Φmm)30カラーねじ長E(mm)25ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)7.45引側出力(kN)51.3ピストンねじ径FM58×P2ピストンねじ長G(mm)32ピストン突出長I(mm)42引カプラー位置M(mm)57ピストン受長H(mm)9
油圧シリンダー(複動シリンダー)RIKEN(理研機器)4日以内出荷から5日以内出荷
複動シリンダーピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)50押側受圧面積(cm2)7.16外径B(Φmm)46ピストン径C(Φmm)22カラーねじ径DM45×P1.5カラーねじ長E(mm)23ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)3.36引側出力(kN)23.4ピストンねじ径FM20×P1.5ピストンねじ長G(mm)25ピストン突出長I(mm)34引カプラー位置M(mm)46