研磨布理研コランダム(17件のレビュー)当日出荷
布やすりとして、永くご愛用いただいております。
柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適していますシートサイズ(mm)228×280基材平織砥粒A適合材金属、木材、ゴム等
リコーズベルト Z7理研コランダム(12件のレビュー)当日出荷
タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
リコブライトハンドパット理研コランダム(5件のレビュー)当日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
耐水研磨紙理研コランダム(10件のレビュー)当日出荷
高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280タイプC34P基材Cw砥粒C
Aクロスロール理研コランダム当日出荷から9日以内出荷
ロール(帯)状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途を持ち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じてお選びください。
エンドレスベルト(36号Aベルト)理研コランダム(15件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプ36号砥粒A接着剤G/G
レジンベルト理研コランダム(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
最も広範囲に使用されている製品です。
用途あらゆるものの研削、研磨にご利用下さい。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプA767基材X砥粒A適合ジョイントE
リコマジック理研コランダム¥2,898~税込¥3,188~
1箱(50枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。寸法(Φmm)125種別マジック式適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125
リコ・ディスク Eシリーズ理研コランダム(1件のレビュー)当日出荷
高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。
用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ穴径(mm)15
ウエットアンドドライペーパー理研コランダム当日出荷から7日以内出荷
水研ぎ・空研ぎ兼用です。紙質が柔らかく手になじみます。また裏すべりしなくムダな力は必要ありません。良質な材料と高い技術で優れた研削力を持続します。
用途金属・木材の素地塗面の研磨やプラスチックス・セラミックスの研磨に効果を発揮します。砥粒C基材CwタイプC32P適合材金属、木材、プラスチック、セラミックス
リックルベルト タイプS79A理研コランダム(1件のレビュー)4日以内出荷から8日以内出荷
S79Aに使用されるセラミックは、砥粒メーパーと共同開発した独自の研磨材を使用しており研磨熱を抑制し火花の発生も少ないです。
自己鋭利性が良くシャープな切れ味です。
乾式、湿式どちらも使用可能です。
硬い布を使用しております。
用途刃物等のバリ取りやステンレス製品のキズ取り/溶接ビート除去等の研磨に使用で可能、木工での厚み規制の用途やあらゆる研削研磨で使用可能寸法(mm)100×915タイプS79A基材合織布適合材ステンレス/木工結合方式F
ぷちっとけんま理研コランダム(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
特許申請品のホルダー入り耐水研磨ロールです。使用したい分だけ「ぷちっと」裂くことができ、指のサイズに合わせた幅なので手研磨で使用の際は非常に扱いやすいです。作業着のポケットにも入る手のひらサイズの製品で、粒度別のホルダー同士を連結させることも出来ます。製品を良好な状態で保管することができます。
用途金属や木工、プラスチック等あらゆる研磨で使用可能です。耐水紙なので、水をつけても使用できます。表面仕上げや加工後のバリ取り、重ね塗装の下地研磨等にも最適です。タイプC32P寸法(mm)15×3000
リコディスクSUSAP理研コランダム当日出荷から6日以内出荷
従来の製品より、ステンレスに対するヤケが発生しにくく、表面の仕上げや微小なバリ取りに適した研磨性能をさらに伸ばしています。
用途ステンレス研磨に最適。表面仕上げ、磨き前の処理、微小なバリ取り等に研磨に。適合材ステンレス外径(Φmm)100内径(Φmm)15砥粒A回転数(min-1[r.p.m])13600
シュリンク包装 研磨布理研コランダム当日出荷から5日以内出荷
理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。寸法(mm)230×280タイプA23適合材金属、木材、ゴム
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
リコ・ディスク Eシリーズ(ジルコニア)理研コランダム当日出荷
高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。高負荷で研削する重研削用。(ジルコニア研磨剤使用)鉄・ステンレス・アルミと幅広い材料に適しています。
用途鉄:重研削、ステンレス:重研削、アルミ重研削回転数(min-1[r.p.m])12000穴径(mm)15
レジンベルト理研コランダム当日出荷から翌々日出荷
あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます。
用途粗取り・キズ取り・ビード除去・バリ取り・コバ取り・カエリ取りなどあらゆる研削作業にご使用できます。材質砥材:カーボランダム(C)長さ(mm)915幅(mm)100砥材C
ファイバーディスク理研コランダム3日以内出荷から5日以内出荷
強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。外径(mm)100穴径(Φmm)15.9砥粒C寸法(mm)100×15.9最高使用周速度(m/min)4300
リコーズベルト理研コランダム¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。
寿命が長く、焼けの発生を抑えます。
金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350長さ(mm)3350幅(mm)75砥材ジルコニア砥粒(Z)砥粒Z適合材ステンレス
リコスポンジ研磨材理研コランダム当日出荷から4日以内出荷
ポリウレタンをベースにした曲面になじみやすいスポンジ研磨材です。下地処理やサビ落とし等の用途に適しています。
オービタルサンダー理研コランダム当日出荷
低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。
回転数(min-1[r.p.m])8500仕様エアー式付属品カプラ、スピンドル油質量(kg)0.74空気消費量(L/min)340ペーパー寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3騒音レベル(dB(A))78
リコーズベルト理研コランダム¥14,980~税込¥16,478~
1箱(10本)
3日以内出荷から9日以内出荷
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。
寿命が長く、焼けの発生を抑えます。
金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350長さ(mm)3350幅(mm)50砥材ジルコニア砥粒(Z)
マジックディスク MR50 6穴タイプ理研コランダム¥2,498~税込¥2,748~
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷
裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴あり寸法(Φmm)125
スポンジ研磨材理研コランダム当日出荷
クッション性によりあたりが柔らかく曲面に馴染みやすいです。水研ぎ・空研ぎのどちらでも使用できます。特に水研ぎで使用した場合は目詰まりを軽減し研磨目も細かく仕上げることができます。各粒度1枚入りのMIX4枚入りセットは当メーカーオリジナル展開となります。
用途塗面、塗装前下処理、表面、鏡面仕上げ、バリ取り、錆取り、ヘアライン、陶器、木工、シンク汚れ等の研磨寸法(mm)114x140
耐水研磨紙(C34P)理研コランダム当日出荷
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。軽い力で空研ぎや水研ぎに使用できます。
用途金属製品などのサビ落としから仕上げ研磨に。プラスチックやセラミックの仕上げ研磨に。トラスコ品番828-4395材質砥材:炭化ケイ素(カーボランダム)長さ(mm)280幅(mm)230粒度(#)2500
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
紙ヤスリ G洋紙理研コランダム当日出荷
木工生地磨き・教材用途での使用に適しています。
空研ぎシート(A35PM)理研コランダム4日以内出荷から5日以内出荷
●やや柔らかく柔軟性のある基材を使用しております。
●空研ぎで使用するシートです。
●アルミナ砥粒(A)を使用しております。
●目詰まり防止加工により、長寿命を実現します。
用途●木材、金属の素地及び塗面研磨で使用可能です。
●金属の錆や汚れ落としにも最適です。
●オービタルサンダーでもご使用頂けます。
スマートノンスリップ理研コランダム7日以内出荷
鮮明な画像粘着シートの滑り止めです。
用途すべり止めの効果と注意喚起のアナウンスとしてご利用ください。材質ポリエチレン(基材)、合成ゴム系粘着剤
マジックディスク MR50 穴なし理研コランダム5日以内出荷
裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴なし寸法(Φmm)125
精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 93x230理研コランダム5日以内出荷
初めての方でも使用しやすい研磨面ガイド付き精密研磨フィルムです。粒度により基材のカラーが異なります。オービタルサンダーへも取り付け可能なサイズです。1粒度3枚入りの少量パック展開となります。微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルムの基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。
用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨寸法(mm)93x230 (1/3カット)
精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 114x140mm理研コランダム5日以内出荷
初めての方でも使用しやすい研磨面ガイド付き精密研磨フィルムです。粒度により基材のカラーが異なります。1粒度4枚入りの少量パック、3粒度12枚入りのMIXパックの展開です。微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルムの基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。
用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨寸法(mm)114x140 (1/4カット)