保護メガネ 506U.03.02.00UNIVET(1件のレビュー)当日出荷
白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア形スペクタクル形質量(g)26規格EN166
一眼型保護メガネ オーバーグラス 520UNIVET当日出荷
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。
トラスコ品番380-0788材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格適合品:EN166、EN170レンズ色クリアテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット○
保護メガネ 5X8.03.11.00UNIVET当日出荷
つるの長さと角度調整可能、更にソフトパッドテクノロジーで長時間の装着でも耳に負担が掛かりません。 スポーティなデザインと確かな機能性で欧州企業にも広く採用されています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア形スペクタクル形質量(g)30タイプめがねタイプ規格EN166
メディカルバイザー 本体UNIVET当日出荷
一般的なメガネの上からでも装着できます。
材質フレーム/ナイロン66形状防災面寸法(mm)(シールド)326×171本体質量(g)97機能メガネ併用可能紫外線遮断率(%)99.9材質(シールド)アセテート紫外線波長(nm)380アズワン品番2-9835-31
一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7UNIVET当日出荷
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格適合品:EN166、EN170レンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット○特性防傷加工
ブルーライトカットグラスUNIVET当日出荷
525nmのブルーライト・紫外線を100%カットします。
つるの長さを調節でき、ソフトな着け心地です。
仕様ブルーライト・紫外線100%カット/つる長さ調整可能材質フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート質量(g)37レンズ色オレンジ度数度無しアズワン品番3-260-11
二眼型保護メガネ 505UPUNIVET当日出荷
非常に軽量でスタイリッシュなデザインです。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット○鼻あて○
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
保護メガネ 5X7.03.11.00UNIVET当日出荷
小さなフレームのメガネ専用のオーバーグラス。テンプルで支えるオリジナルデザインのソフトパッドデザインで耳の上に負担がない為、長時間の使用でもストレスを感じません。
つるの長さ調整可能。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア形スペクタクル形質量(g)39タイプオーバーグラス規格EN166
一眼型保護メガネ 511UNIVET当日出荷
ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。顔の側面側も保護するレンズ形状です。
仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格EN166 EN170レンズ色クリア角度調整範囲○レンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○
レーザ光保護メガネUNIVET当日出荷
つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。
レンズ色クリア90%質量(g)44.8g材質フレーム/ナイロン・ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート波長(nm)190-315、10600光学濃度(OD)7、6形状二眼型アズワン品番2-9802-14
二眼型保護メガネ 506UPUNIVET(1件のレビュー)当日出荷
ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート角度調整範囲○レンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
クリアシールド 本体UNIVET当日出荷
くもり止め加工付フェイスシールドです。
90度跳ね上げ型シールドです。
めがね・マスクの上から着用可能です。
材質フレーム/ナイロン、スポンジ/ポリアミド、バンド/ポリエステル・ポリアミド・エラストマー形状防災面厚さ(mm)0.5(シールド)寸法(mm)(フェイスシールド)315×238質量(g)90レンズ色クリア機能曇り止め・めがね併用可能・マスク併用可能材質(シールド)アセテート(防曇加工)アズワン品番3-303-61
保護メガネ 防曇・防傷タイプUNIVET当日出荷
レンズの外側は防傷加工、内側は防曇加工をしています。
ノーズパッド付きで、フィット感に優れています。
レンズとフレームの間に隙間があり、通気性が高いです。
仕様外側:防傷加工、内側:防曇加工、鼻パッド付材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)・ナイロン、ノーズクリップ/TPE(熱可塑性エラストマー)形状二眼型質量(g)31レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)380アズワン品番3-302-11
保護ゴーグル つるタイプUNIVET当日出荷
仕様【つる】ソフトパッド付き、長さ・角度調整機能、UVカット形状二眼型質量(g)57材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番2-9810-11
セーフティゴーグル 6X3UNIVET当日出荷
鼻の付け根部分に大きく切り込んだデザインで防塵防毒マスクとの併用に適しています。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。オプションのフェイスシールド(品番:6X3F.01.00)を連結して装着できます。メガネの上からご使用頂けます。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。
トラスコ品番380-0769材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレンレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブラック/グリーン機能UVカット/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)1.9通気孔○
二眼型保護メガネ 513UNIVET当日出荷
ノーズパットはすべりにくいラバー素材です。眉毛まで覆えるレンズ形状です。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
ファッションセーフティグラス ComtemporaryUNIVET当日出荷
フレームには独特の光沢と陰影を出す加工が施されています。フレーム一体型のサイドシールドにより側面も保護できます。軽量で快適な着け心地です。
質量(g)29材質レンズ/ポリカーボネート、フレーム、サイドシールド/ポリアミド樹脂紫外線遮断率(%)99(385nm)材質(レンズ)ポリカーボネート形状二眼型レンズ色クリア仕様軽量型
保護メガネ オートクレーブ対応 クリアUNIVET当日出荷
オートクレーブ対応(121℃・30分)の安全メガネです。メガネと併用可能です。
材質ポリカーボネート形状一眼型質量(g)43レンズ色クリア機能メガネ併用可能材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番3-304-21
保護ゴーグルUNIVET翌々日出荷
TPR製のフレームは柔らかく、着け心地が良いです。
球面レンズの湾曲が強く、下を向いた際の視認性に優れており、工具等の使用時に適しています。
フレーム上部に通気穴があり、通気性が高くなっています。
仕様UVカット材質フレーム/PP・TPR樹脂、バンド/ナイロン形状ゴーグル型質量(g)91レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番3-262-11各種認証EN166
クリーンルームゴーグル 滅菌処理可UNIVET翌々日出荷
材質フレーム/TPR、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン質量(g)107アズワン品番3-6382-11紫外線カットUV385nm/99%
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
セーフティゴーグル(ハイブリッド) 6X1UNIVET当日出荷
保護メガネの軽量性と安全ゴーグルの保護性能を掛け合わせたハイブリッドモデルです。ツルとバンドが付属しており、場面に応じて付け替えが可能です。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。
トラスコ品番380-0771セット内容本体、ツル、バンド材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートタイプ顔あたりソフトレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブラック色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)2紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工通気孔○
ベルト付ラバーガスケット 506用UPUNIVET当日出荷
506UPシリーズに取り付け可能なラバーガスケットです。肌へのあたりがソフトになり快適です。付属のバンドを使用すればより確実にメガネを固定出来ます。
トラスコ品番380-0791適合機種506UPシリーズ適合規格EN166
一眼型保護メガネ 5X1UNIVET当日出荷
あらゆるテクノロジーを凝縮したハイエンドモデルです。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。ノーズパッドは角度調整が可能です。
仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格EN166 EN170角度調整範囲○レンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット○鼻あて○
6×3用 替えレンズUNIVET当日出荷
6X3ゴーグル専用の替えレンズです。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。
トラスコ品番380-0777適合機種6×3.00.00.00材質ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格EN166、EN170レンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
二眼型保護メガネ 553UZUNIVET当日出荷
ツル部分をあえて薄く仕上げているためイヤーマフとの併用に最適です。わずか19gと非常に軽量です。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
トラスコ品番380-0787材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格EN166、EN170テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
セーフティゴーグル 619UNIVET当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い環境での作業に最適です。メガネの上からご使用いただけます。
トラスコ品番380-0772材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)タイプ顔あたりソフトレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブルー色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工通気孔×
レーザ光保護メガネUNIVET当日出荷
つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。
材質フレーム/ナイロン・ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート質量(g)44.8レンズ色ブルー20%光学濃度(OD)6、3、4、5、6波長(nm)190~375、600~670、620~665、620~660、629~658アズワン品番2-9802-15
イヤーマフ対応セーフティグラス 5X1 Zero NoiseUNIVET翌々日出荷
つるが非常に薄型になっており、イヤーマフの装着を妨げません。
つるの傾き・鼻パッドの高さは調節可能です。
仕様つる薄型、鼻パッド調整可形状二眼型質量(g)25レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番4-2203-01
クッション付セーフティグラス 625 Ultra LightUNIVET翌々日出荷
上部と鼻部分のクッションと調節可能なバンドのため、頭部への圧力を和らげています。
湾曲で横に伸びたレンズのため、幅広い範囲を保護できます。
仕様上部/鼻部分クッション/バンド調節可能形状ゴーグル型質量(g)39レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番4-2202-01