布粘着テープ No.382Mリンレイテープ(149件のレビュー)当日出荷
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)10主な用途梱包用保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)8.36巻戻し力(N/10mm)0.75引張強度(N/10mm)51.5特性強粘着テープタイプ文字が書ける
スーパーカット養生用テープ #680リンレイテープ(108件のレビュー)当日出荷
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。
引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。
鉄骨、ステンレスにも対応可能です。伸度(%)18主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.2巻戻し力(N/10mm)0.50引張強度(N/10mm)65.1保持力(分)30RoHS指令(10物質対応)対応再剥離可
養生用PEクロス 621リンレイテープ(86件のレビュー)当日出荷
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
色グリーン粘着力(N/cm)3.00伸び(%)13主な用途養生用引張強度(N/cm)55RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着再剥離可
包装用布粘着テープ カラー No.384リンレイテープ(16件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。
巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。
色分けによる識別包装に最適です。
油性ペンで字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプです。
用途軽~重梱包RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ手で切れる、文字が書ける
取扱注意クラフトテープリンレイテープ(19件のレビュー)当日出荷
クラフト紙だから手で簡単に切れる!
重ね貼り不可
基材クラフト紙粘着剤合成ゴム系伸び(%)9引張強度(N/10mm)64.8RoHS指令(10物質対応)対応
3ヶ国表示テープわれもの注意リンレイテープ(28件のレビュー)当日出荷
業界初の3ヶ国語での表記マークも記載。公共案内等の数ヶ国語表記をテープに採用しました。
コンパクトなデザイン配置で30m巻ながら約250枚使用でき大変お得です。
増加している中国との物流・交流に対応したグローバルテープです。
粘着剤は合成ゴムの無溶剤製法で強粘着でしっかり接着します。
基材クラフト紙粘着剤合成ゴム系伸び(%)9引張強度(N/cm)65.2RoHS指令(10物質対応)対応
ラインテープリンレイテープ(2件のレビュー)当日出荷
耐候性のあるPVC基材のセパなしタイプのラインテープです。平滑な床面の施工に適しております。
用途工場、店舗、学校、病院などの区画、廊下のライン表示に粘着力(N/10mm)1.76引張強度(N/10mm)27.47
布テープ No.339リンレイテープ(39件のレビュー)当日出荷
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、寒冷・凹凸面にも使用できる軽梱包用布テープです。
用途軽梱包用
結束・凹凸面・寒冷にも使用可能。紙管内径(mm)約75糸本数(本)縦/横:30/15伸び(%)10粘着力(N/10mm)2.92巻戻し力(N/10mm)2.27引張強度(N/10mm)37.1保持力(分)20
包装用 ニュークラフトテープ 280Wリンレイテープ(20件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
テープの背中に字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプ
重ね貼りOK
用途軽~中梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75タック(ボールNo.)21伸び(%)8保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)0.70引張強度(N/25mm)154.8引張強度(N/10mm)63.7
超強力布粘着テープ ハガレナインリンレイテープ(10件のレビュー)当日出荷
ワンランク上の布粘着テープ。
重量物の梱包や結束に最適・反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
材質基材スフ布・粘着剤合成ゴム系厚さ(mm)0.29寸法(幅Wmm×長さLm)50×25伸び(%)8主な用途梱包用粘着力(N/10mm)9.25引張強度(N/10mm)73.4RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力
養生用ポリエステルクロス 650リンレイテープ(16件のレビュー)当日出荷
しなやかな基材で被着体によくなじみます。
耐候性・耐水性に優れています。
床にも使えます。
手切れOK。
用途建築用
鉄骨・ステンレス・床養生用
中弱粘着紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)29タック(ボールNo.)12主な用途養生用保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)1.69巻戻し力(N/10mm)0.42引張強度(N/25mm)107.8引張強度(N/10mm)43.2粘着力(N/25mm)7.84RoHS指令(10物質対応)対応
AT(アテンション)テープ ゼロ災推奨リンレイテープ(1件のレビュー)当日出荷
防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます
~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~
手で切れて、糊残りしにくい
仕様4色印刷ピッチ(mm)印刷:204文字種別日本語・英語伸び(%)18使用可能ラベル約47枚引張強度(N/cm)65.1
レインボー和紙マーキングテープ 七姫リンレイテープ(6件のレビュー)当日出荷
適度な粘着力と快適な手切れ性があります。剥がす際に糊残りしにくい。油性ペンで字が書けます。
用途検査や工事現場での手直し箇所を色で識別する為のテープです。セット内容赤・オレンジ・黄・若葉・青・紫・ピンクの7色セット伸度(%)4テープ厚さ(mm)0.090引張強度(N/cm)33
建築養生用布テープ 337EGリンレイテープ(52件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。
外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。
建築養生全般に。
中粘着タック(ボールNo.)27伸び(%)13主な用途建築養生用保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)1.96引張強度(N/25mm)138.3引張強度(N/10mm)55.3RoHS指令(10物質対応)対応
われもの注意クラフトテープリンレイテープ(20件のレビュー)当日出荷
クラフト紙だから手で簡単に切れる!
重ね貼り不可
基材クラフト紙粘着剤合成ゴム系巻戻し力(N/10mm)0.49以上引張強度(N/25mm)147引張強度(N/10mm)64.8粘着力(N/25mm)14.7RoHS指令(10物質対応)対応
床材固定用両面テープ 931リンレイテープ(12件のレビュー)当日出荷
催事などのカーペット固定に最適!
用途床材固定用。紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75巻戻し力(N/10mm)0.49以上RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
包装用粘着テープリンレイテープ(15件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。
グリーンマーク認定紙巻を使用。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。
布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。
軽~重梱包
カーペットローラー 詰め替えテープリンレイテープ(5件のレビュー)当日出荷
使用済みのテープ部をティッシュのような感覚でカンタンに捲ることが可能な「裏ワザ」カット!
段々カットでパリパリと軽く離せます。
テープ幅(mm)160材質紙・はくり材/紙粘着剤/合成ゴム巻数90周RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
布粘着テープ No.357リンレイテープ(12件のレビュー)当日出荷
重量物梱包や結束に最適です。
コストパフォーマンスを追及した商品です。
巻芯は再生紙を利用。
文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
白糊・重ね貼りOK
用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)9タック(ボールNo.)31保持力(mm)0.5以下粘着力(N/10mm)7.21巻戻し力(N/10mm)0.86引張強度(N/25mm)153.5引張強度(N/10mm)56.6粘着力(N/25mm)17.64RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
やじるし君リンレイテープ当日出荷から7日以内出荷
床面・壁面へ貼り付けし、標示目的でご使用ください。
(注意をひきつけたい箇所・既存の標示に追加で使用し、効果アップ)
既存の案内にアイキャッチ効果をプラスできます。
感染症予防(ソーシャルディスタンス)対策にもお勧めです。
用途『誘導・案内・整列』目的として引張強度(N/cm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
包装用 ニュークラフトテープ 200Wリンレイテープ(4件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。
環境にやさしい無溶剤タイプ
用途軽~中梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75タック(ボールNo.)28伸び(%)7保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)0.70引張強度(N/25mm)157.4引張強度(N/10mm)63.5
AT(アテンション)クラフトテープリンレイテープ(1件のレビュー)当日出荷
日本で働く外交人労働者・輸出業務に従事している人々のために
ピッチ(mm)印刷:133.5文字種別日本語・英語・中国語・韓国語伸び(%)9使用可能ラベル約222枚引張強度(N/cm)64.8
カラー布粘着テープ No.364リンレイテープ(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
色分けによる識別包装に最適です。
重量物梱包や結束に最適です。
薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。
環境にやさしい無溶剤タイプです。
字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)9粘着力(N/cm)7.40タック(ボールNo.)32保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)0.93引張強度(N/25mm)196引張強度(N/10mm)70.7粘着力(N/25mm)17.15RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
ラミネートレスタイプクラフトテープ EF291リンレイテープ(4件のレビュー)当日出荷
グリーンマーク取得。
紙管に再生紙を利用。
ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。
粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包伸度(%)8タック(ボールNo.)28保持力(mm)0.5以下(ズレ)巻戻し力(N/10mm)0.56引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)61.5RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力再生紙使用マーク適合
包装用 和紙粘着テープリンレイテープ¥5,298~税込¥5,828~
1箱(20巻)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適したロングセラー商品です。
薄くしなやかな和紙。伝統の風合いを活かしたラッピングに。
用途軽包装用色白テープ厚さ(mm)0.093主な用途梱包用基材特殊和紙テープ長さ(m)18粘着剤ゴム系粘着力(N/cm)1.24伸び(%)6引張強度(N/cm)32.8RoHS指令(10物質対応)対応
包装用PEワリフテープ#670Eリンレイテープ当日出荷
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に伸度(%)31巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)36.1保持力(ズレmm)0.5
建築用 和紙マスキングテープリンレイテープ当日出荷から5日以内出荷
建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
用途建築塗装用テープ厚さ(mm)0.093伸び(%)6引張強度(N/cm)32.8RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカットテープ養生用リンレイテープ¥10,980~税込¥12,078~
1箱(60巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
粘着力が強く、壁面にしっかり密着します。
手で簡単に切れ、作業性抜群です。
屋外使用でも糊が残りにくいです。
用途養生用伸度(%)11主な用途養生用粘着力(N/10mm)4.63引張強度(N/10mm)52.1
包装用和紙テープリンレイテープ(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~
1箱(20巻)ほか
当日出荷
初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適した、ロングセラー商品です。
用途軽包装用テープ地色茶テープ長さ(m)18主な用途梱包用基材和紙テープ厚さ(mm)0.093粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカットテープ養生用#620リンレイテープ¥9,998~税込¥10,998~
1箱(36巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途一般養生用伸度(%)16主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.24巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)57.9保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応再剥離可
油面に貼れるテープ#6001Lリンレイテープ当日出荷から3日以内出荷
油面(鉱物油・植物油に対応)でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。 ※但し、床の汚れに対しては予め清掃等を行い、本製品の施工をお勧めします。手で切れて、剥離紙がないので作業効率UP。ゴミ排出量も削減されます。
用途油の付いた面への貼付に。工場内でのラインテープ、機械設備への貼付メモ用、マット等の固定用、工場内でのラインテープ、ドラム缶への貼付用、鉄部材への貼付用としてテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18伸び(%)17粘着力(N/10mm)5.8引張強度(N/10mm)62.9RoHS指令(10物質対応)対応
マスキング用 和紙粘着テープリンレイテープ¥5,198~税込¥5,718~
1箱(20巻)ほか
当日出荷から12日以内出荷
耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。
スタンダードタイプ。
薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用テープ厚さ(mm)0.087伸び(%)9引張強度(N/cm)30.2RoHS指令(10物質対応)対応
包装用PEワリフ カラーテープ#674リンレイテープ(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に伸度(%)31巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)36.1保持力(ズレmm)0.5
AT(アテンション)テープ 衛生管理推奨リンレイテープ(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
人々が集まりやすい業種の方々に、手軽かつフレキシブルな感染症拡大予防対策にお使い頂ける製品です。
印刷表示は一目見て理解しやすいケアマークや英語圏の方々への具体的な行動表記を盛り込んでおりますので、量販店・空港・官庁関連等幅広くお使いいただけます。
また、ポリエチレンクロス基材ですのでカッター不要で簡単に手で切ることができ、安全にお使いいただけます。
住宅気密用PE片面テープリンレイテープ(1件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
高耐久のアクリル系粘着剤を使用、長期性能を保ちます。
室内空気汚染の原因物質ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどを含んでいません。
手切れ性のある基材を使用しているためカッターなどを使わずに切れます。
耐候性に優れ、低温でも高温でも長期間安定した性能を発揮します。
サッシ・透湿防水シート・合板など、幅広い被着体に対し強力に接着します。
従来品(ブチル)に比べ、テープ厚が薄いため貼り合わせ時に段差が発生しにくく重ね貼りが容易です。
包装用クラフトテープ #280リンレイテープ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1箱(60巻)ほか
当日出荷
白色のクラフト紙を使用した基本性能をおさえた定番商品です。
用途白色段ボールや化粧箱の梱包に最適です。伸度(%)9巻戻し力(N/10mm)0.5以下引張強度(N/10mm)64.8保持力(ズレmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テープ #336Gリンレイテープ(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,278
1箱(30巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。ハイコストパフォーマンスタイプ。
用途建築養生用伸度(%)10主な用途養生用巻戻し力(N/10mm)1.96引張強度(N/10mm)46保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応