コロりんマイクロ三機工業(3件のレビュー)8日以内出荷
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用敷居スベリ三機工業4日以内出荷
コンベヤフレームに貼る滑性のあるテープです。
用途ベルトフレーム間の摩擦軽減に寸法(mm)20mm×20m
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ターンローラミニTR25三機工業10日以内出荷
コンベヤフレームに取り付けるターンローラです。
用途直交移載時の補助に搬送物の向きを変えたい時に寸法(Φmm)25
ターンローラTR125三機工業6日以内出荷
コンベヤフレームに取り付けるターンローラです。
用途直交移載時の補助に搬送物の向きを変えたい時に寸法(Φmm)125
コロりん(KR)ガイド(調整式)三機工業8日以内出荷
ガイド部がローラになっています。ガイド幅調整式です。Φ13mmの小径ローラ
用途搬送物の落下防止に搬送物の幅寄せに材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール高さ(mm)33
フリックタッチFT三機工業4日以内出荷
フリックタッチFTのベルト幅100mm以下に使用しているドライブローラです。
仕様(25W/50W)用ドライブローラ寸法(Φ×mm)90×37
フリックタッチFT三機工業4日以内出荷
フリックタッチFTの40W/90Wに使用しているドライブホイールです。
仕様(40W/90W)用ドライブホイール寸法(Φ×mm)110×20
コロりんミニ三機工業8日以内出荷
Φ9mmの小径ローラフレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助にピッキングラックや作業テーブルに材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
コロりん三機工業8日以内出荷
Φ13mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ローラ1本当たり
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
フリックタッチFT三機工業4日以内出荷
フリックタッチFTのベルト幅150mm以上・25Wに使用しているドライブローラです。
仕様(25W)用ドライブローラ寸法(Φ×mm)90×20
【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ三機工業16日以内出荷
軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ
フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途軽量品の搬送に最適仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転ベルト幅(mm)100~300出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ)ベルトポリウレタン1プライ機長(m)0.3~2.0モーターS:変速、E:定速ベルト色BG:標準緑、BW:標準白材質(フレーム)アルミ電源周波数(Hz)A:50、B:60搬送質量(kg/台)10プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4サービス分類オーダー・加工