ラインテープ ホワイトMIKASA (ミカサ)当日出荷
伸びないタイプ。直線を引くのに適しています。
材質ポリエチレン色ホワイト寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
マーカーコーンMIKASA (ミカサ)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
サッカーゴール、ラインマーカーとして使用して、ミニゲームでも大活躍・様々なトレーニングに対応。
用途サッカー・フットサル・陸上競技・運動会その他。
テーピングテープMIKASA (ミカサ)当日出荷から6日以内出荷
スポーツ障害の予防、再発防止の固定用テープ。
ボトルキャリアー 6本入れMIKASA (ミカサ)当日出荷
スクイズボトル6本入可能です。
ボトル収容量6本フタの有無なし材質ポリプロピレン仕様折りたたみ式寸法(mm)340×265×240質量(g)575直径(Φcm)ボトル入れ:9.5
体育館シューズ滑り止めスプレーMIKASA (ミカサ)当日出荷
体育館の滑り止め用の床ワックスがシューズのソールに付着して滑りやすくなるのを防ぎます。使いやすいムースタイプなのでスプレー後、ふき取るだけで付着したワックスを落とせます。
容量(mL)300材質ポリキオシエチレンアルキエーテル
ソフトバレーMIKASA (ミカサ)当日出荷から7日以内出荷
日本ソフトバレーボール連盟公認球。
ハンドポンプMIKASA (ミカサ)当日出荷から5日以内出荷
お求めやすい価格、持ち運びに便利なボール用空気入れ。
材質ポリプロピレン全長(cm)31使用針NDL-2
スマイルドッジボール2号MIKASA (ミカサ)当日出荷から4日以内出荷
EVA素材ならではのやさしい手触りと軽量感。やわらかいので受け止めやすい。
材質EVA質量(g)約160円周(mm)610~630
ランドリーバッグMIKASA (ミカサ)当日出荷
マルチバック、多目的にご利用下さい。
ラインテープ消しテープ 伸びないタイプMIKASA (ミカサ)当日出荷
ライン消し用テープ。伸びないので、直線を引くのに適しています。
材質ポリエチレン色ブラウンサイズ(mm)70×50m×2巻
ラインテープ 伸びるタイプMIKASA (ミカサ)当日出荷から4日以内出荷
伸びるので、曲線を引くのに適しています。カッター付。
用途ソフトバレーボール・バドミントン用入数5巻材質ビニール幅(mm)40長さ(m)25
空気注入針 2本セットMIKASA (ミカサ)当日出荷
各種球技ボール用です。
材質しんちゅう製対応商品AP100-BK、AG500、AG1000
ラインテープ 伸びないタイプMIKASA (ミカサ)当日出荷
伸びないので、直線を引くのに適しています。
用途バレーボール・バスケットボール・ハンドボール・ドッジボール・テニス・剣道用入数2巻材質和紙色ホワイト幅(mm)50長さ(m)45
フットサル OrgestA 検定球4号 手縫いMIKASA (ミカサ)5日以内出荷から12日以内出荷
一般財団法人日本フットサル連盟主催大会試合球
適合推奨内圧(kgf/cm2):0.610~0.710材質人工皮革質量(g)400~440サイズ(cm)円周62~64
エアーゲージ付きハンドポンプMIKASA (ミカサ)当日出荷
目盛が広く内圧がわかりやすい。ダブルアクションポンプ。対応針 NDL-2(ミカサ)
ラインテープ 伸びないタイプMIKASA (ミカサ)7日以内出荷
伸びないので、直線を引くのに適しています。バレー、バスケット、ハンド、ドッジ、テニス、剣道用。
ラインテープ ホワイトMIKASA (ミカサ)欠品中
伸びないタイプ。直線を引くのに適しています。
材質ポリエチレン色ホワイトテープ幅(mm)40テープ長さ(m)50主な用途表示・安全用使用場所屋内特性のびない
バレーボール 5号 国際公認球MIKASA (ミカサ)4日以内出荷から5日以内出荷
斬新ナパネルデザインと配置、空力特性の向上により、飛行曲線の安定化、ディプルシボと微細なシボ2種類のマルチパターン構造の表皮を使用し、トップレベルのボールコントロールを実現。特殊なナノテク加工によって、汗でぬれてもすべりにくい。
材質人口皮革色ブルー/イエロー質量(g)260~280円周(mm)650~670
サッカーボール 4号 レクリエーション用MIKASA (ミカサ)6日以内出荷
ミカサの新デザインボール。サッカーを始めたばかりの方に最適。マシーン縫い。小学生用。
材質人工皮革質量(g)350~390サイズ(cm)4号:円周63.5~66圧力(MPa[kgf/cm2])推奨内圧:0.600.
バレーボール 記念品用 マスコットMIKASA (ミカサ)当日出荷から5日以内出荷
国際公認球と同じデザイン。
材質人工皮革、貼り色ブルー/イエローサイズ(cm)直径約16.5
ゲームジャケット リベロMIKASA (ミカサ)7日以内出荷から9日以内出荷
バレーボールリベロ専用ゲームジャケット。メッシュタイプ。
材質ポリエステル(伸縮性)幅(cm)54丈(cm)57胴回り(cm)108
ラインテープ 伸びないタイプMIKASA (ミカサ)当日出荷
伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。
用途ソフトバレーボール・バドミントン用材質和紙色ホワイト幅(mm)40
ラインテープ 伸びないタイプMIKASA (ミカサ)当日出荷
伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。
用途バレーボール・バスケットボール・ハンドボール・ドッジボール・テニス・剣道用入数5巻材質和紙色ホワイト幅(mm)50長さ(m)18
バスケットボール7号 検定球MIKASA (ミカサ)当日出荷
安価な検定球です。
材質人口皮革色ブラウン質量(g)567~650円周(mm)749~780
ソフトドッジボールMIKASA (ミカサ)当日出荷から4日以内出荷
みんなが楽しく遊べるレジャー用ボールです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)約200寸法(cm)約60以内
プレイグラウンドボールMIKASA (ミカサ)当日出荷
レジャー用ボール。
材質ゴム色グリーン質量(g)150~180直径(Φcm)約13
サッカーボールバッグ6個入MIKASA (ミカサ)4日以内出荷
簡易排水素材使用。サッカ-ボールが最大6個収納できるボールバック、遠征などの持ち運びに便利。
用途サッカ-ボール、バレーボール等材質ポリエステル寸法(cm)44×62×18
サッカーボール 4号 検定球MIKASA (ミカサ)5日以内出荷から15日以内出荷
耐久性とソフト感に対し双方のバランスのとれたコストパフォーマンスの高いサッカーボール。
空気保持性の良いブチルチューブを採用。検定球。
用途小学用材質人口皮革(手縫い)円周(mm)635~660質量(g)約350~390使用空気圧(kg/cm2)0.6
サッカーボール 5号 検定球MIKASA (ミカサ)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
耐久性とソフト感に対し双方のバランスのとれたコストパフォーマンスの高いサッカーボール。
空気保持性の良いブチルチューブを採用。検定球。
用途一般・大学・高校・中学用材質人口皮革(手縫い)質量(g)約410~450円周(mm)680~700使用空気圧(kg/cm2)0.6
サッカーボール 5号 レクリエーション用MIKASA (ミカサ)6日以内出荷から9日以内出荷
ミカサの新デザインボール。サッカーを始めたばかりの方に最適。マシーン縫い。中学・高校・大学・一般用。
材質人工皮革質量(g)410~450サイズ(cm)5号:円周68~70圧力(MPa[kgf/cm2])推奨内圧:0.600.
レジャーバックMIKASA (ミカサ)(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
コンパクトにたためるホック付、サブバッグに最適です。MIKASAロゴがラメ入りです。
材質ナイロン質量(g)約55寸法(cm)42×37×14