タスキ型 安全ベストジェイウィン(J win)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
高輝度のガラスビーズ反射2cm幅で視認性抜群のベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。
用途交通安全、反射ベスト材質高輝度ガラスビーズ反射材幅(mm)【反射】20胴回り(cm)64~98身丈(cm)40~55
防犯スプレージェイウィン(J win)(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1本(25g)ほか
当日出荷
取扱のやさしい護身用品です。
不審者の目を狙って噴射してください。
熊スプレー ホルスタージェイウィン(J win)(1件のレビュー)当日出荷
『熊スプレー ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです。スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です。当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます。ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます。
用途『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に。直径60mm以内の容器の携帯に。色ブラック対応収納対応スプレー缶『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』/収納可能容器数1本/収納可能容器直径(~60mm)寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×60
メッシュ旗ジェイウィン(J win)当日出荷から5日以内出荷
・メッシュ生地の為、警戒前方が見えるので安全に停止、誘導ができます。
材質(旗竿)ポリカーボネートポール寸法(cm)約90×90
マンホール開閉器(JT兼用型)ジェイウィン(J win)5日以内出荷
・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質特殊網全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13)アズワン品番64-6569-55
透明防護楯ジェイウィン(J win)5日以内出荷
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
アルコール除菌剤 Viruscut 20L JVC-20Lジェイウィン(J win)5日以内出荷
アルコール濃度75%以上の除菌剤になります。
手指だけでなく、ドアノブや無線機など手に触れる気になるところにも使えます。
20Lの大容量タンクで詰替えに最適です。
用途手指や気になる箇所の除菌に、ディスペンサー用の詰替え用に容量(L)20成分エタノール、乳酸ナトリウム、精製水仕様アルコール濃度:75度繰り返し・詰め替え対応
保護メガネ ボレーセフティ IRI-sジェイウィン(J win)当日出荷
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。ノーズパッドが、前後、左右上下に動かせます。テンプルの角度が調節可能です。
用途眼球への危険物からの防護に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×45形状二眼型レンズ色クリア仕様曇り止め、軽量型、鼻パッド有、角度調整可
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
LED発炎灯「ピカッ太」ジェイウィン(J win)5日以内出荷
・超高輝度LED48個が発炎筒のように強力発光し、抜群の視認性があります。・500m以上先から明確に視認できます。・強力マグネットで、故障車やガードレール等に設置できます。
点灯時間(時間)点滅:約6、連続:約2電源アルカリ単3電池×4本(別売)光源超高輝度(赤色)×48個寸法(Φ×mm)35×260点灯方式点滅/連続点灯アズワン品番64-6569-28
アルコール除菌剤 Viruscut 4L JVC-04Lジェイウィン(J win)当日出荷
アルコール濃度75%以上の除菌剤になります。
手指だけでなく、ドアノブや無線機など手に触れる気になるところにも使えます。
4Lの大容量タンクで詰替えに最適です。
用途手指や気になる箇所の除菌に、ディスペンサー用の詰替え用に容量(L)4成分エタノール、乳酸ナトリウム、精製水仕様アルコール濃度:75度繰り返し・詰め替え対応
救急・接客耐刃防護衣ジェイウィン(J win)5日以内出荷
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
材質P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)着丈(cm)50外装ナイロン100%メッシュ胴囲(cm)88~120耐切創性40N以上
可搬式車両阻止アングルジェイウィン(J win)5日以内出荷
折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。
固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。
積み重ねても保管できるので場所を取りません。
材質鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部)使用時寸法(mm)約485×1150×485塗装紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ)収納寸法(mm)約485×720×190
折りたたみLED矢印板ジェイウィン(J win)欠品中
半分に折りたためコンパクトに収納、持ち運びができます。
延長レバーは身体側へ10度傾いているので、車体との間合いが取れて安心です。
ローラーの軸受けはベアリング入りで、スムーズで丈夫です。
寸法(cm)約83×40電源単3乾電池×4本(別売)光源赤LED×16個点灯方式一斉点滅/流動アズワン品番64-6569-39点灯時間(時間)約60
熊撃退 練習用スプレー 日本製 JKS-REジェイウィン(J win)4日以内出荷
人里に降りてきてしまった熊に不快感を与え、山へ帰ってもらうための日本製の練習用スプレーです。今まで輸入に頼っていた熊撃退スプレーをついに国産化しました。いざ現場で熊に出くわしたときに慌てないよう、事前に訓練が行える練習用スプレーです。練習用なので人体への影響はありません。色素は含まれておりません。
用途登山・山周辺の熊撃退の練習用に。成分アルコール類、着色料内容量(mL)240ガスの種類LPG噴射距離(m)約8噴射時間(秒)9程度
メッシュ旗 蛍光イエロー JWF-MKYジェイウィン(J win)3日以内出荷
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870色蛍光イエロー
ジャバラコーン 高輝度マイクロプリズムジェイウィン(J win)5日以内出荷
収納スペースをとらないジャバラ式のセーフティコーンです。高輝度マイクロプリズムタイプで、雨に濡れても高輝度反射を保ちます。
色蛍光オレンジ材質撥水性特殊ポリエステル質量(g)2000種類伸縮式伸縮範囲(cm)約5.5~71デザインライン入り材質(反射板)マイクロプリズム(白)/ポリウレタン
ジェイジャッキジェイウィン(J win)5日以内出荷
待望の日本製、信頼のラチェット機械式の移動用ジャッキです。タイヤを持ち上げ360度自在に車両を移動できます。収納式の延長レバーを使えば、ベアリング内蔵ローラーとの相乗効果で、軽い力で楽に上がります。
用途車両の移動耐荷重(kg)800レバー長さ(mm)40(延長レバー取付時70)適合タイヤ幅(mm)30タイヤ外径(mm)77地上高さ(cm)14
熊撃退スプレー 日本製 JKS-240ジェイウィン(J win)4日以内出荷
人里に降りてきてしまった熊に不快感を与え、山へ帰ってもらうための日本製スプレーです。今まで輸入に頼っていた熊撃退スプレーをついに国産化しました。原材料のカプサイシンは岐阜県飛騨市内で製造されたものを使用しております。特殊なガスによる強力噴射で長い飛距離と噴射時間を実現、熊との安全な距離を保ちます。赤色の色素で着色してあります。トウガラシエキスに含まれるカプサイシンの刺激を効果的にあたえるため、鼻を狙うのをおすすめします。ツキノワグマ、ヒグマを想定して設計しています。
用途登山・山周辺の熊撃退用に。仕様原体辛さ評価度:800万スコヴィル成分カプサイシン、アルコール類、着色料質量(g)300内容量(mL)240ガスの種類HFO-1234ze寸法(cm)H20.5×W5噴射距離(m)約10使用期限製造から約5年(目安)対象動物熊噴射時間(秒)10程度
VEXOR フルアクシスジェイウィン(J win)4日以内出荷
色味を抑えたローカラーOCを使用で、噴射後の清掃が簡単な防犯スプレーです。犯人特定にもつながるUV塗料も含有しています。噴射可能角度が360度になり、横からでも下からでも確実に噴射できます。重量は軽くサイズも小型なので、携帯しやすいです。溶剤のスプレーパターンは噴射口から一直線に飛ぶストリーム状で、約5mから6m飛びます。使用方法も、キャップを跳ね上げて噴射ボタンを押すだけなので簡単です。
用途暴漢やストーカーなどの不審者から身を守るための護身用品に。成分カプサイシノイド1.33%(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)、紫外線塗料吹出しパターンストリーム状飛距離(m)5から6
セーフティコーン JWCシリーズジェイウィン(J win)当日出荷から10日以内出荷
PVCなので耐寒性・耐衝撃性に優れ、車に踏まれても割れたりしません。
ベースサイズが従来品に比べて小さいので設置・保管スペースが省けます。
材質PVC質量(kg)2.3高さ(mm)約700タイプ省スペースタイプ種類スタンダードベース寸法(mm)350×350色(本体)蛍光オレンジアズワン品番4-2603-02デザインライン入り
透明防護楯エッジガード無しジェイウィン(J win)5日以内出荷
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。エッジガードがなく、全面透明になっています。
標識除雪棒ジェイウィン(J win)5日以内出荷
・除雪専用です。・高所な場所でも除雪が可能です。
付属品スペア1個付き材質ABS樹脂寸法(mm)雪かき部:100×235色オレンジ長さ(m)約1.85→4.8材質(柄部)伸縮式塩ビ被覆スチールパイプ径(Φmm)19・22・25.5アズワン品番64-6569-54
VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R 約12cc クイックリリース付 UV塗料入り ジェルタイプ ストリーム状ジェイウィン(J win)5日以内出荷
『VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R』は、ローカラージェルOCを使用した催涙スプレーです。使用する溶剤は、ジェルタイプを使用することで屋外でも屋内でも風の影響を受けることが少なくなり、標的まで一直線に届きます。地面に落下したOC溶剤は、粘性があるために周りに飛び散ることが少なくなり、他のスプレーと比べると汚染区域を最小限に抑えることになります。また、色味を抑えたローカラーOCを使用していますので、噴射後の清掃を容易にし、事業再開までの時間を大幅に短縮します。
用途暴漢や痴漢などからの身を守るために。熊などの野生動物から身を守るために。自宅や店舗の防犯対策に。仕様UV塗料有その他【OC強度】1.33(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)直径(Φmm)27~32高さ(mm)97(リングを含まず)タイプ【スプレー】ストリーム状(噴射口から一直線に飛ぶ)内容量(mL)12溶剤ジェルタイプ(ローカラーOC)飛距離(m)3~4
専用プライマー 100mL (約200個分のノンスリップチップをハケ塗りする場合)ジェイウィン(J win)6日以内出荷
専用プライマーは、ステンレス製のノンスリップチップを床へ貼り付けるための強力な接着剤です。約200個分のノンスリップチップをハケ塗りする場合に必要な容量です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×75内容量(mL)100危険物の類別非危険物
ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入りジェイウィン(J win)6日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。タイプ両面テープ無し入数(枚)10寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5危険物の類別非危険物
メッシュ旗 レッド JWF-MRジェイウィン(J win)3日以内出荷
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870色レッド
災害救助セット JRQ-APシリーズジェイウィン(J win)13日以内出荷
初期の救助活動に必要な機材を揃えました運搬方法が1キャスターで引く2一人で持つ3二人で運ぶ、状況に合わせて運べます積み重ねて保管ができます
仕様●セット内容:スコップ・替え刃式鋸・バール・ボルトクリッパー・アッキス両口ハンマー・ロープ・ジャッキ・LEDライト(警告灯付き)・収納ボックス(キャスター・折りたたみ式取っ手付き)●重量:約19kgアズワン品番67-2521-49
セーフティコーンバー JKBシリーズジェイウィン(J win)8日以内出荷
2段伸縮式で長さ調節が可能です。
材質ABS樹脂長さ(mm)2000質量(kg)0.5色反射赤(白地)アズワン品番4-2603-12
セーフティコーン JWCシリーズジェイウィン(J win)8日以内出荷
PVCなので耐寒性・耐衝撃性に優れ、車に踏まれても割れたりしません。
材質PVC質量(kg)2.6高さ(mm)約700タイプノーマルタイプ種類スタンダードベース寸法(mm)380×380色(本体)赤アズワン品番4-2603-03デザインライン入り
セーフティコーン JWCシリーズジェイウィン(J win)翌々日出荷
約1.3kgと軽量でコーンの搬入搬出が容易です。
材質EVA質量(kg)約1.3高さ(mm)約700タイプ軽量タイプ種類スタンダードベース寸法(mm)380×380色(本体)赤アズワン品番4-2603-01デザインライン入り
防寒用アルミブランケット MR-310Rジェイウィン(J win)¥38,980税込¥42,878
1セット(250枚)
5日以内出荷
保温、防寒、防水の防災備蓄のアルミブランケットです。
レジャー、アウトドア時の防寒対策にも使用できます。
簡易的な防雨、防風対策としても使用して頂けます。
用途防災備蓄、レジャー、アウトドア、キャンプ、イベント配布などに。寸法(mm)1400×2130質量(g)5
可搬式簡易標識 一時停止(マルチコーン)JKK-NP-1ジェイウィン(J win)5日以内出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。
多少の冠水でも電源部へ浸水しません。
超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。
転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に材質標識 カプセルプリズム反射材(白)450cd/発泡PP板材(白)3mm、支柱 アルミ伸縮ポール(アルマイト加工)、LEDコーンベース Φ5赤色LED/超高輝度マイクロプリズム反射材(蛍光黄色)/400cd3段貼組立寸法(mm)1950質量(kg)8~8.5(組立時)色赤×黄高さ(mm)1950種類組立式表示内容一時停止デザイン文字入り
保護メガネ ボレーセフティ STORMジェイウィン(J win)6日以内出荷
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。足元の視界を妨げないデザインで、メガネの上から装着可能です。
用途眼球への危険物からの防護に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×70×60形状ゴーグル型レンズ色クリア仕様曇り止め、軽量型、メガネ併用可
アルコール除菌剤用スタンド JVC-STジェイウィン(J win)5日以内出荷
深皿でボトルがズレ落ちない台座になっています。消毒液など置いて使用します。
用途アルコール消毒液やハンドソープなどの設置台に。高さ(mm)760寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)受け皿:30×210×170繰り返し・詰め替え対応
ロック式刺股ジェイウィン(J win)5日以内出荷
手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。
用途不審者、侵入者の制圧に仕様3段伸縮式付属品収納袋付材質ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト質量(kg)1.15サイズ(mm)800~1700アズワン品番64-6601-92
可搬式阻止アングル連結金具ジェイウィン(J win)5日以内出荷
可搬式車両阻止アングルを連結可能にする金具です。連結時に約2.9mの幅まで広がります。
用途可搬式車両阻止アングルの連結材質クロメート寸法(mm)760×40×70質量(kg)3.24アズワン品番64-8381-94
伸縮警杖ジェイウィン(J win)5日以内出荷
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に材質特殊軽合金(6N01)質量(g)610寸法(Φ×mm)約32×約650~1100塗装粉体焼き付け塗装アズワン品番64-6601-91