貼ってはがせる塩ビシート明和グラビア(4件のレビュー)当日出荷
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)0.3mm2018年トラスコ掲載ページ9 0596
空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ)明和グラビア(1件のレビュー)当日出荷
空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。
水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99
貼ってはがせる屋内用ドア装飾シート明和グラビア(6件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。材質(表面)(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル幅×丈(mm)880×2100
テーブルクロス明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ズレ防止シール付き、裾レース加工で高級感があります。
用途ダイニングテーブル材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル幅(cm)130耐熱温度(℃)60
間仕切りのれん明和グラビア当日出荷から5日以内出荷
エアコン効率UP/カット可能
用途間仕切りのれん材質(本体)塩化ビニル樹脂寸法(cm)90×250
窓飾りシート(省エネミラータイプ)明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷
網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネミラータイプ。
用途夏の冷房・冬の暖房の効率アップに仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質(保護フィルム))ポリエステル樹脂100%材質(表面)ポリエステル100%紫外線カット0.99
リノベシート明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
フローリング・リノベシート
材質(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
窓飾りシート(プリントタイプ)明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネタイプ
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
テーブルクロス ハートフル明和グラビア当日出荷から6日以内出荷
フチ加工済
用途ダイニングテーブル材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリプロピレン、フチ:綿幅(cm)120長さ(cm)150耐熱温度(℃)60
玄関模様替えシート明和グラビア翌々日出荷から7日以内出荷
ベランダ・玄関等の模様替え用。
表面の耐久性があり、屋外でも屋内でもご使用可能
用途ベランダ・玄関模様替えシート材質塩化ビニル樹脂,特殊ガラス樹脂幅(cm)91.5
吸着透明キッチンマット明和グラビア(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
お部屋の雰囲気を変えずに床面を保護します。のりを使っていないので簡単に貼って、キレイにはがせます。お好きなサイズにカットできます。防水仕様(材質特性)。
用途キッチンマットや床面の傷保護シートとしてご使用頂けます。材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
壁を保護するシート/透明シート明和グラビア6日以内出荷
キズ・カビ・汚れから壁を守る
用途キズが付いた場所の補修ができます。(木枠補修シート)きれいに剥がすことができるので、賃貸物件でも使用可能です。防水効果があり、拭くだけでお手入れ簡単。材質本体:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙色TO寸法(cm)18.2×25.7(2枚入)
防滑消臭防水ペットマット明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
防滑・消臭機能付き防水ペットマット
用途ビニール製でお手入れ簡単、丸洗いOK!表面、滑りにくい凹凸加工で滑りにくい!ペットの足腰の負担を軽減ペットのツメに強い耐久性!お好きなサイズにカット可!
抗ウイルス・抗菌ビニールシート明和グラビア当日出荷から4日以内出荷
避難所・イベント会場など多くの人が集まる場所のウイルス対策フィルム。
抗ウイルス・抗菌(SIAA)機能付
透明間仕切りシート明和グラビア当日出荷から6日以内出荷
屋外透明間仕切りシート
用途工場や作業場の間仕切り、雨風除けに!透明なので、閉塞感なく間仕切れる!工場や倉庫、作業場など業務用にも!屋外での雨・風よけにも最適防風、雨除け、花粉・ホコリ対策!UVカット率99%色TO
防炎透明シールド材明和グラビア当日出荷
防炎効果のある透明フィルムです。飛沫防止対策用の商品です。
用途事務所の受付や部屋の間仕切り等で飛沫防止対策として。形状ビニールカーテン幅(mm)1000
貼ってはがせるデコタイルシート明和グラビア当日出荷から5日以内出荷
貼ってはがせるデコタイルシート
材質(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(接着剤)アクリル系樹脂、(はく離紙)紙
テーブルクロス レッド明和グラビア(1件のレビュー)当日出荷
テーブルや机の汚れ防止に最適です。
用途食堂などの食卓環境にトラスコ品番819-6027厚さ(mm)0.14質量(kg)7.2色レッド幅(cm)1201巻長さ(m)30混率(%)塩化ビニル樹脂100耐熱温度(℃)60アズワン品番65-0602-69
結露吸水乾燥シート明和グラビア4日以内出荷から6日以内出荷
冬はあったか夏は涼しく1年中使える貼ってはがせる 結露対策 断熱パネル 窓表面温度 約+4℃アップ!防カビ加工で衛生的
用途冬はあったか夏は涼しい、1年中使える! 結露吸収! 窓表面温度、約+4℃アップ! ぴたっと吸着!貼ってはがせる! 抗菌・防カビ効果! お好きなサイズに簡単にカットできます!材質表面:ポリエステル繊維95%・アクリル系指定外繊維5%、裏面:スチレン系エラストマー、保護フィルム:ポリエステル
窓貼りシート/メッシュタイプ明和グラビア4日以内出荷から6日以内出荷
ペア・網入りガラスにもご使用いただけるメッシュタイプの窓飾りシートです。UVカット82%で気になる視線や日差しを和らげます
用途傷の保護 汚れ防止 遮熱 省エネ 屋外からの目隠し色W特性UVカット82%・吸盤効果・ペア・網入り
断熱カーテンライナー明和グラビア4日以内出荷から5日以内出荷
簡単省エネ 断熱ビニールカーテン 寒さ対策 夏は冷房効率アップ 冬は暖房効率アップ 窓とカーテンの隙間から伝わる冷気・熱気をカット
用途冬場の寒風対策、夏場の冷房効率UPに大活躍!!冬場は、断熱効果(室内の保温性)!夏は冷房効率アップ!冷暖房の効率も良くなり節電に!抗菌・防カビ加工品で衛生的!材質塩化ビニル樹脂100%
目隠しポンチョ明和グラビア5日以内出荷
頭からかぶる目隠しポンチョ
用途カバンに入れれて持ち歩きやすいコンパクトパッケージ。着替えやトイレ、寒さ対策など色々役立つ便利品です。屋外での着替えに。携帯用トイレの使用時に。ポータブル、目隠し。材質ポリエチレンサイズ80×110
気泡0(ゼロ)きれいに敷ける天板保護マット明和グラビア4日以内出荷から5日以内出荷
裏面に特殊加工を施してあり、裏面は文字移りがしにくく、空気が抜けやすい。
用途テーブルマット材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1色クリア繰り返し・詰め替え対応
窓の外側に貼る日除け名人明和グラビア4日以内出荷から5日以内出荷
夏の日差しを遮り、遮熱効果のあるすだれ柄の窓シート。
UVカット91%,遮光率72%、遮熱率69%。
のり不使用なので貼ってはがせてまた貼ることができます。
すだれと同じく室外側に貼る仕様です。
用途窓飾りシート材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル色ブラウン幅(cm)92
屋内外兼用床材明和グラビア4日以内出荷から6日以内出荷
屋内外問わずご使用いただける水に強い丈夫な床材です。防炎処理を施しています。屋内ではクッションフロアテープで固定してご使用ください。屋外での使用は屋外用アクリル系両面テープで固定してください。
用途模様替え 防炎 耐候性 ベランダ 通路 屋上 屋外 屋内材質中間層:特殊ガラス繊維材質(裏)塩化ビニル樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂特性屋外・室内・耐候・簡易施工・防炎
貼って使えるズレ防止シート タイルカーペット用明和グラビア3日以内出荷から6日以内出荷
材質【保護フィルム】ポリエステル【剥離紙】紙【微粘着面】アクリル樹脂【粘着面】アクリル樹脂【芯材】塩化ビニル樹脂色CL縦(cm)10横(cm)10
リノベウオールシート明和グラビア翌々日出荷から8日以内出荷
貼るだけで簡単リメイク。
貼ってはがせるので、賃貸住宅で使用可能。
窓飾りシートGLC明和グラビア当日出荷から9日以内出荷
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。
用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です厚さ(mm)0.25仕様UVカット率99%材質塩化ビニル樹脂色クリア耐熱温度(℃)60紫外線透過率(%)1以下
3点機能付透明マット明和グラビア当日出荷
表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に厚さ(mm)1色透明混率(%)塩化ビニル樹脂100耐熱温度(℃)60